90件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。
用途センター穴の加工や位置決め作業に。 材質Hss 先端角(°)60 コーティング無し 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一部のセンター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用でき、先端90°になっているため、面取りもかねた作業に便利です。
用途一部のセンター穴の加工や面取りをかねた位置決め作業に。 材質Hss 先端角(°)90 コーティング無し
1本
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

センター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。 TiAlCNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。
用途センター穴の加工や位置決め作業に。 材質HssE 5% コーティングTiAlCN 先端角(°)60 化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


一部のセンター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用でき、先端90°になっているため、面取りもかねた作業に便利です。 TiAlCNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。
用途一部のセンター穴の加工や面取りをかねた位置決め作業に。 材質Hss コーティングTiAlCN 先端角(°)90
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般的な超硬のセンタードリルです。
用途用途 材質超微粒子 形状刃:右ネジレ15° 刃数2枚刃 先端角(°)120 表面処理ノンコート 面取角度60°
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。
1本
819 税込901
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

JIS1型相当の両頭センタードリルです。コバルトハイスは耐熱性・耐摩耗性に優れています。
用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用。センター穴用。 材質HSCO サイズレギュラ 表面処理無処理
1本
2,998 税込3,298
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

JIS1型相当の両頭センタードリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。センター穴用。 材質HSS サイズレギュラ 表面処理無処理
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


1本
2,298 税込2,528
翌日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)センタ穴ドリル CE-T
エコ商品
75°のセンタ穴加工用で、位置決めと面取りが同時にできる強ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。 特に軟らかい材料や比較的粘い材料に適しています。
材質高速度工具鋼(HSS) 刃形両刃 表面処理ノンコーティング RoHS指令(10物質対応)対応 センター穴角(°)75
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
999 税込1,099
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

すべての被削材に対応する超硬センタードリルです 。
用途旋盤およびマシニングセンタでの使用に。 表面処理ALCrNコート RoHS指令(10物質対応)対応 センター穴角(°)60
1本
5,198 税込5,718
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)センタ穴ドリル CD-S V
エコ商品
耐摩耗性、耐溶着性に優れた、コーティング弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
材質高速度工具鋼(HSS) 刃形両刃 表面処理TiNコーティング RoHS指令(10物質対応)対応 センター穴角(°)60
1本
3,198 税込3,518
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

岡部工具センタードリルJIS A形90°
エコ商品
材質SKH51:HSS 先端角(°)90 表面処理- RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
719 税込791
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

岡部工具センタードリルJIS 1形75°
エコ商品
材質SKH51:HSS 先端角(°)75 表面処理- RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

すべての被削材に対応する超硬センタードリルです 。
用途旋盤およびマシニングセンタで使用に。 表面処理ノンコート RoHS指令(10物質対応)対応 センター穴角(°)60
1本
4,698 税込5,168
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
6,598 税込7,258
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1本
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

岡部工具センタードリルJIS 1形70°
エコ商品
材質SKH51:HSS 先端角(°)70 表面処理- RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
1,098 税込1,208
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JIS1型相当の両頭センタードリルです。TiNコーティングにより長寿命です。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。センター穴用。 材質HSS サイズレギュラ 表面処理TiNコート
1本
3,298 税込3,628
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

オイルホール付プロエンドミル。お手持ちのFMA、FMCアーバでご使用いただけます。
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質SKH51:HSS 表面処理- RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

鋭い切れ味と高い靭性で抜群の耐久力を実現しました。 右刃右ねじれ2枚刃です。 センター面を保護するB形タイプ 難削材に対応する高硬度かつ低摩擦係数の多層コーティングを施しているため、一般のチタンコーティングに比べて高能率加工が可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼鋳鉄、アルミ合金、ステンレス鋼、軟鋼、センター穴加工、ドリル位置決め穴加工 材質高速度鋼(HSS) 表面処理TiCNコーティング 刃先形状両刃 面取角度120° センター穴角(°)60
1本
3,698 税込4,068
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

センタードリルはセンタ穴を加工するのに用いるドリルです。その他、ドリル穴あけ加工の位置決めや穴の面取りに利用されることもあります。ドリル穴加工前工程の中心位置決めと面取りの同時加工及び穴加工後の面取りに使用できます。溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)又は、特に軟らかい材料に適しています。
材質ハイス(高速度鋼)
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1本
2,498 税込2,748
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質SKH51:HSS 表面処理- RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

先端角30°45°60°70°80°90°120°を小径サイズ(Φ0.5~Φ6)で揃えました。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工 材質超硬(MG) 表面処理ノンコート
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

1本
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
2,198 税込2,418
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)センタ穴ドリル 左刃 CD-Q LH
エコ商品
90°のセンタ穴加工用で、位置決めと面取りが同時に加工できる弱ねじれ溝A形の左刃のセンタ穴ドリルです。 溝のねじれが弱いため比較的硬めの材料に適しています。
材質高速度工具鋼(HSS) 刃形両刃 表面処理ノンコーティング RoHS指令(10物質対応)対応 センター穴角(°)90
1本
2,198 税込2,418
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)超硬センタ穴ドリル C-CD-Q
エコ商品
90°のセンタ穴加工用で、位置決めと面取りが同時に加工できる弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルで、特に硬い材料や量産加工用に適しています。
材質超微粒超硬合金(HF) 刃形両刃 表面処理ノンコーティング RoHS指令(10物質対応)対応 センター穴角(°)90
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)センタ穴ドリル 左刃 CD-S LH
エコ商品
溝のねじれが弱いため比較的硬めの材料に適した、弱ねじれ溝A形の左刃のセンタ穴ドリルです。
材質高速度工具鋼(HSS) 表面処理ノンコーティング 刃先形状両刃 RoHS指令(10物質対応)対応 センター穴角(°)60
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)強ねじれ溝A型90°センタ穴ドリル
エコ商品
溝のねじれが弱いため比較的硬めの材料に適した、弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。 材質高速度工具鋼(HSS) 刃先形状両刃 RoHS指令(10物質対応)対応 センター穴角(°)90
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)