ヒート&クール機能性肌着、各種スポーツウエア、インナー、タイツなどのカギザキ・穴あきの補強・補修に。セータの虫食いなど小さい穴の補修に。
寸法(cm)6×25
材質ナイロン100%
アイロンで簡単に接着できる補修用パウダー。
細かいのでタバコの焦げ跡などの補修がきれいにできます。
用途かぎ裂き、穴の補修に
仕様はくり紙付
1個(15g)
¥549
税込¥604
翌日出荷
カット層、ブルゾン等の襟・袖口・裾に使用するニットパーツ。
幅(cm)65
混率(%)ウール25・アクリル60・ナイロン12・ポリウレタン3
仕様(編み方)12ゲージ、2×1
関連資料ニュースタージャージ見本帳
Tシャツやトレーナーの袖口・衿などにおすすめのニット生地。中厚生地でストレッチ性の高いスパンフライスです。ポリウレタン入りなので伸縮性も抜群。家庭用ミシンで縫えます。補修・リメイクに最適。
材質コットン95%・ポリウレタン5%
寸法(幅W×長さL)(cm)16×42
たっぷり使える大容量
アイロンでさらに強力・速乾接着(アイロンを使用しない場合も接着可能)
洗たく・ドライクリーニングでもはがれにくい。
用途通園かばん等の製作、名札・リボン・レース付け、ズボン・スカートのすそ上げ。
種類水性系接着剤
色透明
粘度(Pa・s)25000~100000
pH8~9
成分シリル化ウレタン樹脂系水性系
カギザキ・すり切れ・穴あきなどの補修・補強やアップリケに最適な綿の補修シートです。アイロンで簡単に接着ができ、水洗い・クリーニングも可能。お得な4色セット!
寸法(cm)6.5×15
丈夫なUV耐候剤入りポエチレンクロスに特殊粘着剤を塗布した補修テープです。(長時間対応タイプ、時間経過とともに粘着力UP)。10cm角カット済みの耳付き剥離紙付で作業性も抜群です。4隅はRカット加工で貼り付け後、はがれにくい仕様です。ポリエチレン・ポリプロピレン・PVC(塩ビ)・ターポリン・エステル帆布素材に接着可能です。
用途各種シートや土のう袋、フレコンバックの穴あき補修に。防草シートの杭部の穴の目張り、すき間からの雑草対策にも最適です。テント等の本体部材との接触部分やコーナー部分の補強や補修にも。防水補修には表・裏側の両面から接着部分を合わせるように貼ればより効果的です。
材質ポリエチレン(ブラック/粘着面シルバータイプ)/粘着剤:アクリル系
幅(mm)100
厚さ(mm)約0.55
寸法(mm)100×100(4隅Rカット)(1枚当たり)
色ブラック/(粘着面シルバー)
長さ(m)0.1
耐用年数(年)約3(測定値であり保証値ではありません)
カット層、ブルゾン等の襟・袖口・裾に使用するニットパーツ。
仕様(編み方)12ゲージ、2×1
幅(cm)60
混率(%)ウール30・アクリル70
関連資料ニュースタージャージ見本帳
共布のない衣類の補修が簡単にできます。
材質綿100%・接着樹脂:ナイロン系樹脂
寸法(幅W×長さL)(cm)6×30
布地裁断後の裁ち目のほつれ防止に、お気に入りの布地を簡単にワッペンにすることができます。
ビーズのテグスの結び目の補強や、ボタン糸の補強・ストッキングの伝線止め・セーターのほつれ止めなどにも使えます。
成分ポリアミド樹脂(9%)、シリル化ウレタン樹脂(4%)、有機溶剤(64%)、エタノール、イソプロピルアルコール、水(23%)
種類溶剤形接着剤
1本(30mL)
¥779
税込¥857
当日出荷
リペアの達人専用
パウダー密着液と一緒にご使用ください。
主にパテで補修した箇所の着色、木目書きに使用します。
超微粒子粉末着色剤です。
パウダーを混ぜ合わせ任意の色を作れます。
用途パテで補修した箇所の着色、木目書きに
成分【カラーパウダー】顔料、他
危険物の類別非危険物
柱・壁・クロスの釘穴やネジ穴・フローリング補修に。カラーバリエーションが豊富。あらゆる色の柱・壁・クロスの釘穴やネジ穴の補修に対応。
用途柱・壁・クロス、フローリング
付属品ヘラ
危険物の類別非危険物
切ってはるだけで簡単補修。はがれにくい。柔軟性のあるシートなので合皮の風合いそのまま
用途合成皮革製のソファーやイスなどの簡易的な破れ補修に
強力ポリエステル布を使用、耐候性・防水性にすぐれています。
裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。
長時間粘着対応タイプです。(時間が経過するほど粘着力がアップします。)
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の補修・表面が塩ビ系材質のテントや野外用シートの補修・工場内の間仕切りシートの補修。
粘着剤アクリル系
作業手順1.平面上で補修部分の大きさをはかり、補修パッチを紙ごと必要な大きさにハサミまたはカッターで切ってください。その際、補修部分の面積の20~30%増が適当です。切りとった部分は四方のカドをハサミまたはカッターで丸く切りとってください。2.貼る部分の汚れや水分をきれいにふき取ってください。3.接着したらよく押さえて圧着してください。両面から接着部分を合わせるように貼ればより効果的です。また、製品本来の接着力が得られるまで約24時間かかります。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
衣類ややカーテン、寝具などの布製品等の補修に。
材質接着樹脂:ナイロン系樹脂
幅(mm)12
1巻(12m)
¥799
税込¥879
当日出荷
すそあげや衣類の補修がスピーディーにできるボンドです。ソフトなハケ型シリコンヘッドですから、ボンドを細く出してすぐに塗り拡げられます。接着後の風合いが硬くならずソフトで、着心地を損ないません。
内容量(g)40
アズワン品番65-1335-19
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
リブニット付きのフリース性カフ(袖口)ウォーマー。
逆向きではメルト簡易指無しグローブになります。
サイズFree
色BLACK
材質ポリエステル・
機能左右対称
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
カラフルにお直しする時に。
ニット製品の補修(穴あき)、ダーニングに適したウール調で細い糸。カラフルなダーニング糸の8巻(24色)セットです。
ダーニングとは、ヨーロッパで伝統的に行われている、衣類の穴あきやすりきれた箇所を修繕する針仕事です。あいてしまった穴、シミ、生地のへたりの修繕に。
ニット生地の厚さに合わせて、1本取り・2本取りにするなど調節してください。
ニットの修繕(1~2本取り)には、クロスステッチ針No.22をおすすめします。
サトウキビ(非木材資源)から作られた、バガスパルプ配合の環境にやさしいパッケージを採用しています。
混率(%)ウール50/アクリル50
1巻長さ(m)各約16
色ルージュ、レイク、エメラルド、マンダリン、アース、ローズ、パープル、デニム
アズワン品番65-1334-93
1箱(3色×8巻)
¥2,198
税込¥2,418
10日以内出荷
販売が非常に好調な「裁ほう上手」のスティックタイプの新商品です。手が汚れにくく塗りやすく、またはみ出しにくいお手軽スティックタイプです。硬化後は目立ちにくい半透明タイプ。。接着する生地の両面に塗り、生地同士を張り合わせるだけ。アイロン不要です。また、硬化後はドライクリーニングなど繰り返し洗濯が可能です。
用途ズボン・スカートなどのすそ上げ・直し。布同士の接着。ポーチなどの小物制作
成分水性ウレタン樹脂系
裁ほう上手があればカバン・ポーチ・ブックカバーなどの素敵なアイテムが手軽に作れます。すそ上げ・名札つけなど、簡単にさっとできます。
用途すそ上げ・名札つけなど
成分水性ウレタン樹脂系
容量(mL)6
アズワン品番65-0443-47
1本
¥479
税込¥527
欠品中
関連キーワード