21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
75A~200Aの樹脂管が楽に切断できます。
用途塩ビ管(VP)、ポリエチレン管の切断 トラスコ品番809-4648 適合機種XS150S、150H 質量(kg)5
1台
39,980 税込43,978
9日以内出荷

1個
349 税込384
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

レシプロソーで既設配管を直角切断。切断後もパイプを保持。パイプが落ちない為、切断作業を「一人で可能」に。ガイドに沿って切断するだけ。正確!高速切断!。高耐久!内蔵の回転ピンで切断終了が認識でき、ガイドの誤切断、のこ刃へのダメージ軽減。
対応機種レシプロソー、セイバーソー 適合厚さ(mm)(のこ刃)0.9
1個
43,980 税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電気丸鋸やジグソーでの大物材料の直線切りに大変便利です。 クランプ部に強力スベリ止めが付いてグリップ力UP。ワンタックランプハンドル付きで簡単セット。
用途電気丸鋸やジグソーでの大物材料の直線切りに。 使用方法(1)クランプハンドルを上に上げて緩めます(2)切断材料に合わせて下部つまみをスライドさせしっかり当てます(3)クランプハンドルを下に下すと固定できます。 ロックロック方法:ハンドルを下に下げるとロック、上げると解除します。
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PS-200用スライドバイス MCC(松阪鉄工所) 動画あり
切断に掛かる時間は手動工具の約1/4。パワーソー200と共に使用する事で大口径管も楽に短時間で切断できます。 厚鋸刃&ガイドプレートが直角切断を実現。また、切断時の鋸刃の横振れも最小限に抑える事を可能にした為、作業の不慣れな方でもスムーズに使用して頂ける安心安全設計です。 スライドバイスの取り付け方向を変えれば、既設管の切断にも使用できるのであらゆる現場で活躍します。
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界初!コードレスパイプソー 「準備に手間いらず、即切断!」 AC品同等のハイスピード切断を実現※メーカーAC品CR17Y(S)との比較 ステンレスモード搭載でブレード寿命約1.5倍! オートモード&トリガ変速可能で切込みが入れやすい 標準付属チェーンで200Aをクランプ可能 ブレードホルダの強度が約1.5倍 モルタルライニング鋳鉄管の切断が可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途解体、設備工事 ストローク量(mm)26 切断能力(mm)パイプ鋼管・ステンレスパイプ:外径216 無負荷ストローク数(min-1)ステンレス:0~1000/オート:0~1000/低速:0~1200/高速:0~2000 切断能力(mm)鋳鉄管(モルタルライニング有):外径165、鋳鉄管(モルタルライニング無):外径216 モーターブラシレスモーター 寸法(mm)616×165×115(蓄電池装着時) 質量(kg)4.8(蓄電池装着時) 関連資料(0.83MB)
1台
78,980 税込86,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レシプロソーで既設配管を直角切断できます。切断後もパイプを保持します。ガイドに沿って正確に高速切断できます。内臓の回転ピンで切断終了が認識でき、ガイドの誤切断、のこ刃へのダメージが軽減できます。
用途パイプの切断に。 トラスコ品番254-5475 アズワン品番65-2354-20
1個
46,980 税込51,678
当日出荷

日曜大工の必需品!。ゆがまずキレイにまっすぐ切れる!。磁石で鋸刃をピタッと引き付け、ブレずに切れる。15°単位に角度調整でき、正確な角度切りが可能
全長(mm)170 質量(g)205
1個
1,398 税込1,538
当日出荷


のこぎりガイド 2×4用 モノタロウ 動画あり
正確な角度で切断できます。 90、45、22.5°の3パターン切断ができます。 ツーバイフォー木材にもピッタリです。
用途2×4や1×4木材の角度切りに 全長(mm)290 質量(g)330 全幅(mm)126 切断厚(mm)40 切断幅(mm)90
1個
699 税込769
当日出荷

塩ビ管が誰にでもまっすぐ直角に切断。お手持ちのディスクグラインダーに取り付けるだけで作業効率アップ
付属品ダイヤモンドホイール(DW-105) 質量(kg)1.65 適合管の呼び(硬質塩化ビニル管VP・VU)75~300、(耐火二層管)75~150、(ボイド管)75~300 適合管硬質塩化ビニル管VP・VU、耐火二層管、ボイド管 適合管外径(Φmm)(硬質塩化ビニル管VP・VU)89~318、(耐火二層管)100~185、(ボイド管)89~318
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

溝入れなど切込み深さを一定に保つ作業に ダイヤ用ホイルワッシャ付
適合本体G10SH5、G10ST、G10SH6、G10VE等
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

断然速い切断スピード ブレード着脱ツールレス(新機構) 3重シール構造で防じん・防滴性を大幅に向上。 ブレード反転取付可能 滑りにくいフロントカバー ダイヤル式無段変速機構付
対応材質鉄工用/木工用 ストローク数(min-1[回/分])0~2800 最大ストローク(mm)29 切断能力(mm)軟鋼板19 切断能力(mm)パイプ130 切断能力(mm)木材120 電源(V)単相100 電流(A)10.6 消費電力(W)1010 コード長さ(m)2心・2.5 カーボンブラシ番号(下二桁)43 質量(kg)3.3 付属品湾曲ブレード150mm×1、ケース 本体寸法(全長×高さ)(mm)435×165 トラスコ品番354-4168
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

45°、90°の溝が切ってあるので鋸の切断が正確にできます。 作業台などにしっかり固定できるねじ穴付 プラスチック製なので刃物を傷めません。
用途額縁等のコーナー切り、ホビー、工作に
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)ブレード(湾曲)
刃厚(mm)1.6 主要切断材料ステンレス ピッチ(山数/inch)8
1パック(5本)
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

grunge(グランジ)ソーガイド
パイプの切り口をまっすぐ切断できるようにガイドする工具。 22.2mmから33mmまでのパイプに対応。
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

用途2mm以下の薄物切断に! 山数18山 刃厚(mm)0.9 主要切断材料ステンレス・鋳鉄菅・軟鉄・鉄板・非金属・合成樹脂・パイプ等
1枚ほか
569 税込626
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

重量物も確実に固定できる設計です。 締付範囲が広く、微調整も思いのままです。 大型ビーカーや太い円筒形品の固定に最適です。
材質柄:ステンレスパイプ、固定部:ビニール被覆、チェーン部:ピアノ線 TGK品番561-55-20-11 トラスコ品番413-9399 質量(g)261 締付範囲(mm)Φ50~200
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

PS-200用スライドバイスセット MCC(松阪鉄工所) 動画あり
大口径の樹脂管を高速切断できるPS-200とスライドバイスのセット品です。独自のガイドプレートで刃の振れを抑え直角精度を高めました。
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ST050 バーティカルリング アサダ 動画あり
レシプロソーで既設管を直角切断。 直角切断:レシプロソーでの直角切断を実現。 切断後のパイプ保持:パイプが落ちないため、切断作業を「一人で可能」 に。 正確! 高速切断!!:ガイドに沿って切断するだけで切断可能。 高耐久:内蔵の回転ピンで切断終了が認識でき、ガイドの誤切断、のこ刃へのダメージを軽減。
適合機種レシプロソー/セーバーソー 厚さ(mm)30(切断時) 質量(kg)1.4 サイズ125A 適合サイズ(mm)139.8 横幅(mm)175(切断時) 適合切断材鋼管/SUS/塩ビ 適合厚さ(mm)0.9/1.3(鋸刃) 適合刃長(mm)250以上
1個
66,980 税込73,678
3日以内出荷