AC100/200V兼用タイプ(スイッチ切換)
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100/200
構造非防水構造
出力電圧(V)DC90
冷却方式自冷式
RoHS指令(10物質対応)対応
電源容量(VA)約500
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
フライス、セーパー、中ぐり盤等のテーブルに合わせ、加工物に合わせて無限大に挟めます。
量産品の加工に便利です。
口深さが大きい。
RoHS指令(10物質対応)対応
マシンバイス、ミーリングバイス、セーパーバイス等の最大の欠点である”口の開きが小さい”ことをカバーします。
プレーナー、セーパー、フライス、中ぐり盤、等のテーブルに合わせ、加工物に合わせて無限大に挟めます。
加工物を”プルダウン”下に引きながら締付け ますので強力締付けで浮き上がりが防止できます。
本体にはナベヤ特性のダクタイル鋳鉄を使用してあり破損しません。
要所は研削仕上げがしてあり高精度です。
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂先芯(JIS L級相当)で軽作業に適した商品です。屈曲性の良いソールを使い幅広いシーンで活躍するマジックテープ式のセーフティシューズです。
材質(甲)合成皮革
靴底2cm
材質(底部)合成底
材質(先芯)樹脂製先芯
RoHS指令(10物質対応)対応
ヒール(cm)1.5 cm
男女兼用でクッション性が高いマジック仕様のセーフティシューズ。
ベロ部分:ブランドネーム、踵部分:衝撃吸収材入りインソール、踵内部分:補強テープ、ヒールストラップ、踵巻き上げソール
足幅3E
仕様抗菌防臭、耐滑、衝撃吸収
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
規格JSAA A種認定品、プロテクティブスニーカー
材質(アッパー)合成皮革
材質(ソール)ミッド:EVA、アウト:合成ゴム(耐油ラバー)
標準質量(g/片足)約400(26cm)
材質(先芯)スチール芯
RoHS指令(10物質対応)対応
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
各種バイト、治具その他の下に敷き、旋盤・シカル盤・ミーリング・セーパー・プレス・ボール盤、すべての芯出しに使用でき大変便利です。
幅(mm)20
長さ(mm)120
履き口サイドゴア仕様で脱ぎ履きしやすいスポーティテイストスリッポン
ブランドネーム
履き口サイド部分ブランドロゴプリント
ヒールストラップ
履き口プルストラップ
踵部分反射材使用
クッション性の高いEVAミッドソール水や油に強い耐滑ソール
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
材質(アッパー)ポリエステル、合成皮革
材質(ソール)EVA、合成ゴム(耐油ラバー)
標準質量(g/片足)約300(26.0)
材質(先芯)樹脂芯
RoHS指令(10物質対応)対応
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー
男女兼用で着用シーンを選ばなしセーフティシューズ
ベロ部分ブランドネーム
踵部分反射パイピング
形状ローカット
材質(アッパー)合成皮革
材質(ソール)合成ゴム
標準質量(g/片足)約340(26.0)
材質(先芯)樹脂芯
RoHS指令(10物質対応)対応
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
抜群のクッション性とホールド性で快適ワークをサポート。稲妻ラインのスポーツテイストシューズ
ベロ部分ブランドネーム
ヒールストラップ
クッション性の高いEVAミッドソール水や油に強い耐滑ソール
形状ミドルカット
材質(アッパー)ポリエステル、合成皮革
材質(ソール)EVA、合成ゴム(耐油ラバー)
標準質量(g/片足)約360(26.0)
材質(先芯)スチール芯
RoHS指令(10物質対応)対応
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
履き口ニット素材でホールド性が高く、機能性も備えたミドルカットシューズ。
かかと部分ブランドロゴ型押し。ヒールストラップ付。
機能耐滑、衝撃吸収
材質(先芯)スチール芯
ウィズ3E
材質(アッパー)合成皮革、ポリエステル
仕様クッション性の高いEVAミッドソール、水や油に強い耐滑ソール
形状ミドルカット
材質(ソール)ミッド:EVA、アウト:合成ゴム(耐油ラバー)
標準質量(g/片足)約420(26cm)
RoHS指令(10物質対応)対応
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
着用シーンを選ばない高機能セーフティシューズ。
ベロ・踵部分:ブランドロゴ型押し、踵部分:反射パイピング
仕様衝撃吸収、耐滑
形状ローカット
規格JSAA A種認定品、プロテクティブスニーカー
材質(アッパー)合成皮革
材質(ソール)ミッド:EVA、アウト:合成ゴム(耐油ラバー)
標準質量(g/片足)約340(26cm)
材質(先芯)スチール芯
RoHS指令(10物質対応)対応
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
カラー反射がアクセントの高機能スポーツテイストシューズ。
つま先・サイド部分:反射材使用、踵部分反射パイピング、ベロ部分:ブランドネーム
足幅3E
形状ローカット
規格JSAA A種認定品、プロテクティブスニーカー
材質(アッパー)合成皮革
材質(ソール)ミッド:EVA、アウト:合成ゴム(耐油ラバー)
標準質量(g/片足)約390(26cm)
材質(先芯)スチール芯
RoHS指令(10物質対応)対応
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
クッション性抜群の高通気セーフティシューズ。
機能衝撃吸収
材質(先芯)スチール芯
材質(アッパー)ポリエステル、合成樹脂
質量(g)約340標準/26.0cm(片足)
材質(ソール)ミッドソール:EVA、アウトソール:EVA
ウィズ3E
RoHS指令(10物質対応)対応
カジュアル感覚で履きこなす、ローカットシューズ。
仕様ベロ部分ブランドネーム、踵部分ブランドロゴプリント、水や油に強い耐滑ソール、撥水加工
材質アッパー:ポリエステル、綿、ミッドソール:合成ゴム(耐油ラバー)、アウトソール:合成ゴム(耐油ラバー)、先芯:スチール芯
形状ローカット
質量(g)約425、標準/26.0cm(片足)
ウィズ3E
色番143
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂先芯(JIS L級相当)で軽作業に適した商品です。屈曲性の良いソールを使い幅広いシーンで活躍するセーフティシューズです。
機能屈曲性
材質(甲)合成皮革
靴底1cm
材質(底部)合成底
材質(先芯)樹脂製先芯
RoHS指令(10物質対応)対応
ヒール(cm)2cm
パワフルな細断処理能力と省スペース設計。ビジネスに最適活用できる縦長スリムモデル。
ジャム・プルーフ システム。紙詰まりセンサーが、投入された紙の量を感知、入れ過ぎや折れ曲がり、連続投入などを素早く判断し、シュレッダーの紙詰まりを未然に防ぎます。
メディアの処分もOK。確かな細断能力で、紙だけではなくCDやプラスチックカードも細断します。カットした破片が飛び散らないためのCDフラップ付で安全。付属のメディアトレイをダストボックスにセットすれば、紙とCD/カードの分別も可能です。
セーフセンス。安全機能「セーフセンス」を搭載。細断中にペーパー投入口周辺のクロムメッキ部分に手が触れると、センサーが感知し、カッターの回転が自動的にストップします。
オートパワーオフ。2分間使用しないと自動的にスリープモードになる省エネ設計。
細断形状クロスカット
ダストボックス容量(L)53
ゴミ袋サイズ70L以上(市販品)
質量(kg)27
消費電力(W)1000
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×535×735
連続使用時間(分)30
定格細断枚数(50Hz/60Hz)20枚
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)4.0
投入口幅(mm)230
最大細断枚数22枚
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)285×535×735
リバース機能あり
最大投入幅A4
1台
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
男女兼用で着用シーンを選ばなしセーフティシューズ
ベロ部分ブランドネーム
踵部分反射パイピング
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
材質(アッパー)合成皮革
材質(ソール)合成ゴム
標準質量(g/片足)約340(26.0)
材質(先芯)樹脂芯
RoHS指令(10物質対応)対応
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
着用シーンを選ばないマジック仕様の高機能セーフティシューズ。
ベロ・踵部分:ブランドロゴ型押し、踵部分:反射パイピング
足幅3E
仕様衝撃吸収、耐滑
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
規格JSAA A種認定品、プロテクティブスニーカー
材質(アッパー)合成皮革
材質(ソール)ミッド:EVA、アウト:合成ゴム(耐油ラバー)
標準質量(g/片足)約340(26cm)
材質(先芯)スチール芯
RoHS指令(10物質対応)対応
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
スタイリッシュで履きやすいローカットシューズ。
仕様ベロ部分ブランドネーム、踵部分ブランドロゴ型押し、水や油に強い耐滑ソール
材質アッパー:合成皮革、ミッドソール:合成ゴム(耐油ラバー)、アウトソール:合成ゴム(耐油ラバー)、先芯:スチール芯
質量(g)約415、標準/26.0cm(片足)
ウィズ3E
デザイン性、通気性、機能性の3拍子揃った高機能スポーツテイストシューズ
ベロ部分ブランドネーム
つま先部分反射材使用
JSAA A種認定プリント
サイド部分反射材使用
クッション性の高いEVAミッドソール水や油に強い耐滑ソール
踵部分反射パイピング
足幅3E
形状ローカット
材質(アッパー)合成皮革、ポリエステル
材質(ソール)EVA、合成ゴム(耐油ラバー)
標準質量(g/片足)約355(26.0)
材質(先芯)スチール芯
RoHS指令(10物質対応)対応
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
デザイン性、通気性、機能性の3拍子揃ったマジック仕様の高機能スポーツテイストシューズ
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
材質(アッパー)合成皮革、ポリエステル
材質(ソール)EVA、合成ゴム(耐油ラバー)
標準質量(g/片足)約360(26.0)
材質(先芯)スチール芯
RoHS指令(10物質対応)対応
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
デザイン性と機能性を兼ね揃えたスポーツテイストシューズ。
仕様クッション性の高いEVAミッドソール、水や油に強い耐滑ソール
形状ローカット
材質(アッパー)合成樹脂、ポリエステル
材質(ソール)ミッド:EVA、アウト:合成ゴム(耐油ラバー)
ウィズ3E
標準質量(g/片足)約390(26cm)
材質(先芯)スチール芯
RoHS指令(10物質対応)対応
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
切削油や粘度の高いグリース類など、機械主軸テーパ部の頑固な汚れを除去。
ブレード形状のシリコンゴム素材が、機械主軸テーパ部を傷つけること無く、頑固な汚れを除去します。
セーム皮や繊維素材の主軸クリーナと異なり、使用後もスクレイパー部を一拭きするだけで繰り返しご使用いただけます。
BT用は、BT主軸・BT2面拘束主軸の双方でご使用になれます。
用途機械主軸テーパ部の清掃
材質(スクレイパー部)シリコンゴム
材質(本体)ポリアセタール
耐熱温度(℃)110
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂埋め込みによりコンクリートや石材への食い込みを抑えます。
仕上げ、平研削に最適です。
用途コンクリート、レンガ、ブロック、石材の研削
適合材コンクリート、レンガ、ブロック、石材
刃厚(mm)6.0
色メタリックグリーン
チップ幅(mm)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
カジュアル感覚で履きこなす、ホールド性の高いシューズ。
踵部分:ブランドロゴプリント、ベロ部分:ブランドネーム、脱ぎ履きしやすい履き口
足幅3E
色カモフラージユ
材質(先芯)スチール芯
材質(アッパー)合成皮革
仕様衝撃吸収、耐滑、制電、撥水加工
形状ミドルカット
材質(ソール)ミッド:EVA、アウト:合成ゴム(耐油ラバー)
標準質量(g/片足)約480(26cm)
RoHS指令(10物質対応)対応
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
ステッチをあしらったスポーティーなデザイン。
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
材質(アッパー)合成皮革・合成繊維
材質(ソール)TPR(熱可塑性ゴム)
標準質量(g/片足)約315g(26.0cm片足重量)
材質(先芯)プラスチック
甲被タイプひもタイプ
靴タイプスニーカー
デザイン性と踵の安定性・ホールド性が高いスポーツテイストシューズ。
仕様ブランドロゴプリント、ヒールストラップ、クッション性の高いEVAミッドソール、メッシュ生地UP
形状ローカット
材質(アッパー)ポリエステル
材質(ソール)ミッド:EVA、アウト:合成ゴム(耐油ラバー)
ウィズ3E
標準質量(g/片足)約450(26cm)
材質(先芯)スチール芯
RoHS指令(10物質対応)対応
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
研削性を重視したジルコニアタイプ。
従来ジルコニアペーパーを刷新し、1.4倍の研削量、1.7倍の耐久性を実現致しました。
ステンレス、鉄など一般金属の研削、研磨向きのペーパーディスクです。
粒度のバリエーションが豊富で、溶接ビート取り等の荒削りから表面の仕上研磨まで行えます。
適合材ステンレス、鉄など
外径(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
長・短のペーパーが交互に入っており目づまりを抑え、研磨力をアップしています。セービング式でワンタッチ簡単取り付けができます。センターキャップをグラインダーに取り付けたまま、ワンタッチでディスクのみ交換できます。
用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチックなどに。特に薄物鋼板に良好。ペンキ、サビ取り、ビード取り、バリ取りに。
付属品センターキャップ(1箱に1個)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
羽根枚数60
外径(mm)100
羽根の長さ(mm)23
穴径(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro フロアマーキングテープ、ブラック / イエロー RS Pro フロアマーキングテープをご紹介します。警告テープとしての使用や危険区域や装置のマーキングに最適で、倉庫、工場、医療環境などでの事故を防止するのにも最適です。このタイプの黒色と黄色のテープは、潜在的な危険を示すため、広く認知されており、ヘビーデューティ設計により、さまざまな用途や環境に使用できます。このテープは、非導電性の強力な感圧接着剤で裏打ちされているので、ほとんどの面や材質に対してすばやく強力な粘着力を発揮し、最高の性能を発揮します。 特長と利点: この RS Pro 警告 / フロアマーキングテープは、一般的なインジケータや潜在的な危険又は警告の識別子として、ほとんどの環境や用途に最適です 可塑化 PVC フィルムコーティングが施された設計で、特に人の出入りが多い場所で、最高の耐久性、性能、耐摩耗性を確保します さらに、感圧性でほとんどの表面や材質に優れた瞬間接着性を発揮する非導電性アクリル系粘着剤の背面を備えています 柔軟性の高いテープは、曲面や凹凸のある面でも使いやすくなっています テープには耐水性と耐紫外線性があるため、屋内及び屋外用途に適しています。また、長期間にわたって鮮やかな色を維持し、長期間にわたり高品質を維持します このテープは手又はフロアアプリケータに貼り付けて使用することができ、簡単に剥がせる特性を備えているため、すばやく取り付けることができます 人通りが少なめの場所でのマーキング用途に最適 用途: レーンマーキングテープ(別名フロアマーキング又は警告テープ)は、通常、明るく、非常に視認性が高く、広く識別可能な色で構成されています。これは、病院、工場、倉庫などの環境に最適な、すばやく簡単に Visual やすい方法でさまざまなメッセージを示すことができます。一般的に、このタイプのテープには、非常に耐久性に優れ、耐摩耗性に優れたスーパー接着剤などの特長があり、さまざまな分野や表面材質で使用できます。このため、剥がしたり、使用頻度の高い環境で剥がしたりするのが簡単にはなりません。レーンマーキングテープの一般的な用途: 通路のフロアマーキング 機器の手を挟みやすい箇所のマーキング 流出箇所周囲の一時的なフロアマーキング 安全マーキング RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様テープの種類レーンマーキングテープ、バックの材質PVC、幅50mm、長さ33m、厚さ0.14mm、接着強度3.5 N/cm、動作温度 Max+40℃、動作温度 Min+5℃、接着材料アクリル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
関連キーワード