26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
緩やかな角度と幅広ステップで安心して昇り降りができます。上枠がついているので天板の上でも安心して作業ができます。背面キャスターがついており、折りたたまなくても上枠を持って、カートを引くように移動ができます。
最大使用荷重(kg)135 規格ANSI規格適合品 踏ざん間隔(mm)220 キャスター径(Φmm)41
1台ほか
59,980 税込65,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

工具トレー付安全バーで便利×安定!高耐荷重×幅広ステップの安全設計!
最大使用荷重(kg)170 踏ざん踏面幅(mm)220 全高(mm)1360 設置寸法・奥行(mm)830 設置寸法・幅(mm)540 アズワン品番64-2275-27 収納寸法・幅(mm)540 収納寸法・奥行(mm)120 収納寸法・高さ(mm)1080
1台
30,800 税込33,880
翌日出荷

縁側、ベランダ等の段差を解消できるステップに取っ手が付いた取っ手付き2段踏み台。軽くて丈夫なアルミ製でさびに強く耐久性に優れる。アルミ製だからお手入れも簡単。腰やヒザが痛い方の負担を軽減。ご年配の方や小さなお子様も安心して昇り降りできる。取っ手は左右どちらでも取付け可能。脚部裏はアジャスタ仕様(プラス1.5cmまで調節可能)。使用環境に合わせて、個々のアジャスターを調節しガタツキのないように調節可能。別売りの製品、DX縁台(ARDE-90)、DX縁台(ARDE-180)に連結可能。木製下地壁に本製品を固定する固定金具、ネジ、アンカー付属。
用途縁側、ベランダ等の段差を解消できるステップ。手すり付きなので年配の方やお子様にも最適。 材質踏み台=アルミ、取っ手=スチール、表面加工=ポリエステル塗装 質量(kg)5 ダークブラウン 段数2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)646(取っ手を含む815)×530×1180 天板高さ(m)0.32 下段高さ(mm)約165 上段高さ(mm)約320 最大使用荷重(kg)80 天板寸法(長さ×幅)(mm)646×265
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

縁側、ベランダ等の段差を解消できるステップに取っ手が付いた取っ手付き2段踏み台。軽くて丈夫な樹脂性で、持ち運びも楽々。腰やヒザが痛い方の負担を軽減。ご年配の方や小さなお子様も安心して昇り降りできる。ステップ幅約22cm。取っ手は左右どちらでも取付け可能。
用途縁側、ベランダ等の段差を解消できるステップ。手すり付きなので年配の方やお子様にも最適。 最大使用荷重(kg)100 材質(本体)フレーム:スチール/ポリエステル塗装、踏み台樹脂面:PE 材質フレーム=スチール(ポリエステル塗装)、踏み台樹脂面=PE(ポリエチレン) ダークブラウン 段数2 設置寸法・奥行(mm)535 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×535×945 下段高さ(mm)約150 上段高さ(mm)約260 取扱説明書YMP-5502H 取扱説明書(0.59MB) 天板寸法・幅(mm)220 天板寸法・奥行(mm)405
1台
8,488 税込9,337
当日出荷

工具トレー付安全バーで便利×安定!高耐荷重×幅広ステップの安全設計!
最大使用荷重(kg)170 仕様工具トレー付安全バーで便利×安定!高耐荷重×幅広ステップの安全設計! 段数4段 全高(mm)1570 設置寸法・奥行(mm)1100 設置寸法・幅(mm)540 アズワン品番64-2275-28 収納寸法・幅(mm)540 収納寸法・奥行(mm)120 収納寸法・高さ(mm)1390
1台
38,500 税込42,350
当日出荷

ファイバーグラス製。軽い素材でできており持ち運びが楽です。手すり上部に工具を置くことができます。下降時に最後の段を知らせる効果があります。1段目を踏むと大きな音が鳴り、踏み外しによる事故を防ぎます。
天板寸法(mm)330×330 最大使用荷重(kg)170
1台
24,600 税込27,060
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

歩行者のつまづきや自転車・バイクの転倒を防止する段差プレートです。表面段差加工になっているので、車の乗り入れもスムーズに行えます。水が抜けやすい底面形状なので、雨等で流されにくくなっています。付属のボルトで横連結が可能です。
材質ポリプロピレン グレー 耐荷重(t)10 付属品連結ボルト
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工具トレー付安全バーで便利×安定!高耐荷重×幅広ステップの安全設計!
アズワン品番64-2275-26
1台
25,200 税込27,720
翌日出荷

車庫や玄関前の段差に設置することで移動の際の衝撃を緩和し移動がスムーズに行えます。 また表面の凹凸形状により車のタイヤがスリップしにくい構造で、車の乗り入れが快適に行えます。 付属のボルトで横連結やコーナー用との連結も可能です。 環境に合わせて、2種類の幅、2色と選べることができます。
用途ガレージ前や玄関前などの高さ100mmの段差のある場所 穴サイズ(mm)(連結部)たて14mm×よこ10mm/(アンカー部)Φ6×深さ14mm タイプストレート 奥行(mm)270 高さ(mm)100 材質ポリプロピレン(含む再生材) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高品質な天然合成ゴムをリサイクルして作られた製品です。 再生ゴムとは異なり弾力性に優れ、においもかなり軽減されています。 耐久性・耐熱性・耐寒性に優れ、劣化に強く割れにくい。 乗り上げた時の衝撃が少なく、音も静かで夜間や早朝でも安心。 グリップがありズレにくく、雨や風にも流されにくく飛ばされにくいです。 国内工場で独自の配合で生産しているので再生ゴムと比較して比重が軽くラクにもち運びや設置ができます。 また付属のボルトによる連結が可能でお好みの幅にセットが可能です。
用途車庫前の段差などに タイプストレート 付属品連結用ボルト×1本・ナット×1個・ワッシャー×2枚 材質天然ゴム+SBR+ナイロン繊維 エコマーク認定認定 ボルト穴径(Φmm)約10 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) エコマーク認定番号23 128 018
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大使用荷重(kg)136 踏ざん踏面幅(mm)230 エスコ品番EA905EB-90 材質アルミ合金(耐食材質) 段数4 全高(m)1.31 収納寸法・幅(mm)450 収納寸法・奥行(mm)120 収納寸法・高さ(mm)1420 天板寸法・幅(mm)360 天板寸法・奥行(mm)230
1個
47,600 税込52,360
翌日出荷

安心、安全素材のゴムチップ製スロープです。 プラスチック製品の倍の強さ(6t車対応)があります。 SS-100は8.5kgで雨水に流されることなく安定性に優れています。 滑りにくく耐久性に優れています。 凸凹のある下地にもなじみやすく弾力性があります。 ガタつき音がまったくありません。
付属品ボルト、ナット、ワッシャー 材質ゴムチップ 長さ(mm)600 材質/仕上合成ゴムチップ/樹脂顔料 耐荷重(t)6
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丈夫で広いステップは階段を昇降するような安定感。
用途折りたたみ式作業台
1個
37,980 税込41,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

玄関はもちろん、縁側、ベランダ等の段差を解消できる左右のステップに取っ手が付いた両取っ手付き踏み台。軽くて丈夫なアルミ製でさびに強く、耐久性に優れているからお手入れも簡単。日光等で熱くなりやすい取っ手部にはカバーを標準装備。カバーはネジを外せば取り外してお手入れも可能。腰やヒザが痛い方の負担を軽減。ご年配の方や小さなお子様にも最適。脚部裏はアジャスタ仕様(プラス1.5cmまで調節可能)。使用環境に合わせて、個々のアジャスターを調節しガタツキのないように調節可能。
用途踏み台、段差解消、セーフティステップとして。手すり付きなので年配の方やお子様にも。 最大使用荷重(kg)80 踏ざん踏面幅(mm)265 材質踏み台=アルミ、取っ手=スチール、表面加工=ポリエステル塗装 段数2 全高(mm)1180 耐荷重(kg)80 設置寸法・奥行(mm)530 設置寸法・幅(mm)815 下段高さ(mm)約165 上段高さ(mm)約320 取扱説明書(1MB) 天板寸法・幅(mm)646 天板寸法・奥行(mm)265
1台
11,880 税込13,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラインナップが充実。段差に合わせて選べます。車庫前の舗道上がりや玄関前の段差に設置することで、段差越えの衝撃を和らげ、スムーズに出入りできます。環境に配慮し、再生ゴムを使用しています。ゴム製だから、車輌などが乗り上げる時の音が静か。割れや変形が少ない。タイヤとのグリップ力があるので、雨の日でも滑りにくい。重みがあり、雨水などに流されにくい。スリップしにくい表面形状。連結可能(ボルトで固定できます)
付属品連結用ボルト(M8×60L) 1個、ナット1個、ワッシャー2個 材質再生ゴム 形状直線 耐荷重(t)約2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

歩行者のつまづきや自転車・バイクの転倒を防止する段差プレートです。水が抜けやすい底面形状なので、雨等で流されにくくなっています。付属のボルトで横連結が可能です。 3段階の高さ調節が可能です。
適合高さ(mm)40・50・60 材質ポリプロピレン 幅(mm)600 奥行(mm)150 トラスコ品番413-0898 グレー 質量(g)840 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×150×40
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

商品の検品や品出しに便利。ステップの上に乗るとキャスターのストッパーが働き、動かないようにガッチリロックします。
最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)260 材質スチールナイロンコーティング、PE キャスターΦ50(セルフストッパー付) 天板寸法・幅(mm)410 天板寸法・奥行(mm)260
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファミリー・ライフアルミ幅広ステップ踏み台
トレーと一体型で便利な多機能ステップ。一家に一台あると何かと便利な優れもの!。こんな時に便利!高い所の物の出し入れに!電球替えに!。サッと広げるだけで高所もラクラク作業!。支柱と天板は丈夫なスチールフレーム製。ステップ部はサビに強いアルミ製!。天板とステップ部は滑り止め加工。折りたたんでコンパクトに収納。組立不要完成品
材質踏み桟:アルミ、支柱・フレーム:スチール、樹脂部:ポリプロピレン 耐荷重(kg)ステップ部:(約)100、トレー部:(約)2 寸法(cm)トレー部:(約)28.5×9.5
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大使用荷重(kg)136 エスコ品番EA905EB-68 材質アルミ合金(耐食材質) 段数3 全高(m)1.09 収納寸法・幅(mm)450 収納寸法・奥行(mm)120 収納寸法・高さ(mm)1120 天板寸法・幅(mm)360 天板寸法・奥行(mm)230
1個
38,500 税込42,350
翌日出荷

メルセデス・ベンツ社正規ライセンス品。メルセデスベンツ最高峰SUV G350dの乗用玩具。押し手付きから押し手なしへとお子さまの成長に合わせて仕様変更が可能。押し手付きの場合、保護者の方が後ろから押すことが可能。(舵切り機能、セーフティガード、ステップ、可動式日よけ付き)。ハンドルのボタンを押すとエンジン音、ホーンの2種類の音が鳴ります。単三電池2本別売。
用途おもちゃ、乗り物、乗用玩具として。 材質PP、スチール 質量(kg)4.6 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)40.5×85.5×95 適合年齢(歳)1-3 制限体重(kg)25
1台
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バイク用12Vバッテリー専用、ディスプレイ付きバッテリー充電器ポータブル。コンセント、ポータブル電源等から給電可能。Type-C、PowerDeliveryに対応しています。充電状態、終了時間がひと目でわかるディスプレイ。電圧バッテリー状態判定充電時間充電完了までの残り時間が表示。バッテリーの状態に合わせた5ステップ充電方式。(サルフェーション除去 / ステップチャージ / セーフティーチャージ / ステップ判定 / メンテナンスチャージ)。充電後はバッテリーが安定したところで正確に判定を行います。コードを本体に巻いてコンパクトに収納でき、そのまま持ち運べて携帯に便利。盗難防止用のワイヤーロックが通せるΦ7ホールを装備。コンセントを外した状態でバッテリーに接続すると、簡易テスターとして使用でき電圧測定ができます。放置された鉛バッテリーに発生するサルフェ―ションの除去が可能。付属の車体接続ハーネスをバッテリーに取り付ければ、カプラーオンで充電することができます。LCDをOFFにすれば画面のライトが消えてまぶしくない。画面ライトOFF後も充電は継続。【対応バッテリー種類】。12Vバイクベント型バッテリー。シールドバッテリー。VRLAバッテリー。ジェルバッテリー
用途バイク用12Vバッテリー専用、ディスプレイ付きバッテリー充電器ポータブル。ポータブル電源やモバイルバッテリーから電源がとれる。コンセント、ポータブル電源等から給電可能。Type-C、PowerDeliveryに対応。充電状態、終了時間がひと目でわかるディスプレイ。電圧・バッテリー状態判定・充電時間・充電完了までの残り時間が表示。バッテリーの状態に合わせた5ステップ充電方式。(サルフェーション除去 / ステップチャージ / セーフティーチャージ / ステップ判定 / メンテナンスチャージ)。対応バッテリー種類:12Vバイクベント型バッテリー、シールドバッテリー、VRLAバッテリー、ジェルバッテリー 質量(g)500 出力電圧(V)DC12 バッテリー容量(Ah)(対応)2.3ー28 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)180×110×59 入出力入力:AC 100V、USB PD、20V1.5A/出力:DC12V1.25A
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

ピカコーポレイション折りたたみ式作業台 SEK型
天板に乗って作業可能な作業用踏台です。 上枠が付いているので作業時の安定性が高く、転落防止に繋がります。 上わく頂部に便利な小物用トレーと工具が差し込める穴付き。(トレー耐荷重:15kg) 天板寸法は400mm×500mmと広く、ステップ部分も幅広なので安全です。 別売りオプションのセーフティーゲート(SLP-SG)を使用することで背面まで囲う事ができ、転落リスクの軽減に繋げます。
用途工場・倉庫・公共施設・体育館・などでの高所作業用、機械・設備メンテナンス、電気工事などでの安全対策に。脚立禁止現場での代用・持ち運びが難しい手すり付き足場の代用にも最適です。 材質アルミ合金 寸法(mm)幅広踏ざん:75 段数3 最大使用質量(kg)150 高さ(m)上わく:0.9
1台
70,980 税込78,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新型移動オービス JMA-520、JMA-401、MSSS、レーザーオービスに受信対応!。受信感度200%アップでも誤報は60%カット!※メーカー従来モデル比較。新開発のアンテナにより新しい周波数帯を含めた幅広い周波数を受信可能になり、レーダー波の中から受信電波の特徴を判別し自動販売機や特定の車種から発生する誤報を低減しています。光オービスにも対応し遠くからのレーザー光をより早く、より正確に受信します。従来製品より受信距離が120%、集光率が約3倍で安定的にレーザー光を受信。これにより、より早く、より正確にレーザー光を受信することが可能になりました。※メーカー従来モデル比較。特許取得の<業界初>災害・危機管理通報サービス『災危通報』を表示!。3.2インチ画面。本体ボタン操作。パソコンを使用してGPSデータ更新も無料!。安心安全の日本製3年保証。
本体寸法(mm)106(W)X20.5(D)X55.0(H)[突起部除く] 本体質量(g)117 表示部本体:MVA液晶 センサー加速度センサー 電源電圧(V)本体:DC12/24 梱包内容セーフティレーダー本体、マウントベース、ダッシュボード取付用両面テープ、アクセサリープラグ用スイッチ付DCコード、ファーストステップガイド 受信周波数(GPS受信部)1561.098MHz、1575.42MHz、1598.0625MHz~1605.375MHz、レシーバー部:UHF 330~470MHz帯、VHF 154~162MHz帯、レーダー受信部:Xバンド、Kバンド 受信方式GPS受信部:32chパラレル受信、レシーバー部:Low-IF image rejection architecture、レーダー受信部:ダブルスーパーヘテロダイン方式 動作温度範囲(℃)本体:-10~+65(UHF/VHF部:-10~+60
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷

MSSS受信対応!誤報60%カット!。新開発のアンテナにより新しい周波数帯を含めた幅広い周波数を受信可能になり、レーダー波の中から受信電波の特徴を判別し自動販売機や特定の車種から発生する誤報を低減しています。光オービスにも対応!遠くからのレーザー光をより早く、より正確に受信!。従来製品より受信距離が120%、集光率が約3倍で安定的にレーザー光を受信。これにより、より早く、より正確にレーザー光を受信することが可能になりました。※メーカー従来モデル比較。「一時停止表示」機能搭載!。フルマップの地図データに収録している全国の一時停止ポイントを標識アイコンや警告音でお知らせします。特許取得の<業界初>災害・危機管理通報サービス『災危通報』を表示!。見やすい3.7インチの大画面。簡単タッチパネル操作。GPSデータ更新も無料!スマートフォンでの専用アプリを使えばどこでも最新のデータへ書き換え可能です。安心安全の日本製3年保証。
セット内容セーフティレーダー本体、マウントベース、アクセサリープラグ用スイッチ付DCコード、ジェルマット、ダッシュボード取付用両面テープ、microSDカード(フルマップ/リアルCG警告用画像入り)、ファーストステップガイド 本体質量(g)142 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111.5×25×63.5[突起部除く] 表示部MVA液晶 センサーGセンサー、ジャイロセンサー、気圧センサー 周波数無線LAN:2.4GHz帯 電源電圧(V)DC12/24 基本仕様GPS搭載 送信出力無線LAN:11b最大 15dBm/11g最大 13dBm/11n最大 12dBm ※1送信出力電力はアンテナ給電点での性能値となります。 受信周波数GPS受信部:1575.42MHz、1598.0625MHz~1605.375MHz、レーダー受信部:Xバンド、Kバンド、レシーバー部:UHF 330~470MHz帯、VHF 154~162MHz帯 受信方式GPS受信部:32ch パラレル受信、レーダー受信部:ダブルスーパーヘテロダイン方式、レシーバー部:Low-IF image rejection architecture 無線規格IEEE802.11b/g/n 動作温度範囲(℃)-10~+65(UHF/VHF部:-10~+60
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

「作業効率UP」ステップブロックで、ストロークの無駄を省く! ステップブロックを使用することにより、より大きな隙間からジャッキアップが行えます。操作ハンドルは回転式なので、どの方向からでも使用できます。超軽量!。低い位置からの持上げ・微調整に最適!。「安全性UP」セーフティブロックで、持ち上げた対象物を保持!。
仕様●能力(t):15●揚程(mm):9.5~67.5●重量:10kg●爪幅×爪長:15×66.5mm●付属品:レバー、ステップブロック、セーフティブロック、専用収納ケース 使用荷重(t)15 アズワン品番65-9341-37
1セット
295,100 税込324,610
8日以内出荷