101件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

寸法(mm)Φ14.5×33 定格電流(A)32 取付穴(mm)Φ12.2×31 パネル取付方式専用ナット締付け アズワン品番64-7953-54
1個
350 税込385
当日出荷

寸法(mm)Φ14.5×33 定格電流(A)32 取付穴(mm)Φ12.2×31 パネル取付方式専用ナット締付け アズワン品番64-7953-53
1個
350 税込385
当日出荷

寸法(mm)Φ14.5×31.5 定格電流(A)24 取付穴(mm)Φ12.2×29.5 パネル取付方式専用ナット締付け アズワン品番64-7953-52
1個
320 税込352
当日出荷

1個
499 税込549
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(10個)
3,398 税込3,738
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様色 = 黒オス/メス = メス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1kV許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 31.8mm絶縁体 = ポリアミドUL94-V2. 関連コネクタであるSDK 799及びSDK 502シリーズについては、次の代表品番を参照してください: ; 753-1674 753-1674 、 ; 753-1677 753-1677 、 ; 753-1671 753-1671 、 ; 753-1665 753-1665 、 ; 753-1661 753-1661 、 ; 753-1706 753-1706 、 ; 753-1700 753-1700 、 ; 753-1703 753-1703. 電気テスト用ねじ式4 mm安全ソケットコネクタSEB 6445シリーズ、パネル取り付け. Schutzinger CAT III対応4 mmねじ式パネル取り付け安全ソケットコネクタであるSEB 6445シリーズは、Schutzinger Φ 4 mm絶縁安全シリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. 絶縁PA6.6 M4端子 定格電圧1000 V / CAT III RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
当日出荷

1セット(10個)
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

仕様色 = 赤オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 1000 V ac/dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = 金長さ = 33mmコンタクト材質 = 真鍮安全パネルソケット SEB 2620-F6.3 、 1000 V. 長さ: 33 mm 取り付け穴径: 12 mm ユニットのシャーシ及び制御パネルに最大肉厚 5 mm で取り付けられます DIN46244 に適合する 6.3 x 0.8 のフラット接続 スライド式スリーブ及び硬質スリーブシステムに対応します 色: 6 色を用意しています RoHS指令(10物質対応)対応
1個
919 税込1,011
当日出荷

寸法(mm)Φ14.5×31.5 定格電流(A)24 取付穴(mm)Φ12.2×29.5 パネル取付方式専用ナット締付け アズワン品番64-7953-51
1個
320 税込352
当日出荷

仕様色 = 赤オス/メス = メス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1kV許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 31.8mm絶縁体 = ポリアミドUL94-V2. 関連コネクタであるSDK 799及びSDK 502シリーズについては、次の代表品番を参照してください: ; 753-1674 753-1674 、 ; 753-1677 753-1677 、 ; 753-1671 753-1671 、 ; 753-1665 753-1665 、 ; 753-1661 753-1661 、 ; 753-1706 753-1706 、 ; 753-1700 753-1700 、 ; 753-1703 753-1703. 電気テスト用ねじ式4 mm安全ソケットコネクタSEB 6445シリーズ、パネル取り付け. Schutzinger CAT III対応4 mmねじ式パネル取り付け安全ソケットコネクタであるSEB 6445シリーズは、Schutzinger Φ 4 mm絶縁安全シリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. 絶縁PA6.6 M4端子 定格電圧1000 V / CAT III RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
当日出荷

ストーブリ / マルチコンタクト4mmセーフティアングルソケット
材質(導体メッキ)Au 品名XELW-4 定格1000 V, CAT III, 24 A 適合安全規格IEC61010 適合プラグ4mm 関連資料(0.2MB)
1セット(10個)
5,598 税込6,158
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストーブリ / マルチコンタクト4mmセーフティソケット
材質(導体メッキ)Ni 品名XUB-G 定格1000 V, CAT II, 20 A 適合安全規格IEC61010 適合プラグ4mm 関連資料(0.2MB)
1セット(10個)
3,898 税込4,288
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ストーブリ / マルチコンタクト4mmプラグ
材質(導体メッキ)Ni 品名X-GL-438 定格600 V, CAT II, 32 A 適合安全規格IEC61010 適合プラグ4mm 関連資料(0.2MB)
1セット(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様色 = 黒, 青, 緑, 赤, 白, 黄オス/メス = メス端子方法 = スクリューコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 真鍮DIN 42802- 2. ソケット. パネル取り付け用の固定ねじ付き、ストリップコンタクト付属の安全ソケットです。赤ソケット2個及び黒ソケット2個のキット、又は赤、黒、青、黄、緑、白(6色)各1個の混合キットで提供されます。. オートクレーブ用 接触保護 各種カラーパック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
7日以内出荷

仕様色 = 赤オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 25Aコンタクトめっき = 金長さ = 32mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミドSEB 2610 F4.8 CAT III 4 mm安全テストソケット. Hirschmannテスト / 測定SEB 2610 F4.8 CAT III 4 mmは、金めっき黄銅シャーシ取り付けのタッチ保護安全テストソケットで、M12ねじ付きプラスチック製ボディ(PA)と4.8 x 0.8 mmタブコネクタを備えています。 これらのSEB 2610 F4.8 4 mmテストソケットは、壁の厚さが6 mmまでの機器シャーシ及びスイッチパネル内への取り付けに最適です(取り付け用に直径12.2 mmの穴が必要)。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 25 A CAT III 接触抵抗: 5 mΩ 4.8 x 0.8 mmフラットコネクタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
翌々日出荷

仕様色 = 黒オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1000 V ac/dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = 金長さ = 39mmコンタクト材質 = 真鍮SEB 2600 G CAT II M4 4 mm安全テストソケット. Hirschmannのテスト / 測定SEB 2600 G M4 CAT III 4 mmは、金めっき黄銅シャーシ取り付けのタッチ保護安全テストソケットで、M12ねじ付きプラスチック製のボディ(PA)とM4ねじ端子(はんだ接続)を備えています。 これらのSEB 2600 G M4 4 mmテストソケットは、壁の厚さが6 mmまでの機器シャーシ及びスイッチパネル内への取り付けに最適です(取り付け用に直径12.2 mmの穴が必要)。. 長さ: 38.5 mm 取り付け穴Φ: 12 mm 4 mm安全パネルソケット M4ねじ接続 壁の厚さが最大6 mmの制御パネル及びユニットシャーシへの取り付け用 取り付け開口部: Φ 12.2 mm 接続タイプ: ねじ / はんだ付け CATII、IEC61010 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

テストリードのピン先に差込み、バナナジャックへ変換
種別Φ4mmバナナジャック接続アダプタ 全長(m)約0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
479 税込527
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Hirschmann Test & MeasurementSOCKET 4MM, EB262-F6.3, BLUE
RoHS
仕様色 = 青オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 1000 V ac/dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = 金長さ = 33mmコンタクト材質 = 真鍮安全パネルソケット SEB 2620-F6.3 、 1000 V. 長さ: 33 mm 取り付け穴径: 12 mm ユニットのシャーシ及び制御パネルに最大肉厚 5 mm で取り付けられます DIN46244 に適合する 6.3 x 0.8 のフラット接続 スライド式スリーブ及び硬質スリーブシステムに対応します 色: 6 色を用意しています RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
6日以内出荷


仕様色 = 黒オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 1000 V ac/dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = 金長さ = 33mmコンタクト材質 = 真鍮安全パネルソケット SEB 2620-F6.3 、 1000 V. 長さ: 33 mm 取り付け穴径: 12 mm ユニットのシャーシ及び制御パネルに最大肉厚 5 mm で取り付けられます DIN46244 に適合する 6.3 x 0.8 のフラット接続 スライド式スリーブ及び硬質スリーブシステムに対応します 色: 6 色を用意しています RoHS指令(10物質対応)対応
1個
919 税込1,011
当日出荷

スライドバーの溶着されたセーフティソケット メタルカバーに同梱
仕様(耐性)±10% 質量(kg)約2.4 抵抗(Ω)3.3 最大電流(A)10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約385×140×95 絶縁抵抗(Ω)>3×109 定格電力(VA)320 直径(mm)(セラミック線)約47mm 接地抵抗(Ω)<0.1 最大電圧(V)AC380、DC400
1個
特価
21,980 税込24,178
当日出荷

セーフティソケットは金属部分を露出していない感電・ショートを防ぐ構造です。
仕様抵抗器 寸法(mm)約170×90×240 目盛1~7 準拠規格EN61010-1 確度抵抗器/1%、インダクタ/5%(目盛1~6)・10%(目盛7)、コンデンサ/5% 出力端子セーフティソケット(バナナプラグΦ4mmが接続可) 内蔵抵抗器1Ω~10Ω、10Ω~100Ω、100Ω~1kΩ、1kΩ~10kΩ、10kΩ~100kΩ、100kΩ~1MΩ、1MΩ~10MΩ、最大電流:700mA、200mA、70mA、20mA、7mA、1mA、0.11mA アズワン品番4-1611-12 コンデンサの種類0.1nF~1nF、1nF~10nF、10nF~100nF、100nF~1μF、1μF~10μF、最大電圧:DC300V/AC230V(50Hz)、DC300V/AC230V(50Hz)、DC300V/AC230V(50Hz)、DC300V/AC230V(50Hz)、DC300V/AC230V(50Hz) インダクタ構造1uH~10uH、10uH~100uH、100uH~1kuH、1kuH~10kuH、10kuH~100kuH、100kuH~1MH、1MH~10MH、最大電流:300mA、200mA、100mA、100mA、70mA、50mA、40mA
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

両方のソケット部が長いタイプです 本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります 表面は品種の違いが識別出来る青色の塗装仕上げ
用途ダクト配管用ボルト・ナットの脱着に最適です H鋼等の鉄骨連結ボルト締めに敵しています 仕様両ロングソケットタイプです シノの有無あり
1本
5,098 税込5,608
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

はんだ接続用クロスホール付き。絶縁スリーブ付きで安全。プラグスタック接続可能。セーフティスリーブ付ソケットと接続可能な安全仕様プラグ。電線コードをサイド側に接続する構造によりプラグ末尾に別のプラグをスタックして(重ねて)接続できます。
仕様アッセンブリ方法:はんだ 全長(mm)56.4 質量(g)8.211 定格32A 定格電圧1000V,CATII 600V,CATIII 適合規格IEC EN 61010-031 適合電線(mm2)2.5 適合品番EA940DP-301、-302、-311、-312、-541~-545、-551~-555、-561~-565、-711~-714、-731~-734、-741~-744 ケーブル外径(Φmm)シリコン:3.9以下、PVC:4.6以下 適合プラグΦ4mm メッキ導体:Ni
1個
410 税込451
翌日出荷

はんだ接続用クロスホール付き。絶縁スリーブ付きで安全。プラグスタック接続可能。セーフティスリーブ付ソケットと接続可能な安全仕様プラグ。電線コードをサイド側に接続する構造によりプラグ末尾に別のプラグをスタックして(重ねて)接続できます。
仕様アッセンブリ方法:はんだ 全長(mm)56.4 質量(g)8.221 定格32A 定格電圧1000V,CATII 600V,CATIII 適合規格IEC EN 61010-031 適合電線(mm2)2.5 適合品番EA940DP-301、-302、-311、-312、-541~-545、-551~-555、-561~-565、-711~-714、-731~-734、-741~-744 ケーブル外径(Φmm)シリコン:3.9以下、PVC:4.6以下 適合プラグΦ4mm メッキ導体:Ni
1個
410 税込451
翌日出荷

防水性を備えた照光式押ボタンスイッチ。フラックスの侵入をシャットアウト。高輝度対応。
端子形状はんだ(タブ#110としても使用可能) 使用温度範囲(℃)-25~50 耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから) 電気的開閉耐久性100000回以上 耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間) 絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V) 規格UL、C-UL、eオーダー 最大取付パネル厚(mm)1~4 耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
1個
859 税込945
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。 素早く簡単にソケットを装着することができます。 鍛造ボディにより強度が強くなっています。
用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用 規格IEC60900規格 材質クロームバナジウム鋼
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

特に電圧の測定に適しています。シリコーン絶縁のシャフトの為、低温でも良好な耐熱性と柔軟性を保ちます。4mmセーフティテストリード、※プラグとソケットの両方がMULTILAMの場合は接続できません。
1個
2,180 税込2,398
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手に馴染み力を伝えやすい八角グリップ。作業性に優れたダブルソケット仕様。腰回りのカラビナに直接取り付け可能。2カ所のセーフティーコード、取付穴付き。
用途ボルトやナットの締め付けや緩め作業を行うために。 形状曲がり 寸法(mm)305×38×42.6 シルバー 質量(g)560 二面幅(mm)17/21(ダブルソケット)・19 トルク(N・m)450 ギア数48山
1丁
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 プッシュリリース機能付です。 耐電圧試験済みです。 安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。 正転・逆転両方の回転方向で使用できます。 72枚ギアを採用し、細かな送り角度を実現しました。 ユニオン機構採用で不用なソケットの落下も防止します。
用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用 規格IEC60900規格 歯数72
1丁
12,980 税込14,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様色 = 黒許容電流値 = 3A定格電圧 = 1000V ac/dcコンタクト材質 = 真鍮, 鋼チップサイズ = 3mmプローブソケットサイズ = 2mm絶縁体 = ポリアミド長さ = 100mmKLEPS 1600 CAT IIIセーフティクランプテストプローブ、2 mmリアソケット. Hirschmann Test ; Measurement CAT III 2 mmセーフティ製品クランプタイプテストプローブです。回転式ニッケルめっきグリップジョー、フレキシブルシャフト、2 mm金めっきリアソケットを備えています。 直径最大3 mmまでクランプでき、片手で簡単に操作できます。赤の黒の2色を用意しています。. CAT III 3 mmクランプチップ及びスプリングなし2 mmリアソケット 定格: 1000 V ac/dc 定格電流: 3 A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷


金属露出を極力抑えて、金属部分への接触を防止するソケットです。バナナプラグで接続することができるソケット接続口内径4mmのセーフティターミナルです。ケーブル・リード取り付け用のナット2個・ソケット組み込み用の樹脂ナット1個が本体に付属しています。取り付け寸法図は画像を参照ください。
材質【絶縁】ABS 定格電圧(V)1000 CATIII 定格電流(A)25 材質(導体)ニッケルメッキ真鍮
1個
289 税込318
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ソケットレンチセット
セーフティロック&クイックリリースで、ソケットの着脱が簡単&確実。 「しめる」「ゆるめる」をレバーで簡単に切り替えられるラチェットレンチ。握りやすい形状のラバーグリップ。 収納・持ち運びに便利な専用ケース付。貫通タイプのレンチ&ソケット。 ズンギリボルトを貫通できるので、ナットがどの位置でも締付け可能。レンチがソケットの溝をしっかりロック。 振ったり落としたりしてもソケットが外れることはありません。 取りはずしの際もレバーを軽く引くだけのクイックリリースで力いらず。
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様色 = 赤許容電流値 = 3A定格電圧 = 1000V ac/dcコンタクト材質 = 真鍮, 鋼チップサイズ = 3mmプローブソケットサイズ = 2mm絶縁体 = ポリアミド長さ = 100mmKLEPS 1600 CAT IIIセーフティクランプテストプローブ、2 mmリアソケット. Hirschmann Test ; Measurement CAT III 2 mmセーフティ製品クランプタイプテストプローブです。回転式ニッケルめっきグリップジョー、フレキシブルシャフト、2 mm金めっきリアソケットを備えています。 直径最大3 mmまでクランプでき、片手で簡単に操作できます。赤の黒の2色を用意しています。. CAT III 3 mmクランプチップ及びスプリングなし2 mmリアソケット 定格: 1000 V ac/dc 定格電流: 3 A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

手に馴染み力を伝えやすい八角グリップ。作業性に優れたダブルソケット仕様。腰回りのカラビナに直接取り付け可能。2カ所のセーフティーコード、取付穴付き。
用途ボルトやナットの締め付けや緩め作業を行うために。 形状曲がり 寸法(mm)305×38×42.6 シルバー 質量(g)560 二面幅(mm)19/24(ダブルソケット)・17 トルク(N・m)450 ギア数48山
1丁
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
539 税込593
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)