こんなお得な商品も!
手すり ステンレス製 ヘアーライン仕上
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
素材感が美しいヘアライン仕上げ。
用途階段、玄関、トイレ、廊下、風呂場などに使用。船、プレジャーボートに設置して、ハンドレールとしても使用できます。
穴径(Φmm)5
参考使用荷重(kN)0.78
材質/仕上ステンレス(SUS304)
仕様ステンタッピングねじ/6本PCプラグ/6本
寸法d(mm)5
手軽で安心、多分野で使用可能!
マリン関係や、住環境などの多くの分野で使用可能。
カバー付きでスッキリとした外観なので美観を損ないません。
そしてステンレス製なのでサビにくく、他にアウトドア用品として使用できるなど、使い方はアイデア次第!
寸法d(mm)5
材質ステンレス(SUS304)
仕上鏡面仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
カバー付なので、すっきりとした外観となります。
用途階段、玄関、トイレ、廊下などに使用、船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます、タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です)
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
付属品タッピンネジ・PCプラグ各6本
トラスコ品番848-9800
質量(g)180
寸法H(mm)56
寸法d(mm)5
寸法D(mm)19
寸法W(mm)46
寸法P(mm)150
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
雨、海ぞいでの使用に最適。
色トラ
材質ABS、PE
パイプ径(Φmm)34
鏡面仕上げです。カバー付なのですっきりとした外観となります。船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます。タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です。(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です。)
用途階段、玄関、トイレ、廊下、風呂場などに使用。船、プレジャーボートに設置して、ハンドレールとしても使用できます。
寸法d(mm)5
参考使用荷重(kN)0.78
仕様ステンタッピングねじ/6本PCプラグ/6本
付属品プラスタッピングねじ(ステンレス):6本、PCプラグ:6本
材質/仕上ステンレス(SUS304)
材質ABS樹脂
長さ(mm)約1280~2200
質量(kg)0.42
色反射赤(白地)
アズワン品番4-2603-11
1本
¥2,098
税込¥2,308
8日以内出荷
よく見えて、明るい黄色のハザード保護システム。屋内/屋外使用時も、コーンのベースが安定しています。
仕様D318×W318×H25mm
トラスコ品番819-3930
質量(kg)4.5
色ブラック
高さ(mm)25
奥行(mm)318
間口(mm)318
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
カバー付なので、すっきりとした外観となります。
用途階段、玄関、トイレ、廊下などに使用、船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます、タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です)
材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ
付属品タッピンネジ・PCプラグ各6本
寸法d(mm)5
寸法P(mm)300
サテン仕上のステンレス鋼製面付ハンドルです。
材質ステンレス鋼(SCS13)
高さ(mm)26
質量(g)60
種類ハンドル
長さL(mm)124
グリップ径(Φmm)10
仕上サテン仕上
取付け方法丸穴
推奨ねじM4ねじ、六角穴付きボルト
ピッチP(mm)110
RoHS指令(10物質対応)対応
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
握り部はソフトな感触の軟質樹脂を採用。握り部裏面には握りやすく、滑りにくくするための凹凸形状を施しています。
スッキリとした形状のデザインです。エルボは光沢のあるクリア塗装仕上げで、インテリア性にも配慮しています。
オフセットタイプ。出入り口用としてドア近くの握りやすい位置に手すりを取り付けられます。
握り径(Φmm)32
タイプセーフティタイプ
バリアフリー対策に! 浴室・トイレなど水周りに使える手すりです!
手摺に向きがないので、自由な角度に取り付けることができます。
材質アルミ抗菌樹脂コーティング+樹脂、抗菌アルマイト+樹脂
付属品壁面取付ネジ(トラス4×30mm)6本ナイロンプラグ(6×30mm)6本
安全荷重(kg)60(静止安全荷重)
2段伸縮式で長さ調節が可能です。
材質ABS樹脂
長さ(mm)2000
質量(kg)0.5
色反射赤(白地)
アズワン品番4-2603-12
1本
¥2,898
税込¥3,188
8日以内出荷
ステンレス製の外付タイプの取手です。材質がステンレスの為、耐熱・耐塩・耐薬品・耐酸・耐食性に優れています。
用途厨房・食品関係・医療機器・船舶・車輌等
材質/処理SCS13/バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,180
税込¥4,598
翌日出荷
用途各種取手
材質(本体)SUS304
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
取手取手
1個
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
こんなお得な商品も!
コーンバー
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
電話、電気、ガス、水道などの工事関係、ビルメンテナンス、警備関連、スポーツ、イベント関連、ホテル、駐車場、学校関係などの区画表示などに使用されます。
材質ABS
内径(Φmm)(吊輪)約80
パイプ径(Φmm)34
1個
¥5,760
税込¥6,336
翌日出荷
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。
材質/仕上アルミ樹脂コーティング+樹脂・抗菌アルマイト+樹脂
色アイボリ
寸法A(Φmm)32
寸法B(Φmm)80
寸法H(mm)78
寸法H1(mm)60
仕様抗菌
手軽で安心、多分野で使用可能です。マリン関係や、住環境などの多くの分野で使用可能です。カバー付でスッキリとした外観なので美観を損ないません。ステンレス製なのでサビにくく、他にアウトドア用品として使用できるなど、使い方はアイデア次第です。
付属品十字穴付タッピングネジ×6/PCプラグ×6
材質ステンレス(SUS304)
参考使用荷重(kg)80
関連資料寸法図(0.07MB)
表面仕上げ鏡面
1個
¥4,720
税込¥5,192
翌日出荷
材質SUS304
エスコ品番EA951EL-32
寸法(mm)600
穴径(Φmm)4
仕上鏡面研磨仕上
パイプ径(Φmm)32
取付ベース寸法(Φmm)60
1個
¥14,000
税込¥15,400
翌日出荷
1個
¥6,820
税込¥7,502
翌日出荷
1個
¥3,650
税込¥4,015
翌日出荷
材質/仕上SUS304/鏡面仕上げ
高さ(mm)75
穴径(Φmm)5
パイプ径(Φmm)25
アズワン品番64-7966-44
ねじ穴間隔(mm)300
1本
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
1個
¥8,910
税込¥9,801
翌日出荷
材質SUS304
エスコ品番EA951EL-31
寸法(mm)450
穴径(Φmm)4
仕上鏡面研磨仕上
パイプ径(Φmm)32
取付ベース寸法(Φmm)60
1個
¥12,300
税込¥13,530
翌日出荷
カバー付なので、すっきりとした外観となります。
用途階段、玄関、トイレ、廊下などに使用、船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます、タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です)
材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ
付属品タッピンネジ・PCプラグ各6本
寸法d(mm)5
寸法P(mm)600
カバー付なので、すっきりとした外観となります。
用途階段、玄関、トイレ、廊下などに使用、船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます、タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です)
材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ
付属品タッピンネジ・PCプラグ各6本
寸法H(mm)75
寸法d(mm)5
寸法P(mm)500
カバー付なので、すっきりとした外観となります。
用途階段、玄関、トイレ、廊下などに使用、船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます、タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です)
材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ
付属品タッピンネジ・PCプラグ各6本
トラスコ品番848-9801
質量(g)210
寸法H(mm)56
寸法d(mm)5
寸法D(mm)19
寸法W(mm)46
寸法P(mm)200
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
カバー付なので、すっきりとした外観となります。
用途階段、玄関、トイレ、廊下などに使用、船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます、タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です)
材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ
付属品タッピンネジ・PCプラグ各6本
寸法d(mm)5
寸法P(mm)400
カバー付なので、すっきりとした外観となります。
用途階段、玄関、トイレ、廊下などに使用、船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます、タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です)
材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ
付属品タッピンネジ・PCプラグ各6本
寸法H(mm)75
寸法d(mm)5
寸法P(mm)800
カバー付なので、すっきりとした外観となります。
用途階段、玄関、トイレ、廊下などに使用、船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます、タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です)
材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ
付属品タッピンネジ・PCプラグ各6本
トラスコ品番848-9803
質量(g)240
寸法H(mm)56
寸法d(mm)5
寸法D(mm)19
寸法W(mm)46
寸法P(mm)250
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
カバー付なので、すっきりとした外観となります。
用途階段、玄関、トイレ、廊下などに使用、船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます、タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です)
材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ
付属品タッピンネジ・PCプラグ各6本
トラスコ品番848-9799
質量(g)180
寸法H(mm)56
寸法d(mm)5
寸法D(mm)19
寸法W(mm)46
寸法P(mm)150
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
カバー付なので、すっきりとした外観となります。
用途階段、玄関、トイレ、廊下などに使用、船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます、タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です)
材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ
付属品タッピンネジ・PCプラグ各6本
寸法H(mm)75
寸法d(mm)5
寸法P(mm)1000
滑りやすい浴室での移動や立ち座りを安全にしたい方に。握りやすい形状の手すり
仕様●重量:約1.5kg●材質:バー本体/ステンレス[PVC被覆]、台座/PP●色調:ホワイト●CCTA95 181803●付属品:止水シート×3/アンカープラグ×9、取付ネジ(5×50mm)×9、エルボ固定ネジ(4×30mm)×4、プラスチックアンカー×11/チューブ×9、プラスチックアンカー用固定ネジ(4.1×50mm)×9/角座金×9、瞬間接着剤アロンアルフア(R)●※ユニットバス用プラスチックアンカー付●※材質名はそれぞれPP=ポリプロピレン、PE=ポリエチレン、ABS=ABS樹脂、PVC=塩化ビニル樹脂、EVA=エチレン酢酸ビニル共重合樹脂を表しています。
アズワン品番65-5679-82
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
カバー付なので、すっきりとした外観となります。
用途階段、玄関、トイレ、廊下などに使用、船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます、タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です。(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です。)
材質ステンレス(SUS304)
寸法d(mm)5
カバー付なので、すっきりとした外観となります。
用途階段、玄関、トイレ、廊下などに使用、船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます、タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です)
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
付属品タッピンネジ・PCプラグ各6本
寸法H(mm)75
寸法d(mm)5
寸法P(mm)1000
カバー付なので、すっきりとした外観となります。
用途階段、玄関、トイレ、廊下などに使用、船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます、タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です)
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
付属品タッピンネジ・PCプラグ各6本
寸法H(mm)75
寸法d(mm)5
寸法P(mm)800
カバー付なので、すっきりとした外観となります。
用途階段、玄関、トイレ、廊下などに使用、船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます、タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です)
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
付属品タッピンネジ・PCプラグ各6本
寸法d(mm)5
寸法P(mm)600
関連キーワード
1
2
3
4
次へ