ポールの横棒の突き出ている部分を取り除くことで、屋内外ともに安心してご使用いただくことができます。
不格好なはみ出し部分が無くなる事でのぼり全体のデザインがスマートに!。3mのぼり用ポール、ポールの横棒の突き出ている部分を取り除いた安心モデル。
用途のぼり旗専用ポール。
色白
段数2
横棒(mm)650
パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、下パイプΦ22
最小長(mm)1610
最大長(mm)3000
ポリウレタン製ですので柔軟性に優れます。
反射シート付きですので夜間の注意喚起にも役立ちます。
用途車両通行の規制、区画わけ等に。
材質ポリウレタン
色赤×白
直径(Φmm)(ポール部)約80
高さ(mm)750
取扱説明書(0.7MB)
ベースプレート4か所にアンカー用ホール、遊びを持たせた穴形状で施工しやすくなっています。警告色で視覚的に衝突回避サポート。屋内外を問わずご使用いただけます。スチール表面にパウダーコーティングで高耐久性。厚さ3mmの丈夫な作りです。
用途駐車場、ガレージ、公共施設、工場、病院、学校、商業施設などに。
材質スチール
プレート寸法(mm)200×200
付属品取付用アンカー
厚さ(mm)3
色黄
高さ(mm)610
ポール径(Φmm)114
アズワン品番64-8331-84
関連資料(0.33MB)
取扱説明書取扱説明書(0.25MB)
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
こんなお得な商品も!
ソフトコーン1000
モノタロウ
¥5,598~
税込¥6,158~
本体には視認性に優れる高輝度反射シートを採用。
柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での車両の衝突などにも耐える構造です。
用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに。
色赤×白(3M製高輝度反射シール)
付属品アンカーボルト+施工書
材質ポリウレタン+PE
直径(Φmm)(ポール部)約80、(底面部)205
屋上面などアンカーを打てない面への施工に最適です。
屋上駐車場等は防水層があることが多くアンカーの使用が制限されるケースが多く従来、設置が難しかった箇所へ設置が可能になりました。
また、工具を使わずに施工できるため工事業者様以外にも簡単に施工ができるためおすすめです。
用途防水面、屋上面など
セット内容専用アダプター+接続ボルト
厚さ(mm)12
直径(Φmm)210
材質(本体)ポリウレタン
材質(アダプター)PE
シェルフのポール上部に取り付け、天井の面にテンションを与えることにより、シェルフの転倒を防止します。ダブルアクション方式でゆるみにくく、しっかり固定。セーフティポスト先端のゴム面を天井にあててロック。さらにダイアルを回し接地面にテンションを与えるダブルアクション方式なので、ゆるみにくく確実に固定できます。
用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ
付属品専用工具1本
材質金具:SUS430製/ポスト部:アルミニウム・アルマイト仕上げ
色シルバー
本体寸法(mm)高さ150~600
1組(2本)
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
マグネットで簡単に重機に設置できます。LEDで夜間でも安心です。LED点灯パターンは点滅・連点灯の2パターンです。(スイッチで切替可)
用途重機使用時の安全確保に。
トラスコ品番652-9783
全長(mm)970
色赤
ポール径(Φmm)46
ポール長(mm)870
1本
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院
材質スチール
形状ベース式
タイプアーチ
仕上焼付塗装
ポール(柱)に取り付けるだけ。
ダブルアクション方式でエレクターシェルフを転倒防止。
伸縮可能範囲は、150~900mm。
仕様●材質:●▼柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ●▼ポールキャップ:ポリエチレン●▼ダイカストナット:亜鉛●▼アジャストボルト:スチール製三価クロメート処理
アズワン品番67-2991-51
1組(2本)
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
こんなお得な商品も!
ソフトコーン
モノタロウ
¥3,598~
税込¥3,958~
内部にゴム芯のない一層式の単純構造のため、製造工程が少なく低コストでの製造が可能。バネ構造と同じ役割で復元能力が高い。引裂きや引張りに対する高い強度を持ったポリウレタンを採用。ピンを外すだけの簡単な交換ができます。接着剤のみでの施工が可能。3M製の高輝度反射シートを採用。
用途中央線上やゼブラゾーン内に。駐車違反対策に。
適合(接着剤)エポキシ系。(アスファルトアンカー)Φ8mm×70mm。(コンクリートアンカー)Φ8.5mm×45mm。
材質高強度ポリウレタン
幅(mm)77
取付方式接着剤またはアンカー止め(4本必要)
材質(ベース)スチレニクス(強化プラスチック)
ベース幅(mm)Φ200
ホールインアンカーにより短時間での施工が可能です。
用途側道/駐車場
色オレンジ
付属品ホールインアンカー(M16×100)
寸法B(Φmm)250
寸法A(Φmm)80
6本セット(ポールとベース)のお買い得チェーンポールです。6mmのチェーンやロープを掛けて区画整理できるスタンドタイプです。ベースとポールは差し込んで、回してロックが掛る構造です。
ベースには砂または水を入れることで、より安定性が増します。
ベースの注入キャップははめ込み式となっています。
用途プラスチックチェーンやトラロープ用。
高さ(mm)860
材質ポリエチレン(PE)
幅(mm)300
質量(kg)(空)約0.34、(満水時)約3.8
ポール外径(Φmm)50
緑石上部への施工が可能な幅160mmタイプ
4点固定型で固定強度もアップ
ベース部に反射ガラスビーズ採用
柔軟性に優れるポリウレタン製で車輌接触にも安心です。
用途緑石の上などスペースのない場所への設置が可能。
色赤(本体部・ベース部)、白(反射部)
仕様ベース部/反射ビーズ4箇所
付属品設置用アンカーボルト
材質本体部/ポリウレタン、ベース部/PE
ベース部(mm)160×260
ポール径(Φmm)80
優れた物理的強度、安定した化学的性能を有します。個装箱は攪拌容器として使用いただくことができます。
用途車線分離標(ポールコーン)や弾性車止め、道路鋲、縁石鋲(ナイトリバー、エッジポインタT-3など)の接着施工に使用するエポキシ樹脂接着剤です。(「ロードボンドT-3」の後継品です)
セット内容主剤1個1000g・硬化剤1個1000g
内容量(g)2000
主成分主剤:エポキシ樹脂/硬化剤:変性ポリアミド樹脂
危険物の類別非危険物
1個
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
2液性のエポキシ系接着剤です。
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個(1kg)
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
走行車両の合流地点や駐車禁止対策などに効果があります。
本体台座部へスワレ反射体を取付け、夜間の視認効果を向上しました。
用途一般道路用・駐車場・工場用。
材質本体・キャップ・ベース部:特殊ウレタン樹脂、反射材:カプセルレンズ型反射シート、反射体:ガラスビーズ
こんなお得な商品も!
チェーンポール
モノタロウ
¥5,398
税込¥5,938
台の部分に、水または砂を入れることができます。(水:約3.3kg、砂:約4.8kg)
用途区画整理やイベントなどあらゆる場所で。
高さ(mm)837
材質ポリエチレン(PE)
幅(mm)255
質量(g)500
地面に敷いた鉄板などに強力マグネット式で簡単に設置できる便利なポールです。
振動によるズレを防止します。
プラスチックチェーンが掛けられるフック付。
夜間の視認性の手助けとして反射テープ付。
用途進入禁止・区画整理等に。
全長(mm)約800
色オレンジ
タイプマグネット式
ベース径(Φmm)約80
質量(g/個)約310
ポール径(Φmm)約55
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
パレットラックのリフト等衝突防止用ポールです。
トラックの出入り口の門扉の破損防止に有効です。
ラックの柱や門扉・壁の保護。
仕様●色:イエロー●高さ(mm):1000●長さ(m):1●径(mm):114●ベース(mm):203×203●厚さ(mm):2.5●ボルト穴径(mm):16●ボルト取付ピッチ(mm):152×152●厚さ(mm):2.5●アンカーボルト等で取り付け●ボルト穴径:16mm●ボルト取付ピッチ:152×152mm●材質/仕上:スチール●原産国:中国●コード番号:250-0179
アズワン品番67-5677-68
1本
¥11,534
税込¥12,687
10日以内出荷
材質スチール ※ミラー別売
寸法(mm)34Φ×2200
質量(kg)4.5
日本緑十字社品番276510
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
劣化や破損したときの交換用パーツです。
色白
仕様4×7mmFRP
劣化や破損したときの交換用パーツです。
色白
仕様4×7mmFRP
ステンレスミラー・アクリルミラー用のポールです。
適合品番S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50
エスコ品番EA724ZT-100
材質スチール
寸法(mm)Φ34×2200
質量(kg)3.9
種類安全ミラー取付用ポール
仕上オレンジ塗装
1個
¥9,420
税込¥10,362
当日出荷
適合ステンレスミラーS-1,2,3,4,5GLアクリルミラーK-30,40,50
色グレー
ポリウレタン製ですので柔軟性に優れます。
反射シート付きですので夜間の注意喚起にも役立ちます。
用途車両通行の規制、区画わけ等に。
材質TPU
色赤×白
直径(Φmm)(ポール部)約80
高さ(mm)1000
取扱説明書(1.3MB)
構内設置用の軽量な丸型アクリル製ミラーです。
用途工場構内、私有地等への設置に。
仕様構内設置用
トラスコ品番678-3359
セット内容1面鏡ミラー×2、Φ34mmポール取付用W金具×1、取付ポール(Φ34mm×2400mmH)×1
幅(mm)300
全長(mm)ポール:2400
材質/仕上ミラー:アクリル 金具・ポール:スチール
高さ(mm)300
質量(g)7490
ポール径(Φmm)34
1セット(1セット)
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
構内設置用の軽量な丸型アクリル製ミラーです。
用途工場構内、私有地等への設置に。
仕様構内設置用
トラスコ品番678-3357
セット内容1面鏡ミラー×1、Φ34mmポール取付金具×1、取付ポール(Φ34mm×2400mmH)×1
幅(mm)300
全長(mm)ポール:2400
材質/仕上ミラー:アクリル 金具・ポール:スチール
高さ(mm)300
質量(g)5280
ポール径(Φmm)34
1セット(1セット)
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
Gar tooth Style:先端部は、ガーの歯のように獲物を逃さない交互の歯並びで、獲物の下顎をガッチリホールドできます。 Clip On Style:ガーグリップナノの先端をライフジャケット等のD環に挟んで、持ち運びができます。不意な落下に備え、セーフティポール(別売)も併用ください。 <セット例>クリップオンリール+マイクロケース・カラビナリール+マイクロケース(別売)に装着してご使用いただけます。
用途高強度・サビないGFRP(ガラス繊維強化プラスチック含有率55%)を採用したミニタリーカラーのライトソルトウォーター用軽量コンパクトフィッシンググリップです。
寸法(mm)94×57×16
質量(g)37
どんな部屋にも合うカラーをご用意しました!
ブラインド上部からの光漏れを防ぐスカート付
折れにくいしなやかスラットの採用
付属の金具でカーテンレールに簡単取付
付属の部品でお好きな位置に高さ調節
事故を未然に防ぐセーフティジョイント付
操作位置は右操作、同梱のチルトポールの長さは50cmです。
タイプ遮熱コート
羽根幅(mm)25
シリーズティオリオ
どんな部屋にも合うカラーをご用意しました!
ブラインド上部からの光漏れを防ぐスカート付
折れにくいしなやかスラットの採用
付属の金具でカーテンレールに簡単取付
付属の部品でお好きな位置に高さ調節
事故を未然に防ぐセーフティジョイント付
操作位置は右操作、同梱のチルトポールの長さは50cmです。
シリーズティオリオ
タイプ無地
イワブチ金具は、カーブミラーのポールなどに取り付ける特殊金具です。適応サイズはΦ70~Φ120です。
用途カーブミラーのポール取付用に。
適合サイズ(Φmm)Φ70~Φ120
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
補助ポール ドブメッキ 上キャップ付きは、カーブミラーのポールなどに取り付ける特殊金具(型番:SID-SP/別売り)の補助ポールです。ドブメッキを使用しているので錆の発生を抑えます。
用途カーブミラーのポール取付時の補助用に。
寸法(mm)76.3×300
1本
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
どんな部屋にも合うカラーをご用意しました!
ブラインド上部からの光漏れを防ぐスカート付
折れにくいしなやかスラットの採用
付属の金具でカーテンレールに簡単取付
付属の部品でお好きな位置に高さ調節
事故を未然に防ぐセーフティジョイント付
操作位置は右操作、同梱のチルトポールの長さは50cmです。
操作方法プルコード式
タイプ遮光2級防炎
シリーズティオリオ
こんなお得な商品も!
ブラインド アルミ製
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
どんな部屋にも合うカラーをご用意しました!
ブラインド上部からの光漏れを防ぐスカート付
折れにくいしなやかスラットの採用
付属の金具でカーテンレールに簡単取付
付属の部品でお好きな位置に高さ調節
事故を未然に防ぐセーフティジョイント付
操作位置は右操作、同梱のチルトポールの長さは50cmです。
シリーズティオリオ
羽根幅(mm)25
どんな部屋にも合うカラーをご用意しました!
ブラインド上部からの光漏れを防ぐスカート付
折れにくいしなやかスラットの採用
付属の金具でカーテンレールに簡単取付
付属の部品でお好きな位置に高さ調節
事故を未然に防ぐセーフティジョイント付
操作位置は右操作、同梱のチルトポールの長さは50cmです。
シリーズティオリオ
タイプ遮光2級
関連キーワード
1
2
次へ