「セーフティー コーン バー」の検索結果
2段伸縮式で長さ調節が可能です。
材質ABS樹脂
長さ(mm)2000
質量(kg)0.5
色反射赤(白地)
アズワン品番4-2603-12
1本
¥2,398
税込¥2,638
8日以内出荷
よく見えて、明るい黄色のハザード保護システム。屋内/屋外使用時も、コーンのベースが安定しています。
仕様D318×W318×H25mm
トラスコ品番819-3930
質量(kg)4.5
色ブラック
高さ(mm)25
奥行(mm)318
間口(mm)318
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
材質ABS樹脂
長さ(mm)約1280~2200
質量(kg)0.42
色反射赤(白地)
アズワン品番4-2603-11
1本
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
三角コーンとコーンの間に使用するバーです。
進入禁止や境界用として使用できます。
2種類の長さがありますので、環境に合わせてお使いいただけます。
用途各種工事時、イベント、警備関連などの区画整理用として
材質(パイプ部)PVC(塩化ビニル)、(リング部)LDPE+HDPE
パイプ径(Φmm)約34
リング内径(Φmm)約73.5
リング部をコーンに通すだけで簡単に設置できます。黄色の部分は反射テープとなっています。
用途工事現場や駐車場に。
色イエロー/ブラック
材質パイプ:ABS樹脂、吊輪:ポリエチレン(PE)(内径:83mm)
幅(mm)34
こんなお得な商品も!

コーンバー
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
電話、電気、ガス、水道などの工事関係、ビルメンテナンス、警備関連、スポーツ、イベント関連、ホテル、駐車場、学校関係などの区画表示などに使用されます。
材質ABS
内径(Φmm)(吊輪)約80
パイプ径(Φmm)34
視認性の高いカラーで歩行者の注意を喚起するセーフティーコーンです。
保管時はスタッキング可能です。
ANSI(米国規格協会)とOSHA(米国労働安全衛生法)に準拠したカラーとイラストです。
取付方式スタンド式
材質ポリエチレン
色イエロー
雨、海ぞいでの使用に最適。
色トラ
材質ABS、PE
パイプ径(Φmm)34
こんなお得な商品も!

コーンバー
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
軽量タイプのコーンバー。
直径(Φmm)×長さ(m)(外寸)34×2.11
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質ABS、PE
質量(g)約290
リング内径(Φmm)約83
こんなお得な商品も!

コーンバー スライド式
モノタロウ
¥7,698~
税込¥8,468~
1.2~2mまで、長さを伸縮自在に調節できるコーンバーです。
通常のコーンバーではコーンの間隔の調整が出来ず、曲がり角や狭い場所での設置が困難でした。スライド式なら場所に合わせて長さを変えられるので大変便利です。
長さ(mm)1200~2000
材質ABS樹脂
質量(g)約440
パイプ径(Φmm)34
こんなお得な商品も!

三角コーン スタンダード
モノタロウ
¥989~
税込¥1,088~
シンプルなカラーコーンです。
用途電話・電気・ガス・水道などの工事関係、ビルメンテナンス、警備関連、スポーツ・イベント関連、ホテル、駐車場、学校関係などの区画表示などに。
寸法(mm)385×385
質量(g)880
伸縮可能な持ち運びに便利なコーン。
反射材付なので視認性も高い。
軽量かつ柔らかタイプの三角コーンです。
高さ700mmサイズでコーンバーやチェーンなどを掛けて、あらゆる場所で安全区画表示に使用できます。
用途各種工事、ビルメンテナンスや清掃作業時の安全区画として。ホテルや駐車場、学校関連での区画表示に。
幅(mm)約380
質量(g)約700
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
視認性の高いカラーで歩行者の注意を喚起する安全サインです。
コンパクトに収納可能なケース付きです。
ケースから取り出すと自動的に展開します。
ANSI(米国規格協会)とOSHA(米国労働安全衛生法)に準拠したカラーとイラストです。
取付方式スタンド式
材質ナイロン
色イエロー
高さ(mm)508
ソーラー充電式で電池を取り換える必要がなくランニングコストもかかりません。
用途夜間の工事などに
仕様カラーコーンカバー付
色赤
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
スライド式のコーンバーで、長さを1.2~2Mの範囲で自由に調整できます。
進入禁止や境界用として使用できます。
設置場所に合わせて長さを自由に調整できます。
用途各種工事時、イベント、警備関連などの区画整理用として
色黄×黒
長さ(m)1.2~2
材質(パイプ部)PVC(塩化ビニル)、(リング部)LDPE+HDPE
パイプ径(Φmm)約34/約40
リング内径(Φmm)約73.5
コーン内照と工事灯の一体型保安灯。
上部フラッシュ点滅で視認距離アップ。
360度視認可能。防滴構造。
コンパクトサイズでコーンに取付けたままコーンバーの設置、撤去が可能。
電池寿命(下部点滅)約2週間、(下部点灯)約1週間
仕様点滅/点灯(下部のみ)切替可能、夜間自動点滅装置付
寸法(mm)Φ75×212
質量(g)150(電池別)
切替方式ON(1)上部/フラッシュ点滅・下部/点滅、ON(2)上部/フラッシュ点滅・下部/点灯
電源単一乾電池×2本
LED使用数(個)(上部)4、(下部)6
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
厳しい気温、環境での使用が可能です。
最大150時間長持ちします。
LEDを採用しています。
用途車の故障や事故など、安全に緊急の際にドライバーに作業を知らせる時に、カラーコーンの中に入れてカラーコーンを夜間でも目立たせたい時に
仕様ウォータープルーフ、ミルスペックMIL-STD810準拠(耐衝撃、耐振動、耐水性)、CE取得
セット内容リチウム電池(CR123A)×1本
材質強化ポリカーボネート
高さ(mm)40
質量(g)200
径(Φmm)105
LED使用数(個)16
こんなお得な商品も!

リング コーンバー用
モノタロウ
¥119
税込¥131
コーンバーのリング交換に使用します。
用途コーンバー用リング交換部品
材質PE(ポリエチレン樹脂)
質量(g)25
適合Φ34コーンバー用
フレームは軽量化・衝撃耐久に優れた超弾性樹脂のTR-90を使用しています。顔全体を覆うように設計したノーズパッドはフィット感の向上だけでなく、ショックアブソーバー効果で衝撃を最小限に抑えます。両サイドのビューエアーホールにより視野が広がり、曇り止め効果も向上させ、アグレッシブな動きが可能となります。ストラップ内側にシリコンプリントを施すことでしっかりと髪に留まり、滑りにくくズレ落ち防止になります。ストラップ、ノーズパッド、サイドリングは交換が可能です。
用途激しい動きなどに。眼への異物侵入防止に。
セット内容ファイバーバッグ
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチック(TR-90)
質量(g)100
2018年トラスコ掲載ページ6 0080
フレームは軽量化・衝撃耐久に優れた超弾性樹脂のTR-90を使用しています。顔全体を覆うように設計したノーズパッドはフィット感の向上だけでなく、ショックアブソーバー効果で衝撃を最小限に抑えます。両サイドのビューエアーホールにより視野が広がり、曇り止め効果も向上させ、アグレッシブな動きが可能となります。ストラップ内側にシリコンプリントを施すことでしっかりと髪に留まり、滑りにくくズレ落ち防止になります。ストラップ、ノーズパッド、サイドリングは交換が可能です。
用途激しい動きなどに。眼への異物侵入防止に。
2018年トラスコ掲載ページ6 0080
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチック(TR-90)
セット内容ファイバーバッグ
質量(g)100
フレームは軽量化・衝撃耐久に優れた超弾性樹脂のTR-90を使用しています。顔全体を覆うように設計したノーズパッドはフィット感の向上だけでなく、ショックアブソーバー効果で衝撃を最小限に抑えます。レンズは度付き対応可能です。両サイドのビューエアーホールにより視野が広がり、曇り止め効果も向上させ、アグレッシブな動きが可能となります。ストラップ内側にシリコンプリントを施すことでしっかりと髪に留まり、滑りにくくズレ落ち防止になります。ストラップ、ノーズパッド、サイドリングは交換が可能です。
用途激しい動きなどに。眼への異物侵入防止に。
付属品ファイバーバッグ
トラスコ品番855-7252
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチック(TR-90)
長さ(mm)約60
幅(mm)約132
高さ(mm)約37
レンズ色クリア
フレーム色ブラック
対応UVカット:○、レンズ交換:○、防傷加工:○、顔あたりソフト:○
色(バンド)ブラック
レンズ厚さ(mm)1.5
UV遮蔽率(%)99
1個
¥29,980
税込¥32,978
21日以内出荷
フレームは軽量化・衝撃耐久に優れた超弾性樹脂のTR-90を使用しています。顔全体を覆うように設計したノーズパッドはフィット感の向上だけでなく、ショックアブソーバー効果で衝撃を最小限に抑えます。レンズは度付き対応可能です。両サイドのビューエアーホールにより視野が広がり、曇り止め効果も向上させ、アグレッシブな動きが可能となります。ストラップ内側にシリコンプリントを施すことでしっかりと髪に留まり、滑りにくくズレ落ち防止になります。ストラップ、ノーズパッド、サイドリングは交換が可能です。
用途激しい動きなどに。眼への異物侵入防止に。
付属品ファイバーバッグ
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチック(TR-90)
長さ(mm)約50
幅(mm)約121
高さ(mm)約35
レンズ色クリア
対応UVカット:○、レンズ交換:○、防傷加工:○、顔あたりソフト:○
色(バンド)ブラック
レンズ厚さ(mm)1.5
UV遮蔽率(%)99
リング部分が切れにくいので長く使えます。
用途工事現場や駐車場に
色黄色反射/黒
パイプ径(Φmm)34
材質塩ビ
別売の単管取付用アダプタ使用して、単管や固定されたコーンバーなどに設置できる警告灯です。
ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。
雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。
LED色赤
耐用寿命約2~3年
材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン、ABS
質量(g)約192
電源Ni-MH(ニッケル水素)
寸法(幅W×高さH)(mm)約85×175
点滅数(回/分)90
差込穴径(mm)約59
LED使用数(個)4
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
先端がカットされているタイプのカラーコーンになります。
材質PE樹脂
高さ(mm)680
種類スタンダード
デザインライン入り
RS Pro 伸縮式バリア RS Pro 安全交通伸縮式バリアはプラスチック製で、各端にホルダが付いており、カラーコーンの上部を被せて、区域をすばやく簡単に区切ることができます。このバリアは黒色と黄色で、すぐに見つかります。RS Pro は、このバリアを設計しているため、区域を切り裂いて簡単な作業にすることができます。これらのバリアは、複数の環境で使用でき、 1200 mm 2150 mm まで拡張できるため、さまざまなスペースに適しています。 RS Pro のカラーコーン及びセーフティコーンは、業務用及び一般用途の両方に適しており、これらのバリアを併用できます。メーカーでは、お客様の要件に合わせて 300 900 mm のさまざまなサイズとスタイルの製品を用意しています。 特長と利点 トラフィックセーフティコーン用の伸縮式バリア 軽量でありながら頑丈なプラスチック製です 最小長: 1200 mm 最大長: 2150 mm 黒と黄色が非常に視認性に優れています 保管と輸送が簡単 用途 カラーコーンはコスト効果の高いソリューションで、道路の安全性及び伸縮式安全バリケードに不可欠な優れたアクセサリです。これは、場所をすばやく安全に封鎖し、交通が労働者や運転者自身に危険をもたらすことなく特定の区域を通ることができるようにするために役立ちます。次のような多くの環境で、安全な方法でトラフィックのリダイレクト、減速、停止に使用されます。 商用 産業用 安全 交通 制限区域 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様色 = 黒、 黄材質 = プラスチック
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
RS Pro 伸縮式バリア RS Pro 安全交通伸縮式バリアはプラスチック製で、各端にホルダが付いており、カラーコーンの上部を被せて、区域をすばやく簡単に区切ることができます。このバリアは白色と赤色で、すぐに見つかります。RS Pro は、このバリアを設計しているため、区域を切り裂いて簡単な作業にすることができます。これらのバリアは、複数の環境で使用でき、 1200 mm 2150 mm まで拡張できるため、さまざまなスペースに適しています。 RS Pro のカラーコーン及びセーフティコーンは、業務用及び一般用途の両方に適しており、これらのバリアを併用できます。メーカーでは、お客様の要件に合わせて 300 900 mm のさまざまなサイズとスタイルの製品を用意しています。 特長と利点 トラフィックセーフティコーン用の伸縮式バリア 軽量でありながら頑丈なプラスチック製です 最小長: 1200 mm 最大長: 2150 mm 赤と白が非常に視認性に優れています 保管と輸送が簡単 用途 カラーコーンはコスト効果の高いソリューションで、道路の安全性及び伸縮式安全バリケードに不可欠な優れたアクセサリです。これは、場所をすばやく安全に封鎖し、交通が労働者や運転者自身に危険をもたらすことなく特定の区域を通ることができるようにするために役立ちます。次のような多くの環境で、安全な方法でトラフィックのリダイレクト、減速、停止に使用されます。 商用 産業用 安全 交通 制限区域 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様色 = 赤、白材質 = プラスチック
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
コーンバーのリングも通る絶妙なサイズ感。ON-OFFスイッチ付き。夜間自動点滅機能付き。
材質(透明部分)ポリカーボネート (黄色部分)ABS
質量(g)225
電源ソーラーパネル(0.27W)
点灯方式緑2回→赤4回の連続点滅
動作(無日照)約10日
寸法(高さH×幅W)(mm)163×79
蓄電池タイプニッケル水素2.4V/600mAh
入数1個
LED使用数(個)赤×2、緑×1
1台
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
特殊レンズ設計により光を大きく見せ、遠方からの視認性アップ。コーンに設置したままでもコーンバーの着脱が可能です。
用途夜間の工事灯として
充電時間(時間)約15
動作時間無日照90時間以上
コーンに付けたままコーンバー(内径Φ80mm)が設置可能です。無線のモジュールを使用しているので最大40M以内ならトンネルなどの電波の届かない場所でも同期点滅可能です。LEDが2灯ついており、360°どこからでも灯りが見え、視認性の高い仕様になっております。
用途工事灯として
動作時間【無日照】約120時間
仕様【同期システム】2.4GHz同期点滅式
材質透明部分:PC/本体:PP
寸法(mm)H156×74
質量(g)160
タイプソーラー式
差込サイズ(Φmm)39.7
充電時間(時間)【ソーラー】約14
通信距離(m)40(同期)
タクトアイズ2.4は2.4GHz周波数帯(マルチキャスト通信)を使用した同期点滅が可能です。
製品同士が通信して同期するため、天候や場所、設置環境に捉われない安定した同期が可能です。
円筒状のため360度視認可能で、斜めや真横から見た際も発光部位が広く、どの角度からも視認性良好です。
高速点滅による残像効果と同期点滅により工事規制ラインを従来よりも長い時間視認可能です。
3種類の発光パターンを自動切換でドライバーの目を慣れさせず注意喚起を促します。
コーンバー(Φ80mmまで)が通るスリム設計です。
薄暮時に高輝度発光する薄暮モードで、視認性が落ちる時間帯の安全性を向上させます。
用途工事現場、イベント会場、作業場などの保安灯に。コーンに差し込んで視認性の向上に。
電源太陽電池:3.5V/55mA、二次電池:2.4V/1300mAh
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×76×179
受信可能距離30m
動作時間無日照約16日間(夜間のみ発光)
LED使用数(個)赤×4、緑×4
NETIS番号KT-230147-A
発光方式同期点滅
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
カットコーンに取り付け可能
用途夜間自動点滅
仕様無日照動作:約10日間
材質ポリカーボネート
寸法(mm)H147×Φ80(挿入部Φ39)
質量(g)約150
電源ソーラーパネル
蓄電池形名ニッケル水素(12V 600mAh)
点灯方式交互点滅
LEDアンバー:4個
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
アニマルカバーの装着により、工事現場のイメージアップとなります。
用途イメージアップ、注意喚起に。
トラスコ品番819-6158
材質ポリカーボネート
色青
取付ネジ締め固定(4箇所)
質量(g)51
寸法(幅W×高さH)(mm)117×99.9
1箱(25個)
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
吊輪とバーが樹脂製のため、さびません。
雨、海沿いでの使用に最適です。
用途工事現場や駐車場に。
別売のコーンに取り付けるだけの、手軽で効果抜群の表示ボードです。表示面が四角いので大きくて分かりやすい。チェーン等で連結出来ます。
取付方式カラーコーン取付
材質高密度ポリエチレン
付属品ネジ2本
寸法(mm)412×280×88
質量(kg)約0.4
タイプ片面
パソコン、ルーター、ハブ、ゲーム機 等のLANポートに使えるダストカバー。柔軟性のあるシリコン素材で取り付けやすく、キズが付きにくいカバーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥629
税込¥692
当日出荷
ユニバーサルスマホホルダー。・伸縮アームでワンタッチでスマートフォンを固定。・スマートフォンとホルダーの隙間を確保し通気性をアップ。 発熱を抑えオーバーヒートの可能性を低減します。・スマートフォンの高さ長130~180 mm 対応。・ゴム製の滑り止めと傷防止用インサート。・安全なシリコンストラップ付属。・セーフティケーブル付属。・すべてのOptilineマウント対応。・デュオロックシステム
用途DuoLock マウントシステム。オプティラインが特許を取得しているデュオロックマウントシステムはワンタッチで簡単に着脱が可能です。 装着するとロック状態となりオートバイの走行時などは安心して走行ができます。1つのマウントで手軽に取り換えができるためスマートフォンやカメラ、ポーチなど用途に合わせてワンタッチで取り替えることが可能です。
1個
¥3,598
税込¥3,958
11日以内出荷
1
2
次へ