5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
性能の優れた数種類の界面活性剤、アルカリ性添加剤、グリコール類を効果的に組み合わせることによりスタミナのある強力な洗浄力を発揮し、こびりついた油汚れでも分解除去します。防錆剤を配合しており、金属面を保護する効果がありますので自動車のエンジンルームから工場の床、外壁まで様々な油汚れの洗浄に最適です。腐食作用がある苛性ソーダを使用せず、防食性を兼ねたアルカリ剤を配合しています。使用範囲が原液から10倍までの濃縮タイプで、用途に合わせて使用できますので大変経済的です。缶と違って錆が発生せず、ご使用後の処分も簡単なバッグインボックスタイプです。専用コックが付属しているため、簡単に取扱いでき、液もこぼれません。
成分ブチルジグリコール、界面活性剤、水、防錆剤その他 pH値12.4 液性水性 使用方法エンジンルーム・各種機械・部品工具・工場フロアー、其々希釈割合を変えて使用 トラスコ品番401-0469 希釈倍率(各種エンジンルームや機械にこびり付いた油汚れの場合)原液~3倍程度に希釈 (取り外しのできる部品や工具の油汚れの洗浄)原液~5倍程度に希釈 (工場の床や外壁の場合)5~10倍に程度に希釈 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(20L)
6,998 税込7,698
7日以内出荷

ビッククリアーK・ECO 横浜油脂工業(Linda) 動画あり
エンジンルームの油汚れを強力に洗浄。 金属部分・床面・車内の洗浄など多目的に使用可能。 アルミの腐食もなし。 環境に配慮した環境テーマ企画商品。 無リン・ノンノニルフェノール。
用途車のエンジンルームの油汚れなどに。 工場の床面洗浄剤として。 部品等の洗浄に。 危険物の類別非危険物
1缶ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

発泡ウレタンと樹脂先芯で足を保護します。 軽量設計で、運動性・快適性に優れています。
(靴底)白 足幅3E 種類クリーンセーフティシューズ 標準質量(g/片足)約360(26cm) 形状ローカット 材質(アッパー)人工皮革(クラリーノR) 機能軽量、静電 JIS規格(耐衝撃性及び耐圧迫性)JIST8101L級相当 材質(底部)制電配合PU(ポリウレタン) 材質(先芯)PC(ポリカーボネート) RoHS指令(10物質対応)対応 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー
1足
10,980 税込12,078
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

クリーンルーム用静電気防止安全ブーツ。 軽量の樹脂先芯を採用し、クリーンブーツと同様の快適設計。
長さ(cm)19(26cm) 標準質量(g)760(両足) 種類クリーンセーフティシューズ グレードクラス1~100 機能静電気防止 JIS規格JIST8101 準拠 RoHS指令(10物質対応)対応 靴タイプブーツ
1足
18,980 税込20,878
翌日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

クリーンルーム用静電気防止安全ブーツ。 足先保護の先芯強度はL級(JIS T-8101準拠)ワイドな先芯を採用。ゴムシャーリングの履口とマジックテープのアジャストベルトによって、膝下にフィット
標準質量(g)800(両足) 種類クリーンセーフティシューズ 長さ(cm)47(26cm) グレードクラス100~10000 機能静電気防止 JIS規格L級(JIS T-8101準拠) RoHS指令(10物質対応)対応 靴タイプブーツ
1足
22,980 税込25,278
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)