12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
復元力が高い四角コイルタイプです。コイル巻き部に隙間が無いので擦れることなく2本掛けでもからみにくいです。
用途工具類の落下防止用。 使用荷重(kg)1 自然長(mm)380 材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン 質量(g)54.5 芯径(mm)0.81 コード径(Φmm)4 最大長(mm)約1300
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴム製セーフティコードでスーッと伸びて、からまない。強靭なパーツ、摩耗、紫外線に強い被覆素材。
用途作業工具の落下防止に・小物紛失防止に 耐荷重(kg)1 自然長(mm)550 材質ポリエステル、ゴム 幅(mm)(コード)16 質量(g)47 最大長(mm)1300
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

復元力が高い四角コイルタイプです。 コイル巻き部に隙間が無いので擦れることなく2本掛けでもからみにくいです。 丸コイルに比べて安全強度は1.6倍です。
用途工具類の落下防止用 最大長(mm)1300 自然長(mm)380 材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン 質量(g)54.5 芯径(mm)0.81 コード径(Φmm)4 最大荷重(kg)(使用)1
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

磨耗に強いポリエステル繊維を採用しています。伸長率2.4倍のからまないコードです。落下時の衝撃をゴム製コ-ドが和らげます。1kg以下の工具類の落下防止用コ-ドとして幅広くご使用頂けます。
用途工具類の落下防止に。 トラスコ品番161-0491 ブラック 質量(g)38 コード径(Φmm)4 自然長(mm)550 最大使用荷重(kg)1 最大長(mm)1300
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

ゴム製反射セーフティコード トップ工業 動画あり
光って安全!暗闇であなたの存在をアピール! ライトを反射して夜間作業中の安全を守る! 暗所作業も安心! 反射材を織り込んであり、暗所での安全性アップ! 鍵や小物用ストラップとして普段使いにもおすすめです。 約10メートルからの位置でもはっきりと確認できます。 暗所でなくても活躍! 昼間や明るい場所では目立たず、デザイン性にも優れています。 肉厚ナスカン 強度は従来製品の1.2倍。 360°回転 ジョイントとコード両方の可動によりコードがよじれずにからまりません。 衝撃吸収 腰への負担を軽減します。落下時の衝撃1/3。
使用荷重(kg)1 最大伸長(mm)1300 自然長(mm)550 材質ポリカーボネート(ジョイント)/ゴム・ポリエステル繊維(コード) 質量(g)50 コード径(Φmm)4 安全強度(kg)25(kgf)
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高所作業での工具落下防止 。軽量で丈夫なウレタンコード+ステンレスワイヤーを使用(復元力も抜群) 。工具接続ワイヤー&リング付で、工具への接続が簡単にできます。
最大使用荷重(kg)1以下 最大伸長(mm)約1300 自然長(mm)約330 ワイヤー径(Φmm)ステンレス:0.72/工具接続:1 コード径(Φmm)3.2
1本
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高所作業での工具落下防止 。軽量で丈夫なウレタンコード+ステンレスワイヤーを使用(復元力も抜群) 。工具接続ワイヤー&リング付で、工具への接続が簡単にできます。
最大使用荷重(kg)1以下 最大伸長(mm)約1300 自然長(mm)約330 ワイヤー径(Φmm)ステンレス:0.5/工具接続:1 コード径(Φmm)2.5
1本
979 税込1,077
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴム製セーフティコード。1kg対応
用途作業工具の落下防止に・小物紛失防止に 耐荷重(kg)1 自然長(mm)550 トラスコ品番395-4242 質量(g)48 コード径(Φmm)4 最大長(mm)1300
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷

ゴム製セーフティコード。1kg対応
用途作業工具の落下防止に・小物紛失防止に 耐荷重(kg)1 自然長(mm)550 トラスコ品番395-4251 質量(g)48 コード径(Φmm)4 最大長(mm)1300
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

暗闇で光る蓄光タイプです。ステンレスワイヤーに組み込んだ蓄光材がクリアに輝きます。
用途工具類の落下防止用。 使用荷重(kg)1 仕様二重リング付 材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン 質量(g)53.5 芯径(mm)0.81 コード径(Φmm)4 自然長(mm)380 最大伸長(mm)1300
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固定の丸カンタイプ。これ一つで工具2丁を取り付けることができる。コイル形状が無いため、コード同士がからまない。作業性が良く、収納時に邪魔にならない長さを追求。結果、理想の伸長率2.4倍に。
用途工具等の落下防止に 最大伸長(mm)約1300(1本あたり) 自然長(mm)550(1本あたり) 仕様丸カン2本式 セーフティーコード 材質ポリカーボネート樹脂(より戻し)/ゴム・ポリエステル繊維(コード) 質量(kg)取付け工具等:1(1本あたり) メーカートップ工業
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

取外しやすい、ナスカンタイプ。これ一つで工具2丁を取り付けることができる。コイル形状が無いため、コード同士がからまない。作業性が良く、収納時に邪魔にならない長さを追求。結果、理想の伸長率2.4倍に。
用途工具等の落下防止に 最大伸長(mm)約1300(1本あたり) 自然長(mm)550(1本あたり) 仕様ナスカン2本式 セーフティーコード 材質ポリカーボネート樹脂(より戻し)/ゴム・ポリエステル繊維(コード) 質量(kg)取付け工具等:1(1本あたり) メーカートップ工業
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷