1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ODELIC(オーデリック)ブラケットライト 調光・調色
エコ商品
手元のリモコンで手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます。幅広セードが光をやわらかく拡散
カバーポリカーボネート(乳白) 質量(kg)2.3 電圧(V)100/200/242 消費電力(W)32 ランプLED一体型 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)162.5 皮相電力(VA)33/34/35(100V/200V/242V) 光束(Lm)5200 LED寿命(時間)40000 明るさHf32W定格出力×2灯相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)94 取付面位置壁面・天井面・傾斜面 調光の可否可(100-1%)/調色 傾斜天井取付角度(°)90 再生紙使用マーク適合
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)