47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天然珪酸白土使用。 土壌の根腐れ防止効果と保肥力を改善。
仕様厳選素材 容量(kg)1 寸法(縦×横×高さH)(cm)26×20×4
1袋(1kg)
389 税込428
当日出荷

2~3mm粒状の薄桃色の多孔質粒状物質です。蜂巣状構造で、その空洞に入る小さな分子を吸収、吸着します。 電子レンジ等で加熱後、真空乾燥することで、活性化します。活性化した粒を有機溶媒に加えることで無水溶媒になります。 有機化合物の合成や蒸留・精製や環境分析用の試薬前処理、脱水操作など幅広く使用できます。
仕様組成:合成ゼオライト 形状2~3mm(淡桃色)
1組(2個)
20,980 税込23,078
当日出荷

多孔質で保水性向上に優れています。また、根腐れ防止と肥料持ちを良くする効果があります。改良土。
質量(kg)約1.4 名称なし 登録保証なし
1袋(2L)
349 税込384
当日出荷

アンモニア・濁りなどの汚れを強力吸着! アンモニアの吸着能力の高い、高品質のゼオライトを通水性に優れた特殊パックに入れています。 濁りなどの水の汚れ解消に効果があります。
仕様●材質:ゼオライト●適応種:淡水魚 アズワン品番68-1402-70
1袋(4個×100cc)
429 税込472
5日以内出荷


様々な気体・液体の乾燥に適しています。 高温でも高い吸着能力があります。
形状1.6mmペレット状 構造ソーダライト
1本(100g)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

マールス酸素濃縮器
PSA(吸着)方式で特殊なゼオライトの入った筒のなかで、加圧と減圧を繰り返し空気中の窒素と酸素を分離させ、高濃度酸素の供給ができます。オイルレスコンプレッサーを使用しており低騒音です。植物育成、魚類飼育、分析・培養機器等への酸素供給源として使用できます。
種別P-5L 電源AC100V 50/60Hz 吐出圧力(MPa)0.05MPa 流量(L/min)5~15L/min サイズ(mm)520×200×550 アズワン品番3-3327-01 酸素濃度(%)45~90
1台
429,800 税込472,780
4日以内出荷

エアコンフィルター モノタロウ 動画あり
スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。
用途車内空調の交換用フィルターとして
1個ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

酸素及び水分透過度が極めて低い専用保存袋を2重に用いることで精度の高い無酸素・乾燥環境を作り出します。 A-750HS(酸素吸収剤)には酸素インジケーターが付属しています。 AZ10G(ゼオライト乾燥剤)は、腐食性ガスH2S、SO2も吸着します。
用途精密部品、電子部品、各種金属材料、薬剤などの無酸素・乾燥保存に。 仕様専用保存用袋材質:ハイバリアナイロン/ポリエチレン適合初期空気量:500ml以下 セット内容酸素吸収剤(A-750HS)×50個、ゼオライト乾燥剤(AZ10G)×25個、専用保存袋150×220mm(AP-1522)×25枚、専用保存袋180×260mm(AP-1826)×25枚、密閉クリップ150mm(CL15)×2本、密封クリップ210mm(CL21)×2本 アズワン品番1-6655-01
1セット
14,900 税込16,390
翌々日出荷

様々な気体・液体の乾燥に適しています。 高温でも高い吸着能力があります。
形状1.6mmペレット状 穴径(Φmm)0.4 構造ソーダライト 化学組成ナトリウムアルミニウムシリケート アズワン品番1-4896-03 吸着される分子H2S・CO2・C2H6・C3H6・C2H5OH・C4H6 乾燥容量(%)~21
1個
2,290 税込2,519
当日出荷

包装用乾燥剤として工業標準規格(JIS)に認定されている防湿包装の必需品です。混合された青ゲルの発色変化で吸湿度合が一目で分かります。 塩化コバルトを含みます。
用途食品の鮮度維持に。 主成分無水ケイ素(シリカSiO2)99.5%以上 種別A型シリカゲル 吸湿率(相対湿度50%)27.0(JIS規格:20以上) pH値5.5
1袋(100個)
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

床下に撒くタイプの調湿剤です。 湿度が高いとき水分を吸い、乾燥したときに吐き出す調湿作用があるため、カビの発生を防ぎ、雑菌の繁殖を予防します。 アレルギーの原因となる有害化学物質を吸着し、脱臭効果もあります。 目安は1坪あたり2袋(20kg)です。 アンモニア脱臭力は、活性炭と比べ約30倍あり、砂場特有のいやな臭いを脱臭します。
用途床下の防湿材に 容量(kg)10
1袋
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯できる使いきりタイプの濃縮酸素です。 スポーツの後やレジャーに、手軽に吸入できます。
純度(%)95 使用可能回数50~60回(約2秒/回) 松吉医科器械コード06-2960-00
1個(5000mL)
759 税込835
当日出荷

1個
919 税込1,011
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

イオンの力で水と土を浄化!水に溶けにくく、水生植物・水草などにも効果的です。不良ガス、雑菌の吸収で根ぐされを防止。
用途土に混ぜたり、水生植物などに。 適合作物水生植物、水草 名称MGゼオライト 原材料珪酸白土(硬質ゼオライト) 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)180×240×30 肥料の種類ゼオライト 登録保証無し
1袋(1kg)
519 税込571
当日出荷

■安心の日本製■カーメーカー、大手商社・運送業者へ提供しているメーカーです■自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです
1個
1,282 税込1,410
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

コンプレッサーエアーの供給のみで電源不要です。空気を瞬時に窒素へ変えられます。超小型・軽量で実験台の上に設置できます。
仕様供給空気量:8NL/min(99.0%時)、7NL/min(99.5%時)●発生窒素量:1.2NL/min(99.0%時)、0.7NL/min(99.5%時) 寸法(mm)185×150×105 質量(kg)1 外径(Φmm)供給空気入口:6ワンタッチ継手、窒素吐出口:4ワンタッチ継手 供給空気圧力(MPa)0.6 アズワン品番2-9791-21 純度(%)窒素ガス:99.0または99.5
1台
169,800 税込186,780
43日以内出荷

登山、マラソン、テニス、スキー、水泳、自転車競技等の激しい運動の酸素補給にオススメです。
1本(5L)ほか
939 税込1,033
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンポスト用の生ゴミ発酵促進剤です。生ゴミ発酵促進剤内に含まれる酵母菌、バチルス菌、シュードモナス菌、糸状菌、乳酸菌などの微生物の働きで生ゴミの堆肥化を促進し、更にゼオライトがいやな臭いを吸着します。人畜無害なので、できた堆肥はそのまま使用することができます。
トラスコ品番443-9449 配合ゼオライト、米ぬか、有用微生物類
1袋(2kg)
1,598 税込1,758
当日出荷

イノチオプラントケア五右衛門
有機物の分解を促進し土づくりに貢献します。有機物を強力に分解する能力の高い微生物を選抜し、。散布効率を高める為ゼオライトに吸着させた優れた微生物資材です。有機物の分解のみならず、土壌の団粒化を主とした土づくりに大変役立ちます。ー。有機質を発酵熟成させた独自の”有機発酵”ボカシ肥料を開発製造する。有機肥料ブランド「川合肥料」の商品です。
形状粒状 関連資料(0.73MB)
1袋(10kg)
8,498 税込9,348
翌々日出荷

多孔質という目には見えないほど小さな無数の穴が開いているゼオライトを袋の素材に練り込んでいます。そうすることで吸着効果のあるゼオライトが野菜や果物から出るエチレンガスを吸着し腐敗を遅らせることで、鮮度を長持ちさせます。 使用後は袋をしっかり洗い流すことで、効果を落とすことなく繰り返しお使いいただけます。これは、ゼオライトが吸着したエチレンガスをしっかり洗い流すことで、ガスを吸着させていた穴に隙間が生まれるので、洗えば効果が戻る仕組みです。 製造過程や保存の仕方、殺菌消毒不足などにより、みるみるうちに菌が繁殖してしまい腐敗を早める原因に。袋に抗菌剤を練り込むことで菌の繁殖を抑えます。 中身が確認できるよう透明の乳白色をベースに、野菜の手書きイラストでオシャレなデザインとなっているので、入れておくだけで冷蔵庫が華やぎます。 袋のジッパー部分の表は青、裏は黄色と色を分けることできちんと閉まったかが一目で分かるようになっているので、閉め漏れを防ぎます。
用途冷凍・冷蔵保存、冷凍室の整理、電子レンジ解凍に 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.06 クリア 耐冷温度(℃)-30
1個
779 税込857
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3層フィルター構造(新素材)により、車内の空気を快適に保ちます。 1層目に電石不織布(静電気を持った繊維で作られる)による微粒子吸着。 2層目に高性能ゼオライト(沸石)不織布による消臭、抗菌効果。(人体には非常に安全な素材です) 3層目に防塵用不織布による塵や花粉をキャッチ。 オドカットスプレーによる、エバポレーターへの消臭、抗菌。 薄緑色の外観は好印象、汚れたものとの比較もしやすい。
1個
2,507 税込2,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

上向きつま先で歩行しやすく柔らかくて軽いドクターシューズですセキスイ・ナノトタル加工を施しており、ゼオライトがニオイを吸着、ミネラルイオンがニオイを分解・消臭します。ナノトタル加工とコルク製の中敷きのダブル効果で消臭効果が期待できます。
標準質量(g/片足)約260(25cm) ブラック 材質表地/人工合皮、中敷き/コルク
1足
21,900 税込24,090
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(200g×40袋)
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

上向きつま先で歩行しやすく柔らかくて軽いドクターシューズですセキスイ・ナノトタル加工を施しており、ゼオライトがニオイを吸着、ミネラルイオンがニオイを分解・消臭します。ナノトタル加工とコルク製の中敷きのダブル効果で消臭効果が期待できます。
ブラック 材質表地/人工合皮、中敷き/コルク 標準質量(g/片足)約260(25cm)
1足
23,900 税込26,290
12日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

上向きつま先で歩行しやすく柔らかくて軽いドクターシューズですセキスイ・ナノトタル加工を施しており、ゼオライトがニオイを吸着、ミネラルイオンがニオイを分解・消臭します。ナノトタル加工とコルク製の中敷きのダブル効果で消臭効果が期待できます。
ブラック 標準質量(g/片足)約260(25cm) 材質表地/人工合皮、中敷き/コルク
1足
21,900 税込24,090
12日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

上向きつま先で歩行しやすく柔らかくて軽いドクターシューズですセキスイ・ナノトタル加工を施しており、ゼオライトがニオイを吸着、ミネラルイオンがニオイを分解・消臭します。ナノトタル加工とコルク製の中敷きのダブル効果で消臭効果が期待できます。
ブラック 材質表地/人工合皮、中敷き/コルク 標準質量(g/片足)約260(25cm)
1足
21,900 税込24,090
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

履きやすく脱ぎやすいカウンターヒールが付いています。適度なクッション性により、長時間履いていても疲れにくい設計です。セキスイ・ナノトタル加工を施しており、ゼオライトがすばやくニオイを吸着、ミネラルイオンがニオイを分解・消臭します。
材質ウレタン
1足
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

履きやすく脱ぎやすいカウンターヒールが付いています。適度なクッション性により、長時間履いていても疲れにくい設計です。セキスイ・ナノトタル加工を施しており、ゼオライトがすばやくニオイを吸着、ミネラルイオンがニオイを分解・消臭します。
仕様消臭・抗菌加工 材質ウレタン
1個
13,100 税込14,410
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

履きやすく脱ぎやすいカウンターヒールが付いています。適度なクッション性により、長時間履いていても疲れにくい設計です。セキスイ・ナノトタル加工を施しており、ゼオライトがすばやくニオイを吸着、ミネラルイオンがニオイを分解・消臭します。
材質ウレタン サイズLL(27.0~27.5cm) アズワン品番8-7544-28
1足
13,398 税込14,738
当日出荷

履きやすく脱ぎやすいカウンターヒールが付いています。適度なクッション性により、長時間履いていても疲れにくい設計です。セキスイ・ナノトタル加工を施しており、ゼオライトがすばやくニオイを吸着、ミネラルイオンがニオイを分解・消臭します。
材質ウレタン サイズL(26.0~26.5cm) アズワン品番8-7544-24
1足
13,398 税込14,738
当日出荷

履きやすく脱ぎやすいカウンターヒールが付いています。適度なクッション性により、長時間履いていても疲れにくい設計です。セキスイ・ナノトタル加工を施しており、ゼオライトがすばやくニオイを吸着、ミネラルイオンがニオイを分解・消臭します。
材質ウレタン サイズM(25.0~25.5cm) アズワン品番8-7544-23
1足
13,398 税込14,738
当日出荷

良質な動物性たん白質を使用し、さらに鶏レバーエキス・バターオイル配合で抜群のおいしさ!健康な体の維持に配慮し、DHA・EPA、ビール酵母、オリゴ糖、タウリンを配合。フェレットの便臭に配慮して、臭気を吸着・分解するゼオライト・植物抽出発酵エキスを配合。
1パック(6袋×250g)
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チンチラの毛質に最適で汚れを吸着する天然素材をこだわりのパウダー状にした、チンチラのための専用浴び砂です。汚れと臭いの吸着に優れた硬質ゼオライト100%。ホコリが立ちにくい、整えられた微粒の砂目
仕様●材質:天然硬質ゼオライト●入数:1パック(1.5kg入) アズワン品番65-5606-31
1パック
929 税込1,022
5日以内出荷

汚れ、ニオイの吸着に優れた天然ゼオライトの浴び砂です。やわらかく細かい砂粒が、毛の奥までしっかり届いて汚れを落とします。自然に生活しているのと同様に砂を掘ることで、ストレス解消にも役立ちます。万一、ペットが口に入れても安心な天然ゼオライトを使用しています。
規格天然ゼオライト100% 対象動物ハムスター・チンチラ・デグーなどの小動物
1袋(620g)
259 税込285
4日以内出荷

主成分のベントナイトがすばやくオシッコなどの水分・汚れを吸着して取り込み、硬質ゼオライトが臭い成分を吸収して消臭し、ベントナイトのヌルヌル感を軽減します。濡れた部分がすばやく固まり、水分の吸収性はもちろん吸臭性にも優れ、後始末が簡単で使いやすい、便利なトイレ砂です。
材質天然鉱物(ベントナイト・ゼオライト) 内容量(g)800 対象ハムスター・リス
1袋(800g)
299 税込329
4日以内出荷

天然国産ゼオライト(無着色)を使用していますので安全にご使用いただけます。 エサの食べ残しや排出物から出る有害な物質を吸着して良好な飼育環境を保ちます。 多孔質なゼオライトが飼育水のろ過&ニオイの元であるアンモニア腸内バランスを整え、排出物の分解も助けます。 エサと一緒に誤飲するのを防ぐ大粒タイプ。
仕様●材質:ゼオライト、納豆菌●商品サイズ:一粒約8~20mm●内容量:1袋(0.7L) アズワン品番68-1413-56
1袋
449 税込494
5日以内出荷

国産の天然ゼオライト100%!細かすぎず適度な粒子でハリネズミの砂浴びに最適♪毛の間にたまった汚れや余分な油分を落とし、ゼオライトの表面にある極微小な空洞がいやなニオイを吸着。だから汚れもニオイもスッキリ!砂浴びをすることでストレスの解消にも♪
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×280×70 内容量(kg)1 原材料ゼオライト
1袋(1kg)
429 税込472
8日以内出荷

酸性白土が切り口の水分を素早く吸着し、早く乾かします。 ゼオライトが土中の水分を浄化し、種イモの腐敗を抑えます。 微酸性資材なので、土をアルカリ性にしません。 土壌有効菌が土壌の微生物相を豊かにし、連作障害を軽減します。 天然素材を100%使用しています。 【配合原料】酸性白土(シリカ)、ゼオライト(シリカ)、土壌有効菌 土に混ぜれば連作障害軽減効果や保肥力アップ効果があります。
配合酸性白土、ゼオライト、土壌有効菌 pH6.6 名称なし 登録保証なし
1個(80g)ほか
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)