20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
様々な気体・液体の乾燥に適しています。 高温でも高い吸着能力があります。
形状1.6mmペレット状 構造ソーダライト
1本(100g)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2~3mm粒状の薄桃色の多孔質粒状物質です。蜂巣状構造で、その空洞に入る小さな分子を吸収、吸着します。 電子レンジ等で加熱後、真空乾燥することで、活性化します。活性化した粒を有機溶媒に加えることで無水溶媒になります。 有機化合物の合成や蒸留・精製や環境分析用の試薬前処理、脱水操作など幅広く使用できます。
仕様組成:合成ゼオライト 形状2~3mm(淡桃色)
1組(2個)
20,980 税込23,078
当日出荷

様々な気体・液体の乾燥に適しています。 高温でも高い吸着能力があります。
形状1.6mmペレット状 穴径(Φmm)0.4 構造ソーダライト 化学組成ナトリウムアルミニウムシリケート アズワン品番1-4896-03 吸着される分子H2S・CO2・C2H6・C3H6・C2H5OH・C4H6 乾燥容量(%)~21
1個
2,290 税込2,519
当日出荷

1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

天然珪酸白土使用。 土壌の根腐れ防止効果と保肥力を改善。
仕様厳選素材 容量(kg)1 寸法(縦×横×高さH)(cm)26×20×4
1袋(1kg)
389 税込428
当日出荷

多孔質で保水性向上に優れています。また、根腐れ防止と肥料持ちを良くする効果があります。改良土。
質量(kg)約1.4 名称なし 登録保証なし
1袋(2L)
349 税込384
当日出荷

デシケーターに便利な容量です。 インジケータ用青ゲルで、青色からピンク色に変化し吸湿状況を判断する事ができます。 化学的に安定で、強度のアルカリ・弗酸を除いて対薬品性に優れています。 加熱することにより再生できます。
アズワン品番1-7315-01 区分シリカゲルA型 球径(Φmm)平均4~6
1缶(500g)
1,498 税込1,648
当日出荷

透明石英ガラスを原料としているので極めて高純度のSiO2ウールです。 半導体関係では純度と耐熱を利用し、拡散炉の炉芯管パッキンに使用されています。 耐薬品性からハロゲン用フィルター、ガスクロマトグラフの充填剤としても使用できます。
耐熱温度(℃)1000℃
1袋(10g)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

床下に撒くタイプの調湿剤です。 湿度が高いとき水分を吸い、乾燥したときに吐き出す調湿作用があるため、カビの発生を防ぎ、雑菌の繁殖を予防します。 アレルギーの原因となる有害化学物質を吸着し、脱臭効果もあります。 目安は1坪あたり2袋(20kg)です。 アンモニア脱臭力は、活性炭と比べ約30倍あり、砂場特有のいやな臭いを脱臭します。
用途床下の防湿材に 容量(kg)10
1袋
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不織布を使用したタイプで電気部品・機械部品の長期防錆に適しています。 不織布は通気性が良いので吸湿スピードが早く、短時間で湿度を下げることができます。そして、金属等でこすれても簡単に破れない強さも特徴です。 電気部品・機械部品の長期防錆用の普及版商品。輸出梱包用に人気があります。
用途電機部品・機械部品の長期防錆用に最適 pH値4.5~6.5(JIS規格:4~8) 吸湿率(相対湿度50%)35.0(JIS規格:20以上) 吸湿度(%)20以上(RH50%時、5日経過時) 区分A型シリカゲル
1缶(500g×20個)ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様接続管:1/8インチ、外径×長さ(mm):Φ38×328 性能<20ppb 容量(mL)36 型番S10001 アズワン品番2-9174-01 耐圧(Pa)0.88M(125psig) 充填剤吸着剤/モレキュラーシーブ13X、 表示剤/Sorbsil(R) Chameleon(R)
1個
28,800 税込31,680
6日以内出荷

1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

1個(500g)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

包装用乾燥剤として工業標準規格(JIS)に認定されている防湿包装の必需品です。混合された青ゲルの発色変化で吸湿度合が一目で分かります。 塩化コバルトを含みます。
用途食品の鮮度維持に。 主成分無水ケイ素(シリカSiO2)99.5%以上 種別A型シリカゲル 吸湿率(相対湿度50%)27.0(JIS規格:20以上) pH値5.5
1袋(100個)
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

吸湿力の持続性に優れています。 防臭・防カビ剤を配合していますのでデシケータでの精密機器・レンズ等の保管に適しています。
1袋(70g×10個)ほか
2,540 税込2,794
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PhytoTechnology Laboratories, LLCカラギーナン ゲル化剤
海草から抽出されるゲル化剤です。
形態(物理的)固体 溶解性沸騰水に可溶 強度(ゲル化)>800g/cm2
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイポネックスジャパンマグァンプK
植物の初期成育を促す少しの速効性成分と長期にわたって少しずつ溶出する緩効性成分を兼ねた肥料です。窒素・リン酸・カリ・苦土(マグネシウム)の全てが緩効性です。肥料成分の溶出は、温度の影響を受けにくく、雨や潅水による肥料成分の流亡も少ないため、肥料焼けや根傷みの心配が少ない利用率の高い肥料です。元肥で使用する場合、定植後の活着を促し、その後の生育を健全にします。置肥で使用する場合、肥料成分の溶出が緩やかで、肥料に敏感な植物の栽培に適応できます。植物の生育に必要な成分をバランスよく配合した緩効性肥料で、植物に合わせて、3種類の種類(粒サイズ)のタイプがあります。各種類ごとに粒子サイズが揃っているため、用土に均一に混合できます。蒸気消毒前に用土に混合しても、化学反応を起こす心配はありません。鉄(Fe)成分として、0.01%含有しています。
成分N-P-K-Mg=6-40-6-15 適合作物元肥用(土に混ぜ込む):鉢物、花壇苗、野菜苗、切花生産、観葉植物、樹木元肥、張り芝、洋芝播種、追肥用(置肥):シクラメン、洋ラン、山野草など 樹木…施肥穴を開けて施肥
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

酸素及び水分透過度が極めて低い専用保存袋を2重に用いることで精度の高い無酸素・乾燥環境を作り出します。 A-750HS(酸素吸収剤)には酸素インジケーターが付属しています。 AZ10G(ゼオライト乾燥剤)は、腐食性ガスH2S、SO2も吸着します。
用途精密部品、電子部品、各種金属材料、薬剤などの無酸素・乾燥保存に。 仕様専用保存用袋材質:ハイバリアナイロン/ポリエチレン適合初期空気量:500ml以下 セット内容酸素吸収剤(A-750HS)×50個、ゼオライト乾燥剤(AZ10G)×25個、専用保存袋150×220mm(AP-1522)×25枚、専用保存袋180×260mm(AP-1826)×25枚、密閉クリップ150mm(CL15)×2本、密封クリップ210mm(CL21)×2本 アズワン品番1-6655-01
1セット
18,100 税込19,910
翌々日出荷