縦横斜め挽き用です。ゼットソーシリーズで最も刃渡りが長く(333mm)、太物切断が可能なタイプです。仮枠や防災用等、幅広い使用が可能です。
刃渡り(mm)333
ピッチ(mm)2.8
仕様替刃
板厚(mm)0.9
切り幅(mm)1.3
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
縦横斜め挽き用です。ゼットソーシリーズで最も刃渡りが長く(333mm)、太物切断が可能なタイプです。仮枠や防災用等、幅広い使用が可能です。
刃渡り(mm)333
ピッチ(mm)2.8
仕様本体
板厚(mm)0.9
切り幅(mm)1.3
1丁
¥2,598
税込¥2,858
翌日出荷
こんなお得な商品も!
のこぎり替刃式 天然藤巻柄 替刃
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
鋼(はがね)を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。この組織は、硬いだけではなく、靭性や耐久性に優れ、鋸の刃先には最適な条件を備えています。鋸刃先には、この熱処理が施されています。ハードインパルス(HARD IMPULSE)は、メーカーがこの熱処理につけた呼び名です。(登録商標 第1986814号)
こんなお得な商品も!
のこぎり替刃式 天然藤巻柄
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
衝撃焼入れの切れ味が違います。
テフコートだから、サビにくく、すべりが良い
のこ刃の取り替えはワンタッチ
どの方向でも切りやすい刃です。
用途木材の精密たて・よこ・ななめ引き
歯先衝撃(高周波)焼入れ
エラストマー樹脂(合成ゴム)製の柄なので、手袋で握っても滑りません。
適合(板厚0.7mm)/(刃)ハイスパイマンP1.4、ゼットソー:300、α300、(板厚0.9mm)/(刃)ゼットソー:仮枠273、333、(板厚0.8mm)/(刃)オリッコ:210、240、270
トラスコ品番818-5782
形状棒形
質量(g)188
1本
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
生木専用タイプです。特に太枝切りに最適です。
刃元は小さく、刃先へ行く程大きくなる目立てで、スムーズな切り始めでありながらパワフルな切断力を発揮します。
縦挽目入りで、繊維が複雑な枝の根元などの切断がスムーズに行えます。
用途生木全般(枝木・樹木・果樹)
独自の凹型テーパー設計のこ身に、さらに逃げ角を工夫した新JS設計歯です。ホルスター付です。
用途生木剪定に。
刃長(mm)240
全長(mm)400
トラスコ品番367-8911
質量(g)210
材質(柄部)ポリアミドとサーモプラスチックエラストマー
材質(刃)焼入硬化常温圧延鋼
1丁
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
「ゼットソー265」よりも更に滑らかな切り口を求められる方や和室等で切断面が見える部分の切断加工には「ゼットソー8寸目」以下のピッチのノコギリをお勧めします。
こんなお得な商品も!
セーバーソーブレード 高品質 木工用
モノタロウ
¥279~
税込¥307~
サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。手挽きノコギリのように本体を前後に動かしながら作業するとスムーズに切断できます。
刃先処理ハードインパルス
歯にアールが付いている為、直歯に比較すると切断時の負荷が軽く作業効率がアップします。
直歯に比較し止め切が容易。
用途木材の横引き
仕様替刃
「縦・横・斜め」切断が可能です。
切れ味、耐久性に優れたハード・インパルス処理(登録商標第 198681 号)。
先端刃が切込に使え窓開け作業ができます。
狭い隙間に入る先細形状。
用途プロ用、材木全般・集成材・合板、縦・横・斜め挽き
刃長(mm)265
刃渡り(mm)265
ピッチ(mm)1.75
仕様フック式替刃
質量(g)68
板厚(mm)0.6
刃先処理ハード・インパルス
切り幅(mm)0.92
1枚
¥599
税込¥659
当日出荷
用途堅い木材のたて・よこ・ななめ引き
刃わたり(mm)250
ピッチ(mm)1.75
仕様替刃無電解ニッケルリンメッキ
トラスコ品番818-5776
質量(g)68
刃長(mm)250
板厚(mm)0.50
切り幅(mm)0.68
1枚
¥889
税込¥978
当日出荷
クリアコート採用により、サビに強く長持ちします。
2段階で角度の切替が可能なので、用途に合わせてご使用できます。
永切れを実現する衝撃焼入を施しているので、目立が不要です。
力の入るソフトグリップで滑りにくさを実現しました。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、庭木の剪定、硬木のよこ挽きなどに
ピッチ(mm)3
折込折りたたみ式
コーティングクリアコーティング(サビに強い)
刃先処理衝撃焼入
超軽量!L(エル)シリーズ。
長時間作業でも疲れない『超軽量パワーフィットグリップ』(超軽量130g)を採用。
作業効率が格段UPしました。耐久ロック機能付携帯サヤは左右どちらでも収納可能。
あらゆる現場に持運び易く、作業しやすい仕様になっております。
また、下部を大きく開け、木くずなどのゴミが詰まる事もありません。
太枝切りに最適です。
刃元が細かく刃先につれて荒くなる『ステップ改良刃(メーカーオリジナル)』はスムーズな切味でパワフルな切断をします。
縦挽き目入り(目詰まり防止用)で湿気の多い生木の大鋸屑(おがくず)を掃いてくれます。
当然切口も綺麗。
庭木の剪定でも大活躍します。
用途生木全般(枝木・樹木・果樹)
こんなお得な商品も!
折込のこぎり 替刃式
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ。
アサリなし
シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。
衝撃焼入れ
強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。
シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
折込可
果樹・庭木の剪定に最適!果樹の剪定や庭木の切断など、生木の切断に威力を発揮。 ご家庭や現場の様々なシ―ンで活躍します。 柄が共通で5種類の刃を付け替えることができるシリーズです。 取付可能な替刃:生木剪定鋸NK-24-1、竹挽鋸TB-27-1、金属鋸KZ-24-1、DIY・大工鋸DI-27-1、アルスパイパーES-24-1
用途生木の剪定
刃長(mm)240
仕様アサリわけ、衝撃焼入、替刃式、ワンタッチストッパー
トラスコ品番396-5821
全長(mm)386
質量(g)本体:115、サヤ:105
ピッチ(mm)6
表面処理特殊表面処理
板厚(mm)0.7
対応商品TB-27-1、DI-27-1、ES-24-1、KZ-24-1
材質(刃)高炭素刃物鋼
切り幅(mm)1
適合替刃NK-24-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
スムーズな切り始めでパワフルな切断力を発揮し、縦挽き目入りで、タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。
用途枝木・樹木・果樹
刃長(mm)200
全長(mm)300
トラスコ品番769-1351
ピッチ(mm)2.6~3.5
板厚(mm)0.8
切り幅(mm)1.2
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
こんなお得な商品も!
折込のこぎり 替刃式
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
仮枠・剪定用(アサリあり)。しっかり握れ、滑りにくい、エラストマー樹脂グリップ。付属している刃は「アルミニスト替刃」です。2段ストッパー付(切断の状態に合わせて2段階の刃角度調節ができます。)
板厚(mm)0.7
歯ピッチ(mm)3
切り溝幅(mm)1
替刃式なので、経済的です。フレームが無いため狭い場所での切断が可能です。刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
用途狭い場所。騒音を出してはいけない場所。電動工具が使えない場所。
刃長(mm)225
刃渡り(mm)225
全長(mm)380
ピッチ(mm)1.41
トラスコ品番818-5849
種別本体
材質ハイス鋼(刃先)
質量(g)120
板厚(mm)0.7
切り幅(mm)1.15
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
「ゼットソー265」と同サイズで縦横斜め挽きができます。 切断方向を選ばない使いやすさは、一般木材やコンパネ他、多くの場面で活躍します。大工さんには、1丁しか持込めない高所作業時に、また鋸選びに迷われる日曜大工ユーザーにもお勧めの1丁です。
用途縦横斜め挽き用。
ピッチ(mm)1.75
板厚(mm)0.6
切り幅(mm)0.92
刃渡り(mm)265
1セット
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
関連キーワード