20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小さなボディで大きく光る。 高輝度LEDの採用とレンズの改良で視認性が大幅に向上。 二重パッキンによる高い防水性。 日光弁により昼間は点灯しない経済設計。 ポンデン竿などに取り付けやすいガイド付。 アルカリ乾電池4本で約20日間使用可能。
光色白光 仕様【灯質】2秒1閃、【点滅器】全電子式点滅器、【数量】4直列1並列4個 質量(g)約100(乾電池除く) 主要材質ABS樹脂 光源高輝度LED 全長(cm)約14(灯ろう含む) 使用電池単三アルカリ乾電池 材質(カバー)アクリル 電池寿命約20日
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

1.5Vタイプ!赤が光ったあと、選択色が高速点滅します!他社製品と差別化可能! 高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用) 完全防水仕様なので水中でも使用できます。 点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。 広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
仕様耐用日数:30日間(10h/日)、耐防水深:50m、最大到達距離:約1.5km(海上の視界条件により異なります) 寸法(mm)144×55 電源アルカリ電池:単1×1本(1.5V)
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ゼニライトブイ標識灯 L-3型
強靭な長持ち、大きな光。 高輝度LEDとクラス最大のレンズの採用で視認性が大幅に向上。 二重パッキンによる高い防水性。 日光弁により昼間は点灯しない経済設計。 各種灯色を取り揃えました。(白・黄)。
材質カバー:ポリカーボネート樹脂、標体:ABS樹脂 質量(kg)約1 全長(m)約0.38 レンズ70mm非球体フレネルレンズ 光源超高輝度LED 使用電池単一アルカリ乾電池 光度(cd)(実効)4.5※保守率0.77含まず 高さ(m)【灯】約0.35 光達距離(海里)3.5km(大気透過度T=0.74)
1台
30,980 税込34,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

点灯色 仕様(灯質)4秒1閃光 全長(mm)約400 質量(kg)約1.5(電池含む) 高さ(mm)(灯高)約150 電源単1乾電池×4個(別売) レンズ径(Φmm)49(フレネルレンズ) 主要材質(本体部)ABS樹脂、(浮体部)硬質塩化ビニール 光源LED 電池寿命約3ヶ月 光度(cd)実効/4(保守率0.77含まず) 浮力(N)全:約24(約2.5kgf)、余剰:約9(約1kgf) 距離(km)光達/約2.7(大気透過度T=0.74) 径(mm)(浮体)約230
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

光色白光 仕様【灯ろう】L-2型用、【灯質】4秒1閃、【点滅器】全電子式点滅器(FL-615404・P.D.日光弁付)、【数量】4直列1並列4個 質量(kg)約1(電池除く) 全長(m)約0.42(灯ろう含む) 主要材質ABS樹脂 光源LED電球(6V1.2W) 使用電池単一アルカリ乾電池(LR20) 電池寿命約70日 高さ(m)【灯】約0.36 光達距離(海里)3.0km(大気透過度T=0.74)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

太陽電池式LED灯浮標 アンゼンマン 三ツ星産業 動画あり
日が沈むと暗さを感知して、自動的に点滅発光します。 日が昇ると明るさを感知して、自動的に消灯し充電を始めます。 配線工事や電池交換などは必要ありません。 養殖場での警告や誘導、海洋土木工事現場での事故防止などに最適です。 赤、黄、緑、青、白の5色展開。
適合公称容量:100F 性能点滅回数:15回/分 材質多結晶シリコン、本体:ポリカーボネイト、レンズ:耐衝撃アクリル 質量(g)172 タイプ防水構造 品種電気二重層キャパシタ 出力電圧(V)3 光源超高輝度LED 公称電圧(V)2.5 出力電流(mA)60 固定方法耐衝撃シリコン封入 使用条件-25℃~+60℃ 視認距離1.5km 最大出力(mW)180
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2段タイプで上段、下段ともにレインボーカラーです。! スイッチの仕様も選べます! 高輝度タイプ 条件が良ければ、4km先でも確認できます! 高輝度LED搭載 6V レインボーカラー 点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。 広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
発光色RGB色(レインボーカラー) 型式CSX2-RGB 寸法(mm)185×48 フルカラー 質量(g)146 電源アルカリ電池:単3(1.5V)4本(6V) 点滅パターン:下段高速5回→上段高速5回→上下同時高速5回点滅
1本
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

待望のRGB色登場!レインボーカラーで他製品と差別化できます! レインボーカラー(赤色)(緑色)(青色)がランダムに点滅します! 高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用) 点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。 広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
発光色レインボー色(RGB) 仕様耐用日数:20日間(10h/日)、耐防水深:100m、最大到達距離:約2km(海上の視界条件により異なります) 型式CSX-RGB 寸法(mm)129×48 フルカラー 質量(g)110 電源アルカリ電池:単3(1.5V)4本(6V)
1本
3,490 税込3,839
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のCS型の約2倍の光力があります!横スイッチ仕様! 高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用) 点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。 LEDユニット、スイッチ部が青色になります。 広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
仕様耐用日数:20日間(10h/日)、耐防水深:100m、最大到達距離:約2km(海上の視界条件により異なります) 型式CSX 寸法(mm)129×48 質量(g)110 スイッチ 電源アルカリ電池:単3(1.5V)4本(6V)
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LED警告灯 丸型 ソーラー式 モノタロウ 動画あり
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。 LED色 耐用寿命約2~3年(使用状況による) 材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン 質量(g)約130 電源Ni-MH(ニッケル水素) 寸法(幅W×高さH)(mm)80×150 カバー色クリア 点滅数(回/分)約90 差込穴径(mm)40 LED使用数(個)4 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

最新SMD型LED搭載【M3011シリーズ】単色タイプ 白 緑 青 赤 黄 5色からお選びいただけます 3回点滅(1秒間)休止(0.5秒)に1色→繰り返し 高輝度LED搭載 3V(単3電池2本使用) 点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。 最大到達距離 約1km (※海上の視界条件により異なります) 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。 広指向角LED採用で360°照らします。 ※乾電池は付属しません。 ※1秒間隔で点滅 ※耐用時間は1日10時間連続使用が目安です。
質量(g)60 電源アルカリ電池単3(1.5V)×2本(3V) 電池寿命10日間(10h/日) 水深(m)耐防:1 サイズ(mm)200×40 到達距離(m)最大:約1(※海上の視界条件により異なります)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

従来のCS型の約2倍の光力があります!横スイッチ仕様! 高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用) 点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。 LEDユニット、スイッチ部が青色になります。 広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
仕様耐用日数:20日間(10h/日)、耐防水深:100m、最大到達距離:約2km(海上の視界条件により異なります) 型式CSX下スイッチ 寸法(mm)137×48 質量(g)110 スイッチ 電源アルカリ電池:単3(1.5V)4本(6V)
1本
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


4.5V高輝度タイプ!連続点灯時間 高輝度LED搭載 4.5V(単1電池3本使用) 点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。 完全防水仕様なので水中でも使用できます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。 広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
仕様耐用日数:20日間(10h/日)、耐防水深:50m、自動点灯センサーあり、最大到達距離:約1.5km(※海上の視界条件により異なります) 型式HMS7M 寸法(mm)260×52 質量(g)135 電源アルカリ電池:単1(1.5V)×3本(4.5V) 点滅1.5秒(間隔)
1個ほか
4,398 税込4,838
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

点灯色 仕様(灯質)4秒1閃光 全長(mm)約400 高さ(mm)(灯高)約350 質量(g)約850(電池含む) 電源単1乾電池×4個(別売) レンズ径(Φmm)49(フレネルレンズ) 主要材質ABS樹脂 光源LED 電池寿命約3ヶ月 光度(cd)4(保守率0.77含まず) 距離(km)光達/約2.7(大気透過度T=0.74)
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

遠近感・存在感・立体感のある、全面発光する浮玉です。海、湖、ダム、池、河川等、いろいろな場所、用途にご使用いただけます。
浮力(kg)全浮力:約14kg-f(約140N)、余裕浮力:約11kg-f(約108N) 直径(mm)300 仕様灯質:5秒1閃光 材質高密度ポリエチレン/ポリカーボネート樹脂 質量(kg)約3 出力太陽電池出力:3.0V 0.28W 光源超高輝度LED 蓄電池形名小形シール鉛蓄電池(2V 2.5Ah) 点灯色オレンジ
1個
70,980 税込78,078
6日以内出荷

PGS-060 浮揚・警戒標識 ライト・サービス 動画あり
ライト・サービス浮揚・警戒標識
完全防水でソーラー充電式の赤LED点滅灯です。
用途定置網、養殖いかだ、ポイントブイ、仮桟橋など、海上設置施設への使用に。 仕様(明暗センサー)CDS、シリコン製パッキン防水、(ソーラーパネル)4面 材質(本体)ポリカーボネート 表示灯赤LED×8
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

LED警告灯 平型 ソーラー式 モノタロウ 動画あり
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。 別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。 ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。 耐用寿命約2~3年(使用状況による) 材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン 質量(g)約150 電源Ni-MH(ニッケル水素) 寸法(幅W×高さH)(mm)約80×160 点滅数(回/分)90 差込穴径(mm)約40 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源のいらないソーラータイプの工事灯です。 赤LEDが明るく点滅し、無日照で約10日間は点滅し続けます。(使用状況や場所によって例外有)
用途工事現場の注意喚起として。 寸法(mm)W85×H174 質量(g)約200 電源ニッケル水素 機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付 LED色赤4個 点灯方式点滅 ソーラーパネル出力0.24W 点灯時間(無日照)約10日 材質(本体)ポリカーボネート トラスコ品番756-7685
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

LED警告灯 電池式 モノタロウ 動画あり
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタ及び単管用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 電池を入れた状態では常に光センサーが自動で作動した状態となります。
用途工事時の安全対策として。 LED色 耐用寿命約2~3年(使用状況による) 電池寿命30日(1日12時間使用時) 材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン 質量(g)約140(電池含まず) 電源単1×2本(別売) 寸法(幅W×高さH)(mm)90×242 点滅数(回/分)約110 差込穴径(mm)40 LED使用数(個)6
1個
509 税込560
当日出荷