適合車種ZZ-R1400/ABS('06-08)1400GTR('08-09)ZZR1200('02-05) 型式:CZX-12R('02-07) 型式:BZRX1200R/S('01-08) 型式:A/BZZ-R1100('90-01) 型式:C/Dゼファー1100/RS 型式:('92-06)ZRX1100/Ⅱ('97-00) 型式:C/DGPZ1100/ABS('95-99) 型式:E/FZ1000/750('07-08) 型式:B/LGPA900R/750R('84-03)ZX-9R('94-03) 型式:B/C/E/FZR-7/S('99-05) 型式:F/Hゼファー750/RS('91-06) 型式:C/DZZ-R600('93-01)ZZ-R400('90-06) 型式:K/Nゼファー400('89-95) 型式:Cゼファーχ('96-08) 型式:GZRX/Ⅱ(400)('94-08) 型式:E/FGPZ400R('85-89) 型式:DZZ-R250('90-07) 型式:HNINJA250R('08-09)バリオスⅠ/Ⅱ('91-08) 型式:A/B
1セット
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
純正ペダルと交換して見た目も機能性も抜群にUP!
足の長さや靴のサイズに合わせてステップの位置を変更可能。
ブラック、チタン、シルバーの3色のカラーをご用意しております。
適合車種ZZR1400、ZRX1200、ゼファー、Ninja1000、Ninja250('13)、Ninja250SL('15)、Z250('13)他
代表車種ZR750-C11
1個
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
純正品番と硬度を合わせておりますので、交換後の違和感はございません。
汎用タイプは大型車両にも装着できるので便利です。
適合車種【HONDA】CB1300SF/SB('03~'08) SC54CB1300SF('98~'02) SC40X4/LD('97~'03) SC38STX1300パン・ヨーロピアン('02~'05) SC51CBR1100XX('96~'07) SC35X11('99~'01) SC42ST1100パン・ヨーロピアン('91~'01) SC26CBR1000RR('04~'08) SC57CBR1000F('93~'00) SC31VTR1000F('97~'05) SC36VTR1000SP-Ⅰ/Ⅱ('00~'07) SC45CB1000SF('92~'97) SC30HORNET900('01~'07) SC48CBR900RR/929RR('92~'01) SC28/33/44VFR800('98~'07) RC46RVF(750)('94~'96) RC45CB750('92~'08) RC42HORNET600/S('98~'06) PC34CBR600RR('03~'06) PC37CBR600F('92~'01) PC25/35BROS650/400('88~'90) RC31/NC25RVF(400)('94~'01) NC35VFR400R('89~'93) NC30CBR400RR('88~'99) NC23/29CB400SF Spec-Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ/Revo('99~'08) NC39/42CB400SB/Revo('05~'08) NC39/42CB400SF('92~'98) NC31CB400FOUR('97~'01) NC36CBR250R/RR('88~'99) MC19/22NSR250R('86~'99) MC16/18/21/28HORNET250('96~'07) MC31VTR250('98~'07) cMC33ゼルビス('91~'97) MC25NSR80/50('87~'99) HC06/AC10NS-1('91~'99) AC12DREAM50('97~'99 )AC15【SUZUKI】GSX1400('01~'08) GY71AGSX1300ハヤブサ('99~'09) GW71A/GX72AB-KING('08~'09) GX71Aバンディット1250/S('07~'08) GW72Aバンディット1200/S('06) GV79AGSX-R1000('03~'07)GSX-R750('00~'08)GSX-R600('01~'07)GSR400/600('06~'07)
主な適合車種CB1300SF/SB('03~'08) SC54CB400SF Spec-Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ/Revo('99~'08) NC39/42CB400SF('92~'98) NC31HORNET250('96~'07) MC31
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
CB1300SF/ABS('98~'13),X-4/LD
CB1300 SUPER BOL D'OR/ABS('05~'13)
CB1100('10~'16),CB1300SF
エンジンガード(左右セット) ■左右セット
アルミ削り出し、メッキ仕上げ。
※CB1300 SUPER TOURING使用不可。
足の長さや靴のサイズなどに合わせてBESTなステップポジションにセットし、ペダル~ステップ間やひざ回りの窮屈感を軽減。COZYシートやハイトコントロールロッドで足付き性を向上させれば、さらに理想のポジションにカスタマイズできます。アルミ削り出しクリアーアルマイト&ブラックアルマイト仕上げ。純正ステップ交換タイプで可倒式。荷重移動しやすい丸型ステップバーを採用。※可倒の範囲は純正ステップよりも制限されます。※構造上、純正ステップよりもステップバーが外側に付きます。相対的にペダルが内側に入った状態となりますので、慣れるまでは慎重に運転してください。ステップポジションは、純正ステップ位置より半径約15mmの範囲で、前後上下斜めの8ポジションをセレクト可能。※接触などにより、すべてのポジションがセレクトできない車種もあります。
主な適合車種1400GTR(08-09)・ZEP1100/RS(92-06)・ZX12R(02-07)・ZZR1400(06-11)・ZRX1200R/S/(01-08)/DAEG(09-12)・ZRX1100R/S/2(97-00)・ZZR1200(02-05)・ZZR1100(90-01・C/D)・GPZ1100(95-99)・Z1000(07-08)・GPZ900R(84-03)・ZX9R(94-03)・ZR-7/S(99-06・B/C)・ZEP750(91-06)・ZZR600(93-01・K/N)・ZZR400(90-06)・GPZ400R(85-89・N)・ZEPχ(96-08)・ZEP400(89-95)・ZRX400(94-08)・バリオス1/2(-06)・ZZR250(90-07)・Ninja250(08-09)・ER-6n(10)・Ninja400R(11年・EX400C)・Ninja400(14-)
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
純正タイプフロントステップ。リペア、修理用としてご使用下さい。
付属品ステップ本体×2 ピン×2 バネ×2 Cリング×2 バンクセンサー×2
適合車種XJR400/R(’93-08) 型式:4HMXJ400Sディバージョン('91) 型式:4BPXJR1300('98-08) 型式:5EA/5UXXJR1200/R('94-97) 型式:4KGMT01('05-06)BT1100('02-07)FZS1000フェーザー('01-05) 型式:5LVYZF-R1('98-03)YZF-R6('99-08)FZ6/FAZER('04-08)FZ400('97-98) 型式:4YRTZM50R('94-99) 型式:4KJTZR50R('93-99) 型式:4EU
1セット
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
純正ペダルと交換して見た目も機能性も抜群にUP!。足の長さや靴のサイズに合わせてステップの位置を変更可能。ブラック.チタン.シルバーの3色のカラーをご用意しております。
適合車種XJR400/R(’93-08)型式:4HMXJ400Sディバージョン('91)型式:4BPXJR1300('98-08)型式:5EA/5UXXJR1200/R('94-97)型式:4KGMT01('05-06)BT1100('02-07)FZS1000フェーザー('01-05)型式:5LVYZF-R1('98-03)YZF-R6('99-08)FZ6/FAZER('04-08)FZ400('97-98)型式:4YRTZM50R('94-99)型式:4KJTZR50R('93-99)型式:4EU MT-03(16)ABSなし型式:RH07JYZF-R25(15)ABS無し車MT-09(15)トレーサー ABS型式:RN36JMT-25(16以降)ABSなし型式:RG10J
全長(mm)約120(取付部含む)
ステップ長(mm)約78
材質アルミ
直径(Φmm)ステップ/約24
表面処理アルマイトクリア
代表車種EX400CDF
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
ノーマルステップホルダーとフレームの間に取付る事で3ポジションのステップ移動が可能です。前後の体重移動がしやすくなります。
代表車種ZR1200DGF
主な適合純正品番34028-1430
主な適合車種ZEPHYR X-2004
他社参考品番(NTB)RSK-01
主な適合車種(カワサキ)ZR900CKF
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
アグラス製バックステップ。デザインは強度も充分に考慮した肉抜き加工を施し、造形美も追及しました。材質は、高強度ジュラルミンA2017を使用し、レースにも充分に耐えれる強度を確保しています。またペダル軸受け部には高精度ベアリング2個をペダルを挟み込むように圧入し、ガタなど一切無い最高の操作性を実現しました。ペダルは、ナイフエッジ形状とし操作の妨げを防ぎ、操作性をアップすると同時に、肉抜き加工を行わない形状で強度も上がる為、しっかりとしたシフトフィーリングを体感できます。加工はNCマシニングセンターにより、最高の精度で削り出し、仕上げはバフ加工を行い、その後アルマイト処理を施すといった拘りの手法により光沢のあるアルマイト仕上がりを実現しました。また、ポジション設定は数々のレース活動を通して得られたノウハウにより、車体、体格に合わせてベストなポジションに出来るように複数の位置(2から6 ※車両によって異なる)を設定しました。機能性、ビジュアル性、どちらも満足させるこだわりの一品です。一度この”テクノロジー”を体感して下さい。
簡単に取り付けできるクランクアーマー。クランクの先端を突起物から保護する。
寸法(mm)70×40×16
色RD
質量(g)20
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
代表車種EX250LGF
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
簡単に取り付けできるクランクアーマー。クランクの先端を突起物から保護する。
寸法(mm)70×40×16
色BK
質量(g)20
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
他社参考品番(NTB)RSH-03
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
他社参考品番(NTB)RSH-04
主な適合車種(ホンダ)スーパーカブ50プロ
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
ポジションは120mmバック、50mmアップ
ノーマルマスター、ブレーキホース、リザーブタン
ク、ノーマルブレーキスイッチ使用可能。
品番33530 リザーブタンクレスキットタイプ3使用可能
シフトロッドにピロボールを採用し、チェンジペダルのポジション調整が可能。
※逆チェンジ不可
タンデム不可
ボルトは錆びにくいステンレスを採用しております。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥49,980
税込¥54,978
33日以内出荷
代表車種ZR750-C11
1個
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
関連キーワード