46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
商品タイプ替芯 先端ボール径(mm)0.7 適合シャーボ(SK-シャーボ、SK-シャーボ+1、SK-シャーボケア+1、SK-シャーボG、ジェル・シャーボは除く)、シャーボ X、手帳用(T-3)、手帳用500(T-5)、手帳用DX(TU-601 / TU-602 / TU-603 / TU-604)、手帳用ツゥーカラー(B2A1)、ペンポッド(BA17)、クロスモード、手書きリンク専用油性ボールペン、ミンナ和柄(BA26)、ワークダッシュ(BA60)、トレッチェント(B3A10)、フォルティア500(BA81)、SL-F1mini(BA55) / SL-F1mini(BA56) 全長(mm)67 質量(g)1.0 最大径(Φmm)2.4 インク油性 入数1本 色数単色
1本
63 税込69
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチスライド式でスライドさせるとペン先が出てきます。
インク色 材質18-8ステンレス 軸径(Φmm)8.9 寸法(mm)96~121.9 質量(g)20 入数(本)1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

手帳用油性ボールペン/スマートサイズで手帳にぴったり
インク色 インク油性染料 ボール径(Φmm)0.7 軸径(Φmm)5.6 全長(mm)99.1 質量(g)6.4 機構ノック式 替芯4C-0.7芯 入数(本)1
1本
379 税込417
当日出荷

書きやすく、携帯しやすい伸縮ボディー。手にやさしくなじむソフトグリップ採用。 ソフトタッチで握りやすいグリップ(エラストマー)の採用により、長時間の筆記も快適にこなせます。ボディーは伸縮するスライド式。全長を縮めることができ、携帯にもたいへん便利です。筆記部は黒の油性ボールペンです。
インク色黒(油性) 寸法(mm)Φ13.7×19.8×111.5(筆記時138.5) ボール径(Φmm)0.7 サービス分類名入れ
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

工業用金属探知機対応。 各パーツに金属を使用しておりますので、パーツの脱落の際にも金属探知機で検出が可能です。 異物混入リスクを低減いたします。また、ステンレスボディにより高い耐食性があります。 紐通し用Wリング。 クリップ後部に紐通し用に便利なW リングを装備しております。 クリップのみならず多様な携帯方法に対応できます。
用途厨房、食品工場、食品加工場などの。HACCEP環境が必要な場所に。 材質軸・丸穴フック:ステンレス、テーパー・ノックバー:黄銅にクロームメッキ、クリップ:バネ鋼にクロームメッキ 全長(mm)137 方式ノック式 最大径(Φmm)9 標準質量(g)14.5 ボール径(Φmm)0.7 色(軸)#9ステン 入数(本)1
1本
639 税込703
当日出荷

方式ノック式 材質軸・先軸(再生ABS)、ノック(ABS)、クリップ(鉄にクロームメッキ)、テーパー・天飾(黄銅にクロームメッキ)、グリッパー(合成ゴム) 全長(mm)141 質量(g)19.6 最大径(Φmm)14 インク色 替芯新開発の油性インクレフィール(シュアーポイント2インク) 黒 インク油性 色数単色 色(軸)ステン 商品タイプ本体 パッケージB7N(4000011) 包装紙― 16K のし紙― 小 入数(本)1
1本
399 税込439
当日出荷

パイロットバーディ
携帯性が高い、スリムでミニサイズの手帳用油性ボールペン。
用途紙への筆記 インク色 方式ノック式 全長(mm)111 材質(軸)ステンレス 最大径(Φmm)5.6 先端ボール径(mm)0.7 替芯BTRF-6F-B インク油性 色数単色 色(軸)シルバー 商品タイプ本体 線の太さ細字 入数(本)1
1本
569 税込626
当日出荷

ノックしてすぐに書ける、さらさら書き味のジェルインクボールペン。 顔料インクのため耐水性・耐光性に優れており、公式文書にも使用できます。 軸は樹脂・ラバーグリップ付。 エアタイトシステムで、キャップレスでもペン先が乾きにくい。
方式ノック式 替芯JF-0.5芯 インクジェルインク 商品タイプ本体 全長(mm)141.0 質量(g)9.7 最大径(Φmm)11.2 先端ボール径(mm)0.5
1本
80 税込88
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

加圧パワーで、上向き。濡れた紙。-10℃でも書けます。。回転繰り出し式。クリップ付。
材質SUS304ステンレス 質量(g)23 方式回転繰り出し式 直径×長さL(Φmm×mm)8.9×130 インク色 先端ボール径(mm)0.7 色数単色 TKG品番9-2597-0201 TKG品番(2017)6-2388-1401 商品タイプ本体 入数(本)1
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

【名入れ】ネームペンプリモ (メールオーダー式) シヤチハタ 動画あり
書く、捺すが1本でOK。筆記、なつ印作業の多い方に便利なネームペンシリーズ。ボールペンとネーム印を1本にまとめたネームペン。上品な雰囲気が漂う5色のカジュアルカラーをご用意しました。卒業記念や成人記念、入社記念や創立記念などギフトやノベルティにも最適です。実用的で高品質。メールオーダー式だからオリジナル印面の注文も簡単。ネーム印は補充なしで約3000回捺すことができます。ひらがな、カタカナ、アルファベットでも作成できます。
インク色6色(黒、赤、藍色、緑、朱色、紫) 寸法(mm)Φ13.2×16.5×132 質量(g)22 シリーズネームペンプリモ 書体8書体(楷書、行書、隷書、古印、明朝、角ゴシック、丸ゴシック、てん書) ボール径(Φmm)0.7 印面サイズ(Φmm)9 対応オプション補充インキ:XLR-GP オーダー方法メールオーダー 印面種別浸透印 サービス分類名入れ
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

インク色黒・赤 ボール径(Φmm)0.7 材質(軸)真鍮+クロームメッキ+ヘアーライン仕上げ、(クリップ)鋼材 質量(g)13.5 機構回転繰り出し式 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)8.2×10.6×130.3 色数2色 色(軸)シルバー
1本
799 税込879
当日出荷

黒/赤(切り替え式)のステンレスボールペンです。
材質18-8ステンレス 軸径(Φmm)8.9 寸法(mm)123 質量(g)25 芯色黒/赤 入数(本)1
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

インク色 商品タイプ替芯 先端ボール径(mm)0.7 全長(mm)88.9 質量(g)3.0 適合本体シリーズ名フォルティア300、フォルティアVC、SL-F1 ST 最大径(Φmm)5.3 インク油性 入数1本 色数単色
1本
79 税込87
当日出荷

手になじむ、疲れにくいラバーグリップ。 インク残量が見える。 便利で使いやすいノック式。 替芯:K-0.7芯。 軸・キャップは再生樹脂。
先端ボール径(mm)0.7 材質(軸)再生樹脂 替芯K-0.7芯 全長(mm)140.1 質量(g)9.9 最大径(Φmm)11.6 インク油性 エコマーク認定認定 方式ノック式 色数単色 商品タイプ本体 エコマーク認定番号17 112 177
1本ほか
70 税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


インク色 全長(mm)89.8 径(Φmm)(最大)5.3 適合本体シリーズ名フォルティア300、フォルティアVC、SL-F1 ST 先端ボール径(mm)0.7 入数1本 商品タイプ替芯
1本
87 税込96
当日出荷

インク色 全長(mm)67 径(Φmm)(最大)2.4 適合本体シリーズ名シャーボX、手帳用、SL-F1mini、スタイラスC1、ライトライトα 先端ボール径(mm)0.7 入数1本 商品タイプ替芯
1本
72 税込79
当日出荷

オールラウンドに使える「実績」抜群ジグ
用途SLASHが送り出す「セミロング系」のオフショアジグ。様々なシチュエーションにオールラウンドに対応できるアクション。あえてエッジを効かさず「滑らかな動き」をする様に設計。滑らかでスムーズな動きは、魚種を問わずバイトに持ち込みます。
1個
899 税込989
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1本
349 税込384
当日出荷

様々なシチュエーションのライトジギングのマストアイテム。実績のあるスムースリアクターのシルエットそのままにライトモデルがフック付きで追加。エッジを効かさずあえて「滑らかな動き」をする様に設計を継承しSLJなどでも魅力的なカラーを採用。5.5:4.5の絶妙なバランスは魚種を問わずバイトに持ち込みます。
用途フック付き、ライトモデル専用カラー採用。全カラーケイムラ塗装コーティング。グロー系カラーは水中での視認性が良い「ブルーグロー」採用。リア部分をラウンドキール形状でフォールしやすく、そして安定したフォール姿勢がバイトを誘発します。 材質 タイプフック付き
1個
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

超リア重心のカッ飛びジグ!飛距離がアップする事で広範囲にサーチできます。さらに低重心化で浮き上がりを抑制し、足元までしっかりとトレースが可能。リアを振るジタバタアクションで様々なフィッシュイーターへ捕食へのアプローチが行えます。サイドのディンプルは、水押しをアップしアピールに貢献。ノーマルカラーは、左右のホロを変え明滅に変化を持たせています。ベイトフィッシュライクなリアルカラーは食わせのリーサルウエポン。早巻き不要。食わせの間を与えてフィッシュイーターを攻略してほしい。
用途飛距離抜群!。バタバタアクションでアピール◎。ノーマルカラーは左右非対称ホログラム 材質 タイプフック付き
1個
769 税込846
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

芯が抜けにくい安心設計です。踏んだり曲げたりしても割れにくく、飛散を防ぎます。油性インクですので、乾燥等にも強く長持ちします。
インク色 アズワン品番2-7417-21 ペン先径(Φmm)1.0
1袋(10本)
1,370 税込1,507
当日出荷

柔らか触感と水平姿勢で、ノックアウト!その触感に思わず本物のベイトと勘違いしてしまうような新感覚のドロッパー。こだわったのは、「触感」と「姿勢」。水平姿勢が良いと言われているが、単体時ではなく仕掛としての使用時に水平姿勢になる事が重要。水中での水平姿勢がブレにくく抱き付き易い姿勢に設計。単体時では垂直立ちでも仕掛ると水平になる。ローリングスナップを採用し本体姿勢の安定化とパラソルサイズにも対応。
用途<オリジナルヘッド形状>水切りの良いオリジナルリアルフェイスヘッド。<2段カンナ>パラソル大剣サイズにも耐えられるように2段カンナ仕様。85mmには日本素材の針を使用。<ブルー夜光>ブルー夜光は、青海波・ピンクナイト・夜光グローの3種。 材質PPR/樹脂 タイプフローティング
1個
699 税込769
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途ステンレスボールペンをクリップボードに取り付けるのに使用します。 材質18-8ステンレス 外径(mm)0.9
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズピュア(アズワン)アズピュア ESDボールペン替芯
商品タイプ替芯 仕様回転練り出し式 材質(本体)真鍮、(中芯)ステンレス 仕上ブラス・クロムメッキ・ヘアーライン 表面抵抗値(Ω)105/□以下 入数10本
1セット(10本)
792 税込871
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セーラー万年筆K-2RF ボールペン
インク色ブラック 商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.7 付属品総合使用説明書(和英)、ケース 材質ステンレス 寸法(mm)Φ10.5×130(クリップ部含む) 質量(g)14 方式ノック式 適合品番18-0104 インク油性 色数単色 入数(本)1
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

スローゲームの新色が登場!!。スロージグで好まれるグローやゼブラ系のカラーは必須のアイテム。濁り潮でも目立つピンクグローに明滅を意識したアカキンゼブラの2トンカラー、日光の届きにくいボトム周辺でもしっかりアピールできるゴールドゼブラを追加しました。ショアからのショアスローゲームやオフショアでのスーパーライトジギングSLJにオススメです。近年加熱の予感が漂っているスロー系シルエット、フロントにはツインアシスト、リアにはシングルアシストの3フック仕様。細かいピッチのヒラヒラ落ち葉フォールを生み出し、引き重りを抑えつつしっかりとした水押しのハイアピール設計。ノーマルよりややリア気味のウエイトセッティングは、安定した飛行姿勢と想像以上の飛距離をたたき出します。
1個
589 税込648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール別。重量[グラム]:1042g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)。適合機種:【Zebra/ゼブラ】 XSLATE L10
材質高強度複合材(High strength composite) ブラック サイズボール別
1個
57,980 税込63,778
92日以内出荷

色[カラー]:ブラック。サイズ:1.5インチボール。重量[グラム]:1268g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。適合機種:【Dell/デル】 Venue 11 Pro 【HP】 Pro Slate 10.1 【Lenovo/レノボ】 IdeaTab Lynx K3011 【Microsoft】 Surface 2 Surface 3 Surface Pro Surface Pro 2 【Samsung/サムスン】 Galaxy Tab 4 10.1(ケース取付時) Galaxy Tab A 10.1 (2019)(ケース取付時) Galaxy Tab E 9.6(ケース取付時) Galaxy Tab S 10.5(ケース取付時) 【Sony/ソニー】 Vaio Tap 11 【Zebra/ゼブラ】 ET50 10inch ET55 10inch
仕様タブレットホルダー 材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite) ブラック サイズ1.5インチボール タイプセット
1個
24,980 税込27,478
92日以内出荷

タブレットを上下で挟み込むタイプの汎用タブレットホルダー「Tab-Tite」(タブタイト)/「Tab-Lock」(タブロック)用のエンドカップ。「Tab-Tite」または「Tab-Lock」シリーズのホルダーをお持ちであれば、機種変更に合わせてカップ部分を交換することでコスト効率よく運用することができます。【製品詳細】。。商品内容。・#4x3/8インチネジx10。・#8-32x5/8インチネジx4。・#8-32x2/1インチネジx4。・#8-32ナイロンナットx4。。ホルダー対応サイズ。縦長: 273.1-339mm。横幅: 165.1-196.8mm。厚み: 3.4-23.6mm色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール無。重量[グラム]:182g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。適合機種:【Amazon/アマゾン】 Fire HD 10(ケース取付時) 【ASUS/エイスース】 MeMO Pad FHD 10 with Case Transformer Pad(ケース取付時) 【Dell/デル】 Venue 11 Pro(ケース取付時) Venue 11 Pro 7000(ケース取付時) 【HP】 ElitePad 900(ケース取付時) 【Lenovo/レノボ】 Tab A10(ケース取付時) Tab P12 Pro(ケース取付時) ThinkPad 10(ケース取付時) Yoga Tablet 10(ケース取付時) Yoga Tablet 10 HD+(ケース取付時) 【Samsung/サムスン】 Glaxy Tab S8 Plus(ケース取付時) 【Zebra/ゼブラ】 L10 XSLATE 10.1 ET5x 10inch(ケース取付時)
材質高強度複合材(High strength composite) ブラック サイズボール無
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

Tab-Tite(タブタイト)は、タブレットを上下で挟み込むタイプの汎用タブレットホルダー。上下のカップには充電ポート/イヤホンジャックなど各種インターフェースへのアクセスを可能にするスリットが設けられ、タブレット本来の機能性を損ねることなく屋内外問わず活用することができます。背面に別途ボールジョイントを取り付けることで、対応するボールサイズの他ラムマウントパーツと組み合わせて様々な箇所に自由自在にマウントすることが可能です。【製品詳細】。。商品内容。・#8-32x5/8インチネジ x4。・#8-32x1/2インチネジ x4。・#8-32ナイロンナット x4。。ホルダー対応サイズ。・縦長: 273.1-339.7mm。・横幅: 165.1-196.9mm。・厚み: 3.3-23.6mm色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール別。重量[グラム]:340g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。仕様:10-11インチ用。内容量[数量]:1個。付属品:取付ネジ類、 #8-32 x 5/8inch ネジ、 #8-32 x 1/2inch ネジ、 #8-32 ナイロックナット。特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)。必須商品:RAM-B-202URAM-B-202U,RAM-202URAM-202U,RAM-D-254URAM-D-254U。商品区分:タブタイト。適合機種:【Amazon/アマゾン】 Fire HD 10(ケース取付時) 【ASUS/エイスース】 MeMO Pad FHD 10 with Case Transformer Pad(ケース取付時) 【Dell/デル】 Venue 11 Pro(ケース取付時) Venue 11 Pro 7000(ケース取付時) 【HP】 ElitePad 900(ケース取付時) 【Lenovo/レノボ】 Tab A10(ケース取付時) Tab P12 Pro(ケース取付時) ThinkPad 10(ケース取付時) Yoga Tablet 10(ケース取付時) Yoga Tablet 10 HD+(ケース取付時) 【Samsung/サムスン】 Glaxy Tab S8 Plus(ケース取付時) 【Zebra/ゼブラ】 L10 XSLATE 10.1 ET5x 10inch(ケース取付時)
仕様タブレットホルダー 材質高強度複合材(High strength composite) ブラック サイズボール別 タイプマウント
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷

*遊動式のフック&ラバーセット。 *リーダーに結ぶだけの簡単セッティング。 *スタンダードなストレートネクタイタイプ。 *各色2セット入り。
仕様入数(セット):2
1パック(2セット×1パック)
779 税込857
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RサーディンTGは、高比重タングステンボディーにより、シルエットが小さく、更なる飛距離とレスポンスを実現。左右対称のセンター後方ウエイトバランスにより、安定した飛距離を確保します。アイは従来の縦アイではなく鉄板を入れた横アイ仕様。ショアキャスティングゲームからSLJに対応した上下Wフックを搭載。ショア・オフショアで更なる釣果を約束します。
用途高比重タングステンモデル*アシストフック標準装備 仕様●フロント:ダブルフックM●リア:ダブルフックM 全長(mm)85 ウエイト80g
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

RサーディンTGは、高比重タングステンボディーにより、シルエットが小さく、更なる飛距離とレスポンスを実現。左右対称のセンター後方ウエイトバランスにより、安定した飛距離を確保します。アイは従来の縦アイではなく鉄板を入れた横アイ仕様。ショアキャスティングゲームからSLJに対応した上下Wフックを搭載。ショア・オフショアで更なる釣果を約束します。
用途高比重タングステンモデル*アシストフック標準装備 仕様●フロント:ダブルフックS●リア:ダブルフックS 全長(mm)78 ウエイト60g
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

RサーディンTGは、高比重タングステンボディーにより、シルエットが小さく、更なる飛距離とレスポンスを実現。左右対称のセンター後方ウエイトバランスにより、安定した飛距離を確保します。アイは従来の縦アイではなく鉄板を入れた横アイ仕様。ショアキャスティングゲームからSLJに対応した上下Wフックを搭載。ショア・オフショアで更なる釣果を約束します。
用途高比重タングステンモデル*アシストフック標準装備 仕様●フロント:ダブルフック2S●リア:ダブルフック2S 全長(mm)62 ウエイト30g
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

RサーディンTGは、高比重タングステンボディーにより、シルエットが小さく、更なる飛距離とレスポンスを実現。左右対称のセンター後方ウエイトバランスにより、安定した飛距離を確保します。アイは従来の縦アイではなく鉄板を入れた横アイ仕様。ショアキャスティングゲームからSLJに対応した上下Wフックを搭載。ショア・オフショアで更なる釣果を約束します。
用途高比重タングステンモデル*アシストフック標準装備 仕様●フロント:ダブルフック2S●リア:ダブルフック2S 全長(mm)70 ウエイト40g
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オーパデザインフラッシュメタボTG 80g
<アピール力に優れた設計>メタボスイマーをベースにフラットサイドの面により、フラッシング効果を増幅! <基本アクション>*フロントフックのみ:フロントフックのみの場合は、テール部分が左右に揺れアピール力大!*フロントフック+リアフック:リアフックを装着した場合、派手な動きをせず落ち着いたアクション。
用途高比重タングステン素材採用!コンパクトシルエットが効く!「ヌルッ」を泳ぎ「キラッ」と光る!魚種問わず使える、マルチスイミングアクション!タングステン化により重心を腹よりに変更、潮を切り安定性のある泳ぎを実現。沈下スピードが速いタングステンジグは潮の速い時にも有効で、水深100m以上のドテラ流しなど、巻き重視で食わせる場合に最適です。フラッシュメタボTGは着底させて巻き上げるだけのタダ巻きスタイルが基本!SLJからライトジギングまで幅広く使用可能!ブレードチューンとの相性も抜群です。 サイズ80g
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

太刀魚ジギングやブレードジギングに最適なアピール系新色登場!。ライバルに差がつく、タングステン仕様。SLJ・マダイジギング対応。青物、鯛、根魚にも効く! 。タングステンは鉛よりも高比重。沈下速度が速いため真っ先に沈み、ライバルに差を付けます。また、底を取る回数が増えることで、ヒットチャンスが大幅にUPします。コンパクトなシルエットは、ベイトが小さい時や、ハイプレッシャー時にとても効果的です。ワンピッチやフォール、ただ巻きなど、全てのアクションに対応するオールマイティなジグ形状。ターゲットを選びません。塗装がはがれにくい”Super multilayered coating”を採用。耐久性に優れており、安心してお使いいただけます。
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

<アピール力に優れた設計>メタボスイマーをベースにフラットサイドの面により、フラッシング効果を増幅! <基本アクション>*フロントフックのみ:フロントフックのみの場合は、テール部分が左右に揺れアピール力大!*フロントフック+リアフック:リアフックを装着した場合、派手な動きをせず落ち着いたアクション。
用途高比重タングステン素材採用!コンパクトシルエットが効く!「ヌルッ」を泳ぎ「キラッ」と光る!魚種問わず使える、マルチスイミングアクション!タングステン化により重心を腹よりに変更、潮を切り安定性のある泳ぎを実現。沈下スピードが速いタングステンジグは潮の速い時にも有効で、水深100m以上のドテラ流しなど、巻き重視で食わせる場合に最適です。フラッシュメタボTGは着底させて巻き上げるだけのタダ巻きスタイルが基本!SLJからライトジギングまで幅広く使用可能!ブレードチューンとの相性も抜群です。 サイズ100g
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オーパデザインフラッシュメタボTG 50g
<アピール力に優れた設計>メタボスイマーをベースにフラットサイドの面により、フラッシング効果を増幅! <基本アクション>*フロントフックのみ:フロントフックのみの場合は、テール部分が左右に揺れアピール力大!*フロントフック+リアフック:リアフックを装着した場合、派手な動きをせず落ち着いたアクション。
用途高比重タングステン素材採用!コンパクトシルエットが効く!「ヌルッ」を泳ぎ「キラッ」と光る!魚種問わず使える、マルチスイミングアクション!タングステン化により重心を腹よりに変更、潮を切り安定性のある泳ぎを実現。沈下スピードが速いタングステンジグは潮の速い時にも有効で、水深100m以上のドテラ流しなど、巻き重視で食わせる場合に最適です。フラッシュメタボTGは着底させて巻き上げるだけのタダ巻きスタイルが基本!SLJからライトジギングまで幅広く使用可能!ブレードチューンとの相性も抜群です。 サイズ50g
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)