室内環境測定セット IES-5000/-4000用の消耗品です。
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
用途自動車排気ガステスターや、ガス測定器の校正に。
各種大気汚染物質の濃度測定の試料に。
クロマトグラフィーに。
充填量(L)4.5
充填圧力(Mpa)0.8
室内環境測定セット IES-5000/-4000用の消耗品です。
型式SG-1
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
各種のガスを実験用に小型ボンベに圧縮して入れてあり、実験のスピード化に役立ちます。
ガスはスプレー式で、一定量を連続して噴出させたい時は、別売のガス量調節器を使用します。
付属品フレキシブルチューブ・ストレートチューブ 各1本
純度(%)95(V/V)
実験用や分析計測用の高純度ガスです。容器及び弁は高圧ガス取締法にもとづいています。
容量(L)4.5
内容量(L)0.6
容器スプレー缶
純度(%)99.99以上
内圧(MPa)0.75
1個
¥14,980
税込¥16,478
11日以内出荷
本製品は校正ガスの放出量を最小限に抑えて供給する為に、従来の減圧機構・流量制御機構を持たないプッシュ缶継ぎ手と比べ大幅にガスの消費量を節約できます。
減圧機構が設けられているため、安定した流量(mL/sec)でガスを供給できます。
流量(mL/min)放出:400
材質(本体)C3604BD
質量(g)400
材質(シート)弁調節:PTFE
材質(カバー)C3604BD
材質(Oリング)FKM
調整圧力(MPa)0.1
入口圧力(MPa)0.1~0.8
材質(弁座)C3604BD
継手入口:特殊継手、出口:Φ4~6mmホース継手
材質(弁棒)C3604BD+PCTFE
圧力計入口側圧力計:1MPa計
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
半導体などの基礎研究や燃焼実験に最適の量です。
小型ボンベに気体を圧縮・充填してあり、実験の効率アップに役立ちます。
用途少量の気体が必要な各種実験で使用。
仕様封入量/5L
質量(kg/本)0.165
純度(%)95
親容器から低圧でガスを充填したプッシュ缶入りのガスです。 高圧ガス保安法の規制を受けずに、手軽で簡単に純ガス・混合ガスを取扱うことができます。 ストローボタンを付属していますので、ブローすることができます。
タイプ純ガス
1本
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
1式
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
コンパクトで省スペースに設置可能。
寝かせて使用可能。
仕様発生窒素ガス濃度/99.9%(最高値)発生窒素ガス量/1.5L/min.(25℃0.5MPaの圧縮空気入力時、窒素ガス濃度98%)
トラスコ品番849-8067
質量(kg)1.5(除ステーション固定金具)
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)73×71×282
入力空気圧(MPa)0.3~0.7
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
1本
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
ディスポーザブルのため洗浄の手間も省け、衛生的です。
価格重視のスコップです。
用途園芸作業での穴掘りや土すくいなどに。
材質(本体)スチール、(柄部)プラスチック
色(本体)黒、(柄部)赤
先端長(mm)約135
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き
接手【入口】W22-14右メス【出口】1/4"スウェージロック
一次側圧力計(MPa)25
二次側圧力計(MPa)0.6
1台
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き
接手【入口】W22-14右メス【出口】1/8"スウェージロック
一次側圧力計(MPa)25
二次側圧力計(MPa)1.6
1台
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き
接手【入口】W22-14右メス【出口】1/4"スウェージロック
一次側圧力計(MPa)25
二次側圧力計(MPa)1.6
1台
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き
接手【入口】W22-14左メス【出口】1/4"スウェージロック
一次側圧力計(MPa)25
二次側圧力計(MPa)1.6
1台
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き
接手【入口】W22-14左メス【出口】1/4"スウェージロック
一次側圧力計(MPa)25
二次側圧力計(MPa)0.6
1台
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き
接手【入口】20.9-14左【出口】1/4"スウェージロック
一次側圧力計(MPa)25
二次側圧力計(MPa)1
1台
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き
接手【入口】W22-14右メス【出口】M16X1.5右オス
一次側圧力計(MPa)25
二次側圧力計(MPa)0.6
1台
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き
接手【入口】20.9-14左【出口】M16X1.5右オス
一次側圧力計(MPa)25
二次側圧力計(MPa)1
1台
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き
接手【入口】W22-14左メス【出口】M16X1.5左オス
一次側圧力計(MPa)25
二次側圧力計(MPa)0.6
1台
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き
接手【入口】W22-14左メス【出口】1/4"スウェージロック
一次側圧力計(MPa)25
二次側圧力計(MPa)1
1台
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き
接手【入口】W22-14左メス【出口】M16X1.5左オス
一次側圧力計(MPa)25
二次側圧力計(MPa)1
1台
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
備考出口フリー仕様
バルブの有無【出口】なし
接手【入口】W22-14右メス【出口】RC1/4
一次側圧力計(MPa)25
二次側圧力計(MPa)1.6
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
備考出口フリー仕様
バルブの有無【出口】なし
接手【入口】W22-14右メス【出口】RC1/4
一次側圧力計(MPa)25
二次側圧力計(MPa)1
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
備考出口フリー仕様
バルブの有無【出口】なし
接手【入口】W22-14左メス【出口】RC1/4
一次側圧力計(MPa)25
二次側圧力計(MPa)0.6
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き
接手【入口】W22-14左メス【出口】M16X1.5左オス
一次側圧力計(MPa)25
二次側圧力計(MPa)1.6
1台
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き
接手【入口】W22-14右メス【出口】M16X1.5右オス
一次側圧力計(MPa)25
二次側圧力計(MPa)0.25
1台
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き
接手【入口】20.9-14左【出口】1/4"スウェージロック
一次側圧力計(MPa)25
二次側圧力計(MPa)0.6
1台
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き
接手【入口】W22-14左メス【出口】1/4"スウェージロック
一次側圧力計(MPa)25
二次側圧力計(MPa)0.25
1台
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き
接手【入口】W22-14右メス【出口】1/4"スウェージロック
一次側圧力計(MPa)25
二次側圧力計(MPa)0.25
1台
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き
接手【入口】W22-14右メス【出口】1/8"スウェージロック
一次側圧力計(MPa)25
二次側圧力計(MPa)1
1台
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
備考出口フリー仕様
バルブの有無【出口】なし
接手【入口】W22-14右メス【出口】RC1/4
一次側圧力計(MPa)25
二次側圧力計(MPa)0.6
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
備考出口フリー仕様
バルブの有無【出口】なし
接手【入口】20.9-14左【出口】RC1/4
一次側圧力計(MPa)25
二次側圧力計(MPa)0.6
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ