高効率単結晶セルが採用されており、多結晶セルより高い変換効率で発電できます。
国際規格CE、ISO 9001:2008、SGS-TUV、IECの品質認定済みです。
逆電流防止(逆流防止)機能があり、IP65(耐塵形/防噴流形)認証を取っています。
長さ約50cmのケーブル付、互換性が高いMC4コネクタが付いています。
小型で省スペース設計、ベランダ、屋根でも簡単に設置できます。
素子単結晶
ケーブル約50cm、MC4コネクタ付
RoHS指令(10物質対応)対応
・太陽光をエネルギーに変換するソーラー発電だから、停電時でも太陽光があれば発電します
・劣化しやすいバッテリーとは異なり、長期の保管も可能です(出力口など電気系統の劣化に注意)
・太陽光で発電!自然に優しい究極のエコ!
・ソーラーパネルには、発電効率に優れた単結晶シリコンを使用しています。
・耐久度・強度に優れたPVC防水加工 ポリエステル 1200D素材を使用。
・付属のカラビナフックで柵などに掛けて使用が可能
・本体背面の簡易スタンドで自立させてしようが可能です。
・付属のペグで、ソーラーパネルの四隅を地面に固定して使用も可能
・3.5mのDCコード(5521ピン)で、直接DC機器やポータブル電源に充電が可能です。
・3つのUSB出力口があり、オレンジ色の出力口は急速充電対応です
・タブレット・スマホ・ポータブルゲーム機器などUSB充電対応のあらゆる製品に充電が可能です。
用途スマホ・タブレット・モバイルバッテリー・スイッチ・携帯・携帯ゲーム・充電式LEDライト・ポータブル電源・電子カミソリなどの充電に
セット内容ソーラーパネル、カラビナフック×4個、ペグ(杭)×2個、ミニハンマー、収納袋、取扱説明書、保証書
材質ソーラーパネル:EVAラミネート加工、生地:PVC防水加工 ポリエステル 1200D
寸法(mm)展開:520×1690、折畳:520×380×20、ロット:550×345×415
質量(kg)約4.9(本体)、24(ロット)
出力(W)USB/DC:120(最大値)
規格ロット数:4台入り
出力DCコネクター/DC出力口:18V~22V 6A(最大)、DCケーブル:MC4ケーブル接続用5525DCケーブル 、USB出力:5V 3A(最大)
ケーブル長(m)3.5
対応機種ポータブル電源:SPI-54AT、ポータブル投光器:YC100-2、GH40-S、GH40-L、YC30-N
使用環境温度(℃)-20~70
ケーブル5525DC
定格作動電流(A)出力:5.5
開放電圧(V)21.0±12%
出力端子DCコネクター×1個(外径5.5mm 内径2.5mm)、USBポート×3個、DC出力口×1個(内径2.1mm×外径5.5mm)
効率発電:20%
使用環境湿度(%)10~80
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性非防水
短絡電流(A)4.1±12%
動作電圧(V)定額出力:18
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
仕様太陽電池.MikroElektronikaの太陽電池は、直射日光を受けて発電することにより、デバイスの電源として使用できます。MIKROE-651太陽電池の主な特長パネルはPCフィルムラミネーションで封止された単結晶シリコンソーラーセルで構成
質量(g)22
種類ソーラー充電器
外形寸法(mm)70×65×3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電圧(V)4
最大電流(mA)100
最大電力(W)0.4
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
本格的な防水ソーラーパネルを使用したバッテリー充電システムです。
太陽からの光エネルギーを電気に変換しバッテリーを充電できます。
高性能チャージコントローラーを使用し効率よく充電します。
充電、放電の両方を制御できます。1時間に約2.5A充電可能。
ソーラーパネル用ステンレス製取付金具付き。
セット内容ソーラーパネル、チャージコントローラー、接続ケーブル、ソーラー取付金具、取扱説明書
質量(kg)3.4
出力(W)30
電流(A)最大動作1.74
電圧(V)12
ケーブル長(m)5
パネルサイズ(mm)413×678×26
動作電圧(V)最大17
1式
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
アウトドアや防災に便利。最大発電性能 14W。出力端子:USB Type-Aポート×2(5V/最大2.4A)
用途スマホやモバイルバッテリーの充電に
付属品カラビナ×2、保証書付取扱説明書
質量(g)330
定格出力5V/2.4A(合計最大) ※太陽光の強さ、気温によって、充電効率が大きく変化します。設置方法や天候などの充電環境によって、必要な出力が得られない場合があります。
保護等級IP65(USB出力ポートを除く) ※IP65…粉じんなどに対して「耐じん形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します。(JIS C 0920準拠)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)折り畳み時…(約)85×270×30(出力端子を含む)、展開時…(約)345×270×16(出力端子を含む)
変換効率(%)0.215
ソーラーパネル出力14W
ソーラーパネル種類単結晶シリコン4枚
出力端子USB Type-Aポート×2
1個
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
アウトドアや防災に便利。 最大発電性能 21W。 出力端子:。・ USB Type-Aポート×1(QC規格対応 最大18W)。・ USB Type-Cポート×1(PD/PPS対応 最大18W)。・ DC5521(外径5.5/内径2.1mm)×1
用途スマホやモバイルバッテリーの充電に
付属品カラビナ×2、保証書付取扱説明書
質量(g)560
定格出力Type-A/Type-C…5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大)、DC5521…12V1.5A(最大) ※太陽光の強さ、気温によって、充電効率が大きく変化します。設置方法や天候などの充電環境によって、必要な出力が得られない場合があります。
保護等級IP65(出力端子を除く)※IP65…粉じんなどに対して「耐じん形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します。(JIS C 0920準拠)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)折り畳み時…(約)195×260×25(出力端子を含む)、展開時…(約)585×260×17(出力端子を含む)
変換効率(%)0.215
ソーラーパネル出力21W
ソーラーパネル種類単結晶シリコン3枚
出力端子Type-Aポート×1、Type-Cポート×1、DC5521×1(外径5.5/内径2.1mm)
1個
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
ソーラー充電で電気代不要。屋内の機械にも取り付けしやすい15mケーブル付。
コントローラー付で過充電・逆流を防ぎ動作確認が簡単に見えます。単結晶パネル使用。
用途コンバイン・田植機・トラクターなどの農機具の充電。電気柵の充電。
材質ソーラーパネル部:強化ガラス、枠:アルミ、コントローラー:樹脂
ケーブル長(m)15
バッテリー鉛バッテリー
エンジンオフでも補充電!太陽光でバッテリー上がりを抑えるソーラーバッテリーチャージャー
適合バッテリーDC12V
動作電圧15.5V
内蔵電池パナソニック製アモルファスシリコン太陽電池
21WソーラーパネルからノートPCに直接充電可能(プラグアダプター12個付属)。
材質【生地】ポリエステル
寸法(mm)【開】815×290×20、【閉】290×195×35
質量(g)830
出力【1】18V/1.1A、【2】USB5V/2.4A
入力DC15~24V/1.2A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
折りたたみ式で持ち運びに便利なソーラーパネル。23%高変換効率。日本製ETFE(フッ素樹脂)採用で耐久性にも優れています。防塵・防水仕様。便利な自立スタンド付き。災害対策にも最適。
用途ソーラーパネル、太陽モジュール、太陽光発電、太陽光パネルとして。エネルギー/発電/電気/防災グッズ/アウトドア/キャンプ/非常用バッテリー/車中泊/節電対策/急速充電/日当たり/会社/家/自宅/学校/店舗
タイプ(セル)単結晶シリコン
保証期間お買い上げより24カ月
本格的な防水ソーラーパネルを使用したバッテリー充電システムです。
太陽からの光エネルギーを電気に変換しバッテリーを充電できます。
高性能チャージコントローラーを使用し効率よく充電します。
充電、放電の両方を制御できます。1時間に約0.6A充電可能。
ソーラーパネル用ステンレス製取付金具付き。
セット内容ソーラーパネル、チャージコントローラー、接続ケーブル、ソーラー取付金具、取扱説明書
質量(kg)2
出力(W)15
電流(A)最大動作0.44
電圧(V)24
ケーブル長(m)5
パネルサイズ(mm)510×240×26
動作電圧(V)最大34
1式
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
ソーラー充電で電気代不要。屋内の機械にも取り付けしやすい15mケーブル付。
コントローラー付で過充電・逆流を防ぎ動作確認が簡単に見えます。12V鉛バッテリー専用。単結晶パネル使用。
用途コンバイン・田植機・トラクターなどの農機具の充電。電気柵の充電。
セット内容おたすけソーラーパネル、ソーラーコントローラーチェックくん、20~50W専用ケーブル2本セット、遠洋ケーブル用コネクター、バッテリーコントローラー間ケーブル
材質ソーラーパネル部:強化ガラス、枠:アルミ、コントローラー:樹脂
ケーブル長(m)15
太陽光エネルギー日和、車のバッテリーを元気にする。コンパクトタイプ。パナソニック製アモルファス太陽電池使用。逆流防止回路内蔵。こんな方にオススメ。お車のご使用が週に1から2回程度の方。盗難防止装置を装着されている方。エアコンを1年中、使用されている方。
用途バッテリー関連
適合バッテリーDC12V
機能-
付属品バイザー用ホルダー、両面テープ
材質ポリカーボネイト/ABS樹脂
質量(g)85
定格電圧DC12V専用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×59×11.4
液晶パネルシングルタイプ 【アモルファス素子】
出力電流(mA)(太陽電池)動作電流18.7(AM-1.5 100mW/cm2 25℃時)
出力容量0.3W
保護回路逆流防止回路付き ヒューズ1A(ヒューズホルダー)
充電器機能赤色LED表示
動作電圧DC15.5V
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
本製品はオフグリッドソーラーシステム向けに設計され、角度調整可能なソーラーパネル架台です。 RVまたはあらゆる平面に取り付けられます。 220W以下ののRenogyソーラーパネルに対応できます。 付属のステンレス留め具と予め開けた取り付け穴があり、簡単かつ迅速に組立られます。
用途こちらのマウントブラケットは、Renogyの220W以下のソーラーパネルに対応し、車の屋根やその他平面な場所へ取り付けることができます。本製品はオフグリッドシステム向けに設計されており、ステンレスの留め具により、角度調整が簡単に行えます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
様々な場所で活用できます。折りたためる持ち運び簡単。災害時に
寸法(mm)590×2121×14(展開時)、590×559×40(折畳時)
出力(W)200±5%
変換効率(%)≧22
防塵防水性能IP67
動作温度(℃)47±2
動作温度範囲(℃)-10~65
パネル単結晶
動作電圧(V)20±5%
動作電流(A)10±5%
出力ポートXT60+MC4
1台
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
信頼性。 パネル表面は強化ガラス、フレームはアルミ合金を使用しております。防水耐腐食の丈夫な材料であるため、長年使用できます。 EL測定済みですので、ホットスポットはありません。 バイパスダイオードが内蔵されているため、陰による電力損失を最小限に抑え、低照度環境でも優れた性能を発揮します。 TPTバックシートは長期間に渡ってスムーズな出力を実現します。耐久性。 正極の出力許容誤差0~3%の範囲で使用可能です。 強風負荷(2400Pa)と積雪負荷(5400Pa)に耐えられます。 屋外使用のため、耐腐食のアルミ合金フレームを使用し、数十年間使用可能です。 パネル表面にパネルを衝撃性から守れる反射防止、高透明、低鉄の強化された剛性と耐衝撃性を持つ強化ガラスを張っています。 防水クラスIP65の定格ジャンクションボックスは、環境中の水や埃からのダメージを防ぎます。応用性。 様々な場所、シチュエーションにおいて使用できます。 マウントブラッケトに適用します。 オングリッド及びオフグリッドインバータに適用します。取付け。 パネルの裏に取り付け穴が付いており、安全かつ迅速に取付けることができます。 Renogyが販売している各種のブラッケトに適用します。
用途キャンプ、船舶、車、アウトドア、家庭などに幅広く使え、オフグリッド・アプリケーションにピッタリなアイテムです。普段の節電対策としてご利用いただけるのはもちろんのこと、「太陽光」を利用するため、地震や停電などの非常時に備えた非常用電源としても使用可能です!
質量(kg)6.4
電圧(V)最大システム:600DC (UL)
最大出力(W)公称100
寸法(cm)106.2×53.0×3.5
開放電圧(V)(公称)24.3(Voc)
取扱説明書(0.73MB)
短絡電流(A)公称5.21(Isc)
動作電圧(V)公称最大出力20.4(Vmp)
動作電流(A)公称最大出力4.91(Imp)
1枚
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
信頼性。 パネル表面は強化ガラス、フレームはアルミ合金を使用しています。防水耐腐食で丈夫な材料を使用しているため、長年使用できます。 EL測定済みで、ホットスポットはありません。 バイパスダイオードが内蔵されているため、陰による電力損失を最小限に抑え、低照度環境でも優れた性能を発揮します。 TPTバックシートは長期間に渡ってスムーズな出力を実現します。耐久性。 強風負荷(2400Pa)と積雪負荷(5400Pa)に耐えられます。 屋外使用のため、耐腐食のアルミ合金フレームを使用し、数十年間使用可能です。 パネル表面には、パネルを衝撃性から守れる反射防止、高透明、低鉄の強化された剛性と耐衝撃性を持つ強化ガラスを張っています。 防水クラスIP65の定格ジャンクションボックスは、環境中の水や埃からのダメージを防ぎます。応用性。 様々な場所、シチュエーションにおいて使用できます。 マウントブラケットに適用します。 オングリッド及びオフグリッドインバーターに適用します。取付け。 パネルの裏に取り付け穴が付いており、安全かつ迅速に取付けることができます。 Renogyが販売している各種のブラケットに適用します。
用途【主なご利用場面】。コンパクトなサイズ(寸法: 578 x 503 x 30 mm)なので、ご自宅に小さなソーラー発電キットを組み立てたいとお考えの方におすすめです。携帯の充電やLEDランプなど、使用頻度が高く、消費電力の少ない電装品への利用に最適で、停電時に最低限必要な電力(充電やライトを照らすなど)を確保することができます。
仕様(W数)50
寸法(mm)578×503×30
質量(kg)3.3
電圧(V)【最大システム】600/DC (UL)
最大出力(W)50
構成【パネル】IP67 防水標準 MC4 コネクター、IP65 防水標準 ジャンクションボックス、ソーラー専用ケーブル(ペア) : 2SQ(14AWG)
保証期間パネル:5年間の品質保証
コネクタMC4 コネクター
開放電圧(V)24.3(Voc)
ケーブル長(cm)(出力)40
取扱説明書(0.96MB)
短絡電流(A)2.67(Isc)
動作電圧(V)(公称最大出力)20.4(Vmp)
動作電流(A)(公称最大出力)2.46(Imp)
1枚
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
高い変換率。 高変換効率のモジュールを採用し、陰に起因する電力損失を最小限に抑え、低照度環境でも優れた性能を発揮します。持ち運びに便利。 57x34x2.5 cmのコンパクトサイズで、持ち運びに便利です。簡単取り付け。 パネルの裏に取り付け穴が付いており、安全かつ迅速に取付けることができます。信頼できる。 EL測定済みで、ホットスポットはありません。
用途【主なご利用場面】。コンパクトなサイズ(寸法: 57x34x2.5cm)なので、ご自宅に小さなソーラー発電キットを組み立てたいとお考えの方におすすめです。携帯の充電やLEDランプなど、使用頻度が高く、消費電力の少ない電装品への利用に最適で、停電時に最低限必要な電力(充電やライトを照らすなど)を確保することができます。簡易的な独立型ソーラーシステムの構築に向いているため、お子様の自由研究やワークショップなどにもご利用いただけます。
仕様(W数)30
寸法(mm)570×341×25
質量(kg)2.5
最大出力(W)30
構成【パネル】ジャンクションボックス、RENOGY 30Wソーラーパネル単結晶、出力ケーブル片側裸線、出力ケーブル:0.75SQ( 18 AWG )
保証期間パネル:5年間の品質保証
開放電圧(V)21.6
動作温度(℃)-40~+90
取扱説明書(0.72MB) (0.64MB)
短絡電流(A)1.82
動作電圧(V)(公称最大出力)18
動作電流(A)(公称最大出力)1.67
1枚
¥5,898
税込¥6,488
欠品中
仕様太陽電池モジュール据付 太陽光発電システム用 各部分解可能なので持ち運びも楽々 積載荷重…100kg(パネル6枚程度) 昇降速度…10m/min 荷台寸法…W650×D300×H1200(背高)mm 揚程…7.1m 荷台質量…16.5kg 総重量…94kg ウインチ ・電源…AC100V/400W ・操作コード(丸コネクタ)…15m×1本 ・ワイヤーロープ…Φ5×21m ・上下リミットスイッチ…オプション ・質量…18.4kg 部材構成 ・スライドはしご…3.8~2.5m×1本(15.3kg) ・中間はしご…2.3m×1本(7.8kg) ・中間はしご…1.0m×2本(9.6kg) ・曲がりはしご…1本(12.5kg) ・上部滑車…1個(2.7kg) ・各種支柱…1本(11.2kg)
1個
¥559,800
税込¥615,780
5日以内出荷
軽くて便利。
耐腐食アルミ構造。
実装が簡単。
小型ソーラーパネルの実装に適用。
ソーラーパネルを車、トラック、船またはヨットなどに実装可能。
不規則な面にも固定可能。
ボルトとワッシャー付き。
用途Renogy Z 字型ブラケットを使用し、RVや船舶、屋根などあらゆる平面にソーラーモジュールを取り付けることができます。簡単に取り付けることができるうえ、価格もお手頃で小型ソーラーシステムの設置に最適です。
セット内容Z型ソーラーパネルブラケット:4つ、M6-16 六角穴付キャップボルト:4つ、M6 スプリットロックワッシャー:4つ、M6 フラットワッシャー:8つ、M6 六角ナット:4つ、#11セルフドリリングスクリューとプラスチック製の固定リング:8つ
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
『NEW TogoPower MASTER 200W ソーラーパネル 太陽光パネル』には、DC5521、DC5525、DC7909、XT60、アンダーソンなど5種類のコネクタ付きが同梱されます。ポータブル電源だけではなく、市販のほとんどのポータブル電源へ充電できます。規則正しく並んでいる単結晶セル高い出力転換率が持ち、1000wの大容量ポータブル電源では約9-12時間でフル充電ができます。ポータブル電源と組み合わせて地震や台風など災害時に非常用電源としても大活躍です。ソーラーパネルは光透過率が高くのETFEフイルムを採用しております。他のPETフイルムに比べて塗膜厚が厚く、耐熱や耐久性などに優れます。長く日光に当ても高温を恐れず、燃焼や爆発の危険がありません。防水機能はIP65防水等級となっており、通常の小雨や小雪にはIP65規格(電気機械器具の保護等級)に適合しています。約4キロの軽量で折りたたみ式なので、片手でも持ち運びやすいので収納場所もとりません。太陽は時間経過と共に動くため定時的にパネルの向きを変えるとより効率的に発電できます。
用途停電時での電力供給に。
仕様単結晶セル
セット内容Master 200Wソーラーパネル本体、アンダーソンコネクタ付き(1.5m)(本体に搭載)、アンダーソンコネクタ付き(1.5m)(DC7909+DC5525+DC5521+XT60)、USB-A(本体に搭載)、USB-C(本体に搭載)、取扱説明書、保証カード、感謝カード
寸法(mm)(展開時)2290×605×25
ポート数出力:3 (アンダーソンポート x 1、USB-Cポート x 1、USB-Aポート x1)
出力DC18V/11.12A 最大・USB-A(QC3.0):5V3A/9V2.5A/12V2A 最大・USB-C:5V3A/9V3A/12V3A/15V3A 最大
定格出力(W)200
収納寸法(mm)540×605×60
1個
¥92,980
税込¥102,278
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ