穴角6角
差込角(sq.)9.5
穴角9.5角
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
穴角12角
差込角(sq.)9.5
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法L(mm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
穴角12角
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(sq.)12.7
ソケット形状6角
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)35
世界最高水準のコンパクトサイズ。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。ゴムリングの採用により、手回しや引抜き時の作業性を大幅に向上。ゴムリングは補給部品およびオプション(カラーバリエーション)として設定しています。
差込角(mm)6.35
ソケット形状6角
材質特殊工具鋼
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)30
狭いところにも使いやすい薄肉タイプです。
新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。
ピン・リングの装着が簡単にできます。
サイズを大きく見やすく表示しています。
ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。
ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。
差込角(mm)12.7
ソケット形状6角
差込角(mm)6.35
ソケット形状12角
材質特殊工具鋼
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
寸法L(mm)50
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード