ソケットと併用して2方向に分水。2方向への分水ができます。【ワンタッチ】トヨックス製各種マルチソケットと併用してください(3ヶ必要)。ホースの着脱がワンタッチで可能です。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途ソケットとソケットをつなぎ2方向へ分水
材質(プラスチック部)ABS、(ゴム部)合成ゴム
接続方式コネクタ-コネクタ-コネクタ
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
定格容量(W)1500
スイッチ×
コンセント個数3
コンセント形状2P
アース端子×
マグネット×
USBポート数×
プラグ形状ストレート
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
定格:125V 15A
定格電力:合計1500Wまで
口数:3個
カラー:ホワイト
コンセント個数3
コンセント形状2P
材質ボディ、キャップ:ABS樹脂
質量(g)40
スイッチ×
定格電力(W)1500
定格電圧(V)125
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×80×30
定格電流(A)15
アース端子×
マグネット×
USBポート数×
プラグ形状ストレート
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質可鍛鋳鉄
形状チーズ
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
こんなお得な商品も!

三方接手
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
種類ホース継手
形状ワイ
使用流体水、空気、油
材質黄銅
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
こんなお得な商品も!

コーナータップ 3個口
モノタロウ
¥259
税込¥285
熱に強い設計。差込口が180°可動。
プラグ形状ストレート
コンセント形状2P
機能耐熱性
色ホワイト
材質本体:ABS樹脂ホルダー部:PBT樹脂
質量(g)44
スイッチ×
定格電力(W)1500
定格電圧(V)125
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×80×20
定格電流(A)15
アース端子×
マグネット×
USBポート数×
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
1個
¥313
税込¥344
当日出荷
材質SUS316
適合サイズ(mm)38
寸法D(mm)44
寸法H(mm)72
寸法L(mm)72
寸法L1(mm)18
寸法L2(mm)18
仕様回転止ねじ付
形状三方
止ねじM4
仕上鏡面
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
付属品回転止めネジ(本体付属)、レンチ
材質亜鉛
形状クローム三方
仕上クロームメッキ
適合径(Φmm)25
エスコ品番EA951EV-32
材質亜鉛ダイカスト
形状三方
1個
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
使い勝手のよい 180度スイングプラグ
機能耐熱性
プラグ形状スイングプラグ
色白
材質ABS
質量(g)37
定格125V・15A・1500W
コンセント個数3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×43×14
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
専用の接着液でパイプと固定するプラスチック製ジョイントです。(コーナー用)
コック付き
用途左右に水を引くとき等に
仕様エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)エコロジー水栓
JIS規格日本工業規格品
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
色黒
極数接地2P
寸法L(mm)40
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
寸法l(mm)33
適合電線(mm2)2、3.5
適合プラグ7112GN(ナイロンカバー)、7112GR-NEW(ゴムカバー)
適合圧着端子R2-4、R3.5-4
電線接続方式圧着端子式
NEMA規格NEMA 5-15
適合電線径(Φmm)1.6~2
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
9.5sq.ラチェットハンドルとしては、最小クラスのヘッドサイズを実現。
狭小個所で高い作業性を発揮します。
ヘッドを中心にハンドルが180°以上転回でき、ラチェットドライバのように使用することが可能です。
ハンドル部は樹脂ではなく金属を採用しました。
一部にローレット加工を施すことで、適度な滑りとグリップ感を両立させ、スムーズな早回しが可能です。
首振りは無段階(定角機能なし)のため、スムーズな転回が可能です。
首振りの硬さは六角穴付きボルト(六角二面幅:2.5mm)で調整が可能です。
首振り時でもソケットの脱着が可能です。
回転方向切替レバーには三叉形状を採用しました。
首振り時でも切替がスムーズです。
首回りの剛性を高め、本締めが可能な強度を実現しました。
用途ソケット類を組み合わせ、六角ボルト・ナット等の締付け、緩め作業
全長(mm)300
質量(g)375
送り角度(°)5
差込角(sq.)9.5
ヘッド寸法(mm)32
1本
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
L字方向の流路を切り替えるためのバルブです。
仕様●使用圧力:0.98MPa以下●使用温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ(雄):R3/8"(PT)●取付ねじ(雌):R3/8"(PT)●重量(g):199●弁箱耐圧検査:1.5MPa●弁座漏れ検査:0.6MPa●使用流体:空気・水・油●材質:ボディ/C3771BD(黄銅)ソケット/C3604BD シート/PTFE Oリング/NBR70-1●RoHS指令相当品
アズワン品番65-9254-08
1個
¥4,700
税込¥5,170
翌日出荷
L字方向の流路を切り替えるためのバルブです。
仕様●使用圧力:0.98MPa以下●使用温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ(雄):R1/4"(PT)●取付ねじ(雌):Rc1/4"(PT)●重量(g):111●弁箱耐圧検査:1.5MPa●弁座漏れ検査:0.6MPa●使用流体:空気・水・油●材質:ボディ/C3771BD(黄銅)ソケット/C3604BD シート/PTFE Oリング/NBR70-1●RoHS指令相当品
アズワン品番65-9254-07
1個
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
高圧用衝撃に強い特殊鋼を使用し、熱処理を施していますので耐衝撃性・耐磨耗性に優れています。
用途油圧機器配管用。
ソケットorプラグプラグ
種別両路開閉型
使用温度範囲(℃)-20~80
バルブ形式両バルブ
高圧用衝撃に強い特殊鋼を使用し、熱処理を施していますので耐衝撃性・耐磨耗性に優れています。
用途油圧機器配管用。
使用流体作動油
種別両路開閉型
使用温度範囲(℃)-20~80
バルブ形式両バルブ
形状平刃タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
種別JIS防雨形
適合径(Φmm)19
エスコ品番EA951EV-31
材質亜鉛ダイカスト
形状三方
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
9.5sq.ラチェットハンドルとしては、最小クラスのヘッドサイズを実現。
狭小個所で高い作業性を発揮します。
ヘッドを中心にハンドルが180°以上転回でき、ラチェットドライバのように使用することが可能です。
ハンドル部は樹脂ではなく金属を採用しました。
一部にローレット加工を施すことで、適度な滑りとグリップ感を両立させ、スムーズな早回しが可能です。
首振りは無段階(定角機能なし)のため、スムーズな転回が可能です。
首振りの硬さは六角穴付きボルト(六角二面幅:2.5mm)で調整が可能です。
首振り時でもソケットの脱着が可能です。
回転方向切替レバーには三叉形状を採用しました。
首振り時でも切替がスムーズです。
首回りの剛性を高め、本締めが可能な強度を実現しました。
用途ソケット類を組み合わせ、六角ボルト・ナット等の締付け、緩め作業
全長(mm)180
質量(g)260
送り角度(°)5
差込角(sq.)9.5
ヘッド寸法(mm)32
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ヘッド部を持って小指がかかる長さ、手の中に収まる長さのショートスイベルラチェットハンドル。
ヘッドを中心にハンドルが180°転回でき、ラチェットドライバのように使用することで、早い締緩作業が可能。
ハンドルの一部にローレット加工を施すことで、適度なグリップ感と滑りを両立させ、スムーズな 早回しが可能。
首振りは無段階(定角機能なし)のため、スムーズな転回が可能。
首振りの硬さは六角穴付きボルト(六角二面幅:2.5mm)で調整が可能。
首振り時でもソケットの脱着が可能。
回転方向切替レバーには三つ又形状を採用。
首振り時でも切替がスムーズ。
用途ソケット類を組み合わせ、六角ボルト、ナットなどを締めたり緩めたりする工具
質量(g)195
全長(mm)120
差込角(sq.)9.5
ヘッド寸法(mm)32
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
交換用トリプルコンセントです。
MTL2Eは先端が光る、ほたるコンセントです。
用途延長コードやびっくリールの先端補修に。
定格125V・15A
特性アース付
寸法(mm)W60×D36×H130
適合電線VCT2×3芯
。一次側・二次側共にテーパー(PT)内ネジ、縦型三方内ネジの配管用バルブです。PT内ネジタイプの汎用性の高い仕様になっております。面間も短く、狭小な場所の配管にも威力を発揮します。
仕様●取付ねじ:Rc1/8"(PT)●ボア径(mm):6●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●使用温度:-10~80℃●重量(g):105●RoHS対応品●縦型三方内ネジ型タイプ
アズワン品番65-9254-09
一次側テーパー(PT)外ネジ・二次側テーパー(PT)内ネジ・、縦型三方外・内ネジの配管用バルブです。PT外・内ネジタイプの汎用性の高い仕様になっております。面間も短く、狭小な場所の配管にも威力を発揮します。
仕様●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●使用温度:-10~80℃●取付ねじ(雄):R1/8"(PT)●取付ねじ(雌):Rc1/8"(PT)●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●重量(g):99●ボア径:6mm●RoHS対応品
アズワン品番65-9253-92
1個
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
関連キーワード