抗菌ブラケットです。
仕様抗菌
材質亜鉛合金
付属品スチール十字穴付皿木ネジ
形状ソケット
取付穴数3
手すり棒を壁や窓枠に取付できます
ベースを取り付けてから手すり棒を乗せる施工性に優れています
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 2本、+皿タッピンねじ 3.0×20mm 1本(木製手すり棒用)、+皿ドリルねじ 3.1×16mm 1本(金属手すり棒用)
材質本体:亜鉛合金
径(Φmm)手すり径35
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質亜鉛ダイカスト製
形状ソケット
付属品取付ビス付
ステンレス製の簡易的なパイプ受けソケットです。
用途クローゼット内、洋服ダンス内等に。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/生地ヘアーライン
形状ソケット
付属品取付ビス
材質SUS430
形状ソケット
仕上ヘアライン
材質亜鉛ダイカスト
形状ソケット
タイプ貫通穴
付属品取付ビス、止ネジ用レンチ
仕上クロームメッキ
材質(本体)SUS430(ヘアライン)
形状ソケット
付属品タッピングビス
材質(ビス)SUS
材質/仕上SUS304/ヘアーライン
形状ソケット
付属品SUS十字穴付皿木ネジ
材質亜鉛ダイカスト、NBRゴム
付属品取付ビス・キャップ
仕上クロームメッキ
ベランダステップ DXV-14用ソケット式手すり。本体から取外して収納可能。※本製品にベランダステップ本体は含まれておりません。DXV-14をお買い求めください。
用途作業台への安全な昇降に。
適合機種DXV-14
幅(mm)手すり取付時:745、手すり:350
高さ(mm)手すり取付時の天場から:900、手すり:1174
1セット(2本)
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質ステンレス
付属品取付ネジ
形状ソケット
手すり棒を床や壁に取付けできます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品+皿タッピンねじ 4.0×40mm 3本、+皿タッピンねじ 3.5×25mm 3本
材質本体:亜鉛合金
径(Φmm)手すり径35
手すり棒を床や壁に取付けできます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品+丸皿タッピンねじ 4.0×40mm 3本、+皿タッピンねじ 3.5×25mm 3本
材質本体:亜鉛合金
径(Φmm)手すり径32
手すり棒を壁や窓枠に取付できます
ベースを取り付けてから手すり棒を乗せる施工性に優れています
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 2本、+皿タッピンねじ 3.0×20mm 1本(木製手すり棒用)、+皿ドリルねじ 3.1×16mm 1本(金属手すり棒用)
材質本体:亜鉛合金
径(Φmm)手すり径32
屋外や屋内の様々なシーンに使えるステンレス製手すり部品。手すり棒を壁に取り付ける部品です。
用途手すりのブラケット
付属品YUS550+皿タッピングねじ (3.5×40) 3本、YUS550+皿ドリルねじ (3.5×13) 4本(アンカーは別途ご用意ください。)
材質ステンレスSCS13(SUS304相当)、鏡面パフ仕上げ
適合サイズ(mm)手すり:32用
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
襖や押入れの前でも手すりを連続して取付出来ます
32・35mmの手すり棒どちらでも使用できます
簡単に取り外しが出来る構造になっています
用途襖や押し入れの前での移動補助に
付属品受側ブラケット左右 1セット 、キャッチソケット 2個 、エンドキャップ 2個 、Φ32アダプター 4個 、スペーサー 2個 、ブラケット取付ねじ +皿タッピング3.5×40 8本 、手すり取付ねじ +皿タッピング3.5×20 6本 、金属手すり取付けねじ +皿ドリル3.5×19 4本
材質本体、キャッチソケット、スペーサー:アルミ合金/アダプター、エンドキャップ:ABS樹脂
径(Φmm)手すり径32/35兼用
材質SUS304
パイプ径(Φmm)32
呼び径(Φmm)32
形状ソケット
付属品ステンレス+皿頭木ネジ 3.1×20mm×3本
寸法A(mm)Φ60.5
寸法t(mm)0.7
寸法D(mm)4.5
寸法B(mm)Φ32.5
寸法C(mm)23
仕上ヘアーライン
使用ビス(mm)(木ネジ)+皿3.1×20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
背面が平らなため両サイドまで有効に利用できます。一般手すり、ハンガー等のパイプ支えにご使用できます。
材質/仕上ZDC/クロームメッキ
付属品取付ネジ
軽い力でスムーズに操作ができます
32・35mmの手すり棒どちらでも使用できます
急に振り下がることがないよう緩衝ストップ機構がついています
別売のキャッチブラケットに固定した状態で縦手すりとしても使用できます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品受側ブラケット 1本 、軸側ブラケット 1個 、キャッチソケット 1個 、エンドキャップ 2個 、Φ32アダプター 4個 、スペーサー 2個 、ブラケット取付ねじ +皿タッピング3.5×40 8本 、手すり取付ねじ +皿タッピング3.5×20 8本
径(Φmm)手すり径32/35兼用
軽い力でスムーズに操作ができます
32・35mmの手すり棒どちらでも使用できます
急に振り下がることがないよう緩衝ストップ機構がついています
別売のキャッチブラケットに固定した状態で縦手すりとしても使用できます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品受側ブラケット 1本 、軸側ブラケット 1個 、キャッチソケット 1個 、エンドキャップ 2個 、Φ32アダプター 4個 、スペーサー 2個 、ブラケット取付ねじ +皿タッピング3.5×40 8本 、手すり取付ねじ +皿タッピング3.5×20 8本
材質本体・スペーサー(アルミ合金)/アダプター・エンドキャップ:ABS樹脂
径(Φmm)手すり径32/35兼用
シチュエーションに応じて選択いただける手摺部材。豊富な部材ラインアップで、様々な階段・廊下に対応できます。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。
用途手摺部材~35型手摺~システム手摺35型
色Tシルバー
色番ZT
取扱説明書(4.11MB)
部位名称エンド部材・ジョイント部材
1箱(1個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
ソケットとパイプキャップのセット品です。ソケット内部の凸部により、ワンタッチでパチッと装着でき、物干し竿が脱落しにくい構造です。
仕様●セット内容:ソケット2個、パッキン2枚、パイプキャップ2個、ステンレス製タッピングネジ(4×25)4本●材質:ソケット/ABS樹脂、キャップ・パッキン/PE樹脂●Φ19パイプ(別売)用●浴室や屋外など水回りでも使用可能なパイプブラケット
アズワン品番65-9327-12
1式
¥780
税込¥858
翌日出荷
木製丸棒手摺の直型のエンド部材です。
材質亜鉛ダイカスト
適合径(Φmm)(丸棒手摺)35
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
そのままで35Φ、32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質本体:ZDC2、カバー:ABS
適合径(Φmm)32・35
付属品取り付けネジ3.5×20:2本、取り付けネジ4×40:3本
形状L受
サイズ32Φ・35Φ兼用
「粘り」と「硬さ」を極めたダイハード鋼ビット。刃先のギザ部によって、十字ねじ特有のビットの浮き上がり(カムアウト)を防止。打ちにくい場所や斜め打ちに、ネジ穴をなめない「ナメないビット」。
用途間柱の固定やバリアフリーの手すりの取り付けなど不安定な場所に。
種類段付
先端形状プラス(+)
熱処理区分(ダイハード鋼)DX
差込角対辺(mm)6.35
刃先マグネットあり
両頭機能片頭
「粘り」と「硬さ」を極めたダイハード鋼ビット。刃先のギザ部によって、十字ねじ特有のビットの浮き上がり(カムアウト)を防止。打ちにくい場所や斜め打ちに、ネジ穴をなめない「ナメないビット」。
用途間柱の固定やバリアフリーの手すりの取り付けなど不安定な場所に。
両頭機能両頭
先端形状プラス(+)
先端サイズNo.2
熱処理区分(ダイハード鋼)DX
刃先マグネットあり
差込角対辺(mm)6.35
材質亜鉛合金
形状L通
仕様抗菌
付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6
耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。台座(土台)となる取付パーツです。パイプ用の接続口(ソケット)にパイプを差し込んで使用します。
材質ステンレス316
仕上鏡面仕上げ
傾斜角度(°)30
マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。台座(土台)となる取付パーツです。パイプ用の接続口(ソケット)にパイプを差し込んで使用します。
材質ステンレス316
仕上鏡面仕上げ
傾斜角度(°)60
マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。台座(土台)となる取付パーツです。パイプ用の接続口(ソケット)にパイプを差し込んで使用します。
材質ステンレス316
仕上鏡面仕上げ
傾斜角度(°)90
マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。台座(土台)となる取付パーツです。パイプ用の接続口(ソケット)にパイプを差し込んで使用します。
材質ステンレス316
仕上鏡面仕上げ
傾斜角度(°)45
振動に強いRAMボール&ソケットシステム採用です。RAMマウントのボール&ソケットシステムはラバーコーティングされたボールと剛性の高いアームとマウントパーツによって様々なデバイスを強固に固定できます。ハーレーやオフロードタイプのバイクが引き起こす振動にも負けず、デバイスのズレや落下を最小限に抑えます。
用途自転車やバイクのハンドル部への取り付けに。手すりへの取り付けに。ポール上の円柱への取り付けに。
色ブラック
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質本体:ZDC2、変換アダプター厚・薄:PP
適合径(Φmm)32・35
付属品取り付けネジ3×20:1本、取り付けネジ3×25:3本、変換アダプター厚・薄:各1個
形状ジョイント
サイズ32Φ・35Φ兼用
関連キーワード
1
2
次へ