二面幅(mm)10
材質クロームバナジューム鋼
二面幅(mm)10
エスコ品番EA687AS-10
1個
¥150
税込¥165
当日出荷
二面幅(mm)10
トラスコ品番817-5501
1本
¥579
税込¥637
当日出荷
こんなお得な商品も!

ソケット 6角 9.5sq
モノタロウ
¥168~
税込¥185~
スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
用途手工具用
差込角(mm)9.5
種別ソケット(6角)
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]
穴角6角
エスコ品番EA687BS-10
1個
¥180
税込¥198
当日出荷
エスコ品番EA687AT-10
1個
¥270
税込¥297
当日出荷
ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのソケットです。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に
材質クロムバナジウム鋼
差込角(mm)9.5
穴角6角
差込角(inch)3/8
二面幅(mm)10
ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのディープソケットです。奥まった部分のナットや突き出したボルトのナットの締め付け作業に便利です。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に
材質クロムバナジウム鋼
差込角(mm)9.5
穴角6角
1本
¥949
税込¥1,044
欠品中
12角のソケットですのでボルトに入れやすく作業性が良好です。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に
材質クロムバナジウム鋼
差込角(mm)9.5
穴角12角
こんなお得な商品も!

ソケット 6角 9.5sq
モノタロウ
¥168~
税込¥185~
穴角6角
差込角(sq.)9.5
差込角(inch)1/4
二面幅(mm)10
エスコ品番EA617XA-10
1個
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷
二面幅(mm)10
トラスコ品番853-1371
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
一般的なエア配管用ツータッチ式のエアソケットです。ホースバンド不要のナット式です。
用途ウレタンエアホース用の配管として
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
適合内径(Φmm)6.5
適合外径(Φmm)10
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
材質クロームバナジューム鋼
ソケットサイズ(mm)10
六角ボルト、ナットの締結専用です。
手のひら形状のグリップ設計で、力が入りやすいです。
種類ナットドライバー
材質(軸)炭素鋼
材質(グリップ)樹脂
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
ホルダー付ですので収納に便利で、紛失防止になります。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に
材質クロムバナジウム鋼
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。
適合【ピン】P3016S
材質構造用鋼
全長(mm)55
差込角(mm)9.5
コード105-8241
アズワン品番64-4816-52
適合OリングRINGP16S
1個
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
ソケットサイズ = 10mm。インチまたはメートル = Metric。ドライブサイズ = 1/2インチ。ソケットタイプ = 標準ソケット。ソケットヘッドタイプ = 12角。仕上げ = Sandblasted。材質 = クロームバナジウム鋼。ドライブ種類 = 正方型。。1/2インチスクエアドライブ十二角ソケット. 業務用1/2インチドライブ単独12点十二角スクエアドライブソケット. 非インパクトソケット 滑らかなサンドブラスト仕上げ ローレット加工済みグリップ
1個
¥669
税込¥736
翌々日出荷
ソケットサイズ = 10mm。インチまたはメートル = Metric。ドライブサイズ = 3/8インチ。ソケットタイプ = 標準ソケット。ソケットヘッドタイプ = 12角。仕上げ = Sandblasted。材質 = クロームバナジウム鋼。ドライブ種類 = 正方型。。3/8インチスクエアドライブ十二角ソケット. 業務用3/8インチ単独12点スクエアドライブソケットです。. 非インパクトソケット 滑らかなサンドブラスト仕上げ ローレット加工済みグリップ
1個
¥449
税込¥494
翌々日出荷
RS Pro 1/4 インチドライブ 6 ポイント深型. RS PRO ブランドの 1/4 インチドライブ 6 ポイント深型ソケットについて、高品質で信頼性の高い 6 ポイントソケットからお選びいただけます。 1/4 インチドライブのレンチ及び回転工具、ロングねじ付きナット及びボルト用です。。. をご用意しています。. 。.
仕様ソケットサイズ = 10mmインチまたはメートル = Metricドライブサイズ = 1/4インチソケットタイプ = ディープソケットソケットヘッドタイプ = 6点全体長さ = 50 mm材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = ヘキサゴン
1個
¥529
税込¥582
7日以内出荷
ソケットサイズ = 10mm。インチまたはメートル = Metric。ドライブサイズ = 1/4インチ。ソケットタイプ = 標準ソケット。ソケットヘッドタイプ = 6点。仕上げ = Sandblasted。材質 = クロームバナジウム鋼。ドライブ種類 = 正方型。。1/4インチスクエアドライブ六角ソケット. 業務用1/4インチドライブ単独6点六角スクエアドライブソケット. 非インパクトソケット 滑らかなサンドブラスト仕上げ ローレット加工済みグリップ
1個
¥409
税込¥450
翌々日出荷
RS Pro 1/2 インチドライブ六角. メーカー独自のブランド RS Pro がお届けする 1/2 インチドライブ六角ソケットは、高品質で信頼性の高い ポイントソケットから選択できる製品です。レンチや 1/2 インチドライブの回転工具用に設計されています。 このソケットはクロムバナジウムスチール製で、さまざまな環境で広範な使用に耐えられる Durable ソケットです。また、ミラークロム仕上げで、スタイリッシュでプロフェッショナルな外観を実現すると同時に、優れた耐腐食性を備えています。RS Pro 1/2 インチソケットは、さまざまなメートルサイズの製品が用意されており、どのソケットセットにも優れた機能を追加しています。ナットやボルトを手で締め付けたり、緩めたりする必要がある用途に最適です。 六角ソケットは、ナットやボルトなどのさまざまな留め具にしっかりと適合し、グリップとトルクを向上させると同時に、すばやく簡単に作業することができます。. 特長と利点. 8 mm から 32 mm までのさまざまなサイズをご用意しています クロムバナジウムスチール製で、強度と耐久性が強化されています ミラークロム仕上げで、耐腐食性を備えたプロフェッショナルな外観を実現 幅広い用途に適しています ナットとボルトでしっかりとしたグリップとトルクを提供する六角ソケット 1/2 インチドライブレンチに最適 DIN 3124 TS ISO 2725-1. 用途. ソケットアダプタとソケットアクセサリは、汎用性が高く、新しい高価な工具を購入する必要がありません。そのため、さまざまな用途で使用する必要がある工具が必要な場合に、このようなアクセサリはコスト効果の高いソリューションになります。ラチェットスパナ、エクステンションバー、ソケット、インパクト 電動工具を最大限に活用することが簡単にできます。 ソケットアクセサリは、次のような幅広い用途で一般的に使用されています。 機械 自動車 建設 工学 DIY メンテナンス及び修理. よくある質問. スパナではなくソケットレンチとソケットを使用する理由. 同様の用途に使用できますが、ソケットとレンチを使用することには多くの利点があります。交換可能なソケットを使用することで、さまざまなサイズの留め具で作業するために必要なレンチが つだけになり、時間とコストの両方を節約できます。また、六角ドライブタイプは、限られたエッジ数にのみ適合するスパナとは異なり、グリップ力とトルクを高め、スリップページを防止したり、留め具のエッジを丸めたりするリスクを回避するために、各ポイントでしっかりとした信頼性の高い固定具接続を実現します。レンチとソケットの組み合わせにより、非常に汎用性の高い手持ち工具が実現されています。特にファスナーが凹型になっていたり、届きにくい場所にある場合など、幅広い用途に使用できます。. どのようなサイズがありますか?. RS Pro 1/2 インチドライブ六角ソケットのサイズは、次のとおりです。 1923750 1923750 -8 mm 1923751 1923751 -10 mm 1923752 1923752 -11 mm 1923753 1923753 -12 mm 1923754 1923754 -13 mm 1923755 1923755 -14 mm 1923756 1923756 -15 mm 1923757 1923757 -16 mm 1923758 1923758 -17 mm 1923759 1923759 -18 mm 1923760 1923760 -19 mm 1923761 1923761 -20 mm 1923762 1923762 -21 mm 1923763 1923763 -22 mm 1923764 1923764 -24 mm 1923765 1923765 -27 mm 1923766 1923766 -30 mm 1923767 1923767 -32 mm
仕様ソケットサイズ = 10mmインチまたはメートル = Metricドライブサイズ = 1/2インチソケットタイプ = 標準ソケットソケットヘッドタイプ = 6点仕上げ = クロム全体長さ = 38 mm材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = ヘキサゴン
1個
¥589
税込¥648
7日以内出荷
仕様ソケットサイズ = 10mmインチまたはメートル = Metricドライブサイズ = 9.53 mm(3/8 Inch)ソケットタイプ = 標準ソケットソケットヘッドタイプ = 12角VDE/1000V認証 = なし防爆 = なし仕上げ = Sandblastedモデル = KAT0002/10L全体長さ = 30 mm材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型
1袋(10個)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
RS Pro 1/4 インチドライブ六角ソケット. メーカー独自のブランド RS Pro がお届けする 1/4 インチドライブ六角ソケットは、高品質で信頼性の高い各種六角ソケットです。レンチや 1/4 インチドライブの回転工具で使用する設計です。 このソケットはクロムバナジウムスチール製で、さまざまな環境で広範な使用に耐えられる Durable ソケットです。また、ミラークロム仕上げで、スタイリッシュでプロフェッショナルな外観を実現すると同時に、優れた耐腐食性を備えています。RS Pro 1/4 インチソケットは、さまざまなメートルサイズのものが用意されており、あらゆるソケットセットに追加できる優れた製品です。ナットやボルトを手で締め付けたり、緩めたりする必要がある用途に最適です。 六角ソケットは、ナットやボルトなどのさまざまな留め具にしっかりと適合し、グリップとトルクを向上させると同時に、すばやく簡単に作業することができます。. 特長と利点. 4 mm から 14 mm まで、さまざまなサイズを用意しています ?クロムバナジウムスチール製で、強度と耐久性が強化されています ?ミラークロム仕上げで、耐腐食性を備えたプロフェッショナルな外観を実現 ?幅広い用途に適しています ?ナットとボルトでしっかりとしたグリップとトルクを提供する六角ソケット DIN 3124 TS ISO 2725-1. 用途. ソケットアダプタとソケットアクセサリは、汎用性が高く、新しい高価な工具を購入する必要がありません。そのため、さまざまな用途で使用する必要がある工具が必要な場合に、このようなアクセサリはコスト効果の高いソリューションになります。ラチェットスパナ、エクステンションバー、ソケット、インパクト 電動工具を最大限に活用することが簡単にできます。 ソケットアクセサリは、次のような幅広い用途で一般的に使用されています。 ?機械 自動車 建設 工学 DIY メンテナンス及び修理. よくある質問. スパナではなくソケットレンチとソケットを使用する理由. 同様の用途に使用できますが、ソケットとレンチを使用することには多くの利点があります。交換可能なソケットを使用することで、さまざまなサイズの留め具で作業するために必要なレンチが つだけになり、時間とコストの両方を節約できます。また、 ポイントヘッドにより、限られたエッジ数にのみ適合するスパナとは異なり、各ポイントでしっかりとしたグリップと高いトルクを発揮し、スリップページを防止したり、留め具のエッジを丸めたりするリスクを回避できます。レンチとソケットの組み合わせにより、非常に汎用性の高い手持ち工具が実現されています。特にファスナーが凹型になっていたり、届きにくい場所にある場合など、幅広い用途に使用できます。. どのようなサイズがありますか?. RS Pro 1/4 インチドライブ六 1923728 1923728 4 mm 1923729 1923729 5 mm 1923730 1923730 5.5 mm 1923731 1923731 6 mm 1923732 1923732 7 mm 1923733 1923733 8 mm 1923734 1923734 9 mm 1923735 1923735 10 mm 1923736 1923736 11 mm 1923737 1923737 12 mm 1923738 1923738 13 mm 1923739 1923739 14 mm. ソケットの全長はどのくらいですか?. ソケットの全長は 25 mm です。
仕様ソケットサイズ = 10mmインチまたはメートル = Metricドライブサイズ = 1/4インチソケットタイプ = 標準ソケットソケットヘッドタイプ = 6点仕上げ = クロム全体長さ = 25 mm材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = ヘキサゴン
1個
¥309
税込¥340
7日以内出荷
二面幅(mm)10
トラスコ品番817-5560
1本
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
二面幅(mm)10
トラスコ品番859-1817
質量(g)35
1個
¥679
税込¥747
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ソケット 6角 12.7sq
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
差込角(mm[inch])12.7 [1/2]
穴角6角
こんなお得な商品も!

ヘキサゴンソケット 12.7sq
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
差込角(mm[inch])12.7 [1/2]
二面幅(mm)10
トラスコ品番774-0263
材質クロームバナジューム鋼
質量(g)32
1個
¥659
税込¥725
翌々日出荷
二面幅(mm)10
トラスコ品番774-0107
材質クロームバナジューム鋼
質量(g)39
1個
¥619
税込¥681
翌々日出荷
4~19mmの14サイズのボルト・ナットと10種類のネジに対応した35pcsセットです。
72山ギア採用のラチェットハンドル狭い場所でも作業性抜群です。
用途ボルト・ナット類の締付け、緩め作業。
セット内容9.5mm差込角ラチェットハンドル、エクステンションバー75mm、エクステンションバー150mm、6.35mm差込角ドライバー型ハンドル、6.35mm差込角ソケット(4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12mm)、9.5mm差込角ソケット(8・10・12・13・14・15・17・19mm)、6.35mm差込角ビットアダプターソケット、9.5mm差込角ソケットアダプター凹9.5mm×凸6.35mm、9.5mm差込角ユニバーサルジョイント、25mmビット(プラスビットNo.1、2、3、マイナスビット4mm、6mm、ヘックスビット2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm)
差込角(mm)6.35、9.5
入数35pcs
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
こんなお得な商品も!

ヘキサゴンソケット 6.35sq
モノタロウ
¥209
税込¥230
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
差込角(mm[inch])6.35 [1/4]
インパクト用のディープソケットです。ピン・リング付。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
差込角(mm)12.7
材質クロムモリブデン鋼(SCM440)
寸法L(mm)78
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
全長(mm)37
対辺(mm)10
外径(Φmm)15.3
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-7891-96
1個
¥815
税込¥897
翌日出荷
差込角(inch)1/2
二面幅(mm)10
エスコ品番EA617DX-10
1個
¥550
税込¥605
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ