ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
穴角12角
差込角(sq.)9.5
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)9.5
ソケット形状12角
材質特殊工具鋼
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
寸法D2(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]
寸法L(mm)40
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
穴角12角
穴角12角
RoHS指令(10物質対応)対応
穴角12角
差込角(sq.)9.5
穴角12角
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
適合Cリング=1301C/ピン・Oリング=1301A・B
寸法L(mm)32
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
寸法L(mm)32
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
高いトルク伝達と耐荷重性を備えた面接触の基本ソケットのセットです。
セット内容9個組ホルダー付セット
材質ソケット:クロムモリブデン鋼、ホルダー:スチール素材
形状12角
全長(mm)26~30
質量(g)333
差込角(sq.)3/8"
ホルダー長さ(mm)200
アズワン品番64-7891-23
対辺(inch)1/4"・5/16"・3/8"・7/16"・1/2"・9/16"・5/8"・11/16"・3/4"
1個
¥7,150
税込¥7,865
翌日出荷
差込角(mm)9.5
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)28
形状6角
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
寸法L(mm)25
寸法D2(Φmm)17
寸法l(mm)6.5
形状6角
ソケット形状12角
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
寸法L(mm)50
寸法D2(Φmm)16.5
AS-drive(面接触)の3/8”SQユニバーサルソケットです。より高品質なHPQ(High Performance Quality)シリーズ。入り組んだ場所での作業に最適です。12ポイントタイプ。
穴角12角
差込角(inch)3/8
寸法d2(mm)17.5
穴角12角
差込角(inch)3/8
穴角12角
差込角(inch)3/8
関連キーワード