370件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

差込角(mm)6.35 二面幅(mm)13 トラスコ品番817-5562 全長(mm)100 寸法D(Φmm)18.5 首振角度(°)30
1本
2,898 税込3,188
6日以内出荷

ソケット セット モノタロウ 動画あり
ホルダー付ですので収納に便利で、紛失防止になります。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に 材質クロムバナジウム鋼
1セット(10点組)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ディープソケット セット モノタロウ 動画あり
ホルダー付ですので収納に便利で、紛失防止になります。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に。 材質クロムバナジウム鋼 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(9点組)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
差込角(mm[inch])6.35 [1/4]
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

4~19mmの14サイズのボルト・ナットと10種類のネジに対応した35pcsセットです。 72山ギア採用のラチェットハンドル狭い場所でも作業性抜群です。
用途ボルト・ナット類の締付け、緩め作業。 セット内容9.5mm差込角ラチェットハンドル、エクステンションバー75mm、エクステンションバー150mm、6.35mm差込角ドライバー型ハンドル、6.35mm差込角ソケット(4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12mm)、9.5mm差込角ソケット(8・10・12・13・14・15・17・19mm)、6.35mm差込角ビットアダプターソケット、9.5mm差込角ソケットアダプター凹9.5mm×凸6.35mm、9.5mm差込角ユニバーサルジョイント、25mmビット(プラスビットNo.1、2、3、マイナスビット4mm、6mm、ヘックスビット2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm) 差込角(mm)6.35、9.5 入数35pcs
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
450 税込495
当日出荷

収納に便利なキャッチトレー付
差込角(mm)6.35 セット内容ソケット:4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm セット商品数13 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
969 税込1,066
当日出荷


1個
935 税込1,029
翌日出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)スライドソケット 全長45mm 13mm
エコ商品
質量(g)68 寸法L(mm)45 差込角(mm)DIN3126 E6.3 寸法H(mm)6 寸法D(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

セット商品数13 差込角(inch)1/4 セット内容6角ソケット:4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14mm・ラチェットハンドル(ギヤ数60)・首振りエクステンションバー:2・パッケージサイズ:73×255×36mm+AJ43
1セット(13点組)
4,298 税込4,728
5日以内出荷

ソケット 6角 6.35sq モノタロウ 動画あり
ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのソケットです。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に 材質クロムバナジウム鋼 差込角(mm)6.35 穴角6角
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ビットの六角部をホルダーに差し込むことで、ラチェットハンドルなどで使用可能になります。 先端のビットを差し替えることで様々な用途で使用可能。
寸法d(mm)5 寸法L1(mm)10 寸法D1(mm)12 二面幅S(mm)6.35
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。 六角タイプ。ショートソケット13PCセット。 ソケットの全長はわずか16mm(SIGNET従来品より8.5~9mm短い)、狭い場所での作業に最適。 吊り下げタグ付。
差込角(DR)1/4 セット内容ソケット(4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm)、ソケットホルダー 材質クロムバナジウム鋼 質量(g)178 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×20.5×22 ソケット長さ(mm)16 ホルダー寸法(mm)W250×D20.5×H14
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

1個
3,740 税込4,114
翌日出荷

差込角(inch)1/4 トラスコ品番774-7373 セット内容アンチロールソケットセット(mm):4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14、ソケットハンガーユニット(mm):240、収納ホルダー: 材質クロームバナジューム鋼 質量(kg)0.2
1セット
4,498 税込4,948
4日以内出荷

DIN、ANSI基準をクリアした高品質ソケットです。使用場所、用途に合わせてソケットの選択が出来ます。
用途六角ボルト、ナットの締め緩め作業。 材質クロームバナジウム鋼 形状六角 適合ねじ六角ボルト、ナット
1個
269 税込296
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)ソケット(6角タイプ) 差込角6.35mm
エコ商品
スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
材質構造用鋼 差込角(mm)6.35 対辺6角 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
799 税込879
当日出荷

1本
739 税込813
4日以内出荷

T型レンチやラチェットハンドルなどに組み合わせることにより六角穴付きボルトに締付けがすばやく行えます。
用途六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業に 材質クロムバナジウム鋼(ソケット部)、S2(ビット部) 差込角(mm)6.35
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ソケット全長16mmのショート仕様で狭所での作業に最適です。 ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。 6ポイント。
付属品ホルダー セット内容13個組 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)16 質量(g)178 対辺(mm)4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14 差込角(sq.)1/4" アズワン品番64-7887-23
1個
3,100 税込3,410
翌日出荷



1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワンタッチソケットホルダーを採用。 ソケットがワンタッチで簡単・確実に着脱できます。 従来品のハンガー部分は収納時には必要の無い部分で、スペースを取って邪魔でした。 この商品はホルダー付きのソケットセットで、コンパクト収納が可能で、使い易さはバツグンです。
ソケット形状6角 差込角(mm)6.35 セット内容(mm)5、5.5、6、7、8、10、12、13、14 材質クロームバナジュウム・ミラーポリッシュ 全長(mm)50 質量(g)340 タイプ6角
1セット(9本組)
2,798 税込3,078
当日出荷

接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です
差込角(mm)6.35 全長(mm)25 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理三価クロムメッキ 穴角6角
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


5~19mmの13サイズのボルト・ナットと10種類のネジに対応した28pcsセットです。ボルト・ナットの角に優しい面接触加工を施しています。
用途ボルト・ナット類の締付け、緩め作業。 セット内容9.5mm差込角ラチェットハンドル、エクステンションバー125mm、6.35mm差込角ドライバー型ハンドル、6.35mm差込角ソケット(5、5.5、6、7、8、9)、9.5mm差込角ソケット(10、12、13、14、15、17、19)、6.35mm差込角ビットアダプターソケット、9.5mm差込角ソケットアダプター、25mmビット(プラスビットNO.1,2,3・マイナスビット4、6mm・ヘックスビット2.5、3、4、5、6mm) 差込角(mm)6.35、9.5 入数28pcs
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し 長さ(mm)26 差込角(inch)1/4 RoHS指令(10物質対応)対応 ソケット形状6角
1個
299 税込329
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ラチェットハンドルのプッシュボタン・各ボールの表面処理は六価クロムメッキ) 自動車整備、産業機械整備に最適なセットです。 材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)6.35 ソケット内容(6角)4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14
1セット
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1セット
51,980 税込57,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダードのヘキサゴンソケットになります。
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業 差込角(mm[inch])6.35[1/4] 材質Cr-V
1個
569 税込626
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特殊ソケット構造により、ミリ(6角・12角)、インチ、スクエア、へクスローブ、スクエアトリプルなど最大5種類のボルト・ナットに対応。(回すことができる種類は商品によって異なります) 黄色(2分角)、赤(3分角)、青(4分角)のアルミカラーリングと文字で、サイズを一目で見分けることができます。
1個
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

内側の面に1°未満の角度を設けており、トルクは面で伝えることで、ボルト・ナットの摩耗を低減させ、傷めにくくなっています。 「面」をキャッチして、85%なめたボルトナットにも対応できます。 耐えるトルクはANSIとDINをクリアしています。
材質/仕上クロムバナジウム鋼 表面処理クロムメッキ
1個
469 税込516
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1個
689 税込758
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)