二面幅(mm)14
材質クロームバナジューム鋼
二面幅(mm)14
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
二面幅(mm)14
トラスコ品番773-9257
材質クロームバナジューム鋼
質量(g)25
1個
¥419
税込¥461
翌々日出荷
ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのソケットです。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に
材質クロムバナジウム鋼
差込角(mm)9.5
穴角6角
差込角(sq.)12.7
二面幅(mm)14
トラスコ品番774-1073
質量(g)88
先端形状ヘキサゴン
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのソケットです。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に
材質クロムバナジウム鋼
差込角(mm)12.7
穴角6角
二面幅(mm)14
トラスコ品番774-0140
材質クロームバナジューム鋼
質量(g)70
1個
¥679
税込¥747
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ソケット 6角 9.5sq
モノタロウ
¥168~
税込¥185~
スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
用途手工具用
差込角(mm)9.5
種別ソケット(6角)
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]
穴角6角
こんなお得な商品も!

ソケット 6角 9.5sq
モノタロウ
¥168~
税込¥185~
穴角6角
差込角(sq.)9.5
12角のソケットですのでボルトに入れやすく作業性が良好です。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に
材質クロムバナジウム鋼
差込角(mm)9.5
穴角12角
こんなお得な商品も!

ソケット 12角 12.7sq
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
JISマーク表示製品((4D-14、4D-14.5、4D-17、4D-17.5、4D-20、4D-25、4D-28、4D-31、4D-33、4D-36を除く)
用途手工具用
種別ソケット(12角)
差込角(mm[inch])12.7 [1/2]
穴角12角
ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのディープソケットです。奥まった部分のナットや突き出したボルトのナットの締め付け作業に便利です。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に
材質クロムバナジウム鋼
差込角(mm)9.5
穴角6角
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質可鍛鋳鉄
形状ソケット
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質可鍛鋳鉄
形状径違いソケット
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
対辺寸法(mm)14
トラスコ品番817-5514
1本
¥649
税込¥714
欠品中
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。
適合【ピン】P3016S
材質構造用鋼
全長(mm)55
差込角(mm)9.5
コード105-9729
アズワン品番64-4816-55
適合OリングRINGP16S
1個
¥999
税込¥1,099
63日以内出荷
ソケットサイズ = 14mm。インチまたはメートル = Metric。ドライブサイズ = 1/4インチ。ソケットタイプ = 標準ソケット。ソケットヘッドタイプ = 6点。仕上げ = Sandblasted。材質 = クロームバナジウム鋼。ドライブ種類 = 正方型。。1/4インチスクエアドライブ六角ソケット. 業務用1/4インチドライブ単独6点六角スクエアドライブソケット. 非インパクトソケット 滑らかなサンドブラスト仕上げ ローレット加工済みグリップ
1個
¥529
税込¥582
翌々日出荷
ソケットは独自のユニットドライブ構造でナットやボルトと接する表面積が大きく、均等かつ安定的に力がかかり、スムーズに回すことができます。72枚歯のダイヤル式正逆切替のラチェットハンドル付です。プラスチックケース入りです。使い勝手の良いソケットとラチェットハンドルのセット品です。緩やかなトルク伝達により、なめたボルトでも滑らずに回すことができます。
トラスコ品番855-3908
質量(kg)0.429
2018年トラスコ掲載ページ4 0104
1セット
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
ソケットサイズ = 14mm。インチまたはメートル = Metric。ドライブサイズ = 1/2インチ。ソケットタイプ = 標準ソケット。ソケットヘッドタイプ = 12角。仕上げ = Sandblasted。材質 = クロームバナジウム鋼。ドライブ種類 = 正方型。。1/2インチスクエアドライブ十二角ソケット. 業務用1/2インチドライブ単独12点十二角スクエアドライブソケット. 非インパクトソケット 滑らかなサンドブラスト仕上げ ローレット加工済みグリップ
1個
¥669
税込¥736
翌々日出荷
RS Pro 1/4 インチドライブ六角ソケット. メーカー独自のブランド RS Pro がお届けする 1/4 インチドライブ六角ソケットは、高品質で信頼性の高い各種六角ソケットです。レンチや 1/4 インチドライブの回転工具で使用する設計です。 このソケットはクロムバナジウムスチール製で、さまざまな環境で広範な使用に耐えられる Durable ソケットです。また、ミラークロム仕上げで、スタイリッシュでプロフェッショナルな外観を実現すると同時に、優れた耐腐食性を備えています。RS Pro 1/4 インチソケットは、さまざまなメートルサイズのものが用意されており、あらゆるソケットセットに追加できる優れた製品です。ナットやボルトを手で締め付けたり、緩めたりする必要がある用途に最適です。 六角ソケットは、ナットやボルトなどのさまざまな留め具にしっかりと適合し、グリップとトルクを向上させると同時に、すばやく簡単に作業することができます。. 特長と利点. 4 mm から 14 mm まで、さまざまなサイズを用意しています ?クロムバナジウムスチール製で、強度と耐久性が強化されています ?ミラークロム仕上げで、耐腐食性を備えたプロフェッショナルな外観を実現 ?幅広い用途に適しています ?ナットとボルトでしっかりとしたグリップとトルクを提供する六角ソケット DIN 3124 TS ISO 2725-1. 用途. ソケットアダプタとソケットアクセサリは、汎用性が高く、新しい高価な工具を購入する必要がありません。そのため、さまざまな用途で使用する必要がある工具が必要な場合に、このようなアクセサリはコスト効果の高いソリューションになります。ラチェットスパナ、エクステンションバー、ソケット、インパクト 電動工具を最大限に活用することが簡単にできます。 ソケットアクセサリは、次のような幅広い用途で一般的に使用されています。 ?機械 自動車 建設 工学 DIY メンテナンス及び修理. よくある質問. スパナではなくソケットレンチとソケットを使用する理由. 同様の用途に使用できますが、ソケットとレンチを使用することには多くの利点があります。交換可能なソケットを使用することで、さまざまなサイズの留め具で作業するために必要なレンチが つだけになり、時間とコストの両方を節約できます。また、 ポイントヘッドにより、限られたエッジ数にのみ適合するスパナとは異なり、各ポイントでしっかりとしたグリップと高いトルクを発揮し、スリップページを防止したり、留め具のエッジを丸めたりするリスクを回避できます。レンチとソケットの組み合わせにより、非常に汎用性の高い手持ち工具が実現されています。特にファスナーが凹型になっていたり、届きにくい場所にある場合など、幅広い用途に使用できます。. どのようなサイズがありますか?. RS Pro 1/4 インチドライブ六 1923728 1923728 4 mm 1923729 1923729 5 mm 1923730 1923730 5.5 mm 1923731 1923731 6 mm 1923732 1923732 7 mm 1923733 1923733 8 mm 1923734 1923734 9 mm 1923735 1923735 10 mm 1923736 1923736 11 mm 1923737 1923737 12 mm 1923738 1923738 13 mm 1923739 1923739 14 mm. ソケットの全長はどのくらいですか?. ソケットの全長は 25 mm です。
仕様ソケットサイズ = 14mmインチまたはメートル = Metricドライブサイズ = 1/4インチソケットタイプ = 標準ソケットソケットヘッドタイプ = 6点仕上げ = クロム全体長さ = 25 mm材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = ヘキサゴン
1個
¥489
税込¥538
7日以内出荷
ソケットサイズ = 14mm。インチまたはメートル = Metric。ドライブサイズ = 3/8インチ。ソケットタイプ = 標準ソケット。ソケットヘッドタイプ = 12角。仕上げ = Sandblasted。材質 = クロームバナジウム鋼。ドライブ種類 = 正方型。。3/8インチスクエアドライブ十二角ソケット. 業務用3/8インチ単独12点スクエアドライブソケットです。. 非インパクトソケット 滑らかなサンドブラスト仕上げ ローレット加工済みグリップ
1個
¥529
税込¥582
翌々日出荷
RS Pro 1/2 インチドライブ六角. メーカー独自のブランド RS Pro がお届けする 1/2 インチドライブ六角ソケットは、高品質で信頼性の高い ポイントソケットから選択できる製品です。レンチや 1/2 インチドライブの回転工具用に設計されています。 このソケットはクロムバナジウムスチール製で、さまざまな環境で広範な使用に耐えられる Durable ソケットです。また、ミラークロム仕上げで、スタイリッシュでプロフェッショナルな外観を実現すると同時に、優れた耐腐食性を備えています。RS Pro 1/2 インチソケットは、さまざまなメートルサイズの製品が用意されており、どのソケットセットにも優れた機能を追加しています。ナットやボルトを手で締め付けたり、緩めたりする必要がある用途に最適です。 六角ソケットは、ナットやボルトなどのさまざまな留め具にしっかりと適合し、グリップとトルクを向上させると同時に、すばやく簡単に作業することができます。. 特長と利点. 8 mm から 32 mm までのさまざまなサイズをご用意しています クロムバナジウムスチール製で、強度と耐久性が強化されています ミラークロム仕上げで、耐腐食性を備えたプロフェッショナルな外観を実現 幅広い用途に適しています ナットとボルトでしっかりとしたグリップとトルクを提供する六角ソケット 1/2 インチドライブレンチに最適 DIN 3124 TS ISO 2725-1. 用途. ソケットアダプタとソケットアクセサリは、汎用性が高く、新しい高価な工具を購入する必要がありません。そのため、さまざまな用途で使用する必要がある工具が必要な場合に、このようなアクセサリはコスト効果の高いソリューションになります。ラチェットスパナ、エクステンションバー、ソケット、インパクト 電動工具を最大限に活用することが簡単にできます。 ソケットアクセサリは、次のような幅広い用途で一般的に使用されています。 機械 自動車 建設 工学 DIY メンテナンス及び修理. よくある質問. スパナではなくソケットレンチとソケットを使用する理由. 同様の用途に使用できますが、ソケットとレンチを使用することには多くの利点があります。交換可能なソケットを使用することで、さまざまなサイズの留め具で作業するために必要なレンチが つだけになり、時間とコストの両方を節約できます。また、六角ドライブタイプは、限られたエッジ数にのみ適合するスパナとは異なり、グリップ力とトルクを高め、スリップページを防止したり、留め具のエッジを丸めたりするリスクを回避するために、各ポイントでしっかりとした信頼性の高い固定具接続を実現します。レンチとソケットの組み合わせにより、非常に汎用性の高い手持ち工具が実現されています。特にファスナーが凹型になっていたり、届きにくい場所にある場合など、幅広い用途に使用できます。. どのようなサイズがありますか?. RS Pro 1/2 インチドライブ六角ソケットのサイズは、次のとおりです。 1923750 1923750 -8 mm 1923751 1923751 -10 mm 1923752 1923752 -11 mm 1923753 1923753 -12 mm 1923754 1923754 -13 mm 1923755 1923755 -14 mm 1923756 1923756 -15 mm 1923757 1923757 -16 mm 1923758 1923758 -17 mm 1923759 1923759 -18 mm 1923760 1923760 -19 mm 1923761 1923761 -20 mm 1923762 1923762 -21 mm 1923763 1923763 -22 mm 1923764 1923764 -24 mm 1923765 1923765 -27 mm 1923766 1923766 -30 mm 1923767 1923767 -32 mm
仕様ソケットサイズ = 14mmインチまたはメートル = Metricドライブサイズ = 1/2インチソケットタイプ = 標準ソケットソケットヘッドタイプ = 6点仕上げ = クロム全体長さ = 38 mm材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = ヘキサゴン
1個
¥589
税込¥648
7日以内出荷
二面幅(mm)14
トラスコ品番817-5563
1本
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

ねじ込みストレートソケット ステンレス製
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
材質SUS304
形状ソケット
種類ねじ込み継手
ねじの種類PSネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
二面幅(mm)14
トラスコ品番864-2410
質量(g)222
1個
¥1,698
税込¥1,868
40日以内出荷
仕様製品群:Han D シリーズ コンタクト 種別:ソケット 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 最小ワイヤサイズAWG:- コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:10A コンタクト 材質:銅合金
アズワン品番65-1405-93
1個
¥559
税込¥615
10日以内出荷
材質クロームバナジューム鋼
ソケットサイズ(mm)14
二面幅(mm)14
トラスコ品番853-1373
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
仕様コンタクト数:14 コネクタ タイプ:DIP ソケット ピッチ間隔2.54mm 製品群:110 シリーズ 列ピッチ:7.62mm コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト
アズワン品番65-1648-64
1個
¥469
税込¥516
10日以内出荷
二面幅(mm)14
トラスコ品番774-0301
材質クロームバナジューム鋼
質量(g)59
1個
¥659
税込¥725
4日以内出荷
1個
¥749
税込¥824
3日以内出荷
適合機種WR180D ・WR101D
全長(mm)28
呼び14-28
差込角(sq.)9.5
1個
¥649
税込¥714
3日以内出荷
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するためのアダプターです。
材質クロムバナジウム鋼
表面処理クロムメッキ
インパクトドライバー用ソケットです。18Vインパクトドライバー対応です。摩耗に強いツインコートです。
用途インパクトドライバー用ソケット。
材質本体:クロームバナジウム鋼
呼び寸法(mm)14
角数6角
1個
¥1,498
税込¥1,648
9日以内出荷
仕様●極数:14●行数:2●タイプ:ブレードソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ComboStak●シリーズ番号:101595●コード番号:225-8976
アズワン品番65-7624-83
1個
¥479
税込¥527
7日以内出荷
インパクト(18V対応)に対応した電動ドリル用ソケットです。
用途型枠金物や建築用金具などの組み立て、解体作業などに適しています。
材質Cr-V
全長(mm)110
主な適合純正品番90081-GBJ-M30
1個
¥489
税込¥538
4日以内出荷
Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板用角型ポストは、2.54 mm ピッチの角型オオットソケットストリップ、黒色液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクト、コンタクトにつや消しスズめっきが施されています。14 の接点があります0.025 インチ( 0.635 mm )の標準 / 低挿入力コンタクト 自己ネスト型アプリケーション用の四角形のテール 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
仕様●極数:14●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:208-1812
アズワン品番65-7615-22
1個
¥399
税込¥439
7日以内出荷
Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板角型ポストは、2.54 mm ピッチの角型オオットソケットストリップ、黒色液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger を搭載しています。コンタクトには 0.5 1 μ m の金めっきが施されたコンタクトをご用意しています。14 の競技があります0.025 インチ( 0.635 mm )の標準 / 低挿入力コンタクト 自己ネスト型アプリケーション用の四角形のテール 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
仕様●極数:14●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:208-1811
アズワン品番65-7628-31
1個
¥669
税込¥736
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ