こんなお得な商品も!

ソケット 12角 12.7sq
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
JISマーク表示製品((4D-14、4D-14.5、4D-17、4D-17.5、4D-20、4D-25、4D-28、4D-31、4D-33、4D-36を除く)
用途手工具用
種別ソケット(12角)
差込角(mm[inch])12.7 [1/2]
穴角12角
こんなお得な商品も!

ソケット 12角 12.7sq
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
スタンダードタイプです。
ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。
12角設計で、作業しやすいです。
材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)12.7
材質クロムバナジウム鋼
表面処理ノンクロムメッキ
穴角12角
ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのソケットです。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に
材質クロムバナジウム鋼
差込角(mm)9.5
穴角6角
レギュラータイプ。18Vインパクトドライバー対応。
用途インパクトドライバー用ソケット
タイプ6角
軸(mm)6.35
こんなお得な商品も!

ソケット 6角 9.5sq
モノタロウ
¥168~
税込¥185~
穴角6角
差込角(sq.)9.5
ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのソケットです。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に
材質クロムバナジウム鋼
差込角(mm)12.7
穴角6角
T型レンチやラチェットハンドルなどに組み合わせることにより六角穴付きボルトに締付けがすばやく行えます。
用途六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業に
差込角(mm)12.7
差込角(sq.)9.5
穴角6角
全長(mm)60
質量(g)1552
対辺(mm)4・5・6・7・8・10・12・14・17・19(10個組)
ケース寸法(mm)227×131×57
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2241-60
1セット
¥41,900
税込¥46,090
翌日出荷
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
穴角12角
差込角(sq.)9.5
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
仕様21世紀バージョンツールパワーフィット
穴角六角
差込角(sq.)12.7
全長(mm)60
対辺(mm)4.0・5.0・6.0・7.0・8.0・10・12・14・17(9個組)
差込角(inch)1/2"
1組
¥23,300
税込¥25,630
翌日出荷
穴角6角
差込角(sq.)9.5
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
仕様21世紀バージョンツールパワーフィット
穴角十二角
差込角(sq.)12.7
穴角6角
差込角(sq.)6.3
寸法L(mm)50
寸法l(mm)42
インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。仮締め専用です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
付属品ピン・Oリング
適合ピン:PIN3522S(対辺5~14mm)、PIN3525S(対辺17~22mm)
材質構造用鋼
全長(mm)150
差込角(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
適合OリングRINGP22AS(対辺5~14mm)、RINGP24S(対辺17~22mm)
1本で両頭ビット、ソケット8種類の機能があります。シャフトとソケットは耐衝撃性があり、高負荷用途向けに設計されています。サイズで色分けされているため簡単にサイズ確認が出来ます。
用途六角シャフト。インパクト ドライバーまたは 1/4 インチ クイック接続ハンドル (ハンドルは付属していません) にすばやく取り付けることができます。
トラスコ品番698-8482
材質スチール合金
全長(mm)170
タイプ両頭
対辺寸法(mm)7×8、10×12、13×14、15×17
対辺6角
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
穴角12角
差込角(sq.)9.5
建築・土木工事や足場の組み立て、解体作業に最適です。取り回ししやすい長さで作業効率がアップします。本体と六角シャンク部は、耐磨耗、耐衝撃性に優れた材料に完全な熱処理を施したので耐久性に優れています。フックボルト、コーチねじなどに適します。ソケット奥行45mmです。
トラスコ品番469-9572
セット内容EDS-8C、10C、12C、13C、14C、17C、19C、21C、24C
質量(g)1050
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×118×60
対辺寸法S(mm)8、10、12、13、14、17、19、21、24
1セット(9点)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
こんなお得な商品も!

ソケット 6角 9.5sq
モノタロウ
¥168~
税込¥185~
内側の面に1°未満の角度を設けており、トルクは面で伝えることで、ボルト・ナットの摩耗を低減させ、傷めにくくなっています。
「面」をキャッチして、85%なめたボルトナットにも対応できます。
耐えるトルクはANSIとDINをクリアしています。
材質/仕上クロムバナジウム鋼
表面処理クロムメッキ
ロングソケット等では困難な、自動車解体作業やホイール外しに最適です。
一体削り出し品のため、非常に丈夫です。
差込角(sq.)12.7
ESCOオリジナルセット品。HPQソケットは外径が肉薄にも関わらず耐久性があります。HPQはHigh Performance Qualityの略称です。AS-drive(面接触)によりボルトやナットに傷を付ける事なく、締付ける力を伝える事ができます。12角タイプ。
全長(mm)ソケットホルダー:370、対辺10~19:38対辺20~24:42
差込角(mm)12.7
対辺(mm)10・12・13・14・17・19・21・22・24
入組点数9
差込角(inch)1/2
材質(ソケット)クロム合金鋼
1セット(1セット)
¥21,100
税込¥23,210
翌日出荷
ワンタッチソケットホルダーを採用。
ソケットがワンタッチで簡単・確実に着脱できます。
従来のソケットとしての使用に追加し、(ギア)レンチと組み合わせての使用が可能。
ソケット自体の背丈が低い設計で、通常のソケットとしてもかなりのロークリアランス仕様となります。
ギアレンチと組み合わせると、更に高さを低減したラチェットハンドルとなります。
ギアレンチでオフセット仕様とすることもできます。
ソケット形状12角
差込角(mm)(8、10、12、13、14mm)6.35、(17、19)9.5
二面幅(mm)(8~14mm)14、(17、19mm)17
仕様ラチェットハンドルへの取り付け:8~14mmソケットは差込角6.35mm、17・19mmソケットは差込角9.5mm(ギア)レンチへの取り付け:8~14mmソケットは14mmの(ギア)レンチ、17・19mmソケットは17mmの(ギア)レンチ
セット内容(mm)8、10、12、13、14、17、19
材質クロームバナジュウム(ミラーポリッシュ仕上げ)
高さ(mm)(ソケット)8mm:18mm、10mm:18mm、12mm:19mm、13mm:19mm、14mm:20mm、17mm:23.5mm、19mm:24.5mm
質量(g)194
タイプ12角
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×32×39
1セット
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ESCOオリジナルセット品。HPQソケットは外径が肉薄にも関わらず耐久性があります。HPQはHigh Performance Qualityの略称です。AS-drive(面接触)によりボルトやナットに傷を付ける事なく、締付ける力を伝える事ができます。6角タイプ。
全長(mm)ソケットホルダー:370、対辺10~19:38対辺20~24:42
差込角(mm)12.7
対辺(mm)10・12・13・14・17・19・21・22・24
入組点数9
差込角(inch)1/2
材質(ソケット)クロム合金鋼
1セット(1セット)
¥21,100
税込¥23,210
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。
差込角(mm)12.7
入組点数12
差込角(inch)1/2
ESCOオリジナルセット品。ソケット本体の一部に色が付いているためサイズ識別が容易です。手締め時に便利なローレット加工。
用途ラチェットハンドル等と組み合わせてボルトナットの締付けや緩め作業に
全長(mm)37
差込角(mm)12.7
対辺(mm)10・11・12・13・14・16・17・18・19・21・22・24
入組点数12
差込角(inch)1/2
1セット(1セット)
¥16,900
税込¥18,590
翌日出荷
用途ソケットレンチ用ソケット(6角)です。
全長L(mm)80
用途ソケットレンチ用ソケット(12角)です。
全長L(mm)80
ESCOオリジナルセット品。セット内容:12本組。
全長(mm)77
差込角(mm)12.7
対辺(mm)10・11・12・13・14・17・19・20・21・22・24・27
差込角(inch)1/2
1セット(1セット)
¥6,540
税込¥7,194
翌日出荷
10個組。ステンレス製 耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。
材質ステンレス(SUS420)
全長(mm)40~46
差込角(mm)12.7
対辺(mm)10・12・13・14・17・19・21・22・24・27(10個組)
差込角(inch)1/2
クリップ数14
1セット(1セット)
¥47,500
税込¥52,250
翌日出荷
形状6角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
適合(ピン)PP4-1(リング)PR4-1
全長L(mm)150
寸法D2(Φmm)25
ESCOオリジナルセット品。HPQソケットは外径が肉薄にも関わらず耐久性があります。HPQはHigh Performance Qualityの略称です。AS-drive(面接触)によりボルトやナットに傷を付ける事なく、締付ける力を伝える事ができます。12角タイプ。
全長(mm)ソケットホルダー:370
差込角(mm)12.7
対辺(mm)13・14・16・17・18・19・21・22・24
入組点数9
差込角(inch)1/2
材質(ソケット)クロム合金鋼
1セット(1セット)
¥52,300
税込¥57,530
翌日出荷
6.35mm軸用のインパクトドライバー(7.2V~18V)で使用可。
クロムメッキの上にチタンコートを施した磨耗に強いツインコート仕様。
用途インパクトドライバー用ソケット
セット内容10セット
材質本体:クロームバナジウム鋼
寸法(mm)ケース付、サイズ:200(L)×153(W)×40(H)、本体内サイズ:190(L)×120(W)×33(H)
対辺(mm)8・10・12・13・14・17・19・21・22・24
型番※ESCOオリジナルセット品
ポイント数6角
六角シャンク径(Φmm)1/4"
1個
¥9,730
税込¥10,703
翌日出荷
穴角六角
差込角(mm)9.5
形状6角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
適合(ピン)PP4-1(リング)PR4-1
全長L(mm)200
寸法D2(Φmm)25
用途6角ソケットレンチ用ソケットです。
全長L(mm)22
めがねレンチ、ラチェットレンチなどで締め付け作業ができる六角部付です。(DSE17~36)
ビット着脱式なので、ソケットの寿命まで使用できます。
市販のドライバービットでも使用できます。
DSE17、19、21は12角タイプ、その他は6角タイプです。
イジェクターにより、ビットが詰まっても取り出し簡単です。
ドライバービットの先端を内蔵”イジェクター(PAT.)”で受け、ソケットの奥に喰い込ませない構造です。
ビットが詰まっても取出し簡単で、インジェクターの取付も簡単です。
市販のドライバービットで使用。
寸法(mm)(軸)6.35
仕様18Vインパクト対応
付属品両頭ビット(DB2S65)×1本
材質特殊合金鋼
特殊合金製
用途インパクトレンチ対応の外径の細いスーパースリムソケット
差込角(sq.)12.7(1/2")
穴角六角
差込角(mm)6.3
形状6角
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
適合(ピン)PP3-1(リング)PR3-1
全長L(mm)100
寸法D2(Φmm)19
関連キーワード
1
2
3
次へ