ミラー仕上げのメッキが美しいディープソケット。ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
穴角6角
差込角(sq.)3/8
全長(mm)64
穴角12角
差込角(sq.)9.5
形状8角
ソケット形状6角
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
寸法L(mm)22
ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケット。
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
穴角6角
穴角6角
差込角(sq.)9.5
穴角12角
差込角(sq.)9.5
形状12角
ソケット形状12角
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
穴角六角
差込角(mm)9.5
全長(mm)37~42
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2248-17
対辺(inch)3/8”・7/16”・1/2”・9/16”・5/8”・11/16”・3/4”・13/16”・7/8”・15/16”
1個
¥9,490
税込¥10,439
翌日出荷
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
EA617AW-103用Hexビット(インチサイズ)。専用ビットを装着することで様々なねじ形状へ対応できます。
全長(mm)38.1
対辺(inch)3/8
1本
¥1,740
税込¥1,914
翌日出荷
仕様各部サイズ:●全長(L:mm):25.0●先端部ソケット外径(D1:mm):16.0●差込部ソケット外径(D2:mm):17.0●ソケット深さ(T:mm):9.0
全長(mm)25
外径(Φmm)14
差込角(inch)3/8"
対辺(inch)3/8”
1個
¥400
税込¥440
翌日出荷
EN/IEC60900に従って製造されています。
規格EN/IEC60900
サイズ(inch)3/8
差込角(inch)3/8
全長(mm)38
質量(g)85
外径(Φmm)17
差込角(inch)1/2"(12.7mm)
アズワン品番64-7823-45
対辺(inch)3/8
1個
¥1,480
税込¥1,628
3日以内出荷
差込角1/4”SQのクローフットスパナ。
差込角(sq.)1/4
サイズ(inch)3/8
寸法S(mm)14.6
質量(g)17
寸法a(mm)6.3
全長L(mm)25.5
寸法b(mm)19.8
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
ラチェットハンドルとの使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。
材質プロテニアム合金鋼
表面処理黒染(プロガード加工)
先端形状ボールポイント
本数1
差込角対辺(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
両頭機能片頭
関連キーワード