全長(mm)92
質量(g)718
対辺(mm)18
外径(Φmm)54
差込角(inch)1"
アズワン品番64-7827-29
1個
¥6,720
税込¥7,392
翌日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用します
穴角6角
差込角(mm[inch])25.4[1]
適合ピン/P4040SOリング/RAS326S
寸法D2(mm)48
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
強度と硬度に優れたクロムモリブテン鋼素材。レンチの力を確実に伝え、角なめりを低減する設計。
用途25.4角のインパクトレンチ用ソケット
差込角(sq.)25.4(1/1インチ)
新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。
ピン・リングの装着が簡単にできます。
サイズを大きく見やすく表示しています。
ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。
ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。
差込角(mm)25.4
ソケット形状6角
形状6角
差込角(mm[inch])25.4[1]
適合(ピン)PP8-2(リング)PR8-1
寸法L(mm)110
寸法D2(Φmm)54
形状6角
差込角(mm[inch])25.4[1]
形状6角
差込角(mm[inch])25.4[1]
差込角(mm)1"(25.4mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm[inch])25.4[1]
適合Cリング=1801C/ピン・Oリング=1803A・1801B
寸法D2(mm)54
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法D2(mm)53
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード