20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
信頼の火無し継手。重いボンベを持ち運ぶ苦労や、火事・事故の心配、ススによる機器の劣化や頻繁なメンテナンスも、火無し工法なら心配ありません。 足場の悪い高所作業負担を軽減。しんどい作業を、快適・スピーディに締め込み数が少なく軽い力で施工できます。「丸型保温材」テーピングも簡単です。 安全で簡単なのにトータルコストは同等。ロウ付け工法と材工費では、ほぼ同じ。火を使わず、誰でも安定した品質で施工ができます。 抜けない、漏れない火無し継手 Claw Biting方式で、噛みついて抜けない。クロー・バイティング「おっぞんくん」20年の実績に、抜け止め進化が加わりました。Claw(爪で)Biting(噛む)一度噛みついたら離しません。 二重・三重のバックアップで漏れません。二重または三重のメタルシール・ゴムシールを採用。万が一の漏れを厳重にバックアップして、配管の捩り、曲げ、腐食にも配慮しています。
形状ソケット 材質(本体)C3771 最高使用圧力(MPa)-45℃~130℃/Max 4.3 適合流体冷媒HFC類 R32、R410A、R407C、R404A等 材質(ナット)C3771 再生紙使用マーク適合
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせたトルクス3/8sq.ソケットビット。
用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩 差込角(mm)9.5 先端形状トルクス RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
929 税込1,022
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エイトTX ソケットビット
エコ商品
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせたトルクスねじ用のへクサロビュラ3/8sq.ソケットビット、よく使うサイズのケース入りセット
用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩 先端形状トルクス RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(6本組)
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

信頼の火無し継手。重いボンベを持ち運ぶ苦労や、火事・事故の心配、ススによる機器の劣化や頻繁なメンテナンスも、火無し工法なら心配ありません。 足場の悪い高所作業負担を軽減。しんどい作業を、快適・スピーディに締め込み数が少なく軽い力で施工できます。「丸型保温材」テーピングも簡単です。 安全で簡単なのにトータルコストは同等。ロウ付け工法と材工費では、ほぼ同じ。火を使わず、誰でも安定した品質で施工ができます。 抜けない、漏れない火無し継手 Claw Biting方式で、噛みついて抜けない。クロー・バイティング「おっぞんくん」20年の実績に、抜け止め進化が加わりました。Claw(爪で)Biting(噛む)一度噛みついたら離しません。 二重・三重のバックアップで漏れません。二重または三重のメタルシール・ゴムシールを採用。万が一の漏れを厳重にバックアップして、配管の捩り、曲げ、腐食にも配慮しています。
形状径違いソケット 使用流体冷媒HFC類 R32、R410A、R407C、R404A等 適合流体冷媒HFC類 R32、R410A、R407C、R404A等 再生紙使用マーク適合
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 光源色昼白色 色温度(K)5000 演色指数(Ra)94 取付直付型2灯用/ソケットカバー付 本体 質量(kg)2.8 LED寿命(時間)40000 調光の可否可(100-1%) 連結可能型(連結用ソケットカバー別売) 仕様調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×1250×81 再生紙使用マーク適合
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型2灯用/ソケットカバー付 本体 質量(kg)2.8 LED寿命(時間)40000 調光の可否 連結可能型(連結用ソケットカバー別売) 仕様調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×1250×81 再生紙使用マーク適合
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト20形 非調光
エコ商品
LED-TUBE fix-a(レッド・チューブ フィックス・エー)。片側給電片側配線。シンプルなデザインとリーズナブルな価格を両立させたスタンダードベースライトシリーズ。安全設計のランプと専用本体、ソケットカバーによるランプの落下防止など、安全性に配慮した確かな品質をシンプルなデザインに込めました
ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型 本体鋼・樹脂 質量(kg)1.2 LED寿命(時間)40000 調光の可否 仕様調光器:不可 電圧(V)100/200/242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×63 再生紙使用マーク適合
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 調光
エコ商品
LED-TUBE fix-a(レッド・チューブ フィックス・エー)。片側給電片側配線。シンプルなデザインとリーズナブルな価格を両立させたスタンダードベースライトシリーズ。安全設計のランプと専用本体、ソケットカバーによるランプの落下防止など、安全性に配慮した確かな品質をシンプルなデザインに込めました
ランプの種類高演色LED 光源色昼白色 色温度(K)5000 演色指数(Ra)94 取付直付型 本体鋼・樹脂 質量(kg)2.4 LED寿命(時間)40000 調光の可否可(100-1%) 仕様調光器:不可 電圧(V)100/200/242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×63 再生紙使用マーク適合
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 非調光
エコ商品
LED-TUBE fix-a(レッド・チューブ フィックス・エー)。片側給電片側配線。シンプルなデザインとリーズナブルな価格を両立させたスタンダードベースライトシリーズ。安全設計のランプと専用本体、ソケットカバーによるランプの落下防止など、安全性に配慮した確かな品質をシンプルなデザインに込めました
ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型 本体鋼・樹脂 質量(kg)2.4 LED寿命(時間)40000 調光の可否 仕様調光器:不可 電圧(V)100/200/242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×63 再生紙使用マーク適合
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

インガソール・ランド電動インパクトレンチ
エコ商品
IQVコントロールシステムが、シャットオフ機能付きのハンドタイト・レンチタイト、クラス最高トルクのミッドパワー・マックスパワーの4つのモードを設定。使いやすいダイヤル式で状況に応じたトルクを選んでハンドタイトモードは20N・m、レンチタイトモードは55N・mで自動的にシャットオフします。全長188mmのコンパクトデザイン。
用途自動車修理から重機械組立まで 長さ(mm)183 幅(mm)77 高さ(mm)268(バッテリー含む) 差込角(sq.)1/2 square 適合バッテリーBL2022/BL2012 セット内容本体、バッテリー(BL2022・BL2012×1台ずつ)、充電器、ケース 質量(kg)(BL2022使用時)2.44、(BL2012使用時)2.10 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット
87,980 税込96,778
4日以内出荷

エレキットUSB-DACモジュール
エコ商品
パソコンのデジタルデータ音源をアナログに変換するコンバーターです。完成後はパソコンのUSB端子に接続するだけで自動的に認識するため、ドライバーのインストールなどは必要ありません。DAコンバーターにはPCM2704Cを、出力段のオペアンプにはNJM4580Dを使用し、クリアな音をお楽しみいただけます。 また、オペアンプ部はICソケットを使用していますので、お好みのオペアンプに交換し音の違いを楽むこともできます。 さらに、標準の電源供給方法であるUSBバスパワー方式を外部から電源を供給するセルフパワー方式へ変更するための切り替え端子や、外部クロックを供給する端子など、機能拡張スペースを標準で装備していますので、音質UPの工夫がやりやすくなっています。 PCL86シングルステレオパワーアンプキット(TU-8100)や6L6GCシングル真空管アンプキット(TU-8200)に組み込んで使用できるように設計されていますので、TU-8100やTU-8200のグレードアップモジュールとしてご利用いただけます。
種類工作キット サンプルレート32kHz、44.1kHz、48kHz 仕様(DACレゾリューション)16bit 周波数特性10Hz~22.5kHz(1kHz時) 基板寸法(mm)97×45 対応OSWindows XP以降、Mac OS X以降 適合(USB)1.1または2.0 電源供給方式USBバスパワー (外部電源を供給するセルフパワー方式へ改造可能) 歪率(%)0.014(USBバスパワー時) 再生紙使用マーク適合
1個
5,498 税込6,048
欠品中

いじり止め付トルクスねじ用穴付ヘクサロビュラビット、1/4径で長さ115mm、適用機種が大きく増える二つミゾ付で使い勝手の良い長い背切り入り
用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩 全長(mm)115 先端形状トルクス 本数10 差込角対辺(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応 両頭機能片頭 いじり止め穴有無あり 再生紙使用マーク適合
1本
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

使用が増えてきたトルクスねじ用で組立ラインなどでよく使われるヘクサロビュラビット、1/4径で長さ75mm。
用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩 全長(mm)75 先端形状トルクス 本数10 差込角対辺(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応 両頭機能片頭 再生紙使用マーク適合
1本
699 税込769
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

いじり止め付トルクスねじ用穴付ヘクサロビュラビット、1/4径で長さ75mm、適用機種が大きく増える二つミゾ付で使い勝手の良い背切り入り
用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩 全長(mm)75 先端形状トルクス 本数10 差込角対辺(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応 両頭機能片頭 いじり止め穴有無あり 再生紙使用マーク適合
1本
799 税込879
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

インガソール・ランドバッテリー式インパクトレンチ
エコ商品
高トルク・コードレスインパクトレンチ 両回転トルクコントロールタイプ W7372 3/4” JIS & ISO トラックホイール対応 正転・逆転シャットオフ機能付き 3/4” パワーコントロールインパクトレンチ
用途ボルト交換、タイヤ交換、トラックメンテナンス、工業用修理 長さ(mm)295 幅(mm)88 高さ(mm)287(バッテリー含む) 差込角(sq.)3/4 適合バッテリーBL2022 セット内容2×BL2022 バッテリー、本体(W7372)、チャージャー、バッグ 質量(kg)3.75(バッテリー含む) バッテリーBL2022 アンビル3” 打撃数(bpm)2450 RoHS指令(10物質対応)対応 ソケットサイズ(inch)3/4”、リテーニングリング 再生紙使用マーク適合
1セット
129,800 税込142,780
4日以内出荷

インガソール・ランドバッテリー式インパクトレンチ
エコ商品
調和のとれたインパクト機構。最大トルク1360Nmのハイパワーに対して重量3.4kgと長さ207mmのコンパクト設計。 円形で影のない LED ライト。明るさ4段階設定可能。 金属のドライブトレインとハンマー機構は堅固で耐久性が高く、最大のパワーと効率にあわせて最適化 電子ブレーキ付き可変速スイッチ。最高のツールコントロール性と安全性が向上。トリガーを放すと回転が停止。 強化フレームが、液体、化学薬品、度重なる落下から保護 強力なブラシレスモーターが耐久性と効率を向上クラス最高のパワー対重量比
長さ(mm)295 幅(mm)88 高さ(mm)216(バッテリー含む) 差込角(sq.)1/2 適合バッテリーBL2022 セット内容BL2022 バッテリー×2、本体(W7152)、チャージャー、バッグ 質量(kg)3.4(バッテリー含む) バッテリーBL2022 ソケット1/2”, リテーニングリング 打撃数(bpm)2450 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット
109,800 税込120,780
4日以内出荷

インガソール・ランドバッテリー式インパクトレンチ
エコ商品
調和のとれたインパクト機構。最大トルク1360Nmのハイパワーに対して重量3.5kgと長さ215mmのコンパクト設計。 円形で影のない LED ライト。明るさ4段階設定可能。 金属のドライブトレインとハンマー機構は堅固で耐久性が高く、最大のパワーと効率にあわせて最適化 電子ブレーキ付き可変速スイッチ。最高のツールコントロール性と安全性が向上。トリガーを放すと回転が停止。 強化フレームが、液体、化学薬品、度重なる落下から保護 強力なブラシレスモーターが耐久性と効率を向上クラス最高のパワー対重量比
長さ(mm)295 幅(mm)88 高さ(mm)216(バッテリー含む) 差込角(sq.)3/4 適合バッテリーBL2022 セット内容BL2022 バッテリー×2、本体(W7172)、チャージャー、バッグ 質量(kg)3.5(バッテリー含む) バッテリーBL2022 ソケット3/4”, リテーニングリング 打撃数(bpm)2450 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット
109,800 税込120,780
4日以内出荷

インガソール・ランド充電インパクトレンチ
金属のドライブトレインとハンマー機構は頑丈で耐久性が高く、最大のパワーと効率に合わせて最適化してます。 高出力レアアースマグネットモーター交換可能なブラシによる長寿命と高出力を実現してます。 スチール強化アルミニウムで作られた耐久性の高いハンマーケースが内部部品を保護し、金属躯体は度重なる落下にも耐えます。 ラバーオーバーモールドグリップが振動を抑えて疲労を軽減し、長時間の使用における使用者の快適性を向上します。
用途自動車関係など一般産業用に
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インガソール・ランド充電式アングルインパクトレンチ
エコ商品
特許出願中のインラインバッテリーデザインは他のインパクトレンチが入ることのできない、従来型のラチェットレンチや素手で作業していた場所に対応可能。人間工学デザインから生まれたハンドルと快適なグリップでラチェットと同じリーチを実現。スチール強化アルミニウムで作られた耐久性の高いハンマーケースと非常にタフなナイロン筐体は、高さ1.8mからの度重なる落下や各種薬剤への耐久性を備えます。メンテナンス可能なヘッドが長寿命をサポート。数箇所のクイックスクリューをはずすだけで内部にアクセスすることができ、部品とツール交換のコストを節減。電池のグレードアップで約1.6倍の稼働時間を確保。
長さ(mm)439 幅(mm)77 高さ(mm)72(バッテリー含む) 差込角(sq.)1/2 適合バッテリーBL2012 トラスコ品番821-7927 セット内容1/2インチピンドライブインパクトツール、充電器、BL2012リチウムイオンバッテリー×2、ケース 質量(kg)2.27 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1900 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット
109,800 税込120,780
当日出荷

インガソール・ランド電動中型ラチェットレンチ
エコ商品
独自のスリムラインデザインにより、狭い空間でのアクセス性を確保。手が入る場所であれば、ラチェットを使用することが可能。人間工学デザインから生まれたハンドルと快適なグリップでエアラチェットと同じリーチを実現。タフな複合筐体と特許済み金属補強フレームが、液体、化学薬品、度重なる落下から保護。エアツールのパワーに匹敵。
質量(g)2300 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット
88,980 税込97,878
107日以内出荷