全長(mm)57
対辺(mm)22
外径(Φmm)39
差込角(inch)1
アズワン品番64-2201-76
1個
¥4,380
税込¥4,818
翌日出荷
全長(mm)90
対辺(mm)22
差込角(inch)1
アズワン品番64-7830-86
1個
¥7,160
税込¥7,876
翌日出荷
全長(mm)92
質量(g)781
対辺(mm)22
外径(Φmm)54
差込角(inch)1"
アズワン品番64-7827-31
1個
¥6,780
税込¥7,458
翌日出荷
穴角6角
差込角(mm)25.4
二面幅(mm)22
トラスコ品番853-1203
質量(g)550
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
インパクトソケットの薄肉タイプです。
狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。
開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
差込角(mm)25.4
ソケット形状6角
差込角(mm)1"(25.4mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
薄肉タイプ、ピン・リング付
差込角(sq.)25.4
ソケット形状6角
RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトソケット
差込角(mm)25.4
全長(mm)75
差込角(mm[inch])25.4 [1]
寸法L(mm)90
無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用します
穴角6角
差込角(mm[inch])25.4[1]
適合ピン/P4040SOリング/RAS326S
寸法D2(mm)48
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(sq.)25.4(1/1")
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
差込角(mm)25.4
ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
材質SCM435
RoHS指令(10物質対応)対応
高い耐久性の特殊鋼を使用しています。防錆処理しています。
差込角(mm)25.4
全長(mm)75
材質特殊工具鋼
2018年トラスコ掲載ページ4 0353
用途インパクトレンチ用
差込角(mm[inch])25.4
寸法L(mm)110
寸法D2(Φmm)54
差替式のためビットを交換して使用できます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
差込角(mm)25.4
適合ピン・Oリング:A81・B81
軸長(mm)H:30
外径D(Φmm)差込部:54
全長L(mm)105
適合リングC型C81
穴角ヘックスローブ
差込角(sq.)1
ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
差込角(mm[inch])25.4[1]
材質SCM435
RoHS指令(10物質対応)対応
新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。
ピン・リングの装着が簡単にできます。
サイズを大きく見やすく表示しています。
ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。
ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。
差込角(mm)25.4
ソケット形状6角
差込角(inch)1
寸法L2(mm)25
形状6角
差込角(mm[inch])25.4[1]
適合(ピン)PP8-2(リング)PR8-1
寸法L(mm)110
寸法D2(Φmm)54
穴角4角
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット形状6角
差込角(mm)25.4
二面幅(mm)22
トラスコ品番853-1204
全長(mm)100
質量(g)730
1個
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
差込角(mm[inch])25.4[1]
材質SCM435
RoHS指令(10物質対応)対応
形状6角
差込角(mm[inch])25.4[1]
差込角(mm)1"(25.4mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
差替式のためビットを交換して使用できます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
差込角(mm)25.4
無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用します
ソケット形状6角
差込角(mm[inch])25.4[1]
適合ピン/P4040SOリング/RAS326S
寸法D2(mm)48
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm[inch])25.4[1]
適合Cリング=1801C/ピン・Oリング=1803A・1801B
寸法D2(mm)53
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(inch)1
対辺(mm)22
適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45B
エスコ品番EA164FC-22
全長(mm)108
質量(g)950
外径(Φmm)36
寸法D1(mm)36
寸法D2(mm)54
寸法I(mm)22
1個
¥6,770
税込¥7,447
翌日出荷
ピンとOリングがソケットに付いており、リングの移動でロックできます。(インパクトフィックスロック機能)ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。
差込角(mm)25.4
材質特殊クロムバナジウム鋼、ガンメタル仕上げ
全長(mm)100
2018年トラスコ掲載ページ4 0326
ピンとOリングがソケットに付いており、リングの移動でロックできます。(インパクトフィックスロック機能)ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。
差込角(mm)25.4
材質特殊クロムバナジウム鋼、ガンメタル仕上げ
2018年トラスコ掲載ページ4 0325
関連キーワード
1
2
次へ