RoHS指令(10物質対応)対応
穴角12角
差込角(sq.)9.5
差込角(sq.)9.5
穴角6角
差込角(inch)3/8
材質ニッケルアルミ銅合金
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
穴角六角
差込角(mm)9.5
世界最高水準のコンパクトサイズ。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。ゴムリングの採用により、手回しや引抜き時の作業性を大幅に向上。ゴムリングは補給部品およびオプション(カラーバリエーション)として設定しています。
差込角(mm[inch])12.7(1/2)
寸法L(mm)60
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
EN/IEC60900に従って製造されています。
全長(mm)55
規格EN/IEC60900
サイズ(inch)1/2
差込角(inch)1/2
航空機用工具として高精度・高強度仕様です。
150mmソケットレール付。
用途AS954航空規格適用ソケット
セット内容10個組
全長(mm)22(9/16"のみ24)
差込角(sq.)1/4"(6.35mm)
アズワン品番64-7889-47
対辺(inch)3/16"、7/32"、1/4"、9/32"、5/16"、11/32"、3/8"、7/16"、1/2"、9/16"
1個
¥8,650
税込¥9,515
翌日出荷
関連キーワード