2,713件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
1個
629 税込692
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)


ソケット 12角 19sq モノタロウ 動画あり
12角のソケットですのでボルトに入れやすく作業性が良好です。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に 材質クロムバナジウム鋼 差込角(mm)19 穴角12角
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

差込角(inch)1 対辺(mm)36 適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45B エスコ品番EA164FB-36 全長(mm)62 質量(g)712 外径(Φmm)56.5 寸法D1(mm)56.5 寸法D2(mm)54 寸法I(mm)21
1個
4,820 税込5,302
翌日出荷



ソケット 12角 12.7sq モノタロウ 動画あり
12角のソケットですのでボルトに入れやすく作業性が良好です。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に 材質クロムバナジウム鋼 差込角(mm)12.7 穴角12角
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ソケット 6角 12.7sq モノタロウ 動画あり
ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのソケットです。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に 材質クロムバナジウム鋼 差込角(mm)12.7 穴角6角
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

ソケット インパクト用 モノタロウ 動画あり
インパクト用のソケットです。ピン・リング付。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど 差込角(mm)12.7 寸法D2(Φmm)30
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


RBS36-6K ビット交換式ソケット 36mm 6角36V・40Vのインパクトドライバー対応です。軸交換式ソケットとして単体での使用も可能ですが、専用の落下防止アダプター(RSA-18BL・RSA-40BL)と合わせて使用することで、軸折れによる落下を防ぐことが出来ます。
用途インパクトドライバーでのボルト・ナットの締付、緩め作業に
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理三価クロムメッキ 穴角12角
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)インパクト用ソケット 36mm
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。無電解メッキのインパクト用ソケットです。
適合【ピン】P4033S 材質構造用鋼 全長(mm)58 差込角(mm)19 コード105-8235 アズワン品番64-4816-43 適合OリングRAS322S
1個
1,998 税込2,198
欠品中

適合TW001G、TW1001D、6906 長さ(mm)56 摘要6906 備考コネクトビット・チャックキー付木工キリ専用
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)1.1/2"(38.1mm)SQ. インパクト6角ソケット 36mm
エコ商品
質量(g)2050 寸法L(mm)77 差込角(mm)1.1/2"(38.1mm)SQ 寸法H(mm)20 寸法D1(mm)62 寸法D2(mm)86 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
欠品中

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)1.1/2"(38.1mm)SQ. インパクト6角ディープソケット 36mm
エコ商品
質量(g)2980 寸法L(mm)115 差込角(mm)1.1/2"(38.1mm)SQ 寸法D1(mm)63 寸法D2(mm)86 寸法H1(mm)26 寸法H2(mm)70.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
52,980 税込58,278
5日以内出荷


スタンダードタイプです。 ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。 12角設計で、作業しやすいです。 材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)12.7 材質クロムバナジウム鋼 表面処理ノンクロムメッキ 穴角12角
1個
359 税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ソケットアダプター モノタロウ 動画あり
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するためのアダプターです。
材質クロムバナジウム鋼 表面処理クロムメッキ
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電ドルソケット ストロック36 スタンダードソケット(高耐久タイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 動画あり
36Vインパクトドライバー対応!!高耐久タイプ。6角軸のトーション効果により、長寿命。ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。あらゆる工事でのボルト・ナットの着脱作業に。深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能。
用途あらゆる工事でのボルト・ナットの着脱作業に。
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


仕様ソケット奥内径(d3:mm):33ソケット部外径(d1:mm):49.5 質量(g)493 対辺(mm)36 全長L1(mm)67 差込角(inch)1 寸法t1(mm)24 寸法t2(mm)33.4 アズワン品番64-2243-20 外径d2(Φmm)48
1個
8,850 税込9,735
翌日出荷


TONE トネ (前田金属工業)ソケット 12角 36mm
スタンダードタイプで、対辺12角形状です。重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。
材質構造用鋼 全長(mm)58 差込角(mm)19 対辺(mm)36 コード105-9736 アズワン品番64-4816-18
1個
1,798 税込1,978
欠品中


1個
3,040 税込3,344
翌日出荷


ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
差込角(mm[inch])6.35 [1/4]
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

インパクト用のディープソケットです。ピン・リング付。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど 差込角(mm)12.7 材質クロムモリブデン鋼(SCM440) 寸法L(mm)78 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
3,580 税込3,938
翌日出荷



1個
6,560 税込7,216
翌日出荷

1個
2,440 税込2,684
翌日出荷


1個
2,380 税込2,618
当日出荷

JISマーク表示製品((4D-14、4D-14.5、4D-17、4D-17.5、4D-20、4D-25、4D-28、4D-31、4D-33、4D-36を除く)
用途手工具用 種別ソケット(12角) 差込角(mm[inch])12.7 [1/2] 穴角12角
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

レギュラータイプ。18Vインパクトドライバー対応。
用途インパクトドライバー用ソケット タイプ6角 軸(mm)6.35
1個
特価
529 税込582
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)