47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ソケット 6角 6.35sq モノタロウ 動画あり
ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのソケットです。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に 材質クロムバナジウム鋼 差込角(mm)6.35 穴角6角
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です
差込角(mm)6.35 全長(mm)25 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理三価クロムメッキ 穴角6角
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ソケット セット モノタロウ 動画あり
ホルダー付ですので収納に便利で、紛失防止になります。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に 材質クロムバナジウム鋼
1セット(10点組)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


接触面をより大きくすることで薄肉部への応力の集中を低減するNパワーフィット形状を採用、ボルト・ナットにやさしく、なめりを防ぎます。 外径、全長、口径部の深さともに最小限に抑えたコンパクト設計で約30%の軽量化を実現しました。 ネプロス6.3ソケットのアイテム充実により、カタログモデルのセットを充実。
用途小サイズの障害物等がある時の締結。 トラスコ品番206-8670 セット内容ソケットホルダ 材質/仕上特殊工具鋼 質量(g)351 差込角(mm)6.35 ソケット内容NB2L-055、08、10、12、13、14 セット数6 穴角6角 アズワン品番64-8626-52 ソケット内容(mm)5.5、8、10、12、13、14
1セット
10,980 税込12,078
翌日出荷

接触面をより大きくすることで薄肉部への応力の集中を低減するNパワーフィット形状を採用、ボルト・ナットにやさしく、なめりを防ぎます。 外径、全長、口径部の深さともに最小限に抑えたコンパクト設計で約30%の軽量化を実現しました。 ネプロス6.3ソケットのアイテム充実により、カタログモデルのセットを充実。
用途小サイズの障害物等がある時の締結。 トラスコ品番206-8642 セット内容ソケットホルダ、NB2M-055、08、10、12、13、14 材質/仕上特殊工具鋼 質量(g)285 差込角(mm)6.35 セット数6 穴角6角 アズワン品番64-8626-54 ソケット内容(mm)5.5、8、10、12、13、14
1組(6個)
11,980 税込13,178
翌日出荷

接触面をより大きくすることで薄肉部への応力の集中を低減するNパワーフィット形状を採用、ボルト・ナットにやさしく、なめりを防ぎます。
用途小サイズの障害物等がある時の締結。 トラスコ品番206-8653 セット内容ソケットホルダ、NB2L-7/32、1/4、9/32、5/16、3/8、7/16 材質/仕上特殊工具鋼 質量(g)289 差込角(mm)6.35 セット数6 穴角6角 アズワン品番64-8626-53 ソケットサイズ(inch)7/32、1/4、9/32、5/16、3/8、7/16
1セット
12,980 税込14,278
9日以内出荷

六角軸対辺6.35mmビットが使用可能です。ラチェットハンドル6.35mm(1/4インチ)でビットが使用できます。
用途ラチェットハンドル六角軸ビットを使用するためのアダプター。 仕様ANSI、DIN規格適合 材質クロームバナジウム鋼 形状六角 差込角(mm[inch])6.35(1/4) ビット使用可能:6.35mm(1/4インチ)六角軸ビット
1個
349 税込384
当日出荷

六角軸対辺6.35mmビットが使用可能です。ラチェットハンドル9.5mm(3/8インチ)でビットが使用できます。
用途ラチェットハンドル六角軸ビットを使用するためのアダプター。 仕様ANSI、DIN規格適合 材質クロームバナジウム鋼 形状六角 差込角(mm[inch])9.5(3/8) ビット使用可能:6.35mm(1/4インチ)六角軸ビット
1個
389 税込428
当日出荷


1個
689 税込758
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)


Ko-ken コーケン(山下工業研究所)6.35sq6角ディープソケット
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
形状6角 寸法L(mm)50 差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)



旭金属工業(新日本ツール)ソケット 1/4(6.35)
六角形状ですので、ボルトを6面で確実に覆う事ができ、ボルト.ナットがなめにくい商品です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 差込角(mm[inch])6.35[1/4] 材質Cr-V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

角部が破損し、通常の工具では取りはずせなくなった六角ボルト・六角ナットを取りはずすことができるソケットのセット。 ソケット内部の螺旋状のエッジが、角部が破損した六角ボルトや六角ナットでもしっかりと食い込み、取りはずすことができます。 頭部が丸いねじでもエッジが食い込むものであれば使用できます。 右ねじの取りはずし専用です。 ソケットの差込角ごとのセットです。 差込角6.35:SKEK-6.35-4SET 差込角9.5:SKEK-9.5-8SET ソケットをソケットホルダに収納してコンパクトに持ち運ぶことができます。逆さにしたり振ったりしてもソケットが脱落しません。 ソケットホルダのレールの穴を利用して、壁掛けや工具箱への取りつけが可能です。
用途工具のかかりが浅い状態で回して角部が破損した場合に・屋外環境に長期間さらされたことによる錆や腐蝕で角部が潰れた場合に・強く固着したねじを無理にはずそうとして角部が破損した場合に・誤ったサイズの工具を使用して角部が破損した場合に 材質【ソケットホルダ:レール】炭素鋼/ニッケルクロムメッキ、【ソケットホルダ:コマ】炭素鋼/ニッケルメッキ 材質(ソケット)SCM435/リン酸マンガン皮膜 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いろいろなボルト・ナットの着脱作業に
用途21ミリM14・W1/2用軸径6.35ミリ六角軸ディープソケット 軸径(Φmm)6.35 寸法(mm)21(M14・W1/2用) 穴角6角
1個
939 税込1,033
当日出荷

いろいろなボルト・ナットの着脱作業に
用途19ミリM12・W7/16用軸径6.35ミリ六角軸ディープソケット 軸径(Φmm)6.35 寸法(mm)19(M12・W7/16用) 穴角6角
1個
799 税込879
当日出荷

いろいろなボルト・ナットの着脱作業に
用途17ミリM10・W3/8用軸径6.35ミリ六角軸ディープソケット 軸径(Φmm)6.35 寸法(mm)17(M10・W3/8用) 穴角6角
1個
799 税込879
当日出荷


1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

差込角6.35mmのソケットレンチセット9pcsです。スタビーラチェットハンドル採用で狭い場所にも便利です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 セット内容スタビーラチェットハンドル・ソケット(5・5.5・6・7・8・10・12)・エクステンションバー50(mm) 材質クロームバナジウム鋼 差込角(mm[inch])6.35(1/4) 仕上クロームメッキ鏡面仕上 ソケット形状六角
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

1個
749 税込824
7日以内出荷

1個
749 税込824
7日以内出荷

1個
759 税込835
5日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
欠品中

1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷