ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのソケットです。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に
材質クロムバナジウム鋼
差込角(mm)6.35
穴角6角
こんなお得な商品も!

ソケット 6角 6.35sq
モノタロウ
¥209
税込¥230
接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です
差込角(mm)6.35
全長(mm)25
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
表面処理三価クロムメッキ
穴角6角
こんなお得な商品も!

ソケット 6角 6.35sq
モノタロウ
¥209
税込¥230
スタンダードタイプです。
ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。
接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。
材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)6.35
全長(mm)25
穴角6角
こんなお得な商品も!

ソケット 6角 6.35sq
モノタロウ
¥209
税込¥230
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
用途6角ソケットレンチ用ソケットです。
全長L(mm)22
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(ショート、薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)
穴角6角
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ソケット 6角 6.35sq
モノタロウ
¥209
税込¥230
穴角六角
差込角(sq.)6.3
形状6角
ソケット形状6角
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
寸法L(mm)22
こんなお得な商品も!

ソケット 6角 6.35sq
モノタロウ
¥209
税込¥230
穴角6角
差込角(mm)6.35
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
形状6角
寸法L(mm)50
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
材質構造用鋼
差込角(mm)6.35
対辺6角
RoHS指令(10物質対応)対応
用途手工具用
穴角6角
差込角(mm[inch])6.35 [1/4]
種別ディープソケット(6角)
寸法L(mm)51
1000V絶縁仕様です。
IEC60900規格品です。
安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。
接触面が高いトルクをかけてもボルトナットを傷めにくくなっています。
耐電圧試験済みです。
規格IEC60900規格
差込角(mm)6.35
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)41
仕上クロムメッキ
穴角6角
差込角(sq.)6.3
寸法L(mm)50
寸法l(mm)42
穴角6角
差込角(mm)6.35
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)30
差込角(mm)6.35
ソケット形状6角
材質特殊工具鋼
全長(mm)50
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)50
ソケット周囲にローレット加工を施しているため、指で回しても滑り止め効果を発揮します。差込角6.35mm、6角タイプのソケットレンチです。
差込角(mm)6.35
材質クロムバナジウム鋼(cr-v)
2018年トラスコ掲載ページ4 0152
用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適
形状【対辺】6角
材質ステンレス鋼(AISI420)
インパクト用ソケット ボルトを面でとらえるバーコダイナミックドライブ。しっかり掴みながら傷をつけない。
用途インパクトレンチなどの工具での作業用に
材質特殊工具鋼
全長(mm)22
差込角(mm)6.35
穴角6角
差込角(mm)6.35
二面幅(mm)7
トラスコ品番853-0843
質量(g)16
1個
¥759
税込¥835
7日以内出荷
ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。
材質特殊工具鋼、ガンメタル仕上げ
2018年トラスコ掲載ページ4 0323
差込角(mm)6.35
材質特殊工具鋼
差込角(mm)6.35
ソケット形状6角
材質特殊工具鋼
差込角(mm)6.35
材質特殊工具鋼
全長(mm)51
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
適合ピン・Oリング=1200A・B
寸法L(mm)48
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
寸法D2(mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット形状6角
差込角(mm)6.35
二面幅(mm)7
トラスコ品番853-0844
全長(mm)50
質量(g)31
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
ソケット形状6角
差込角(mm)6.35
二面幅(mm)7
トラスコ品番853-0845
全長(mm)70
質量(g)45
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
レギュラータイプ。18Vインパクトドライバー対応。
用途インパクトドライバー用ソケット
タイプ6角
軸(mm)6.35
こんなお得な商品も!

ソケット 6角 9.5sq
モノタロウ
¥168~
税込¥185~
DIN、ANSI基準をクリアした高品質ソケットです。使用場所、用途に合わせてソケットの選択が出来ます。
用途六角ボルト、ナットの締め緩め作業。
材質クロームバナジウム鋼
形状六角
適合ねじ六角ボルト、ナット
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証!
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し
長さ(mm)26
差込角(inch)1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット形状6角
ショートタイプ。18Vインパクトドライバー対応。短いから狭所でしっかり固定。ボルトの締め付けや狭い場所での作業に最適。摩耗に強いツインコート。
用途インパクトドライバー用ソケット
材質(本体)クロームバナジウム鋼
タイプ6角
軸(mm)6.35
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証!
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し
差込角(inch)1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット形状6角
全長90mmのセミロング仕様で、ソケット穴深さは50mmのためナット作業に適しています。
従来の深穴ソケットに比べ約35%の軽量設計です。
軸圧入式を採用しています。
ソケット部と軸部を別材質、別硬度とする事で、一体式と比べて8倍の耐久性があります(自社測定)。
サビに強いクロームメッキ、ミラー仕上げです。
面接触型6角ソケットです。
ソケット部は流線型で仮締め時に手の平で支えたときに抵抗が少なくなるようにデザインされています。
セミロングサイズのため従来の深穴ソケットと比べて35パーセントの軽量設計です。
用途住宅、ビル建築、仮枠、道路工事、電気設備、水道配管、ソーラーパネル施工、空調工事、エクステリア等
全長(mm)90
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
対応18Vインパクト
軸(mm)6.35
18Vインパクト対応。DSHMは強力なマグネット付きで、へクスタイプ(六角頭)のネジ・ボルトを確実に保持、作業効率がアップ。
電動工具とのジョイント部は9.5mmと14mm兼用のダブル溝になっており、各種電動ドリルに取り付け可能。
用途へクスタイプ(六角頭)のネジ・ボルトの着脱に。
全長(mm)50
形状開口部:6角
軸(mm)6.35
18Vインパクト対応。へクスタイプ(六角頭)のネジ・ボルトの着脱に。
電動工具とのジョイント部は9.5mmと14mm兼用のダブル溝になっており、各種電動ドリルに取り付け可能。
用途へクスタイプ(六角頭)のネジ・ボルトの着脱に。
全長(mm)50
形状開口部:6角
軸(mm)6.35
めがねレンチ、ラチェットレンチなどで締め付け作業ができる六角部付です。(DSE17~36)
ビット着脱式なので、ソケットの寿命まで使用できます。
市販のドライバービットでも使用できます。
DSE17、19、21は12角タイプ、その他は6角タイプです。
イジェクターにより、ビットが詰まっても取り出し簡単です。
ドライバービットの先端を内蔵”イジェクター(PAT.)”で受け、ソケットの奥に喰い込ませない構造です。
ビットが詰まっても取出し簡単で、インジェクターの取付も簡単です。
市販のドライバービットで使用。
寸法(mm)(軸)6.35
仕様18Vインパクト対応
付属品両頭ビット(DB2S65)×1本
材質特殊合金鋼
関連キーワード
1
2
次へ