296件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口金E26 材質(中心接触片)C5191、(受金)C1201、(受金止め)C2801、(端子座)C2680、(ソケット蓋)磁器、(ナベ小ネジ)SERM、C2700W、(大頭丸平小ネジ)C2700W、(充填物)パテ 材質(本体)磁器
1個
439 税込483
当日出荷

屋外用に使用する防雨型のソケットです。
用途ビアガーデン・お祭り・縁日・学園祭等々の提灯用のソケットとして、 またハウス栽培の照明、また道路工事及び建設現場と幅広くご利用頂けます。 定格電圧(V)250 口金E26 定格電流(A)6 材質フェノール リード線長さ(mm)150
1個
419 税込461
当日出荷

コードつきソケットです。増設や自作照明に。
材質(本体)磁器 コード長さ(m)1.5 使用電線VVFΦ0.75mm×2芯 定格電圧(V)125 定格電流(A)3
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


材質(本体)フェノール樹脂 口金E26 ケーブル長(mm)約165 ソケットサイズ(mm)Φ36×約42 定格電圧(V)300 定格電流(A)6
1個
449 税込494
当日出荷

陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。 電球は100W以下のものをご使用ください。
口金E26
1個
341 税込375
当日出荷



1個ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
379 税込417
当日出荷

屋内照明や看板・装飾用などに適した防雨タイプのゴムソケットです。 電球は100W以下のものをご使用ください。
口金E26
1個
449 税込494
当日出荷

1個
1,520 税込1,672
欠品中

ヤザワコーポレーションキーレスソケット
口金E26のソケット。
材質フェノール ブラック 口金E26 本体質量(g)約37 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×34×57 定格容量(W)合計600まで アズワン品番65-0529-60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷

1個
359 税込395
当日出荷

1個
349 税込384
当日出荷

1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭光電機工業ホルダーソケット白E26
エコ商品
全長(mm)53 (ガラス球)ホワイト 口金E26 ガラス球径(mm)Φ44 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

旭光電機工業キーレスソケット白E26
エコ商品
全長(mm)56 (ガラス球)ホワイト 口金E26 ガラス球径(mm)Φ38.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
当日出荷

旭光電機工業キーレスソケット黒E26
エコ商品
全長(mm)56 (ガラス球)クロ 口金E26 ガラス球径(mm)Φ38.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
12日以内出荷

旭光電機工業アンドンキーレスソケット白E26
エコ商品
全長(mm)47 (ガラス球)ホワイト 口金E26 ガラス球径(mm)Φ32.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
12日以内出荷

旭光電機工業アンドンキーレスソケット黒E26
エコ商品
全長(mm)47 (ガラス球)クロ 口金E26 ガラス球径(mm)Φ32.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
12日以内出荷

1個
540 税込594
翌日出荷


1個
1,640 税込1,804
翌日出荷

全長(mm)45 (ガラス球)ホワイト 口金E26 ガラス球径(mm)Φ36 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
12日以内出荷

1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

受金E26に口金E17の電球が付けられます。 一般的なソケット(口金E26)に口金E17の電球を接続したい時に使います。 照明用
電流(A)1 定格電圧(V)250 口金E-26 受金E-17
1個
289 税込318
当日出荷

コンセントをソケットに変換できます ● コンセントにこのアダプターを接続すれば、一般的な白熱電球・LED電球(口金:E-26)が点灯できます ● 口金E26 100ワット以下の電球用 ● カラーは黒
定格電圧(V)125 電流(A)2 口金E26
1個
329 税込362
当日出荷

1個
519 税込571
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷



屋外用に使用する防雨型のソケットです。
用途ビアガーデン・お祭り・縁日・学園祭等々の提灯用のソケットとして、 またハウス栽培の照明、また道路工事及び建設現場と幅広くご利用頂けます。 定格電圧(V)250 口金E26 定格電流(A)6 材質ゴム リード線長さ(mm)150
1個
539 税込593
当日出荷

ネジ式で、スタンドのポールなどに取り付けられます。
口金E26 材質(本体)難燃樹脂 定格250V 1A
1個
869 税込956
当日出荷

旭光電機工業ホルダーソケットE26
エコ商品
全長(mm)53 (ガラス球)クロ 口金E26 ガラス球径(mm)Φ44 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
12日以内出荷

旭光電機工業E26防水ゴムソケット
エコ商品
全長(mm)45 (ガラス球)ホワイト 口金E26 ガラス球径(mm)Φ42 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
12日以内出荷

ネジ式で、スタンドのポールなどに取り付けられます。
口金E26/E12 材質(本体)難燃樹脂 定格250V 1A
1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
558 税込614
当日出荷

材質外郭:PVC (塩ビ) 定格電圧(V)300 下穴径(Φmm)差込み:37 定格電流(A)3 使用電球10W以下 受金E26 防滴ゴムソケット 関連資料(0.18MB)
1個
429 税込472
12日以内出荷