1,376件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラスコ品番850-6360 材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743、ネジ部分は樹脂製です。 形状ソケット
1個
369 税込406
欠品中

CLS40 エスロン クリーン継手 ソケット 40 セキスイ CADデータあり
形状ソケット 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理 トラスコ品番850-5887 質量(g)142 呼び径40
1個
488 税込537
4日以内出荷



1個
3,920 税込4,312
翌日出荷

VUソケット モノタロウ 動画あり
1個
30 税込33
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
25 税込28
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


差込角(sq.)9.5 先端サイズT40 先端形状トルクス トラスコ品番853-1730
1個
899 税込989
当日出荷

材質可鍛鋳鉄 形状ソケット 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

圧力配管で使用出来ます。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途VPパイプ用継手。集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手。VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状ソケット タイプTS 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)0~40 規格東栄管機株式会社規格 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類Rp
1個
41 税込45
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)




CLS404 エスロン クリーン継手 ソケット 40×20 セキスイ CADデータあり
形状ソケット 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理 トラスコ品番850-5890 質量(g)95 呼び径40×20
1個
399 税込439
翌々日出荷

耐食性にすぐた硬質ポリ塩化ビニル製の継手です。 積水のHIパイプ・継手は、独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮出来るようになりました。
仕様ISO14001認証取得工場製 トラスコ品番850-6342 材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JISK6743 形状ユニオンソケット 寸法L(mm)120 寸法D(mm)48 呼び径(A)40A 最高使用温度(℃)40
1個
359 税込395
翌々日出荷

簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管など トラスコ品番469-5836 材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 質量(kg)1.1 使用温度範囲(℃)0~45 寸法L(mm)121 寸法d(mm)50.2 使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)90
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷

トラスコ品番850-6297 材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743 形状ソケット
1個
399 税込439
翌々日出荷


工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。(ロータリー機能について:スイベル機能付きのため、ホースのよじれを解消できます。)
最高使用圧力(MPa)1.5 耐圧力(MPa)2 材質(本体) 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(シール)ニトリルゴム/フッ素ゴム
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。(ロータリー機能について:スイベル機能付きのため、ホースのよじれを解消できます。)
耐圧力(MPa)2 最高使用圧力(MPa)1.5 材質(本体) 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(シール)ニトリルゴム/フッ素ゴム
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ねじ部は、JISB0203のテーパおねじに準ずる。 形状ソケット タイプTS 種類塩ビ管用継手 公差L(mm)-2~+5
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


先端サイズT40 先端形状いじり止め対応穴なし トラスコ品番853-2340 材質クロームバナジューム鋼 質量(g)11
1個
329 税込362
当日出荷

ソケットレンチ セット 40PCS モノタロウ 動画あり
差込角6.35mmと9.5mmソケットのセット、自動車、自転車、バイクのメンテナンスに最適。ラチェットのギア数は24個で、送り角度は15度です。
セット商品数40 セット内容【ソケット(12角)(9.5mm差込角)】9mm、10mm、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、16mm、17mm、19mm(計10個)【ソケット(6角)(6.35mm差込角)】4mm、4.5mm、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm(計11個)【ラチェットハンドル(9.5mm差込角)/全長約190mm】1本【ソケットアダプター(凹9.5mm×6.35mm)】1個【エクステンションバー(9.5mm差込角)/全長70mm】1本【スパークプラグソケット21mm】1個【ビット/全長25mm】(マイナス)4mm・5.5mm・7mm、(プラス)+0・+1・+2・+3、(ポジドライブビット)PZ1・PZ2・PZ3、(ヘックスローブビット)T15・T20・T30(計13個)【スピンナハンドル(6.35mm差込角)】1本【ビットアダプター/全長25mm】1個 質量(kg)1.1 ケース寸法(mm)247×126×39
1セット(40点組)
1,998 税込2,198
当日出荷

CLVS40 エスロン クリーン継手 バルブソケット 40 セキスイ CADデータあり
スーパークリーン管材は溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。 耐衝撃性(耐衝撃性硬質塩化ビニールHI-PVC)に優れ接着性能も高いです。 積水化学のクリーン管材は、超微細化が進む半導体産業のみならずFPD産業など超純水が必要とされる先端産業において、豊富な実績に支えられ広範囲に使用されています。 高度な超純水が要求される流れを確かに支える管材です。 独自のPVC配合や成型技術により、極めて少ないTOCや金属溶出を達成。管内面は極めて平滑で、生菌の増殖やコンタミを防止します。
用途建物内の超純水配管設備 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理 トラスコ品番850-5950 濃紺 質量(g)100 寸法R11/2 呼び径(mm)【塩ビ管・バルブソケット】40 寸法D(mm)【塩ビ管・バルブソケット】57 呼び径(A)40A 最高使用温度(℃)60
1個
399 税込439
7日以内出荷

CLS402 エスロン クリーン継手 ソケット 40×30 セキスイ CADデータあり
形状ソケット 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理 トラスコ品番850-5888 質量(g)118 呼び径40×30
1個
389 税込428
4日以内出荷

CLS403 エスロン クリーン継手 ソケット 40×25 セキスイ CADデータあり
形状ソケット 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理 トラスコ品番850-5889 質量(g)110 呼び径40×25
1個
389 税込428
翌々日出荷

HCLS40 エスロン HTクリーン継手 ソケット 40 セキスイ CADデータあり
トラスコ品番850-6224 材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理 形状ソケット 質量(g)142
1セット(2個)
3,498 税込3,848
4日以内出荷

HCLS404 エスロン HTクリーン継手 ソケット 40×20 セキスイ CADデータあり
トラスコ品番850-6227 材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理 形状ソケット 質量(g)111
1セット(2個)
3,198 税込3,518
30日以内出荷

HCLS403 エスロン HTクリーン継手 ソケット 40×25 セキスイ CADデータあり
トラスコ品番850-6226 材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理 形状ソケット 質量(g)116
1セット(2個)
3,198 税込3,518
12日以内出荷

HCLS402 エスロン HTクリーン継手 ソケット 40×30 セキスイ CADデータあり
トラスコ品番850-6225 材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理 形状ソケット 質量(g)130
1セット(2個)
3,198 税込3,518
翌々日出荷

1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷

常圧
使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1.5 形状オネジソケット 使用温度範囲(℃)-20~80 ねじの種類R ねじ規格インチサイズ
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

常圧
使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1.5 形状メネジソケット 使用温度範囲(℃)-20~80 ねじの種類Rc ねじ規格インチサイズ
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:費用対効果の高い信頼性に優れたソケットストリップ●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFC●シリーズ番号:SFC-120-T2-F-D-A-K-TR●コード番号:227-1665 アズワン品番65-7598-16
1個
839 税込923
7日以内出荷