「ソニック 分度器」の検索結果
こんなお得な商品も!
プロトラクター
モノタロウ
¥499
税込¥549
シルバー仕上げはステンレス材に硬質クロームメッキしてあるので目盛の読取りが容易です。
ステンレス仕上げ及びシルバー仕上げがあります。
竿長(mm)204
本体直径(Φ)90
角度の測定範囲(°)0~180
目盛1°通し×180°
最小読取値(°)1
本体厚さ(mm)1.2
竿厚さ(mm)1.2
精度(分)±20
RoHS指令(10物質対応)対応
目盛ゼロスタートなので、立体物も計測できます。名前シール付
規格9cm
科目算数
1個
¥150
税込¥165
当日出荷
こんなお得な商品も!
プロトラクター デジタル式
モノタロウ
¥3,198~
税込¥3,518~
デジタル表示なので一目で数値を読み取れます。
視界の悪いところでも測定値をホールドして、手元で確認する事ができます。
耐久性の高い直尺部。ステンレス製の直尺部にエッチングで目盛を入れました。
測る際に便利な左端面基点と直角時内側基点仕様です。
分度器の正円の板です
用途治具及び機械等に取付けて角度の測定に
最小読取値(°)1
材質ステンレス(SUS420J2) 焼なし品
通し(°)360
竿数竿なし
竿目盛は1mm通しで片面2段です。
竿が完全に固定できるので、高精度の用途に使用できます。
竿長(mm)304
本体直径(Φ)120
角度の測定範囲(°)0~180
材質ステンレス
目盛1°通し×180°
最小読取値(°)1
本体厚さ(mm)1.5
竿厚さ(mm)1.5
精度(分)±15
竿幅(mm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
ナノピタ独自のすべり止め加工ですべらない。
固定する定規はピタッとズレない。裏返せば、すべり止め自在。
裏返しても数字が反転しないので、裏面でも測りやすい。
名前シールが付属
材質PMMA
寸法(mm)310×35×2
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
目盛はエッチングで刻み+黒クロムメッキ加工してあり、消えにくくなっています。
大きく鮮明な目盛数字を採用しました。
シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途角度の測定やケガキ、長さ測定に使用するプロトラクター
ナノピタ独自のすべり止め加工ですべらない。
固定する定規はピタッとズレない。裏返せば、すべり止め自在。
裏返しても数字が反転しないので、裏面でも測りやすい。
名前シールが付属
材質PMMA
付属品名前シール
寸法(mm)160×25×2
主要材質本体=PMMA
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
従来の分度器は外側角度のみの測定に限られていましたが、このATプロトラクターNo.70は内側、外側の角度が測定できますので、面倒な型紙を作っての測定、位置決めは不要!又、どんな鋭角も測定が可能です。
分度板半径(mm)70
目盛1°通し×90°(分度板)
竿幅(mm)15
分度板厚さ(mm)1.2
材質ステンレス、シルバー仕上げ
竿厚さ(mm)1.2
竿長(mm)180
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,098
税込¥10,008
当日出荷
鉛筆の削り忘れ、入れ忘れ…そんなうっかりを解決!こどものうっかりをサポートする「えんぴつチェック両面筆入」。フタを開けずに、外側から鉛筆の芯先が見える設計だから、閉じたままでも鉛筆の有無や削り忘れのチェックができる。シリコン製の鉛筆ホルダーで、軽く差し込むだけで、走って揺れてもしっかり鉛筆をホールド!。最薄クラスのスリムボディーでランドセルへは横向きにも、前ポケットにも、スキ間へスッキリ収納!しかも頑丈!。裂けに強いメッシュ+PVCの2層構造「Wシート補強」で開閉耐久UP!。授業のことを考えて、鉛筆は5教科分+赤鉛筆の合計6本収納できるペンホルダー。大容量、小学校の標準的な筆入の中身の持ち物リストに対応。外から削りカスが見えるので「うっかり捨て忘れ」も防ぎ、取り外しができる鉛筆削り付。直線定規15cm、三角定規13cm、分度器12cmといった大き目サイズの三角定規も収納可能。シンプルデザインの無地タイプ(華美なデザイン禁止の学校でも使いやすい)
材質ABS、PVC
寸法(mm)商品:94×226×32、パッケージ:290×144×32
色バイオレット
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷