ブラブラしないピタッと防犯ブザー!
雨の日も安心 生活防水
かるくて丈夫!
ちいさくても大音量!93dB
防犯ブザーのお困り「誤操作によるムダ鳴り」防止!ヒモがブラつかず誤操作しにくい!
雨の日も安心の生活防水(IPX4)
クールなデザインで、お子様でも引っぱりやすい大きなひっぱリング。
固定ベルトや金属フックで、ランドセルやカバンに取り付けることができます。
ピンは抜けきらないタイプなので紛失しません。
コンパクトタイプ
お試し用コイン電池付き(CR2032×2個)
大音量93dB(計測1m前方)
連続吹鳴時間:45分(最大値の90%以上)
付属品お試し用コイン電池付き(CR2032×2個)
材質ABS
寸法(mm)47×82×36、リングを外した時:47×160×36
色レッド
アズワン品番64-8822-16
音量(dB)93
アラーム連続吹鳴時間:45分
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
防犯ブザーのお困り「誤操作によるムダ鳴り」防止!ヒモがブラつかず誤操作しにくい!雨の日も安心の生活防水(IPX4)。お子様でも引っぱりやすい大きなひっぱリング。固定ベルトや金属フックで、ランドセルやカバンに取り付けることができます。ピンは抜けきらないタイプなので紛失しません。コンパクトタイプ。お試し用コイン電池付き(CR2032×2個)。大音量93dB(計測1m前方)。連続吹鳴時間:45分(最大値の90%以上)
音量(dB)93(計測1m前方)
付属品お試し用コイン電池付き(CR2032×2個)
材質ABS
寸法(mm)商品:47×82×36、リングを外した時:47×160×36
吹鳴時間定格45分(最大値の90%以上)
防水保護等級IPX4
軽くて丈夫!毎日の通学も快適!
2016改正後新基準対応の優良防犯ブザー
小さくても大音量
引っ張り易くて安全なラバーチャーム
最軽量クラス!軽くて丈夫!毎日の通学も快適!
2016改正後新基準対応の優良防犯ブザー
大音量91dB
いざという時引っ張りやすい大きなラバーチャーム。
固定ベルトや金属フックで、ランドセルやカバンに取り付けることができます。
ピンは抜けきらないタイプなので紛失しません。
お試し用コイン電池付き。
寸法(mm)36×63×27
材質ABS・PVC
付属品お試し用コイン電池
音量(dB)91
軽くて丈夫!毎日の通学も快適!
2016改正後新基準対応の優良防犯ブザー
小さくても大音量
引っ張り易くて安全なラバーチャーム
最軽量クラス!軽くて丈夫!毎日の通学も快適!
2016改正後新基準対応の優良防犯ブザー
大音量91dB
いざという時引っ張りやすい大きなラバーチャーム。
固定ベルトや金属フックで、ランドセルやカバンに取り付けることができます。
ピンは抜けきらないタイプなので紛失しません。
お試し用コイン電池付き。
付属品お試し用コイン電池
材質ABS・PVC
寸法(mm)36×63×27
音量(dB)91
ブラブラしないピタッと防犯ブザー!
雨の日も安心 生活防水
かるくて丈夫!
ちいさくても大音量!93dB
防犯ブザーのお困り「誤操作によるムダ鳴り」防止!ヒモがブラつかず誤操作しにくい!
雨の日も安心の生活防水(IPX4)
かわいいハート型!お子様でも引っぱりやすい大きなひっぱリング。
固定ベルトや金属フックで、ランドセルやカバンに取り付けることができます。
ピンは抜けきらないタイプなので紛失しません。
コンパクトタイプ
お試し用コイン電池付き(CR2032×2個)
大音量93dB(計測1m前方)
連続吹鳴時間:45分(最大値の90%以上)
付属品お試し用コイン電池付き(CR2032×2個)
材質ABS
寸法(mm)47×82×36、リングを外した時:47×160×36
色ピンク
アズワン品番64-8822-17
音量(dB)93
アラーム連続吹鳴時間:45分
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
ブラブラしないピタッと防犯ブザー!
雨の日も安心 生活防水
かるくて丈夫!
大音量!93dB
防犯ブザーのお困り「誤操作によるムダ鳴り」防止!ヒモがブラつかず誤操作しにくい!
雨の日も安心の生活防水(IPX4)
クールなデザインで、お子様でも引っぱりやすい大きなひっぱリング。
固定ベルトや金属フックで、ランドセルやカバンに取り付けることができます。
ピンは抜けきらないタイプなので紛失しません。
お試し用単4乾電池付き
大音量93dB(計測1m前方)
連続吹鳴時間:150分以上(最大値の90%以上)
付属品お試し用単4乾電池付き
材質ABS
寸法(mm)47×107×42、リングを外した時:47×185×42
色レッド
アズワン品番64-8822-22
音量(dB)93
アラーム連続吹鳴時間:150分以上
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

防犯アラーム ストラップ付
モノタロウ
¥539
税込¥593
プラグを引くだけの簡単操作で大音量を発生します。女性やお子様の安全対策に最適です。
カバンやポケット等に入れやすいコンパクトサイズで、使用状況に応じて使い分け可能な2種類のストラップ付きで携帯にも便利です。
プラグが抜け止め防止構造で、プラグの紛失を予防します。
音量(dB)(アラーム)約100
付属品リチウムコイン電池CR2025×1個(テスト用)、ストラップ(約13cm)、ネックストラップ(約50cm)
材質ABS
色ホワイト
質量(g)15
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×18×58
使用電池リチウムコイン電池CR2025×1個
電池寿命(連続使用時)約80分間、(待機時)約360日間
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
アラーム音が約105dBと大きいのでいざという時に役立ちます。コンパクトサイズで持ち運び易く携帯に便利なストラップ付です。
用途各種安全対策に
音量(dB)(アラーム)約105
材質ABS
色ホワイト
質量(g)24
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×20×65
使用電池アルカリボタン電池LR44×3個
電池寿命(連続使用時)約60分間、(待機時)約1年半
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
侵入者への威嚇と同時に周囲に異常を知らせます
ブラブラしないピタッと防犯ブザー!
雨の日も安心 生活防水
かるくて丈夫!
大音量!93dB
防犯ブザーのお困り「誤操作によるムダ鳴り」防止!ヒモがブラつかず誤操作しにくい!
雨の日も安心の生活防水(IPX4)
かわいいハート型!お子様でも引っぱりやすい大きなひっぱリング。
固定ベルトや金属フックで、ランドセルやカバンに取り付けることができます。
ピンは抜けきらないタイプなので紛失しません。
お試し用単4乾電池付き
大音量93dB(計測1m前方)
連続吹鳴時間:150分以上(最大値の90%以上
付属品お試し用単4乾電池付き
材質ABS
寸法(mm)47×107×42、リングを外した時:47×185×42
色バイオレット
アズワン品番64-8822-24
音量(dB)93
アラーム連続吹鳴時間:150分以上
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
軽量・小型で大音量。大人の女性も持ちやすいエレガントでスタイリッシュなデザインです。
音量(dB)(規定)85以上、(ミュウ)88以上
材質ABS
寸法(mm)42.8×30×28
質量(g)20
吹鳴時間定格(規定)20分以上、(ミュウ)20分以上
電池ボタン電池(LR44)3個入
チェーン長(mm)170
ひも長(mm)40
プラグを引くだけの簡単操作で大音量を発生します。プラグが抜け止め防止構造で、プラグの紛失を予防します。
携帯に便利なカラビナキーチェーン付きです。さらにカバンの中も照らせるLEDライト付きです。
コンパクトなのに大音量で誘拐・痴漢の撃退に、アウトドア活動中での危険を知らせる緊急アラームに、又は女性やお子様の安全対策に最適です。
材質ABS
付属品アルカリボタン電池LR44×4個(テスト用)、カラビナ
質量(g)27
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×22×68
使用電池アルカリボタン電池LR44×4個
電池寿命(連続時間)(アラーム+LEDライト)約25分間、(アラーム)約30分間、(LEDライト)約15時間
RoHS指令(10物質対応)対応
音量(dB)(アラーム)約110
安全反射リフラッシュで夜道の安全対策。 下校時や塾・習い事からの帰宅時に!
夜道は歩行者が見えにくい!リフラッシュ着用でキーホルダーの視認距離が約4倍アップ。
材質PVC
安全反射リフラッシュで夜道の安全対策。夜間の習い事や塾からの帰宅時に!
車のライトをしっかり反射!リフラッシュ着用でくるくるバンドの視認距離が約4倍アップ。
取り付けカンタン!反射面を表にして、手首やバッグなど付けたい所にパチっと軽く当てるとクルっと巻き付きます。
シリコンのループ付で、巻くだけでなく色んな取付け方が可能!
裏地はすべり止め加工。
材質PVC
寸法(mm)34×340×4
左右のスイッチを同時に押すとアラーム音が鳴ります。
取付バンド付属。
音圧(dB/m)約95(前方、電池初期時)
付属品取付バンド
質量(g)約32(電池、取付バンド含む)
電源LR44アルカリボタン電池3個(テスト用付属)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×22×75(最大値)
連続動作時間約20
(財)全国防犯協会連合会『優良防犯ブザー推奨品』『新基準適合商品』『防水IPX4適合』
※生活防水(IPX4)とは防水性能等級で、散水装置を用い、鉛直方向に対して±180度位置から10L/min±0.5L/minの水量で最低5分間の散水しても浸水がない、防犯ブザーとして有害な影響がないことを表す等級です。
セット内容単4電池2本、ランドセル取付用ベルト、安全ネックストラップ、名前シール付
材質ABS
寸法(mm)約51×76×32
質量(g)約61(電池含む)
アズワン品番64-9638-92
1個
¥664
税込¥730
当日出荷
ブザーは100デシベルの大音量、万が一電池切れであってもホイッスル付なので安心
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)35
電池(ボタン)LR44×3個
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
型式認評非第13~5号(鑑認非第13~5号)
色赤
径(Φmm)150
奥行(mm)50
接続方式リード線式
使用場所屋内
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
緊急報知に適した、区別しやすい2種類の音色を内蔵しています。
2つの信号入力が同時にあった場合、1チャンネルが優先になります。(ピーポー音)
電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。
質量(kg)0.1
使用温度範囲(℃)-10~60
規格CEマーキング
使用湿度範囲85%以下
外部接点容量(mA)100以上
接点入力方式電源入力方式
再生チャンネル2音色CH1:ピーポー ピーポー、CH2:ピピピピ・・・
用途屋内用
型式BL-1
色赤
質量(g)430
使用温度範囲(℃)-20~60
定格電圧(V)DC12
消費電流(mA)30
使用電圧範囲(V)8~15
駆動方式モーター駆動方式
RoHS指令(10物質対応)対応
音量(dB)90以上(正面1mにて)
1台
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
仕様防雨型
型式認評非第15~2号(鑑認非第15~2号)
色赤
径(Φmm)150
奥行(mm)65
接続方式端子式(M4)
使用場所屋外
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷