13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様チャンネルの数:8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷

アートレイUSB3.0 CMOSカメラ (モノクロ)
エコ商品
ソニー製Pregiusセンサーを搭載した小型カメラです。
用途検査、観察、研究用途などの幅広い白黒画像撮影 質量(g)130 種類カメラ本体 外形寸法(mm)50.0×47.0×42.7 センサータイプCMOS インターフェースUSB3.0 カラーモード白黒 RoHS指令(10物質対応)対応 レンズマウントCマウント
1個
229,800 税込252,780
72日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アートレイUSB3.0 CMOSカメラ (モノクロ)
エコ商品
ソニー製STARVISセンサーを搭載した小型カメラです。
用途検査、観察、研究用途などの幅広い白黒画像撮影 質量(g)130 種類カメラ本体 外形寸法(mm)50.0×47.0×42.7 センサータイプCMOS インターフェースUSB3.0 解像度4072×3046(出力) カラーモード白黒 画素数1200万 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームスピード(fps)27.9 レンズマウントCマウント 撮像画積(mm)7.53×5.63(有効)
1個
329,800 税込362,780
72日以内出荷

アートレイUSB3.0 CMOSカメラ (カラー)
エコ商品
ソニー製STARVISセンサーを搭載した小型カメラです。
用途検査、観察、研究用途などの幅広いカラー画像撮影 質量(g)130 種類カメラ本体 外形寸法(mm)50.0×47.0×42.7 センサータイプCMOS インターフェースUSB3.0 解像度4072×3046(出力) カラーモードカラー 画素数1200万 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームスピード(fps)27.9 レンズマウントCマウント 撮像画積(mm)7.53×5.63(有効)
1個
329,800 税込362,780
72日以内出荷

アートレイUSB3.0 CMOSカメラ (カラー)
エコ商品
ソニー製Pregiusセンサーを搭載した小型カメラです。
用途検査、観察、研究用途などの幅広いカラー画像撮影 質量(g)130 外形寸法(mm)50.0×47.0×42.7 インターフェースUSB3.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229,800 税込252,780
72日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

質量(g)120 センサータイプソニー レンズCマウント 電源電圧(V)DC5 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×47×49.7 シャッターグローバル
1台
109,800 税込120,780
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シャッターグローバル センサータイプソニー 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×47×49.7 質量(g)120 レンズCマウント 電源電圧(V)DC5
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強靭性、防水防塵性に優れたタフ仕様SDメモリーカード。大容量データの高速転送にも最適なSDXC UHSスピードクラス3対応UHS-IIメモリーカード SDメモリーカードで初の一体成型 曲げ強度18倍、落下5mの試験をクリアする強靭性 最高等級の防水性(IPX8)、防塵性(IP6X) リブやライトプロテクトスイッチをなくし破損を防止 高速書き込み150MB/sと、読み出し速度277MB/sを実現。高解像度写真や動画など大容量データも高速転送
SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-II U3 適合大型センサーモデル、高倍率ズームモデル、スタイリッシュコンパクトモデル、デジタル一眼カメラ”α”[Aマウント]、デジタル一眼カメラ”α”[Eマウント]、ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]、リニアPCMレコーダー 防塵防水性能IP6X/IPX8 RoHS指令(10物質対応)対応 読取速度(MB/s)277 書込速度(MB/s)150
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高解像度写真や動画の撮影処理に最適。大容量データの高速転送に適したSDXC UHSスピードクラス3対応UHS-IIメモリーカード 高速読み出しで高解像度データや動画の転送もスピーディーに 【無料ダウンロード特典】データ復旧ソフト「メモリーカード ファイルレスキュー」 安心設計で「防水」「耐久性」「耐温度」「耐X線」の効能を実現。
SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-II U3 適合大型センサーモデル、高倍率ズームモデル、スタイリッシュコンパクトモデル、デジタル一眼カメラ”α”[Aマウント]、デジタル一眼カメラ”α”[Eマウント]、ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)] 規格耐X線:ISO7816-1準拠 耐熱温度(℃)-25~+85 耐久性落下、ひねり、挿抜耐久性 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX7準拠 読取速度(MB/s)270
1個
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IDR-07MR デジタルミラー型ドライブレコーダー インベス 動画あり
車のミラーに付属バンドで固定するデジタルミラー型ドライブレコーダーです。カメラレンズを上下左右に±15°動かせるアングル調節機構を搭載。ミラーの向きや角度を問わずほとんどの車種に取り付けが可能です。デジタルインナーミラー機能で録画しながらデジタルインナーミラーとしても使えます。前方カメラWQHD(2560×1440)、広報ミラーFullHD(1920×1080)で録画。走行中の映像を鮮明に記録します。また、暗所撮影にはソニー製STRVISセンサーを前後カメラに採用することで、夜でも低ノイズで鮮明な映像を撮影。対向車のヘッドライトや逆行、トンネルなど明暗さが大きくなる画像を自動補正。色と美の少ないきれいな映像を映します。
仕様【録画目安(前後2カメラ使用時)】8GB:40分、32GB:2時間50分、64GB:5時間50分、128GB:11時間40分 セット内容IDR-07MR本体/ゴムバンド長&短(各2本)/リアカメラ(コード長 約0.5m)/リアカメラ用コード(約7m)/シガープラグコード(約3.5m)/クリーニングクロス/取扱説明書・保証書 質量(g)本体:370、リアカメラ:35 形式動画MP4(H.264)/写真:JPG 電源専用シガープラグ(DC5V)、リアカメラ:本体から供給 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)IDR-07MR:291×71×38、IDR-07専用リアカメラ:57×27×34 機能WDR,上書録画、タイムスタンプ、Gセンサー、GPS(別売GPSアンテナが必要です) 記録媒体microSDカード最大128GB Class10以上 液晶サイズ11.88インチIPSタッチスクリーン バッテリー内蔵:スーパーキャパシタ 視野角前後とも対角約135°、水平約110°、垂直約60° 素子【撮影】本体:500万画素1/2.8CMOSセンサー、STARBIS技術搭載、リアカメラ:200万画素18/2.8CMOSセンサーSTARBIS技術搭載 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
欠品中

360°+リア 3カメラ録画の全方位ドライブレコーダー。 圧倒的にゆがみが少なく非常に鮮明な記録映像になります。 夜間でも鮮明に記録ができるSTARVISを3カメラすべてに採用! 前方180°+左右と車内180°で360°録画を実現!+リヤカメラで後方もしっかり録画! 煽り運転/急な幅寄せ/割り込み/当て逃げ/車上荒らしなどの迷惑行為対策に最適! ゆがみの少ない映像で前後左右を記録します! 車内側には赤外線LEDを搭載! 夜間も鮮明に録画可能。 明かりが少ない場所でも撮影できます。 ナイトクリアVer.2 STARVIS IMX307搭載! 夜間・トンネルなど少ない光量でも綺麗な映像を記録できます。 ※STARVISTMおよびSTARVISはソニー株式会社の登録商標です。 準天頂衛星みちびきに対応。 測位が不安定な状況でも精度が向上! 5種類90基の衛星を使用可能。 測位が不安定な都心部の高層ビル街や山間部など、測位精度が悪い状況における精度が従来より向上。 スーパーキャパシタ搭載! 電源ケーブルが外れても安心 スーパーキャパシタを搭載しているので、事故の衝撃で電源ケーブルが外れてしまっても録画画像を正常に保存するまでは動作するので、 撮り逃しを防ぎます。 microSDカードメンテナンスフリー 独自システムで安定した録画が可能 設定した録画画質によってmicroSDカードにセルスター独自のファイルシステムが適用されます。 このシステムでは録画ファイルの断片化を無くし、エラー発生率を低減するので定期的なフォーマットが不要となります。 安心のGPSおしらせ機能 ドライブ中の危険なエリアを警告音と画面で事前におしらせ。 取締機や安全運転ポイントなど役立つ情報をお伝えします。 最大12時間/パーキングモードを搭載 常時、モーション、イベントの組み合わせによる記録 常時(常に録画)、モーション(カメラが動作を検知した場合)、イベント(衝撃)の組み合わせによる設定が可能。 駐車中の車上荒らしやイタズラをしっかりと監視・記録します。 エンジン停止(ACC)から最大で12時間録画可能。 駐車中にイベント発生(衝撃を検知)した場合、パーキングモード解除時に音声でおしらせします。 <バッテリーを保護> タイマーで電源供給する時間を0、1~12時間まで任意設定できます。 設定した時間を超えると自動的に電源供給がオフになります。 電圧監視機能によって設定した電圧を下回ると自動的に電源供給がオフになり、バッテリーを保護します。 ※パーキングモード機能を使うには、オプションの常時電源コードGDO-41が必要です。 ※オプションの常時電源コード(GDO-05、GDO-10、GDO-24)は使用できません。 ※パーキングモードでは画質を抑える事で長時間録画を可能にしています。
仕様HDRあり、インターネット地図連動あり、VCCI:クラスA 付属品ドライブレコーダー、別体カメラ、直結配線用DCコード(3極DCプラグ/2A)、マウントベース(GPSユニット)※両面テープ(ガラス用)が貼り付けてあります、マウントベース(別体カメラ用)、ポールジョイント(本体・ストレート)、ポールジョイント(別体カメラ・ストレート)、カメラ接続コード、両面テープ(別体カメラ・ガラス用)、64GBmicroSDカードクラス10/SDHC規格準拠※SDカード変換アダプタ・SDカードケース、脱脂クリーナー、取扱説明書 質量(g)【本体】123、【別体カメラ】19 取付方式分離型 フレーム【車内/車外撮影用カメラ】30fps、【別体カメラ】30fps 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】110×30×54(マウントベース取り付け時H96/突起部含まず)、【別体カメラ】34.5×16×34.5(マウントベース取り付け時H59/突起部含まず) センサー3Gセンサー(衝撃感度 10段階) 電源電圧(V)DC12/24 外部出力無し 記録媒体microSDカード 8GB~32GB (クラス10/SDHC規格準拠)、64GB(クラス10/SDXC規格準拠)、その他、スピードクラスとして下記以上を推奨、SDスピードClass:Class10※メーカーオプションmicroSDカード推奨 液晶サイズ1.44インチ 保証期間3年 視野角【車内/車外撮影用カメラ】水平188.6°垂直102.8°対角190°、【別体カメラ】水平117.2°垂直62.2°対角141.2° 撮像素子【車内/車外撮影用カメラ】200万画素カラーCMOSセンサー、【別体カメラ】200万画素カラーCMOSセンサー 音声録音有り(オン、オフ設定可) 画質【FullHD】高画質(10Mbps)/標準(8Mbps)/低画質(6Mbps)、【HD】高画質(6Mbps)/標準(4.5Mbps)/低画質(3Mbps)、【D1】高画質(3Mbps)/標準(2Mbps)/低画質(1Mbps) F値【車内/車外撮影用カメラ】2、【別体カメラ】2 画素数200万画素 RoHS指令(10物質対応)対応 記録モード日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル 記録画素数200万画素(FullHD)/100万画素(HD)/35万画素(D1) 映像圧縮方式録画MP4コンテナ形式(h.264)、静止画JPEG 最低被写体照度(Lux)【車内/車外撮影用カメラ】3、【別体カメラ】2 画角【FullHD】車内/車外カメラ:水平188.6° 垂直102.8° 対角190°・別体カメラ:水平117.9° 垂直62.2° 対角141.2°【HD】車内/車外カメラ:水平188.6° 垂直102.8° 対角190°・別体カメラ:水平117.9° 垂直62.2° 対角141.2°【D1】車内/車外カメラ:水平182.9° 垂直102.8° 対角189°・別体カメラ:水平94° 垂直62.2° 対角115° 動作温度範囲(℃)-10~60 録画方式常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画(常時録画/モーション録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画 ※パーキングモード時) GPSあり
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

昼夜を問わずクリアな後方視界と鮮やかな録画品質。幅広い車種に取付可能なデジタルミラー型ドライブレコーダー。フロント/リアカメラともに370万画素の高解像度で、。細部に至るまで高精細な録画ができるほか、後方の画像をズームした場合でも劣化の少ない自然な表示が可能です。さらにSTARVIS 2(TM)技術搭載ソニー製CMOSセンサーの採用により、少ない光量でも夜間の撮影が可能な「ナイトサイト」に対応。夜間の走行や暗闇の駐車場など昼夜を問わず高精細な後方視界表示と鮮明な映像の記録を可能にしています。また、大画面11V型モニターは幅広い車種への取付けを考慮した。装着後の見た目にもこだわった配線形状や操作性にも優れた機能美をあわせもつスマートなデザインを実現しています。370万画素の前後2カメラによる安心の高画質録画。高輝度IPS液晶が映し出す自然かつ鮮明な画像。前後カメラには370万画素のカメラを採用。一般的なフルHD(約200万画素)と比べ、約2倍の高解像度録画で細部まで高精細に記録するため、。ナンバープレートや看板の文字、周辺の状況に至るまで鮮明に記録します。また、ディスプレイには11V型高輝度IPS液晶を採用し、高精細な映像を余すことなく、隅々まで明るくクリアに映し出します。
仕様●Gセンサー:3軸Gセンサー(イベント録画時:7段階レベル設定可能●動画圧縮方式:MP4(H.264)●取付推奨角度:フロントカメラ/リアカメラ共通:10°~90°●記録画角:水平134°垂直70°対角160°●録画ファイル構成:1分/3分●録画モード:2560×1440P/1920×1080P●駐車監視時:7段階レベル設定可能) 外形寸法(mm)本体:257.6×72.9×19.5(幅×高さ×奥行)、フロントカメラ/リアカメラ共通:65×57.9×25.3(幅×高さ×奥行)(ブラケット含む) 消費電力(W)8.9 本体質量(g)本体:362、フロントカメラ:51(ブラケット含む)、リアカメラ:45(ブラケット含む) 電源電圧(V)本体:DC12/24(シガーライター電源ケーブル付属) 記録方式連続録画/イベント録画/手動イベント録画/駐車監視録画 記録媒体microSDHC/microSDXCカード ディスプレイ11V型フルカラーIPS液晶 撮像素子370万画素(1/2.8型CMOSセンサー) 音声録音ON/OFF可能 動作温度(℃)-10~60 F値F2.2 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート27fps GPS搭載
1台
56,980 税込62,678
7日以内出荷

MAXHUBMAXHUB Sound bar SeⅡ
エコ商品
会議を軽量化する、1台3役のWEB会議システム。高性能なカメラ・マイク・スピーカーを搭載。従来品より進化したオートフレーミング・話者追従機能で快適な遠隔コミュニケーションをサポートします。付属のUSBケーブルを使ってPCにつなぐだけで、すぐにWEB会議を開始できます。最大8メートル離れた場所からでも音声を拾い、大会議室にも対応します。搭載された広角レンズであらゆる会議室・教室に対応、オートフレーミングの高度な顔認証機能と音声認識機能が搭載され、よりリアルに近い会議・授業を展開します。
仕様焦点方式:固定焦点 セット内容本体×1、電源アダプター×1、 壁掛け金具×1、レンズカバー×1、 リモコン×1、リモコン用電池(試用品)、USBケーブル(C to A)×1、クイックスタートガイド、保証書(3年) 質量(g)1050 消費電力(W)(最大)10 定格電圧(V)12 対応OSWindows10/11、Mac OS 10.12以降、Android 8.1以降 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)462×76×93 センサー【カメラ】ソニー製1/2.3、CMOS、 12MP ズーム5倍デジタルズーム 視野角120度 RoHS指令(10物質対応)対応 音声出力8W+3W 角度調節上下15度、手動調整
1台
97,980 税込107,778
10日以内出荷