「ソフトの在庫」の検索結果
「かるがるできるシリーズ」の在庫管理ソフトです。「いま、いくつあるの?」という質問が繰り返される在庫管理の現場のために。在庫状況の見える化を実現するための味方となる在庫ソフトです。在庫切れや過剰在庫を防ぎたい方におすすめします。シンプルな操作画面で素早く入力できます。入庫・出庫の数量は伝票形式でも入出庫帳形式でも好きなスタイルで入力できます。入力さえ済ませておけばいつでも新の在庫数を把握することができます。入出庫入力することで在庫金額を把握できます。(最終仕入原価法で計算します)棚卸作業で管理在庫数と実在庫数が合わない場合も、合わない数量を一括調整することも可能です。在庫管理の現場を悩ませる欠品や過剰在庫の防止に「適正在庫分析機能」が役立ちます。適正在庫分析機能は、何日後に欠品となるかを素早く算出して注文時期を把握することができます。CSVデータのインポート機能で商品などの登録ができ運用開始が効率的に行えます。会社や商店の商品在庫の管理はもちろん、社内の事務用品・消耗品などの在庫管理にも最適です。1年間の「無償保守サービス」がついていますので、アップデートなどの更新も安心です。2年目以降は有償で保守サービスを継続できます。パッケージ内にあるシリアルナンバーカードを用いて専用Webサイトからダウンロードインストールができます。
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
簡単/低価格で効率よく棚卸作業を行なえる棚卸パック登場!
テンキー付データコレクタで棚や商品のバーコードを読み取り、簡単に実績収集。
収集したデータはEXCELベースの棚卸ソフトに簡単に取り込み可能。
基幹システム等からCSVファイルで在庫データを棚卸ソフトに取り込み、帳簿上の在庫と実棚数を照合して差異を表示できます。
差異がある商品のみを抽出して再確認を行うことが可能。
セットにはBW-220CB本体および、充電/通信クレードルBW-220-1C、棚卸ソフトが含まれます。
仕様【読取確認】正読青色LED表示・正読ブザー・バイブレーション
使用温度範囲(℃)-10~50
規格RoHS
保護等級IP54準拠
メモリー4MB/ユーザー使用領域 2.5MB
読取深度(mm)50~300
使用湿度範囲(%RH)20~85(非結露)
1個
¥74,980
税込¥82,478
5日以内出荷
売上・仕入・在庫統合型ソフトの「販売大臣」に連動するオプション製品です。得意先、仕入先、商品分類、部門、計算式項目、予備項目を大幅追加することができるため、さらなる拡張が可能となります。もちろん帳票出力でも活用できるので、様々な業種でご導入いただけます。※本製品は「販売大臣NX」Super/ERPに対応するオプション製品となります。「販売大臣NX DBアドバンスユニット」単体では動作しません。
対応OSサーバー:Windows Server2016/2012/R2/Server2008 SP2以降 クライアント:Windows 10/8.1/7 SP1/Vista SP2以降
対応機種IBM PC/AT互換機
メモリー1GB以上
ディスク300MB以上、データ:一社あたり40MB以上必要(データベースサーバーを除く)
使用CPUPentium 4以上
1個
¥159,800
税込¥175,780
9日以内出荷
売上・仕入・在庫統合型ソフトの『販売大臣NX』に連動するオプション製品です。得意先分類、仕入先分類、商品分類、部門、計算式項目、予備項目を大幅に追加することができるため、更なる拡張が可能となります。帳票出力でも活用できますので、様々な業種でご導入いただけます。※本製品は「販売大臣NX」Super/ERPに対応するオプション製品となります。「販売大臣NX DBアドバンスユニット」単体では動作しません。
対応OSサーバー:Windows Server 2016/2012/R2/Server 2008 SP2以降 クライアント:Windows 10/8.1/7 SP1/Vista SP2以降
対応機種IBM PC/AT互換機
メモリー1GB以上
ディスク300MB以上、データ:一社あたり40MB以上必要(データベースサーバーを除く)
使用CPUPentium 4以上
1個
¥159,800
税込¥175,780
9日以内出荷
ソフトタッチで美しい仕上がりの吹付塗装が可能!
軽量の為、天井等の様々な場所で使用可能。しかも運搬・在庫が容易。
吹付時の接着が良い為、はね返りがなく落ちが少ない。
ダレや落ちがなく美しい仕上がり。施工面積数が増し、経済的。
下地のクラックをカバー、ふきかえ工事に最適。
機械の消耗を防ぎ、作業能率大幅アップ。
用途(弾性)内外装・天井・断熱・吹付軽量骨材・塗装用骨材・下地のクラックをカバー・吹替え工事
色ホワイト
主な用途天井等
原材料発泡エチレン酢酸ビニール
施工量15~20m2
寸法(mm)約300×500×400
配合アイサンド:1袋+リシンベース:20kg缶
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険等級発泡させたもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
販売と仕入れ、両方の業務に関わる1連の処理をこのソフト1つできる。分かりやすい入力画面で、初めての方でも操作に迷わず証憑を作成。在庫管理機能も搭載されており、原価管理可能/在庫不足や滞留をアラートで教えてくれる便利機能付/オリジナル証憑も自分自身で作成可能。消込機能を使えば入金・支払いの漏れも回避。「弥生会計」とも連携可能で、売上・仕入・売掛・買掛・入金・支払仕訳が取り込める。インボイス制度にも対応。
1個
¥87,980
税込¥96,778
5日以内出荷
大幅なスペックアップと快適な操作性を実現した仕入・在庫管理ソフト。多彩な商品単価設定機能により、複雑な取引条件でも記憶に頼らず入力可能。仕入在庫管理業務のフローに対応した『PCA商管DX』と、販売業務のフローに対応した『PCA商魂DX』でデータを共通管理し、販売促進をサポートします。業務プロセスの効率化と生産性向上により企業競争力アップに貢献します。ネットワーク対応で業務効率を飛躍的に向上。別途SQL Serverが必要。3CAL。
対応OS【サーバーOS】Windows Server 2012/2012 R2/2008 SP2/2008 R2 SP1 【クライアントOS】Windows 10 Pro/10 Enterprise/8.1 Pro/8.1 Enterprise/7 SP1 Ultimate/7 SP1 Enterprise/7 SP1 Professional
対応機種IBM PC/AT互換機
メモリー4GB以上
ディスク7GB以上必要 .NETFramework4.6のインストールにさらに4.5GBの空き容量が必要
使用CPUPentium4以上
1個
¥489,800
税込¥538,780
9日以内出荷
伝票イメージの画面に直接入力する方法で、PCに不慣れなお客様にも簡単に伝票発行ができる販売・仕入・在庫管理ソフトです。
インボイス書式対応。メーカー製用紙を多数収録するほか、伝票フォーム作成機能により、オリジナル伝票にも対応できます。
白紙印刷やドットプリンタ用の複写伝票にも印刷可。
軽減税率に対応し、ヒサゴの新帳票を収録。
1年間のメーカーサポート付パック。
追加ライセンスの購入により社内の複数PCでのデータ共有に対応します。
1個
¥71,980
税込¥79,178
9日以内出荷
伝票イメージの画面に直接入力する方法で、PCに不慣れなお客様にも簡単に伝票発行ができる販売・仕入・在庫管理ソフトです。
インボイス書式対応。メーカー製用紙を多数収録するほか、伝票フォーム作成機能により、オリジナル伝票にも対応できます。
白紙印刷やドットプリンタ用の複写伝票にも印刷可。
軽減税率に対応し、ヒサゴの新帳票を収録。
1年間のメーカーサポート付パック。
追加ライセンスの購入により社内の複数PCでのデータ共有に対応します。
1個
¥31,980
税込¥35,178
9日以内出荷
販売・仕入・在庫管理ソフト。インボイス制度に対応。日々入力した売上伝票より得意先別の売掛残高が一覧表示で簡単に把握可能。見積書・納品書の作成はもちろん、担当者別・発送先別・商品別・部門別・得意先別などを組み合わせた様々な集計・分析も可能。集計・分析した結果はExcelへ出力でき、データ活用可能。銀行の入出金データを自動取込、自動で入出金伝票の作成もできます。消費税の自動計算対応。ユーザー登録するだけで、最大15ヶ月電話サポート無料、15ヶ月間最新プログラム無償提供。
対応OSWindows
1個
¥60,000
税込¥66,000
4日以内出荷
RS Pro ダブルカット荒目やすり(ソフトグリップハンドル付 RS PRO ブランドのダブルカット荒目手動やすりをご紹介します。この高品質の一体型手動工具は、機械加工コンポーネントの材料や表面仕上げの要件の除去に最適です。 RS Pro のこの業務用手持ちファイルは、高炭素鋼製のやすりを備えており、 Durable 性能が高く、さまざまな環境で長期間使用しても耐えられます。このヤスリは、二重カットの表面と端を備えており、一方 TOP カットで他方をカットします。これにより、より大きな圧力を達成し、より積極的に素材を除去できます。また、ダブルカットやすりは、荒目を備えていて、より激しい Rapid サイズでの在庫取り外しをサポートしながら、滑らかな仕上げを維持します。 RS Pro ダブルカット荒目やすりは、人間工学に基づくソフトグリップハンドルを備えていて、快適性と操作性が向上しているため、最小限の労力で最大限 GET することができます。ハンドルには吊り下げ用の穴もあるため、使用していないときは、工具収納用のウォールマウントパネルやキャビネットに取り付けることができます。このため、損傷したり紛失したりしないようにファイルを保護できます。 特長と利点 Durable High Carbon Content 鋼を使用して、長期間の耐用年数と耐久性を実現 ?金属や軟鋼などのさまざまな素材に適しています ?吊り下げ用の穴付きソフトグリップハンドルにより、快適性とグリップ性が向上 ?両面の切断面とエッジにより、大量の素材を除去 Rapid Removal 用の荒目の粗さ 一般的な用途 平やすりは、広範囲の素材の切断、成形、バリ取りに使用する手持ち工具の一種です。シングル、ダブル、鬼目など、さまざまな切り面に加え、荒目、スムースなど、さまざまな粗さを備えています。カットと粗さの組み合わせによって、達成できる仕上げの種類が決まります。さまざまなサイズの手動やすりが用意されており、特定の用途に対応して、過剰在庫の迅速な除去から、狭いスペースでの素材のバリ取りまでを行えます。 平やすりは、さまざまな産業の DIY 愛好家やプロで使用されていて、次のようなさまざまな用途で使用できます。 金属加工 ?ウッドワーク 溶接 産業用 平やすりと手やすりの違いは何ですか? やすりと手やすりはいずれも、バリ取りに使用される類似の工具で、材料をすばやく効率的に除去します。主な違いは、フラットやすりの端には、ダブルカットの面とシングルカットのエッジがあるテーパー状のものがある傾向があることです。 ヤスリの粗さは? 粗さとは、ヤスリの歯の近さによって、ヤスリの粗く滑らかさを表します。粗目、荒目、二重目、滑らかさが主なカテゴリです。この平やすりは荒目が切れているため、すばやく Rapid 取り出すことができます。 ファイルの保守方法 ファイルを常にシャープに保ち、最大限に機能させるには、定期的にファイルをクリーニングしてメンテナンスすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、ごみを取り除き、やすりの歯の間に効率的に堆積させて損傷させないようにすることをお勧めします。
仕様やすりの種類 = エンジニア用やすりカットタイプ = 荒目長さ = 200mmハンドルが付属 = あり
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷