サイズごとに適応パネル厚に広いレンジを持っているため、1アイテムである程度のサイズをカバーできます。
極めて柔らかく、曲線部分にも対応が可能です。
面倒な接着剤はまったく不要です。
材質ポリエチレン
関連資料SEカタログ.pdf(0.17MB) RoHS2証明書(SE).pdf(0.12MB) 非含有証明書(SE).pdf(0.07MB)
U型パッキン透明を2.4Mにカットし、使いやすくした商品
材質PVC
長さ(mm)2400
幅(mm)5.7
厚さ(mm)8.4
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
ベニヤ板やプラスチック板などの小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
幅(mm)3.15
厚さ(mm)1
高さ(mm)8.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥109
税込¥120
当日出荷
用途ガラス、アクリル等の破損防止に。
厚さ(mm)8
幅(mm)4.3
材質EPDMゴム
スリット幅(mm)【底辺最大】1.7(1mm幅用)
見栄えに優れた光沢クローム調のエッジガード
用途エッジ部の安全対策、美観の提供
対応板厚(mm)0.6~1.2
色シルバー
材質(本体)PVC(塩化ビニール)
材質(表面)ポリエステル(アルミ蒸着)
RoHS指令(10物質対応)対応
基本板厚(mm)0.8
模様無地
接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。
TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)
寸法C(mm)2.2
材質(芯金)アルミ(A5052)
RoHS指令(10物質対応)対応
開口部のエッジに取り付けるだけで簡単に取り付けができます。
ワンタッチ式
全長(mm)250
材質6ナイロン
難燃性UL94 V2
内側に粘着剤が付いているので接着剤が不要です。何回でも取り付け、取り外しができ、バリが出ていても簡単に取り付け作業ができます。リール状になっているので必要な長さでカットできるので無駄が出ません。
用途パネル・シャーシなどを貫通する電線の保護。盤加工などで通線を行う場合の保護。
長さ(m)30.48
材質ポリエチレン(PE)
使用温度範囲-40~50℃
芯金がないため、切断しやすく、曲げやすいコンパクトなトリムです。
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量で強く、錆びません。
用途ガラス・アクリル・鉄板等の破損防止・安全対策に。
材質塩化ビニール(PVC)
形状はさみこみ型
取付け方法差し込みタイプ
材質ポリエチレン
ガラス扉の小口を保護するシール材です。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。ポリカーボネートを使用しているため、ガラス用プロテクターの中でも透明感があります。
付属品十字穴付皿タッピンねじ5×49
材質ポリカーボネート(PC)
色クリアー
種類エッジシール
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

安全クッション はさみ込み型
モノタロウ
¥579~
税込¥637~
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。鋭利なエッジや危険個所の保護材料として最適。
用途H鋼やアングルのエッジの安全対策として
材質NBR(発泡ゴム)
形状はさみこみ型
取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
長尺になっているので、必要な長さでカットできて無駄がでません。
粘着剤付きなので、パネル切断部に素早く、ぴったりと取り付けることが出来ます。
材質ポリエチレン
長さ(m)20
斜めの刃形状で奥深い場所の切断作業に適しています。
用途組立作業等に
全長(mm)120
仕様ばね付
トラスコ品番814-4718
材質構造用炭素鋼
質量(g)50
切断能力(Φmm) 鉄線0.8
切断能力(Φmm) 銅線1.2
1丁
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
極めて柔らかく曲線部分にも対応可能なエッジ保護材です。はめ込み式で粘着剤なく使用可能です。
用途パネルやアクリル板のエッジ部分の保護に。
材質ポリエチレン
色ナチュラル
長さ(m)10
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄板その他のパネルの端部の保護に使用します。
材質ナイロン6
寸法D(mm)5
寸法C(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料図面(0.08MB)
取付が簡単です。
用途エッジ部からケーブルを保護します。
色ナチュラル
寸法C(mm)1.0
材質(本体)6ナイロン、UL94-HB
RoHS指令(10物質対応)対応
パネルの切断部を通過する配線などの保護に使用します。
不規則な形状の穴の線に合わせて自由に曲がります。
1個
¥198
税込¥218
当日出荷
サビに強いステンレス刃多用途鋏。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 草花の手入れや小枝のカットから、ビニールひものカットなど園芸作業で幅広く使えます。 花摘み、切り戻しに。 姿が乱れてきたら思いきって切り戻すと、わき芽が伸び、植物を長く楽しむことができます。
用途庭のお手入れなど園芸の現場で多用途にお使い頂けます。
全長(mm)170
刃長(mm)45
仕様ソフトグリップ、刃カバー付き、マイクロエッジ加工
付属品刃カバー
材質ステンレス鋼/マイクロエッジ加工
質量(g)73
使用目的手入れ
RoHS指令(10物質対応)対応
切断目安(Φmm)茎:6
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
天板エッジには焼却しても有害な塩化水素ガスを発生させないオレフィン系エラストマーのソフトエッジを使用しています。
材質天板:メラミン化粧板張りソフトエッジ巻き、脚支柱:スチール楕円パイプ塗装仕上、脚部:スチール+樹脂カバー
高さ(mm)700
タイプノックダウン式
天板厚さ(mm)30
アジャスター付
関連キーワード