34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体には視認性に優れる高輝度反射シートを採用。 柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での車両の衝突などにも耐える構造です。
用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに。 赤×白(3M製高輝度反射シール) 付属品アンカーボルト+施工書 材質ポリウレタン+PE 直径(Φmm)(ポール部)約80、(底面部)205
1本ほか
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ソフトコーン モノタロウ 動画あり
ポリウレタン製ですので柔軟性に優れます。 反射シート付きですので夜間の注意喚起にも役立ちます。
用途車両通行の規制、区画わけ等に。 材質ポリウレタン 赤×白 直径(Φmm)(ポール部)約80 高さ(mm)750 取扱説明書(0.7MB)
1本ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリウレタン素材で、高い復元性。衝突した車やフォークリフトを傷つけにくいです。反射機能により視認性向上。コンクリート用アンカー付属してます。
用途駐車場内における誘導におススメ。車両の通行規制及び抑制に便利です。 その他※素材の性質上サイズに±5%程度の誤差が生じる場合がございます。予めご了承ください。 付属品コンクリート用アンカー付属 材質PU
1本
4,098 税込4,508
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

緑石上部への施工が可能な幅160mmタイプ 4点固定型で固定強度もアップ ベース部に反射ガラスビーズ採用 柔軟性に優れるポリウレタン製で車輌接触にも安心です。
用途緑石の上などスペースのない場所への設置が可能。 赤(本体部・ベース部)、白(反射部) 仕様ベース部/反射ビーズ4箇所 付属品設置用アンカーボルト 材質本体部/ポリウレタン、ベース部/PE ベース部(mm)160×260 ポール径(Φmm)80
1本ほか
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

屋上面などアンカーを打てない面への施工に最適です。 屋上駐車場等は防水層があることが多くアンカーの使用が制限されるケースが多く従来、設置が難しかった箇所へ設置が可能になりました。 また、工具を使わずに施工できるため工事業者様以外にも簡単に施工ができるためおすすめです。
用途防水面、屋上面など セット内容専用アダプター+接続ボルト 厚さ(mm)12 直径(Φmm)210 材質(本体)ポリウレタン 材質(アダプター)PE
1本ほか
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

駐車場専用用途で開発された低価格視線誘導標です。 支柱破損時に交換可能な小径台座タイプです。 台座が小さいので狭いスペースへの設置が可能です。 設置面に合わせたアンカーセットが付属します。
(本体)オレンジ、(反射部)白 仕様M16ボルト埋め込タイプ 材質ポリウレタン 台座寸法(mm)100
1本ほか
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

走行車両の合流地点や駐車禁止対策などに効果があります。 本体台座部へスワレ反射体を取付け、夜間の視認効果を向上しました。
用途一般道路用・駐車場・工場用。 材質本体・キャップ・ベース部:特殊ウレタン樹脂、反射材:カプセルレンズ型反射シート、反射体:ガラスビーズ
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

柔軟なガードポール。 色あせせず、防水、耐熱性、耐寒性があります。
本体:赤、反射板:白 エスコ品番EA983FT-100 材質本体:EVA、ベース:ゴム 本体寸法(mm)直径90×800 取付け方法接着剤、接着剤とアンカー併用(別売) ベース穴径(Φmm)11(固定穴は4ヶ所) 取付ベース寸法(Φmm)205 光度(cd)【反射板】350
1個
4,090 税込4,499
当日出荷

ホールインアンカーにより短時間での施工が可能です。
用途側道/駐車場 オレンジ 付属品ホールインアンカー(M16×100) 寸法B(Φmm)250 寸法A(Φmm)80
1本
18,980 税込20,878
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホールインアンカーにより短時間での施工が可能です。
用途側道/駐車場 オレンジ 寸法B(Φmm)130 寸法A(Φmm)80
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニッタ化工品接着式SCタイプΦ250
施工簡単な接着タイプです。
用途一般道/駐車場他 オレンジ 寸法B(Φmm)250 寸法A(Φmm)80
1本
17,980 税込19,778
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

視線誘導標 ポストフレックス スタンダードタイプ 保安道路企画 動画あり
内部にゴム芯のない一層式の単純構造のため、製造工程が少なく低コストでの製造が可能。バネ構造と同じ役割で復元能力が高い。引裂きや引張りに対する高い強度を持ったポリウレタンを採用。ピンを外すだけの簡単な交換ができます。接着剤のみでの施工が可能。3M製の高輝度反射シートを採用。
用途中央線上やゼブラゾーン内に。駐車違反対策に。 適合(接着剤)エポキシ系。(アスファルトアンカー)Φ8mm×70mm。(コンクリートアンカー)Φ8.5mm×45mm。 材質高強度ポリウレタン 幅(mm)77 取付方式接着剤またはアンカー止め(4本必要) 材質(ベース)スチレニクス(強化プラスチック) ベース幅(mm)Φ200
1本
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

グリーンクロスセフティポストⅡ
新しいタイプの視線誘導標です。 白高輝度反射付きです。 駐車場内、店舗、病院など様々なシーンにご使用いただけます。
用途安全ポストとして 材質PU アズワン品番64-6551-51 径(mm)×高さ(mm)80×750
1本
9,998 税込10,998
5日以内出荷

素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。屋上面などアンカーを打てない面への施工に最適です。屋上駐車場等は防水層があることが多くアンカーの使用が制限されるケースが多く従来、設置が難しかった箇所へ設置が可能になりました。お客様の要望により開発したグリーンカラー。本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。設置面にあわせた設置用アンカー付属で設置工事も簡単な設計です!コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。※通常のアンカー施工と固定強度は異なりますので車両接触がある箇所への施工時はアンカー併用での施工をおすすめいたします。エポキシ系の接着剤にて固定して下さい。
用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに最適です。 付属品接続ボルト+施工書 材質ポリウレタン+PE 高さ(mm)(約)770 直径(Φmm)支柱部:上部(約)75/下部(約)95 寸法(mm)ベース部:(約)205 グリーン/白(反射) 反射シート3M製高輝度シート(白) 質量(kg)(約)1.4
1セットほか
8,898 税込9,788
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

視線誘導標 ポストフレックス スリムベースタイプ 保安道路企画 動画あり
内部にゴム芯のない一層式の単純構造のため、製造工程が少なく低コストでの製造が可能。バネ構造と同じ役割で復元能力が高い。引裂きや引張りに対する高い強度を持ったポリウレタンを採用。ピンを外すだけの簡単な交換ができます。接着剤のみでの施工が可能。3M製の高輝度反射シートを採用。
用途ライン上に。縁石上に。設置箇所が狭い場所に最適です。 適合(接着剤)エポキシ系。(アスファルトアンカー)Φ8mm×70mm。(コンクリートアンカー)Φ8.5mm×45mm。 材質高強度ポリウレタン 幅(mm)76 取付方式接着剤またはアンカー止め(4本必要) 材質(ベース)スチレニクス(強化プラスチック) ベース幅(mm)140
1本
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

2液性のエポキシ系接着剤です。
危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個(1kg)
4,998 税込5,498
4日以内出荷


材質はPVCで耐久性・復元性に優れたコーンです。 反射材はプリズム高輝度反射シート(3M製3910FP)を使用しています。
NETIS番号KT-160007-VE 材質PVC(軟質塩化ビニル) 寸法(mm)700×350×350 質量(kg)3.5 高さ(mm)700 種類スタンダード RoHS指令(10物質対応)対応 デザインライン入り
1本
3,698 税込4,068
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホールインアンカーにより短時間での施工が可能です。
用途軽負荷タイプ/駐車場など オレンジ 付属品ホールインアンカー(M16×100) 寸法B(Φmm)175 寸法A(Φmm)60
1本
9,898 税込10,888
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンコー(三甲)ソフトコーン450H 赤
種別8Y0123 材質PVC 質量(kg)1 レッド 高さ(mm)450 種類ミニ 外寸(mm)280×280×450 デザイン無地
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

サンコー(三甲)ソフトコーン450H 緑
種別8Y0126 材質PVC 質量(kg)1 グリーン 高さ(mm)450 種類ミニ 外寸(mm)280×280×450 デザイン無地
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

サンコー(三甲)ソフトコーン300H 緑
種別8Y0121 材質PVC グリーン 高さ(mm)300 質量(g)500 種類ミニ 外寸(mm)210×210×300 デザイン無地
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

種別8Y0254 材質PVC 質量(kg)1 イエロー/ホワイト 高さ(mm)450 種類ミニ 外寸(mm)280×280×450 デザインライン入り
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

軟質ポリエチレン樹脂を使用していますので、柔らかく耐久性・耐候性に非常に優れ短期間での割れ・色落ち・変色がありません。
用途工事現場や駐車場。 材質軟質ポリエチレン樹脂 高さ(mm)700 質量(g)900 種類スタンダード 寸法(幅W×高さH)(mm)380×700 デザイン無地
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

やわらかく丈夫な素材を使用しているため、復元性に優れています。破損やひび割れが起こりにくく、耐久性に優れた素材を使用しています。高輝度反射テープ付なので、夜間も安心です。
用途区画整理や目印に。 仕様再帰反射テープ付、差込口カット有無:有、折りたたみ:不可 トラスコ品番666-8535 幅(mm)355 材質/仕上PVC 高さ(mm)720 質量(g)3500 内径(Φmm)差込口:40
1本
5,398 税込5,938
5日以内出荷

やわらかく丈夫な素材を使用しているため、復元性に優れています。破損やひび割れが起こりにくく、耐久性に優れた素材を使用しています。高輝度反射テープ付なので、夜間も安心です。
用途区画整理や目印に。 仕様再帰反射テープ付、差込口カット有無:有、折りたたみ:不可 トラスコ品番664-6504 幅(mm)355 材質/仕上PVC 蛍光黄 高さ(mm)720 質量(g)3500 内径(Φmm)差込口:40
1本
5,398 税込5,938
翌日出荷