2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非常に柔らかく粘着テープ付きのため、複雑な形状のシール面にも容易に取り付け可能です。食品衛生法適合品です。
材質PTFE 長さ(m)15 使用温度範囲(℃)-100~260 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、芳香族炭化水素、有機溶剤、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、液化ガスなどの極低温流体など
1巻
25,980 税込28,578
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PTFEは、非常に優れた耐薬品性を持ち、強酸から強アルカリまで、ほとんどすべての流体に使用できます。 流体をほとんど汚染しません。
用途各種ポンプ、攪拌機など。 特性耐薬品性 適合流体水系流体(純水、清水、排水、汚水、海水)、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、化学薬品、腐食性流体(強酸、強アルカリ) 最高使用圧力(MPa)2 最高使用温度(℃)260 使用pH範囲0~14
1巻(3m)
8,798 税込9,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)