37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロンで表面を覆ったソフトタイプのスリングです。 柔軟なソフトタイプなのでいろんな吊荷にフィットしやすくなっています。また折り曲げてもワイヤーと比較して癖が付きにくく軽量で扱いやすい商品です。
用途鋼材・石材・造園・木製製品等に。 種別エンドレス形 ベルト幅(mm)40 ベルト厚(mm)5
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ソフトスリングの幅広タイプ。ベルトスリングの様に平型で商品に優しく、ソフトスリングの様に柔らかい。引張強度・耐久性に優れ、丈夫な仕様です。同じ吊荷重のベルトスリングよりも幅広の為、吊り荷に対する接触面積が広くなり、より安定した作業が可能です。内芯がベルトの為、「よれ」がなく常に安定した形状を保てます。
種別両端アイ形 材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン 形状両端アイ形 使用温度(℃)100以下 ベルト厚(mm)7
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

傷、荷滑りもおきにくくなっています。 荷重別に色を分けておりますので、吊り荷に応じてスリングを簡単にお選びいただけます。 外側の布が破けて内部の白い芯糸が見えてきたら使用限界ですので直ちに交換してください。
用途傷をつけてはいけない製品。金属製品。機械、機械部品。コンクリート製品、石材。木製品、紙製品。プラスチック製品。自動車製品。各種工事。各種作業 種別エンドレス形 材質布:ナイロン/芯:ポリエステル
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

強力ポリエステル原糸の束を耐摩耗性に優れたナイロン素材の表面布で包んだ構造のスリングです。 柔軟であらゆる吊り荷に優しくフィットします。またしっかりとなじむので荷の安定性に優れています。 折り曲げてもワイヤなどの様に癖がつかず,また軽量で扱いやすいため作業性に優れています。 ※JIS B 8811規格品です。
用途庭石・植木・石材加工品・彫刻用品等の運搬。 メッキ鋼材・塗装鋼材・パイプその他表面加工された製品の運搬。 種別エンドレス形 材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン 形状エンドレス形 等級JIS B 8811規格品 JIS規格JIS B 8811規格品
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1本
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。 JIS規格認証商品なので安心です。 ベルトスリングよりも柔らかく対象物の形状に沿って自在にフィットします。 ソフトタイプのスリングなので、つり荷を傷つけにくいです。 荷重別に色分けしているので、つり荷に応じてスリングを用意に選べます。
用途重量物の吊り上げ、運搬、固定など 材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン JIS規格JIS B 8811規格品
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

軽量で柔らかく作業性に優れています。 傷つきやすい吊り荷に最適です。
種別両端アイ形 等級JIS B 8811規格品
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン 種別エンドレス形 安全率6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)

オーエッチ工業アピックススリング
アピックスRは高強度・低伸度・柔軟性を最大限に生かし、大事な吊り荷を傷つけないように特殊な方法で製作されたソフトタイプのスリングです。REタイプは両端アイ形です
用途玉掛け作業 端末仕様アイ縫製
1本
2,498 税込2,748
9日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

強力ポリエステル原糸の素線をロープ状にたばね、保護シートでおおったエンドレス状のスリングです。 柔軟なロープ状ですから、幅広い荷姿にも自在になじみ、すべりも少なく荷の安定性は抜群です。 強度は芯糸で保持されており、外皮が破損し芯糸が見えたら使用限度です。
種別エンドレス形
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

強力なポリエステル原糸の素線をロープ状にたばね、保護シートでおおったエンドレス状のスリングです。柔軟なロープ状ですから、幅広い荷姿にも自在になじみ、すべりも少なく荷の安定性は抜群です。強度は芯糸で保持されており、外側が破損し芯糸が見えたら使用限度です。
種別エンドレス形
1個
特価
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ベルトタイプにない柔軟性に優れたソフトスリングです。ポリエステル原糸を束ね、耐摩耗性に優れたナイロン布地で保護した、柔軟性に優れたソフトタイプスリングです。エンドレス型です。
用途荷物の吊り上げ・固定・引っ張り。 種別エンドレス 材質ポリエステル原糸、ナイロンカバー 形状エンドレス 等級JIS B 8811
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オーエッチ工業ソフトスリングRE1t×1M
従来のベルトタイプにはない柔軟性があります。ポリエステル原紙を束ね、耐摩耗性に優れたナイロン布地で保護し、ベルトタイプにはない柔軟性を持っています。
用途荷役作業。 種別両端アイ型 材質外側:ナイロン 中側:ポリエステル ベルト長さ(m)1 最大使用荷重(t)1以下
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

ソフトな感触と強靱な強さで、家具などの吊り上げに適しています。吊りにくい荷姿にも最適のフィット性、エンドレスタイプN型なので取扱いも容易です。
1本
1,898 税込2,088
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

アイつけねの硬い部分が邪魔にならず何かと便利 軽くて柔らかく作業性抜群 強くて耐久力があり経済的 キズつきやすい吊り荷に最適
材質ポリエステル 形状エンドレス 等級JIS B 8811
1本
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

芯がつながっている。エンドレスに巻きまわした芯が重量を負担、細くても強度がでます。 ワイヤーロープ間隔で使え、しかもねじれや素線でケガの心配もありません。 ブルーサインが見えたら交換してください。
形状エンドレス
1本
5,898 税込6,488
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

・使用限界がひと目でわかる、キトー独自の「赤いリミットサイン」付:ベルト内部に面で織り込まれた赤色の芯糸により、摩耗・損傷による交換のタイミングが簡単に判断できます。30年培った確かな品質で、土木・建築から運輸、造船まであらゆる現場の安全作業をサポートします。・適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。・両端アイ部をしぼってある(ベルトのサイズによる)ため、玉掛け作業は簡単。しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。・赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
種別両端アイ形 等級JIS4等級
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

最高強力ポリエステル糸を集束し、シームレス保護シートで覆ったものです。 大変柔らかく複雑な形状のものや傷つきやすいものを吊りあげるのに最適です。 保護シートはナイロン製です。
材質最高強力ポリエステル糸 形状エンドレス
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

芯がつながっている。エンドレスに巻きまわした芯が重量を負担、細くても強度がでます。 ワイヤーロープ間隔で使え、しかもねじれや素線でケガの心配もありません。 ブルーサインが見えたら交換してください。
形状エンドレス
1本
4,498 税込4,948
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

エバープラウドラウンドスリング
吊り荷に馴染みやすいやわらかさで抜群の安定感!。実用新案取得済
用途。原料に染料を配合した色落ちしない原着糸を使用。中芯に非吸水ポリエステル糸を採用、屋外使用にも最適。傷の付きにくいソフト素材なので、ワイヤーロープの代品にも。 種別エンドレス形 材質ポリエステル 形状エンドレス形 等級JIS B 8811
1本
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

高強力ポリエステルの芯糸の束を、ナイロン製の保護布で包んだ構造。 ソフトで軽量、どんな荷姿にもなじみます。
材質(表面)ナイロン 材質(中芯)ポリエステル
1個
3,688 税込4,057
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

軽量で柔らかく作業性に優れています。 傷つきやすい吊り荷に最適です。
種別エンドレス形 材質芯/ポリエステル、表面布/ナイロン 形状エンドレス形
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン 種別両端アイ形 等級JIS B 8811 安全率6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398 税込3,738
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (247種類の商品があります)

・芯糸に強力ポリエステルを使用した、強度・耐久性に優れたスリングです。・荷重をうけるボディ部は柔軟性に富んだ独特の2重構造ですから、幅広い荷姿にも自在になじみます。・強度は芯糸で保持されており、外皮が破損し芯糸が見えたら使用限度です。
種別両端アイ形
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1本
8,998 税込9,898
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

外側の布、縫い糸を含めて黒色で構成されたラウンドスリングです。黒色で目立ちにくく、ステージの演出を阻害しません。
用途ステージ設営、舞台設営、舞台装置の設置など 種別エンドレス 材質布:ナイロン/芯:ポリエステル
1個
3,198 税込3,518
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

安全に考慮された超軽量ラウンドスリング 従来モデル比最大29%コンパクト:SupraPlus-Xへのグレードアップによりスリング幅をさらに9%縮小。フック内でスリングが重なる事はNG!重なりにくいコンパクトさ! 従来モデル比耐摩耗性が50%アップ:従来品と比べて最大50%耐摩耗性がアップしています。リブ補強材の高性能繊維を今までの2倍使用し、摩耗や裂けを防止します。 紛失や判読負荷を防ぐ保護チューブ付ラベル:オプションでRFIDタグを取り付け可能、点検やメンテナンス等の管理業務を簡素化。透明な保護チューブで汚れや摩耗から保護。 裂け防止!表面布に織り込まれたフィラメント 一目で判別できる最大使用荷重:1.使用荷重別の本体カラー。離れていても目視で確認可能。2.使用荷重を織り込む。汚れていても読み取り易い。 表面布をリブ補強し、高い耐摩耗性を表現 黒糸で最大使用荷重を表記し、摩耗や汚れで消える事を防ぐ
安全率7倍 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,698 税込6,268
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1本
30,980 税込34,078
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

種別両端アイ形 材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン 安全率6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,398 税込4,838
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイつけねの硬い部分が邪魔にならず何かと便利 軽くて柔らかく作業性抜群 強くて耐久力があり経済的 キズつきやすい吊り荷に最適
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
形状両端アイ形 幅(mm)50 最大使用荷重(t)1 材質ポリエステル100% 厚さ(mm)10 ベルト幅(mm)50 使用荷重(t)(最大)1 アイの長さ(mm)250
1本
2,998 税込3,298
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
材質ポリエステル100% 形状エンドレス形 ベルト幅(mm)40 使用荷重(t)(最大)1 寸法(幅W×厚さ)(mm)40×5.0 最大使用荷重(t)1
1本
3,398 税込3,738
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


オーエッチ工業アピックススリング
アピックスRは高強度・低伸度・柔軟性を最大限に生かし、大事な吊り荷を傷つけないように特殊な方法で製作されたソフトタイプのスリングです。RNタイプはエンドレス形です
用途玉掛け作業 端末仕様エンドレス
1本
2,698 税込2,968
9日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

エンドレス状のサークルスリング、強力なポリエステル原糸の素線をロープ状に束ね表面布で包んだ、ラウンド型のベルトスリングです。 ナイロンスリングより幅広、ソフトでO型、あらゆる荷姿にマルチになじみ、歪な形の玉掛け作業でも安定性は抜群です。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)
用途家具・植木庭木・石材加工品・彫刻作品・その他表面加工された製品の玉掛け作業に最適。山林業や果樹園の原木搬出・抜根・杭抜作業、景石・柱石・ヒューム管などの据付作業などにもお勧めです。 材質ポリエステル100% 端末仕様エンドレスタイプ
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

エンドレス状のサークルスリング、強力なポリエステル原糸の素線をロープ状に束ね表面布で包んだ、ラウンド型のベルトスリングです。ナイロンスリングより幅広、ソフトでO型、あらゆる荷姿にマルチになじみ、歪な形の玉掛け作業でも安定性は抜群です。安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)、欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品、生産物賠償責任保険(PL保険)付
用途家具・植木庭木・石材加工品・彫刻作品・その他表面加工された製品の玉掛け作業に最適。山林業や果樹園の原木搬出・抜根・杭抜作業、景石・柱石・ヒューム管などの据付作業などにもお勧めです。 ベルト幅(mm)50 使用荷重(kg)1000 ベルト色 端末仕様エンドレス 破断荷重(kg)5000 材質(ベルト)ポリエステル
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)