台車や荷物の位置を固定するソフトなゴム製のストッパーです。
通常の区画線では越えてしまう製品や台車を物理的に越えないように規制します。
乗り上げた台車自身の重さではがれにくくし、減速用凸面で台車の勢いを抑え安全に止めます。
薄い端部は歩行者に対してもスムーズで安心で、大きい接着面積で床に対して強力に貼付け可能です。
タイヤとストッパー部分の接する角度を大きくし、容易な乗り越えを防止します。
減速するためのスロープ形状は乗り上げの段差も小さくして力を分散します。
丸穴を使ってアンカー固定やオプション品の取り付けが可能です。
衝突した際に一番負荷がかかる根元の曲がりを大きくすることで応力を分散し、破損の起点になる角が無くなることで長寿命です。
用途消防施設周りや製品台車の整列、買い物カートのストッパーなどに。
製品固定・製品確保、製品の一時置きの際に。
台車置き場や買い物カート置き場などの奥に設置し転がりの防止に。
留め置く台車の定位置の設置に。
材質合成ゴム(EPDM)
幅(mm)1000
色黒
高さ(mm)50
奥行(mm)150
工場・倉庫のニーズから生まれたゴム製ストッパー。簡単設置で台車などの乗り越え防止に。
用途工場・物流施設に
材質エチレンプロピレンゴム
厚さ(mm)50
色ブラック
寸法(幅W×奥行D)(mm)1000×150
車輪を二段階で落とし込むことで安全性をアップさせています。
中央に穴をあけることで水溜まりを防止します。
反射シールで視認性がアップします。
用途台車・カゴ車の仮置き、停車マットとして。自然暴走の防止に。
付属品反射シール(緑)6枚:ご自身で貼付けください。
トラスコ品番384-8785
材質スチレン・ブタジエンゴム(SBR)・天然ゴム(NR)混合材
長さ(mm)1000
幅(mm)280
質量(kg)2.9
色黒
高さ(mm)19
品名キャスターピット
内径(Φmm)61
1枚
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
トラックターミナルで車止めに使用するためのカーストッパーです。肉厚のある合成ゴム製で建物と車両をしっかりガードします。
NCD-Mタイプは耐久性に優れた無垢タイプです。
カーストッパーは、駐車場や工場・倉庫の壁に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、衝突による衝撃から車両や壁を守ります。
アンカーでしっかりと固定するタイプなので、耐久性に優れています。
用途船舶、港湾、防舷材、工場、倉庫、プラットホーム、物流センター、トラックターミナル、台車が通る通路部、大型貨物自動車、空港、車止め、百貨店、ショッピングモール、スーパーマーケット、バックヤード、ゴルフ場等
材質本体:合成ゴム製 (無垢)
色ブラック
形状D型(かまぼこ型)
どこにでも簡単に設置できる台車用ストッパー(車輪止め)です。
台車の荷物の積みおろし作業時の事故を防ぎます。
用途台車での作業に、物流倉庫に、工場に
トラスコ品番818-8544
材質合成ゴム
長さ(mm)1220
幅(mm)50
厚さ(mm)20
質量(kg)1.55
色ブラック/イエロー
取付け方法固定せず床に置くのみ
1セット(10本)
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
商品裏面に三角の切込みを入れる事で、地面の不陸・傾斜に対応し易くなっています。
車輛軸300mmまで対応!!様々なキャスターゲートにお使い出来ます。
荷重による安定感。固定杭で地面への固定が可能 Ⅲ連結金具で商品同士を連結できます。
用途キャスターゲート用レール
付属品固定杭6本・連結金具2本
質量(kg)5.2
寸法(幅W×長さL)(mm)440×900
1枚
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
段差対策はスロープで解消!。状況に応じて表裏使えるリバーシブルタイプ。被せるタイプと敷くタイプのリバーシブル仕様で設置場所が広がります!。黄色ブレードにより視認性アップ!。適応高さ19~25mmの段差解消材です。
仕様リバーシブルタイプ
厚さ(mm)29.5
色ブラック/黄
穴径(Φmm)4
寸法(長さL×幅W)(mm)1000×235(500mmカット溝あり)
質量(kg/枚)約3.2
主原料SBR/ゴム硬度約65度
1セット(2個)
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。
幅(mm)55
長さ(m)0.89
厚さ(mm)8
質量(g)90
材質ニトリルゴム(NBR)
形状平型
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
車輪の真横から差し込むと、車輪止と同時に旋回部も簡単に固定します。
路面に対して滑りにくくする為、低密度ポリエチレンを採用。
ホルダー裏面にリブをトラス形状に配置し、重荷重による変形にも対応。
従来の重量用キャスター、ヘビー/スーパーヘビークラスのキャスターともにご使用になれます。
用途重量用、ヘビー/スーパーヘビークラスのキャスター固定に。
材質低密度ポリエチレン(LDPE)HDD47(デュロメータ硬度スケール)
色黄
コンクリートやアスファルトに立体的に際立つゴムマットを簡単設置。
用途車両の搬出入口に
材質エチレンプロピレンゴム
厚さ(mm)20
色ブラック
置くだけで台車、カゴ台車の自然暴走をストップします。
本体が3本入っているので、コの字型か、直線型など形状を変えて使用できます。
台車やカゴ台車に荷重がかかるほどよく止まります。
消火器まわりの衝突対策や、支柱や円柱の保護に使用できます。
用途台車の衝突対策、保護、防護に。
セット内容本体×3、連結金具×3
厚さ(mm)20
寸法(幅W×長さL)(mm)50×500
1セット
¥8,198
税込¥9,018
3日以内出荷
D型中空構造のため、衝撃吸収性に優れています
車両及び壁面の保護
駐車場での車の出入りの安全対策に最適です
荷受場にも安心のホームストッパーです。
用途台車及び手押し車などの車輪止めや駐車場での車のドアの当り防止などに
色グレー
材質本体:軟質塩ビ、取付当て板:鉄板
エスコ品番EA983FJ-257
長さ(mm)1000
寸法(上辺×下辺×厚さ)(mm)35×64×26
1個
¥7,690
税込¥8,459
翌日出荷
耐摩耗性に優れています。
用途柱や壁・アングルの保護や緩衝材に。
材質EPDM
長さ(mm)330
色黒
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
形状D型
キャスター用のゴム製ストッパーです。
材質ゴム
色黒色
種類ゴム足
RoHS指令(10物質対応)対応
両サイドスロープ仕様で車輪の乗り入れ固定が簡単です。車輪を二段階で落とし込み、台車・カゴ台車の自然暴走を防止します。中央に水抜き穴があり、水溜まりを防止します。反射シールで視認性アップしています。
用途台車の車輪留めに。
トラスコ品番661-8410
長さ(mm)1000
幅(mm)280
厚さ(mm)61
色黒
内容反射シール×6枚
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
台車を停止させたときにキャスターを固定するゴム製ストッパーです。
ゴムの切れ目を開きキャスターを挟み込むように設置します。
裏面に溝が入っているため滑り止めの効果があります。
台車のハンドルに引っ掛けて保管することができます。
用途キャスターのストッパーとして。
材質ゴムSBR
荷受場にも安心のホームストッパー。用途が多岐にわたる優れものの商品です。取付け当て板付(鉄製)です。
用途台車及び手押し車などの車止めや、駐車場での車のドアの当り止め、出隅(角柱)のコーナーガードとして最適。
材質当て板(裏板ベースアングル):鉄
材質(本体)軟質塩ビ
寸法D1(Φmm)19
寸法D2(Φmm)9
こんなお得な商品も!

ペダルストッパー 台車固定用
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
安全靴で踏み易い用ロックペダルを大型化。各ペダルの角を絞り加工で丸くする事で安全性が向上。更にプレート部の切り欠きが安全靴の挟まれを防止。現場の声を反映して誕生した安全第一の’マーケットイン’商品です。ペダルサイズが大きく、つま先での踏み込みが容易です。ペダルの角が丸みを帯び安全安心です。
取付穴径(Φmm)11
材質スチール
取付ピッチ(mm)85~100×85~100
プレート寸法F1×F2(mm)120×120
取付ピッチ(mm)(P1×P2)100×100(85×85)
RoHS指令(10物質対応)対応
プロが認めた本物の切れ味と、抜群の耐久力。フッ素加工でサビ・ヤニに強く、軽い切れ味。ジェラコン製ストッパー。丈夫で確実、携帯・保管に便利。ソフトグリップ。手になじみ握りやすく滑りにくい。
全長(mm)205
刃長(mm)50
最大4台までPCに接続し、同時に検査データ・合格判定を記録(※別売のソフトウェアが必要となります。)
PCとUSB接続をし、付属のソフトウェアForce Loggerで簡単でデータ管理
低荷重レンジの故障を予防する機械式ストッパーの搭載(※50N以下のレンジのみ搭載)
PCやモバイルバッテリーからの充電が可能
最長30時間のバッテリー駆動で連続使用の向上(※バックライトオフ時)
電源内蔵ニッケル水素電池、USB給電(PC、モバイルバッテリー、ACアダプタ)
本体質量(g)約460
精度±0.2%F.S.(フルスケール)±1digit
表示部符号付4桁
機能ピークホールド(引張または圧縮)、上下限値判定(OK判定)、感度設定(3段階)、表示反転、符号反転、設定ロック、日付時間設定、オフタイマー、校正時期お知らせ
測定単位N(kN)、kg(g)
使用環境温度(℃)0~40
使用環境湿度(%)20~80RH
出力機能USB/RS232C
バッテリー稼動時間約30時間(バックライトOFF時)、約14時間(バックライトON時)(4.5時間満充電)
サンプリング速度最大1000回/秒
プラスチック製のストッパーご使用に最適な手に優しいソフトなバンドです。
用途ストッパーを利用したさまざまな商品の梱包に。
種別ストッパー用PPバンド
材質ポリプロピレン
破断伸度(%)20
測定中の姿勢変化を検知し、アラームでお知らせ
内部メモリに1000データまで保存が可能
PCとUSB接続をし、付属のソフトウェアForce Loggerで簡単でデータ管理
最大4台までPCに接続し、同時に検査データ・合格判定を記録(※別売のソフトウェアが必要となります。)
低荷重レンジの故障を予防する機械式ストッパーの搭載(※50N以下のレンジのみ搭載)
PCやモバイルバッテリーからの充電が可能
最長30時間のバッテリー駆動で連続使用の向上(※バックライトオフ時)
仕様(オーバーロード値)定格約200%(オーバーロードアラーム)事前通知アラーム:レンジ90%以上、オーバーロード警告(アラーム/画面表示):レンジ110%(計測軸)M6
電源内蔵ニッケル水素電池、USB給電(PC、モバイルバッテリー、ACアダプタ)
本体質量(g)約460
精度±0.2%F.S 1digit
表示部符号付4桁
機能ピークホールド(引張または圧縮)、上下限値判定(OK判定)、感度設定(3段階)、表示反転、符号反転、設定ロック、日付時間設定、オフタイマー、校正時期お知らせ姿勢警告アラーム、連続ピークモード、内部メモリ1000データ
測定単位N(kN)、kg(g)
使用環境温度(℃)0~40
使用環境湿度(%)20~80RH
出力機能USB/RS232C
バッテリー稼動時間約30時間(バックライトOFF時)、約14時間(バックライトON時)(4.5時間満充電)
サンプリング速度最大1000回/秒
ストッパーやカッターが一緒になった梱包セット。少しおおきな荷物の梱包に便利
セット内容PPバンド×1巻、ストッパー×25個、カッター1個
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)0.52
色黄
長さ(m)50
1セット
¥989
税込¥1,088
当日出荷
巻きグセ、跳ね上がりが少ないソフトホースです。分解しなくても簡単な手順でホース交換が行えます。3分ホースもスムーズに巻き取る高容量設計です。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。ワンタッチロータリーカプラ付です。編糸補強1Bブレード入ソフトエラストマー樹脂ホースです。巻き込み防止ゴムストッパー付です。最大130°までの首振りができます。固定も可能です。
用途エアー作業に。天井、壁面、柱などに。
幅(mm)312
高さ(mm)388
奥行(mm)121
ホース長さ(m)10
使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。カウンター出入口の天板に最適なダンパーです。ラプコン機構により、天板から手を離しても閉まり際がゆっくりと静かな動きになります。わずかな開き角度でもソフトクローズします。リフトアシスト機能により、軽く天板が開けられます。ストッパーにより、天板は95°開きで止まります。既存の天板に加工不要で後付けできます。付属のテンプレートで取付位置が簡単に決められます。
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×16位置決め用テンプレート
材質ABS樹脂/ポリアセタール(POM)/鋼/亜鉛合金
質量(g)750
仕上亜鉛めっき/ニッケルクロムめっき/ニッケルめっき
最大適合板厚(mm)40
開き方上蓋
最小適合板厚(mm)15
書類がサッと入るクリヤーホルダー型ポケット。
ポケットには保管や持ち運び時の書類の脱落を防止する脱落防止ストッパーが付いています。
持ち運びしやすいソフトな表紙とスリムな形状。
1ポケットの最大収容枚数は20枚です。(PPC用紙64g/m2換算)
材質(表紙)PP、(ポケット)R-PP
厚さ(μm)(表紙PPシート)200
収納枚数20枚(1ポケット)
外寸法(高さH×幅W)(mm)312×234
マスクや帽子のサイズ調整に便利な、ゴムひもストッパー。
後付けでゴムひものサイズが調整できる、ソフトな肌あたりのストッパーです。
手作りマスクはもちろん、市販の大きめサイズのマスクにも大活躍!
ストッパーは繰り返し何度でもお使いいただけます。
丸型タイプで直径約10mm。エコテックス認証商品。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×10×4
素材熱可塑性ポリウレタン樹脂
切れ刃は手仕上げ(サテン仕上げ)のはまぐり刃/刃研ぎ職人による日本刃付け/手に優しいソフトグリップ/便利な安全ストッパー、ストラップ付き
用途庭木や果樹の剪定に
材質SK85
長さ(mm)180
使用目的庭木や果樹の剪定に
切断対象庭木や果樹
切断能力(Φmm)10
1丁
¥979
税込¥1,077
翌々日出荷
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。カウンター出入口の天板に最適な重量用ダンパーです。ラプコン機構により、天板から手を離してもゆっくりと静かに閉まります。わずかな開き角度でもソフトクローズします。リフトアシスト機能により、軽く天板が開けられます。ストッパーにより、天板は95°開きで止まります。既存の天板に加工不要で後付できます。付属のテンプレートで取り付け位置が簡単に決められます。
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
付属品十字穴付き専用木ねじ 5×25位置決め用テンプレート
質量(g)2000
仕上ニッケルめっき/ニッケルクロムめっき/ダークブラウン
最大適合板厚(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方上蓋
最小適合板厚(mm)30
刃研ぎ職人による日本刃付け/手に優しいソフトグリップ/便利な安全ストッパー、ストラップ付き
用途果樹・野菜の収穫、摘果作業や園芸作業全般に
材質SK85
全長(mm)190
使用目的果樹・野菜の収穫、摘果作業や園芸作業全般に
切断対象果樹・野菜
1丁
¥979
税込¥1,077
翌々日出荷
電線の溶解・発火を防ぐ温度センサー付です。
寒さに強く、屈曲性に優れたソフトンVCTケーブルです。
ケーブルを引き出すと、カチッとストッパーのかかる位置が決まり、必要な長さで使えるラチェット式ストッパーです。
防じんシャッター付四ツ口コンセント仕様です。
ケーブルの引き出し位置を自由に調節できます。
最大130度の首振りが可能です。
用途天井、壁面、柱などに
電線長さ(m)10
電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
仕様コンセント防じんシャッター付
トラスコ品番851-3602
セット内容一次側電線1m、本体取付金具一式
質量(kg)4.6
材質(本体)樹脂
コンセント個数4
定格電流(A)6
芯数二相
電線仕様-太さ(mm2)1.25
電線仕様-心数(C)2
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
ブレーキ、接地付。新型自動巻シリーズの10mスタンダード型。トリプルタップコンセント仕様。建物躯体にしっかり接合するハンガー受け。最大130度までの首振り機能付き、固定も可。ガイドローラーにより引き出しがスムース。巻き込み防止ゴムストッパー付。確実に止まるラチェット式ストッパー。コンセント防塵装置付。ケーブルは寒さに強く、屈折性に優れたソフトンケーブルを採用。電線の温度上昇を感知して、焼損・火災の危険を防ぐ「温度センサー」を内蔵しています。(自動復帰型)
定格電圧(V)100
電線長さ(m)10
芯数2P接地
電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
電線仕様-心数(C)3
特性防塵
巻取形式自動巻き
ソフトクッションで手の衝撃を吸収します。
ワンタッチストッパー付で、親指だけで開閉できます。
ヤニが付きにくい高級フッ素加工刃です。
アルミハンドルで強度がアップしました。
全長(mm)210
刃長(mm)52
切断能力(mm)-
トラスコ品番497-1396
材質刃:高級炭素刃物工具鋼/高級フッ素加工(切刃)・ハードクロムメッキ(受刃)、グリップ:アルミダイカスト
1丁
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
移動自由なストッパー付キャスター作業台は作業場所を選びません。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。キャスター付で移動に便利です。
仕様キャスター付
材質キャスター金具:スチール
ブレーキ付。新型自動巻シリーズの10mスタンダード型。トリプルタップコンセント仕様。建物躯体にしっかり接合するハンガー受け。最大130度までの首振り機能付き、固定も可。ガイドローラーにより引き出しがスムース。巻き込み防止ゴムストッパー付。確実に止まるラチェット式ストッパー。コンセント防塵装置付。ケーブルは寒さに強く、屈折性に優れたソフトンケーブルを採用。電線の温度上昇を感知して、焼損・火災の危険を防ぐ「温度センサー」を内蔵しています。(自動復帰型)
定格電圧(V)100
電線長さ(m)10
芯数2P
電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
電線仕様-心数(C)2
特性防塵
巻取形式自動巻き
関連キーワード
1
2
次へ