29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手になじみやすく作業能率をあげるテーパー状の柄部。 頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。 ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
種類樹脂ハンマー 材質(頭)PVC 材質(柄部) 主な用途組立作業/治具の取り付け/機械の組立・修理 硬度HDD60 使用温度範囲(℃)4~80
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

王将(須佐製作所)ハイパワーソフトハンマー
エコ商品
ヘッドは衝撃に強い特殊合成樹脂です。 適度の弾力性と柔軟性を持っています。
種類樹脂ハンマー 材質(頭)プラスチック 材質(柄部) 主な用途機械の組立・修理 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

硬度JISA90のウレタン樹脂ヘッドを採用していますので適度な硬さと軟らかさがあり、広範囲な使用が可能です。
用途各種機械の組立、金型の修理。床材やサイディング等の施工。コンクリート、ブロック、石材の施工、スチール物置、アングル家具などの組立てに。 種類樹脂ハンマー 材質(頭)ウレタン樹脂 材質(柄部) 主な用途機械の組立・修理
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸いつくような握りやすいグリップで作業能率があがります。 ヘッドは衝撃に強い、PVC製です。 ヘッドは取替えが可能です。 頭部本体は鋳物製で、打撃力があります。
用途機械などの修理に。 冶具などの取付け・取外しに。 木製品の組み立てに。 材質/仕上頭部本体:鋳鉄、樹脂ヘッド:PVC、ハンドル:ポリプロピレン、グリップ:軟質PVC
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頭部は、柔軟強靭なプラスチック製であるため使用時、工作物に損傷を与えることはありません。
種類樹脂ハンマー 材質(頭)樹脂・ゴム 材質(柄部) 主な用途治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理/大工作業
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

無反動構造で、耐久性、耐熱性(-20℃~90℃)、耐酸性、耐アルカリ性に優れている。 長時間の使用でも、手が疲れにくい。
用途金具、木製家具、車両、機械電気類、大理石の装着、アルミ製窓・ドアの取り付けなどに。 種類ショックレスハンマー 材質(頭)ポリウレタン 材質(柄部)ポリウレタン 主な用途組立作業 硬度90A~95A (打撃面) 仕様鉄骨構造、小鋼球入り。公害防止の高級液体PU硬化剤使用。柄の部分はソフトTPV使用で、リサイクル可能。 化学物質安全性参考資料(0.5MB)
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラスチックハンマー モノタロウ 動画あり
頭部は、柔軟強靭なプラスチック製で、鉄のハンマーでは傷が付いてしまったり壊してしまいそうな工作物に損傷を与えることはありません。頭部は、取り替えが可能で経済的です。
種類樹脂ハンマー 材質(頭)プラスチック 材質(柄部) 主な用途金型作業 硬度A90 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧入後にロックピン挿入の安心設計。柄は振りやすい中空構造。丸洗い可能な密閉構造で清潔。
種類樹脂ハンマー 材質(頭)ポリエチレン 材質(柄部)SUS304 主な用途打ち込み作業
1本
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類樹脂ハンマー 頭径(Φmm)35 全長(mm)290 材質(頭)ナイロン 材質(柄部)ヒッコリー 主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理 エスコ品番EA570BC-35
1個
6,250 税込6,875
翌日出荷

種類樹脂ハンマー 頭径(Φmm)32 全長(mm)280 材質(頭)ナイロン 材質(柄部)ヒッコリー 主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理 エスコ品番EA570BC-32
1個
5,140 税込5,654
翌日出荷

種類樹脂ハンマー 頭径(Φmm)26 全長(mm)290 材質(頭)ウレタン 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途打ち込み作業 エスコ品番EA575WX-1
1個
3,200 税込3,520
翌日出荷

異物混入コンタミを防ぐ青色ヘッドです。自然食にはない青色です。安全で清潔な抗菌・防カビ機能付きです。
用途食品工場内の機械・コンベアなどの修理に。 種類両口ハンマー 全長(mm)280 材質(頭)ポリエチレン 材質(柄部)SUS304 主な用途機械の組立・修理 2018年トラスコ掲載ページ4 1854
1丁
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

含水率14%以下の良質の樫を使用
用途ソフトハンマーの交換用柄 種類ハンマー柄 全長(mm)280 使用クサビ小小(WC-00) 寸法A(mm)12 寸法B(mm)15 適合#1/4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
949 税込1,044
4日以内出荷

材質頭:硬質塩化ビニール、柄:木製 全長(mm)280 頭径(Φmm)18 アズワン品番64-7873-11 全質量(g)150
1本
2,200 税込2,420
翌日出荷

頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。 ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
種類樹脂ハンマー 材質(頭)PVC 材質(柄部) 主な用途組立作業/機械の組立・修理 硬度HDD60 使用温度範囲(℃)4~80
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンマーヘッドの色分け ・青(ソフト):微妙な作業用/建築、自動車整備、軽金属、組立、家具製造など ・黒(ミディアムソフト):より力のいる作業用/道路舗装、DIYなど ・黄(ミディアムハード):一般的な作業用/工具、ダイメーカー、板金加工、組立など ・透明の赤(ハード):強い打ち込み用/重工業、建設、金型メーカー、鋳造工場など ・白(ベリーハード):最も強い打撃用/ガーデニング、建設、道路敷設、農業、森林伐採など
主な用途青(ソフト):微妙な作業用/建築、自動車整備、軽金属、組立、家具製造など ・黒(ミディアムソフト):より力のいる作業用/道路舗装、DIYなど
1本
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体鉄部は片手ハンマーとして、樹脂部はソフトハンマーとして使用でき、1本で2役の働きです。
種類コンビハンマー 材質(頭)スチール/PVC 材質(柄部) 主な用途機械の組立・修理 使用温度範囲(℃)4~80
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンマーヘッドの色分け ・青(ソフト):微妙な作業用/建築、自動車整備、軽金属、組立、家具製造など ・黒(ミディアムソフト):より力のいる作業用/道路舗装、DIYなど ・黄(ミディアムハード):一般的な作業用/工具、ダイメーカー、板金加工、組立など ・透明の赤(ハード):強い打ち込み用/重工業、建設、金型メーカー、鋳造工場など ・白(ベリーハード):最も強い打撃用/ガーデニング、建設、道路敷設、農業、森林伐採など
主な用途青(ソフト):微妙な作業用/建築、自動車整備、軽金属、組立、家具製造など ・黄(ミディアムハード):一般的な作業用/工具、ダイメーカー、板金加工、組立など
1本
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンマーヘッドの色分け・青(ソフト):微妙な作業用/建築、自動車整備、軽金属、組立、家具製造など・黒(ミディアムソフト):より力のいる作業用/道路舗装、DIYなど・黄(ミディアムハード):一般的な作業用/工具、ダイメーカー、板金加工、組立など・透明の赤(ハード):強い打ち込み用/重工業、建設、金型メーカー、鋳造工場など・白(ベリーハード):最も強い打撃用/ガーデニング、建設、道路敷設、農業、森林伐採など
主な用途黒(ミディアムソフト):より力のいる作業用/道路舗装、DIYなど・黄(ミディアムハード):一般的な作業用/工具、ダイメーカー、板金加工、組立など
1本
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンマーヘッドの色分け・青(ソフト):微妙な作業用/建築、自動車整備、軽金属、組立、家具製造など・黒(ミディアムソフト):より力のいる作業用/道路舗装、DIYなど・黄(ミディアムハード):一般的な作業用/工具、ダイメーカー、板金加工、組立など・透明の赤(ハード):強い打ち込み用/重工業、建設、金型メーカー、鋳造工場など・白(ベリーハード):最も強い打撃用/ガーデニング、建設、道路敷設、農業、森林伐採など
主な用途道路舗装、DIYなど
1本
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンマーヘッドの色分け・青(ソフト):微妙な作業用/建築、自動車整備、軽金属、組立、家具製造など・黒(ミディアムソフト):より力のいる作業用/道路舗装、DIYなど・黄(ミディアムハード):一般的な作業用/工具、ダイメーカー、板金加工、組立など・透明の赤(ハード):強い打ち込み用/重工業、建設、金型メーカー、鋳造工場など・白(ベリーハード):最も強い打撃用/ガーデニング、建設、道路敷設、農業、森林伐採など
主な用途黒(ミディアムソフト):より力のいる作業用/道路舗装、DIYなど・白(ベリーハード):最も強い打撃用/ガーデニング、建設、道路敷設、農業、森林伐採など
1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

相手にたたいた跡が残りにくいので木材を組む時に直接たたいて使用できる。
用途家具や木製品の組み立てに最適。 種類ゴムハンマー 材質(ヘッド)ポリ塩化ビニル樹脂(PVC) 材質(柄部)ハードウッド 主な用途組立作業
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適正で均一な打撃力を与えることができるため、手が痺れることなくバランスの良い作業をこなします。釘抜き部は平らになっているので、届きにくい場所の釘や鋲を容易に抜くことができます。ハンドル下部はソフトハンマーとして使用できるため、ケーブルやダウエル(合わせ釘)などを壁を傷つけることなく埋め込むことができます。
全長(mm)283 柄径(Φmm)239
1本
7,998 税込8,798
59日以内出荷

グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手に優しいソフトグリップを採用しました。頭部は完全焼き入れ処理です。
種類片手ハンマー 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、グラスファイバー 主な用途鉄工作業 焼入硬度HRC45~60 材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンマーヘッドの色分け・青(ソフト):微妙な作業用/建築、自動車整備、軽金属、組立、家具製造など・黒(ミディアムソフト):より力のいる作業用/道路舗装、DIYなど・黄(ミディアムハード):一般的な作業用/工具、ダイメーカー、板金加工、組立など・透明の赤(ハード):強い打ち込み用/重工業、建設、金型メーカー、鋳造工場など・白(ベリーハード):最も強い打撃用/ガーデニング、建設、道路敷設、農業、森林伐採など
主な用途工具、ダイメーカー、板金加工、組立など
1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンマーヘッドの色分け・青(ソフト):微妙な作業用/建築、自動車整備、軽金属、組立、家具製造など・黒(ミディアムソフト):より力のいる作業用/道路舗装、DIYなど・黄(ミディアムハード):一般的な作業用/工具、ダイメーカー、板金加工、組立など・透明の赤(ハード):強い打ち込み用/重工業、建設、金型メーカー、鋳造工場など・白(ベリーハード):最も強い打撃用/ガーデニング、建設、道路敷設、農業、森林伐採など
主な用途ガーデニング、建設、道路敷設、農業、森林伐採など
1本
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

黒(ミディアムソフト)と透明な赤(ハード)のコンビヘッドのセーフティハンマーです。組み立て作業、板金加工、建築現場、鉄工所等での使用の他石タイルのセッティング、ガーデニング等にも使用できます。ヒッコリー柄は、形状的にも手になじみやすく、滑りにくい最高級の材質です。鋳鉄製のシェルにより、がっしりと組み合わされています。
種類コンビハンマー 材質(柄部)ヒッコリー 材質(頭)青:エラストマー/黒:カウチューク(ゴム)/黄:ポリウレタン/透明の赤:セルローズアセテート/白:ポリアミド(ナイロン) 主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業/板金作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンマーヘッドの色分け ・青(ソフト):微妙な作業用/建築、自動車整備、軽金属、組立、家具製造など ・黒(ミディアムソフト):より力のいる作業用/道路舗装、DIYなど ・黄(ミディアムハード):一般的な作業用/工具、ダイメーカー、板金加工、組立など ・透明の赤(ハード):強い打ち込み用/重工業、建設、金型メーカー、鋳造工場など ・白(ベリーハード):最も強い打撃用/ガーデニング、建設、道路敷設、農業、森林伐採など ・ショックレスハンマー:ハンマーの打撃による手の関節や筋肉へのストレスを防ぐ無反動タイプのハンマーです。ハンマーヘッド内の特殊な詰め物によって、作業者の手に与える衝撃を大幅に緩和します。
1本
9,698 税込10,668
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途鉄と樹脂ヘッド一本で2種類の作業 長さ(mm)117(頭) 全長(mm)280 質量(kg)0.73(頭0.61) 口径(Φmm)33 呼称#1-1/2 材質(柄部)ポリプロピレン 主な用途鉄部は片手ハンマーとして、プラスチック部はソフトハンマーとして、1本で2種類の作業が可能 関連資料(1.12MB)
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷