高吸水性の柔軟風合剤
サラッとやわらかな肌ざわりで、静電気も抑えます。
抗菌効果で室内に干してもニオイが気になりません。
減容容器でゴミの容積を削減。
つめかえ用ノズル付き。
用途綿・毛・絹・合成繊維の柔軟に
商品タイプ業務用
成分界面活性剤・吸水性向上・しわ防止剤・安定剤
質量(kg)4.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)204×252×125
1本(4L)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
洗濯物をソフトな肌ざわりに仕上げ、風合よく保ちます。静電気を防止し、汚れを付きにくくします。またパチパチや纏わり付きも防ぎます。繊維の表面を滑らかにし、アイロン掛けをスムーズにします。キャップに残りにくく、水に溶けやすいサラッとした液です。
成分界面活性剤(エステルアミド酸ジアルキルアミン塩)
形状液体
使用の目安水30Lに対して20mL(キャップ約1杯)
香りやさしいフローラルの香り
衣類をふんわりやわらかに仕上げます。
柔軟成分で肌触りをよくします。
やさしいフローラルの香りです。
用途やわらか仕上げに。
静電気防止に。
ほこり汚れの防止に。
成分界面活性剤(エステル型ジアルキルアンモニウム)、抗菌剤、香料、保存料
使用量水1Lに対して1~1.5mL
1本(3L)
¥539
税込¥593
当日出荷
こんなお得な商品も!

柔軟剤
モノタロウ
¥539
税込¥593
香料・着色料無添加の柔軟剤です。香りの強い柔軟剤にストレスを感じている方や高齢者の方におすすめです。梅雨時の部屋干しも、抗菌防臭効果がしっかり持続するので、お部屋にニオイがこもるなどのストレスがありません。植物由来の柔軟成分でふんわりとした仕上がりです。お得な大容量タイプです。日本製
1本(5kg)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
素肌にやさしく、ふんわりやわらかな仕上がりへ
香料・着色料無添加
天然生まれの柔軟成分配合
洗たくジワを防ぐ
花粉・静電気防止
抗菌・防臭
濃縮タイプ
使用方法全自動・ドラム式の場合:柔軟仕上げ剤の投入口に本品を入れ、洗たくします。二槽式・洗いおけの場合:すすぎの水がきれいになったら本品を入れ、3分まわすか、ひたした後、脱水します。
形状液体
シリーズソフター
関連資料(0.34MB)
商品タイプ業務用
1本(2.1L)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
柔軟剤入りのため、やわらかく洗いあがります。
計量スプーン付(約30g)
無リン
用途綿、麻、合成繊維
<使用量の目安>
30L…25g
40L…33g
45L…38g
55L…46g
商品タイプ本体
成分硫酸ナトリウム、炭酸ナトリウム、ゼオライト、ドデシルベンゼンスルホン酸ソーダ、珪酸ナトリウム、ベントナイト、エトキシ化C12-C15 アルコール、カルボキシメチルセルロースナトリウム、藍粒子、赤粒子、サチライシン、蛍光増白剤、香料
形状粉末
タイプ業務用
液性弱アルカリ性
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
●人気PCケースの100%が側面ガラス仕様です。
●側面ガラス標準化はケース内RGB発光にとどまらず、マザーボード、グラフィックボードなどの主要パーツに化粧が施されるようになりました。
そこでケース内設置の中見えガジェット商品、第一弾として、「USBデジタル時計」を販売することにしました。
●ゲーミングPCケース向けガジェット商品「USBデジタル時計」
●大型パネルで数字が見やすく、目が疲れません。
●時間表示のほか、温度表示に対応するのでケース内温度の目安として確認できます。
●アラーム付きなので目覚まし時計としてもご利用できます。
●黒フレーム、白LEDなので、PCケース内で圧倒的な存在感をアピールします。
●PCケース内に設置できるよう、マザーボードにUSB直刺しできる変換アダプタが付属しています。
●PCケース内だけでなく、置時計・壁時計としても使用できますので使うシーンは選びません。
電源USBバスパワー(DC5V)
質量(g)163
商品タイプ時計
色(本体)ブラック
付属品電源ケーブル、据置スタンド、USB A→マザーボード直刺しアダプタ、マニュアル
端子USB Aまたはピンヘッダ10ピン(変換アダプタ付属)
LED白色(明るさ調整可能)
表示24/12時間表示切替可能
機能時刻表示、日付表示、温度表示、アラーム
保証期間購入日から6ケ月間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×40×90
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
『香りをまとう』発想で洗濯を。
うっとりするような優雅な気分をイメージした、上品でクラシカルな香りです。
オーガニック成分配合で赤ちゃん用衣類にもご使用いただけます。
シリーズランドリン
形状液体
成分界面活性剤(エステル型ジアルキルアンモニウム塩)
香りCLフローラル
香りでおもてなし
"咲きたてアロマ製法"で香りの特徴が、キャップに注いだときから衣類を脱ぐときまで変わらずに続きます。部屋干し中もいい香り。
厳選した天然アロマオイルを配合した奥深い香り。
センイの1本1本まで柔らかく仕上げ、防臭・抗菌※効果で、衣類につく汗やタバコなどのイヤなニオイを抑えます。
スイートフローラルアロマの香り。
※全ての菌に対して効果を有するわけではありません。
形状液体
シリーズソフランアロマリッチ
商品タイプ業務用
1本(4L)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
着ているときまでかおりがつづくマイクロカプセル配合衣類をやわらかくつつみこみます
用途衣料品用(綿・毛・絹・化学繊維)
【好きな香りも、見た目のキレイも続く※、キレイトリートメント柔軟剤】※洗濯のくり返しによるシワ・ヨレを防ぐ効果 ”咲きたてアロマ製法”で、選んだときの香りの特徴が、キャップに注ぐときから衣類を脱ぐときまでずっと変わらずに続く。
天然ゼラニウムオイル配合。
洗濯をくり返しても、シワやヨレを防いで見た目のキレイが続く。
やさしく女性らしいフェミニンローズアロマの香り。
形状液体
シリーズソフラン
香りフェミニンローズアロマ
香料・着色料無添加の柔軟剤です。ニオイの強い柔軟剤にストレスを感じている方や香りが苦手な方や、高齢者におすすめです。
数多くのラグジュアリーブランドを手がけた世界的な調香師が監修したプレミアム柔軟剤。衣類やタオルなど幅広い素材のファブリックをふんわりと贅沢な肌触りに仕上げ、上質な香りが長続きします。使用する香料の種類や質、調合などに徹底的にこだわり、洗練された上質で奥深い香りが一日中続くプレミアム柔軟剤です。
シリーズレノア
見やすい温度湿度表示付きクロック
非電波式のデジタル目覚まし時計
ボタンを探さなくてもいいタッチセンサー式ライト
機能電子音アラーム、スヌーズ、タッチセンサー式ライト、カレンダー表示、温度表示(-9.9~+59.9℃)、湿度表示(20~95%)、12/24時間表示切替機能
材質プラスチック
寸法(mm)95×93×52
質量(g)110
種類置時計
表示方式デジタル
電池単4形アルカリ乾電池2本
湿度計○
カレンダー付き
アラーム○
日付表示○
温度計○
スヌーズ○
ライト機能○
12/24表示切替○
1台
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
無香料、だけじゃない。ニオイの少ない原料を厳選した香りのない柔軟剤。
無香料だからこそ気になる、「原料のニオイ」まで研究し、無臭に近づけました。
植物由来の抗菌※防臭。
香りでごまかさず、部屋干しや、着衣中のイヤなニオイの発生を防ぎます。
4つの無添加(香料・着色料・抗菌剤・シリコン)。
肌にやさしい、ふんわり仕上がり。
日本製。
形状液体
シリーズファーファ
高精度温度湿度計付きの掛置兼用デジタル電波時計です。
種類掛け・置き時計
表示方式デジタル
機能・高精度温度湿度表示(温度誤差±1℃ 湿度誤差±3%RH)・室内の環境目安表示(「熱中症」「インフルエンザ」「食中毒」「カビ・ダニ」表示タイプ)・カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能
付属品電池2個、木ねじ1個、保証書1枚、取扱説明書
トラスコ品番440-5986
材質プラスチック枠
寸法(mm)194×242×32
色シルバー
質量(g)420
使用温度範囲(℃)-10~50(液晶表示可読温度範囲0~40)※結露しないこと
測定精度±1℃、±3%RH
温度測定範囲(℃)-9.9~50
使用電池マンガン単三電池2本使用(別売)
電池寿命約1年
湿度測定範囲20~95%RH
カレンダー付き
電波時計〇
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
毎日の手間を軽減。液体洗剤も柔軟剤も自動投入。
温水洗浄で汚れをしっかり落とす。
シンプルコンパクト設計
15分でお洗濯できる「快速コース」
ウォッシャブルスーツもお家で洗濯「洗えるスーツコース」
柔軟剤の香をしっかり「香アップコース」
しっかり洗う「念入りコース」
仕様標準洗濯時間:53分、水位:少・標準・多、インバーター:有、毛布洗い:有、風呂ポンプ:無、予約タイマー:有(2~24時間)、待機電力ゼロ:有、チャイルドロック:有、真下排水:有、Yシャツ洗濯可能枚数:31枚、しわケア脱水:有、自分流:有
付属品マジックつぎ手(1)、給水ホース(1)、排水ホース(1)、スパナ(1)、高さ調整脚(8)、キャップ(6)
質量(kg)78
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×640×860
電源(単相/V)100(50/60Hz共有)
電源コード(m)1.9
ホース長さ(m)給水ホース:1.5、排水ホース:1.0
機能標準/標準(すすぎ1回)/自分流1/自分流2/快速/念入り/香アップ/白さ追求/タオル/ソフト/ドライマーク/ふとん毛布/洗えるスーツ/すすぎ+脱水/脱水のみ/槽洗浄(1.2.3)
運転音(dB)洗濯時/脱水時
排水後ろ
定格消費電力(W)(50/60Hz)洗濯時:230、湯沸かし用電熱装置:600
消費電力量(Wh)洗濯時:定格87(50/60Hz)
対応寸法(mm)防水パン:(内寸)幅585以上×奥行545以上×高さ40以下
標準使用水量(L)71
洗濯/脱水容量(kg)9
乾燥方式無
1台
¥85,980
税込¥94,578
7日以内出荷
関連キーワード