「ソフトLEDペンライト」の検索結果
クロームメッキボディのコンパクトサイズ。
ソフトLEDランプ使用。
クリップ式。
寸法(mm)Φ11×129
質量(g)43
電源単4乾電池×2個(付属)
滑りにくく、手になじむラバー調です。しっかり握れるロングタイプです。
仕様ノック式
材質本体/亜鉛合金(銅)、ラバー/ポリエステルポリオール
寸法(mm)Φ12×140
質量(g)約55(電池含む)
電源単4電池×2個(テスト用付属)
滑りにくく、手になじむラバー調です。
仕様ノック式
材質本体/亜鉛合金(銅)、ラバー/ポリエステルポリオール
寸法(mm)Φ12×140
質量(g)約55(電池含む)
電源単4乾電池×2本(テスト用付属)
滑りにくく、手になじむラバー調です。
仕様ノック式
材質本体/亜鉛合金(銅)、ラバー/ポリエステルポリオール
寸法(mm)Φ11×97
質量(g)約50(電池含む)
電源単4電池×1個(テスト用付属)
滑りにくく、手になじむラバー調です。
寸法(mm)Φ12×140
質量(g)約55(電池含む)
アズワン品番8-6494-04
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
豊富なカラーラインナップ。
ノック式 瞳孔ゲージ付の医療用ペン型ライト(アルミニウム)
仕様瞳孔ゲージ付き、ノック式
材質アルミニウム(ホワイト/吹付塗装、その他/アルマイトメッキ)
寸法(mm)Φ12×137
質量(g)約30
電源単4乾電池×2本(テスト用付属)
ヘッドツイストで点灯。防塵・防滴(IP54準拠)。エネループ使用可能
連続点灯時間約12時間
付属品ペンクリップ、テスト用電池
質量(g)40(電池含む)
本体寸法(mm)Φ14×114
全光束(Lm)約18(最大時)
保護等級IP54準拠
光源Φ5mm白色LED×1
使用電池単4形アルカリ電池×2
耐水性防沫タイプ
照射距離(m)約20(最大時)
点灯時間約12時間
照射範囲ワイドビーム
電球の種類LED
特殊用途防滴
ノック式:スイッチをノックすると点灯し、再度ノックすると消灯。
LEDランプ使用。
寸法(mm)Φ12×137
質量(g)30
電源単4乾電池×2個(付属)
松吉医科器械コード20-3020-01
軽量で衝撃に強いアルミボディ
先端が半透明なので広範囲に照らします
携帯用クリップ付
材質アルミ
本体質量(g)約17(電池別)
直径×長さL(Φmm×mm)13.6×109(クリップ部除く)
保護等級IPX2
連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約16(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)
光源白色LED1個(LED交換不可)
消費電流(mA)最大約75
使用電池単4形乾電池×1本(別売)
色(本体)シルバー
光束(Lm)約10
電球の種類LED
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
和洋食に使える!うつわ
伝統的な「しのぎ」を基調にした、和食にも洋食にも使えるお椀です。
角形状で安定してスタッキングできます。
サイズ違いで入れ子にでき、コンパクトに片付きます。
食洗機、電子レンジ対応しています。
材質素材/飽和ポリエステル樹脂 塗装/ウレタン塗装
耐熱温度(℃)140
耐冷温度(℃)-20
ラバー調だから手にフィットし、すべりにくいペンライトです。
ソフトなLEDランプを使用。
電球色に近い優しい光の、長寿命ソフトLED球を採用しています。スイッチ部はストラップを装着可能なお洒落な形状です。
仕様ノック式
材質アルミニウム
質量(g)約22
電源単4乾電池×1本(テスト用付属)
光源ソフトLED
直径×長さ(mm)12×103
寿命が長いLEDライトを使用しています。
目にやさしいイエロー系のLEDランプを採用しています。
仕様交換用電球(1個入)
型番ソフトLED電球
アズワン品番8-9821-11
1個
¥379
税込¥417
12日以内出荷
色ライトイエロー
仕様柄のスイッチを押している間点灯・回すと連続点灯
材質アルミニウム(ホワイト/吹付塗装、その他/アルマイトメッキ)
寸法(mm)Φ12×133
質量(g)約30
電源単4乾電池×2本(テスト用付属)
アズワン品番0-9272-28
1個
¥979
税込¥1,077
翌々日出荷
曲線は柔らかにそしてしっかり手になじみます家庭用食器洗浄機、電子レンジ対応
材質素地の材質/PET樹脂 表面塗装/ウレタン塗装
色朱
質量(g)118
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×64
使用上の注意たわし磨き粉は使用不可
1個
¥399
税込¥439
4日以内出荷
丸いフォルムが可愛いお椀普段使いにピッタリなお椀。安心の日本製。
材質飽和ポリエステル樹脂(ウレタン塗装)
質量(g)96
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×112×65
耐熱温度(℃)140
耐冷温度(℃)-20
ショートタイプなので、胸ポケットや前ポケットにスッキリ収納できます。
電球色に近い光のソフトLEDタイプです。
材質アルミニウム
寸法(mm)Φ12×105
質量(g)20
電源単4乾電池×1本(テスト用付属)
機構ノック式